11ページ目: 基板用スイッチ

FA現場のお役立ち情報
487件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • A6HR 10 エンボステーピング 100個リール(100個単位) omron(オムロン)

    A6HR 10 エンボステーピング 100個リール(100個単位)

    omron(オムロン)
    59,980税込65,978
    1箱(100個)
    81日以内出荷
    接点部は金メッキ、ツイン接点で高信頼性を確保。エンボステーピング梱包では500個の小口梱包も用意、100個の100個リールも用意。接点部は金メッキ、ツイン接点で高信頼性を確保。エンボステーピング梱包では500個の小口梱包も用意、100個の100個リールも用意
    質量(g)0.13(2極) / 0.22(4極) / 0.3(6極) / 0.4(8極) / 0.48(10極)極数10保護構造IEC IP40耐電圧端子間 AC300V 1min絶縁抵抗(MΩ)100~(DC100V絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-30℃【湿度】~+85℃【湿度】 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)(初期値)~200操作力(N)(OFF→ON時)0.29~4.9電気的耐久性1000回以上抵抗負荷DC24V 25mADC3.5V 10μA(最小電流)衝撃(誤動作)(m/s2)490~使用湿度範囲(%RH)35~95(+5~+35℃にて)振動(誤動作)Hz10~55 / 複振幅1.5mm洗浄不可
  • A6HFシリーズ 8極 100個リール(100個単位) フラットタイプ シールテープ付 DIPスイッチ omron(オムロン)

    A6HFシリーズ 8極 100個リール(100個単位) フラットタイプ シールテープ付 DIPスイッチ

    omron(オムロン)
    33,980税込37,378
    1箱(100個)
    81日以内出荷
    ツインコンタクト金メッキにより高い接触信頼性を確保。シールテープ付タイプなので洗浄可能。エンボステーピング梱包では500個の小口梱包、100個の100個リールも用意。ツインコンタクト金メッキにより高い接触信頼性を確保。シールテープ付タイプなので洗浄可能。エンボステーピング梱包では500個の小口梱包、100個の100個リールも用意
    質量(g)0.08(2極) / 0.13(4極) / 0.19(6極) / 0.25(8極) / 0.3(10極)極数8極保護構造IEC IP40耐電圧端子間 AC300V 1min絶縁抵抗(MΩ)100~(DC100V絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-30℃【湿度】~+85℃【湿度】 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)(初期値)~200操作力(N)0.29~4.9電気的耐久性1000回以上抵抗負荷DC24V 25mADC3.5V 10μA(最小電流)衝撃(誤動作)(m/s2)490~使用湿度範囲(%RH)35~95(+5~+35℃にて)振動(誤動作)周波数10~55Hz / 複振幅1.5mm洗浄
  • A6HFシリーズ 6極 100個リール(100個単位) フラットタイプ シールテープ付 DIPスイッチ omron(オムロン)

    A6HFシリーズ 6極 100個リール(100個単位) フラットタイプ シールテープ付 DIPスイッチ

    omron(オムロン)
    28,980税込31,878
    1箱(100個)
    81日以内出荷
    ツインコンタクト金メッキにより高い接触信頼性を確保。シールテープ付タイプなので洗浄可能。エンボステーピング梱包では500個の小口梱包、100個の100個リールも用意。ツインコンタクト金メッキにより高い接触信頼性を確保。シールテープ付タイプなので洗浄可能。エンボステーピング梱包では500個の小口梱包、100個の100個リールも用意
    質量(g)0.08(2極) / 0.13(4極) / 0.19(6極) / 0.25(8極) / 0.3(10極)極数6極保護構造IEC IP40耐電圧端子間 AC300V 1min絶縁抵抗(MΩ)100~(DC100V絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-30℃【湿度】~+85℃【湿度】 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)(初期値)~200操作力(N)0.29~4.9電気的耐久性1000回以上抵抗負荷DC24V 25mADC3.5V 10μA(最小電流)衝撃(誤動作)(m/s2)490~使用湿度範囲(%RH)35~95(+5~+35℃にて)振動(誤動作)周波数10~55Hz / 複振幅1.5mm洗浄
  • A6HFシリーズ 2極 100個リール(100個単位) フラットタイプ シールテープ付 DIPスイッチ omron(オムロン)

    A6HFシリーズ 2極 100個リール(100個単位) フラットタイプ シールテープ付 DIPスイッチ

    omron(オムロン)
    18,980税込20,878
    1箱(100個)
    81日以内出荷
    ツインコンタクト金メッキにより高い接触信頼性を確保。シールテープ付タイプなので洗浄可能。エンボステーピング梱包では500個の小口梱包、100個の100個リールも用意。ツインコンタクト金メッキにより高い接触信頼性を確保。シールテープ付タイプなので洗浄可能。エンボステーピング梱包では500個の小口梱包、100個の100個リールも用意
    質量(g)0.08(2極) / 0.13(4極) / 0.19(6極) / 0.25(8極) / 0.3(10極)極数2極保護構造IEC IP40耐電圧端子間 AC300V 1min絶縁抵抗(MΩ)100~(DC100V絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-30℃【湿度】~+85℃【湿度】 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)(初期値)~200操作力(N)0.29~4.9電気的耐久性1000回以上抵抗負荷DC24V 25mADC3.5V 10μA(最小電流)衝撃(誤動作)(m/s2)490~使用湿度範囲(%RH)35~95(+5~+35℃にて)振動(誤動作)周波数10~55Hz / 複振幅1.5mm洗浄
  • D2HW ショートポスト左 ピン押ボタン形 1c プリント基板用 アングル形 Sオプションなし omron(オムロン)

    D2HW ショートポスト左 ピン押ボタン形 1c プリント基板用 アングル形 Sオプションなし

    omron(オムロン)
    1,498税込1,648
    1個
    97日以内出荷
    本体部寸法は従来体積比で78%、機構品の小型化に貢献。レバーなしでも使いやすいロングストローク仕様(OT参考値:1.4mm)。環境に有害な物質を排除、リード線タイプも鉛フリーを実現。本体部寸法は従来体積比で78%、機構品の小型化に貢献。レバーなしでも使いやすいロングストローク仕様(OT参考値:1.4mm)。環境に有害な物質を排除、リード線タイプも鉛フリーを実現。
    取付ショートポスト左質量(g)0.7(端子タイプのピン押ボタン形の場合)保護構造【端子タイプ】IEC IP67(ただし、端子部を除く)アクチュエータの種類ピン押ボタン形定格電圧DC42V接点クロスバ耐電圧【同極端子間】AC600V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500V絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-40~+85℃【湿度】 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)【(初期値) 端子タイプ】~100接続端子プリント基板用 アングル形機械的耐久性100万回以上(30回/min)最小適合負荷DC5V 1mA許容操作速度1mm~500mm/s(ピン押ボタン形の場合)接点材質金合金接触仕様1c使用湿度範囲(%RH)~95(+5~+35℃にて)許容操作頻度(回/min)30接点間隔(mm)0.5
  • D2HW ショートポスト右 ピン押ボタン形 1c プリント基板用 アングル形 Sオプションなし omron(オムロン)

    D2HW ショートポスト右 ピン押ボタン形 1c プリント基板用 アングル形 Sオプションなし

    omron(オムロン)
    1,498税込1,648
    1個
    37日以内出荷
    本体部寸法は従来体積比で78%、機構品の小型化に貢献。レバーなしでも使いやすいロングストローク仕様(OT参考値:1.4mm)。環境に有害な物質を排除、リード線タイプも鉛フリーを実現。本体部寸法は従来体積比で78%、機構品の小型化に貢献。レバーなしでも使いやすいロングストローク仕様(OT参考値:1.4mm)。環境に有害な物質を排除、リード線タイプも鉛フリーを実現。
    取付ショートポスト右質量(g)0.7(端子タイプのピン押ボタン形の場合)保護構造【端子タイプ】IEC IP67(ただし、端子部を除く)アクチュエータの種類ピン押ボタン形定格電圧DC42V接点クロスバ耐電圧【同極端子間】AC600V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500V絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-40~+85℃【湿度】 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)【(初期値) 端子タイプ】~100接続端子プリント基板用 アングル形機械的耐久性100万回以上(30回/min)最小適合負荷DC5V 1mA許容操作速度1mm~500mm/s(ピン押ボタン形の場合)接点材質金合金接触仕様1c使用湿度範囲(%RH)~95(+5~+35℃にて)許容操作頻度(回/min)30接点間隔(mm)0.5
  • D2GW リーフ・レバー形 (サイドスロット) 左側 1b プリント基板用端子(ストレート用) omron(オムロン)

    D2GW リーフ・レバー形 (サイドスロット) 左側 1b プリント基板用端子(ストレート用)

    omron(オムロン)
    229税込252
    1個
    欠品中
    スリット固定で顧客ユニットの省スペース化/薄型化に貢献。スライド構造により静音性を実現。高接触信頼性による微小負荷対応。多彩なアクチュエータバリエーションにより、様々な操作体(形状・材料・動作)に対応。左右対称形状で、設計簡素化に貢献。圧入端子(フォーク形)により、はんだレス接続を実現。スリット固定で顧客ユニットの省スペース化/薄型化に貢献。スライド構造により静音性を実現。高接触信頼性による微小負荷対応。多彩なアクチュエータバリエーションにより、様々な操作体(形状・材料・動作)に対応。左右対称形状で、設計簡素化に貢献。圧入端子(フォーク形)により、はんだレス接続を実現
    取付【アクチュエータ】左側質量(g)0.5(端子タイプのピン押ボタン形の場合)耐電圧【各端子と非充電金属部間】AC1,500V 50/60Hz 1min、【同極端子間】AC500V 50/60Hz 1min、【充電金属部とアース間】AC1,500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100~(500VDC絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-40~+85℃【湿度】60%RH以下)( ただし、氷結、結露しないこと)取付け方法【アクチュエータ】リーフ・レバー形 (サイドスロット)機械的耐久性20万回以上(30回/min)最小適合負荷DC5V 1mA許容操作速度30mm~500mm/s(ピン押ボタン形の場合)接点材質銀メッキ接触仕様1b衝撃(誤動作)(m/s2)300衝撃(耐久)(m/s2)~1000使用湿度範囲(%RH)~95(+5~+35℃にて)許容操作頻度(回/min)【電気的】~30、【機械的】~30振動(誤動作)周波数10~55Hz / 複振幅1.5mm端子仕様プリント基板用端子(ストレート用)
  • D2GW リーフ・レバー形 (サイドスロット) 左側 1b はんだづけ端子 omron(オムロン)

    D2GW リーフ・レバー形 (サイドスロット) 左側 1b はんだづけ端子

    omron(オムロン)
    229税込252
    1個
    61日以内出荷
    スリット固定で顧客ユニットの省スペース化/薄型化に貢献。スライド構造により静音性を実現。高接触信頼性による微小負荷対応。多彩なアクチュエータバリエーションにより、様々な操作体(形状・材料・動作)に対応。左右対称形状で、設計簡素化に貢献。圧入端子(フォーク形)により、はんだレス接続を実現。スリット固定で顧客ユニットの省スペース化/薄型化に貢献。スライド構造により静音性を実現。高接触信頼性による微小負荷対応。多彩なアクチュエータバリエーションにより、様々な操作体(形状・材料・動作)に対応。左右対称形状で、設計簡素化に貢献。圧入端子(フォーク形)により、はんだレス接続を実現
    取付【アクチュエータ】左側質量(g)0.5(端子タイプのピン押ボタン形の場合)耐電圧【各端子と非充電金属部間】AC1,500V 50/60Hz 1min、【同極端子間】AC500V 50/60Hz 1min、【充電金属部とアース間】AC1,500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100~(500VDC絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-40~+85℃【湿度】60%RH以下)( ただし、氷結、結露しないこと)取付け方法【アクチュエータ】リーフ・レバー形 (サイドスロット)機械的耐久性20万回以上(30回/min)最小適合負荷DC5V 1mA許容操作速度30mm~500mm/s(ピン押ボタン形の場合)接点材質銀メッキ接触仕様1b衝撃(誤動作)(m/s2)300衝撃(耐久)(m/s2)~1000使用湿度範囲(%RH)~95(+5~+35℃にて)許容操作頻度(回/min)【電気的】~30、【機械的】~30振動(誤動作)周波数10~55Hz / 複振幅1.5mm端子仕様はんだづけ端子
  • D2GW リーフ・レバー形 (サイドスロット) 左側 1a 圧入端子(フォーク形) omron(オムロン)

    D2GW リーフ・レバー形 (サイドスロット) 左側 1a 圧入端子(フォーク形)

    omron(オムロン)
    229税込252
    1個
    61日以内出荷
    スリット固定で顧客ユニットの省スペース化/薄型化に貢献。スライド構造により静音性を実現。高接触信頼性による微小負荷対応。多彩なアクチュエータバリエーションにより、様々な操作体(形状・材料・動作)に対応。左右対称形状で、設計簡素化に貢献。圧入端子(フォーク形)により、はんだレス接続を実現。スリット固定で顧客ユニットの省スペース化/薄型化に貢献。スライド構造により静音性を実現。高接触信頼性による微小負荷対応。多彩なアクチュエータバリエーションにより、様々な操作体(形状・材料・動作)に対応。左右対称形状で、設計簡素化に貢献。圧入端子(フォーク形)により、はんだレス接続を実現
    取付【アクチュエータ】左側質量(g)0.5(端子タイプのピン押ボタン形の場合)耐電圧【各端子と非充電金属部間】AC1,500V 50/60Hz 1min、【同極端子間】AC500V 50/60Hz 1min、【充電金属部とアース間】AC1,500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100~(500VDC絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-40~+85℃【湿度】60%RH以下)( ただし、氷結、結露しないこと)取付け方法【アクチュエータ】リーフ・レバー形 (サイドスロット)機械的耐久性20万回以上(30回/min)最小適合負荷DC5V 1mA許容操作速度30mm~500mm/s(ピン押ボタン形の場合)接点材質銀メッキ接触仕様1a衝撃(誤動作)(m/s2)300衝撃(耐久)(m/s2)~1000使用湿度範囲(%RH)~95(+5~+35℃にて)許容操作頻度(回/min)【電気的】~30、【機械的】~30振動(誤動作)周波数10~55Hz / 複振幅1.5mm端子仕様圧入端子(フォーク形)
  • D2GW リーフ・レバー形 (サイドスロット) 左側 1a プリント基板用端子(ストレート用) omron(オムロン)

    D2GW リーフ・レバー形 (サイドスロット) 左側 1a プリント基板用端子(ストレート用)

    omron(オムロン)
    229税込252
    1個
    61日以内出荷
    スリット固定で顧客ユニットの省スペース化/薄型化に貢献。スライド構造により静音性を実現。高接触信頼性による微小負荷対応。多彩なアクチュエータバリエーションにより、様々な操作体(形状・材料・動作)に対応。左右対称形状で、設計簡素化に貢献。圧入端子(フォーク形)により、はんだレス接続を実現。スリット固定で顧客ユニットの省スペース化/薄型化に貢献。スライド構造により静音性を実現。高接触信頼性による微小負荷対応。多彩なアクチュエータバリエーションにより、様々な操作体(形状・材料・動作)に対応。左右対称形状で、設計簡素化に貢献。圧入端子(フォーク形)により、はんだレス接続を実現
    取付【アクチュエータ】左側質量(g)0.5(端子タイプのピン押ボタン形の場合)耐電圧【各端子と非充電金属部間】AC1,500V 50/60Hz 1min、【同極端子間】AC500V 50/60Hz 1min、【充電金属部とアース間】AC1,500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100~(500VDC絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-40~+85℃【湿度】60%RH以下)( ただし、氷結、結露しないこと)取付け方法【アクチュエータ】リーフ・レバー形 (サイドスロット)機械的耐久性20万回以上(30回/min)最小適合負荷DC5V 1mA許容操作速度30mm~500mm/s(ピン押ボタン形の場合)接点材質銀メッキ接触仕様1a衝撃(誤動作)(m/s2)300衝撃(耐久)(m/s2)~1000使用湿度範囲(%RH)~95(+5~+35℃にて)許容操作頻度(回/min)【電気的】~30、【機械的】~30振動(誤動作)周波数10~55Hz / 複振幅1.5mm端子仕様プリント基板用端子(ストレート用)
  • D2GW リーフ・レバー形 (サイドスロット) 右側 1b 圧入端子(フォーク形) omron(オムロン)

    D2GW リーフ・レバー形 (サイドスロット) 右側 1b 圧入端子(フォーク形)

    omron(オムロン)
    229税込252
    1個
    61日以内出荷
    スリット固定で顧客ユニットの省スペース化/薄型化に貢献。スライド構造により静音性を実現。高接触信頼性による微小負荷対応。多彩なアクチュエータバリエーションにより、様々な操作体(形状・材料・動作)に対応。左右対称形状で、設計簡素化に貢献。圧入端子(フォーク形)により、はんだレス接続を実現。スリット固定で顧客ユニットの省スペース化/薄型化に貢献。スライド構造により静音性を実現。高接触信頼性による微小負荷対応。多彩なアクチュエータバリエーションにより、様々な操作体(形状・材料・動作)に対応。左右対称形状で、設計簡素化に貢献。圧入端子(フォーク形)により、はんだレス接続を実現
    取付【アクチュエータ】右側質量(g)0.5(端子タイプのピン押ボタン形の場合)耐電圧【各端子と非充電金属部間】AC1,500V 50/60Hz 1min、【同極端子間】AC500V 50/60Hz 1min、【充電金属部とアース間】AC1,500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100~(500VDC絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-40~+85℃【湿度】60%RH以下)( ただし、氷結、結露しないこと)取付け方法【アクチュエータ】リーフ・レバー形 (サイドスロット)機械的耐久性20万回以上(30回/min)最小適合負荷DC5V 1mA許容操作速度30mm~500mm/s(ピン押ボタン形の場合)接点材質銀メッキ接触仕様1b衝撃(誤動作)(m/s2)300衝撃(耐久)(m/s2)~1000使用湿度範囲(%RH)~95(+5~+35℃にて)許容操作頻度(回/min)【電気的】~30、【機械的】~30振動(誤動作)周波数10~55Hz / 複振幅1.5mm端子仕様圧入端子(フォーク形)
  • D2GW リーフ・レバー形 (サイドスロット) 右側 1a 圧入端子(フォーク形) omron(オムロン)

    D2GW リーフ・レバー形 (サイドスロット) 右側 1a 圧入端子(フォーク形)

    omron(オムロン)
    229税込252
    1個
    61日以内出荷
    スリット固定で顧客ユニットの省スペース化/薄型化に貢献。スライド構造により静音性を実現。高接触信頼性による微小負荷対応。多彩なアクチュエータバリエーションにより、様々な操作体(形状・材料・動作)に対応。左右対称形状で、設計簡素化に貢献。圧入端子(フォーク形)により、はんだレス接続を実現。スリット固定で顧客ユニットの省スペース化/薄型化に貢献。スライド構造により静音性を実現。高接触信頼性による微小負荷対応。多彩なアクチュエータバリエーションにより、様々な操作体(形状・材料・動作)に対応。左右対称形状で、設計簡素化に貢献。圧入端子(フォーク形)により、はんだレス接続を実現
    取付【アクチュエータ】右側質量(g)0.5(端子タイプのピン押ボタン形の場合)耐電圧【各端子と非充電金属部間】AC1,500V 50/60Hz 1min、【同極端子間】AC500V 50/60Hz 1min、【充電金属部とアース間】AC1,500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100~(500VDC絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-40~+85℃【湿度】60%RH以下)( ただし、氷結、結露しないこと)取付け方法【アクチュエータ】リーフ・レバー形 (サイドスロット)機械的耐久性20万回以上(30回/min)最小適合負荷DC5V 1mA許容操作速度30mm~500mm/s(ピン押ボタン形の場合)接点材質銀メッキ接触仕様1a衝撃(誤動作)(m/s2)300衝撃(耐久)(m/s2)~1000使用湿度範囲(%RH)~95(+5~+35℃にて)許容操作頻度(回/min)【電気的】~30、【機械的】~30振動(誤動作)周波数10~55Hz / 複振幅1.5mm端子仕様圧入端子(フォーク形)
  • D2GW リーフ・レバー形 (M3ねじ取り付け) 右側 1b リード線 omron(オムロン)

    D2GW リーフ・レバー形 (M3ねじ取り付け) 右側 1b リード線

    omron(オムロン)
    299税込329
    1個
    翌々日出荷
    スリット固定で顧客ユニットの省スペース化/薄型化に貢献。スライド構造により静音性を実現。高接触信頼性による微小負荷対応。多彩なアクチュエータバリエーションにより、様々な操作体(形状・材料・動作)に対応。左右対称形状で、設計簡素化に貢献。圧入端子(フォーク形)により、はんだレス接続を実現。スリット固定で顧客ユニットの省スペース化/薄型化に貢献。スライド構造により静音性を実現。高接触信頼性による微小負荷対応。多彩なアクチュエータバリエーションにより、様々な操作体(形状・材料・動作)に対応。左右対称形状で、設計簡素化に貢献。圧入端子(フォーク形)により、はんだレス接続を実現
    取付【アクチュエータ】右側質量(g)0.5(端子タイプのピン押ボタン形の場合)耐電圧【各端子と非充電金属部間】AC1,500V 50/60Hz 1min、【同極端子間】AC500V 50/60Hz 1min、【充電金属部とアース間】AC1,500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100~(500VDC絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-40~+85℃【湿度】60%RH以下)( ただし、氷結、結露しないこと)取付け方法【アクチュエータ】リーフ・レバー形 (M3ねじ取り付け)機械的耐久性20万回以上(30回/min)最小適合負荷DC5V 1mA許容操作速度30mm~500mm/s(ピン押ボタン形の場合)接点材質銀メッキ接触仕様1b衝撃(誤動作)(m/s2)300衝撃(耐久)(m/s2)~1000使用湿度範囲(%RH)~95(+5~+35℃にて)許容操作頻度(回/min)【電気的】~30、【機械的】~30振動(誤動作)周波数10~55Hz / 複振幅1.5mm端子仕様リード線
  • D2GW リーフ・レバー形 (M3ねじ取り付け) 右側 1a リード線 omron(オムロン)

    D2GW リーフ・レバー形 (M3ねじ取り付け) 右側 1a リード線

    omron(オムロン)
    299税込329
    1個
    翌々日出荷
    スリット固定で顧客ユニットの省スペース化/薄型化に貢献。スライド構造により静音性を実現。高接触信頼性による微小負荷対応。多彩なアクチュエータバリエーションにより、様々な操作体(形状・材料・動作)に対応。左右対称形状で、設計簡素化に貢献。圧入端子(フォーク形)により、はんだレス接続を実現。スリット固定で顧客ユニットの省スペース化/薄型化に貢献。スライド構造により静音性を実現。高接触信頼性による微小負荷対応。多彩なアクチュエータバリエーションにより、様々な操作体(形状・材料・動作)に対応。左右対称形状で、設計簡素化に貢献。圧入端子(フォーク形)により、はんだレス接続を実現
    取付【アクチュエータ】右側質量(g)0.5(端子タイプのピン押ボタン形の場合)耐電圧【各端子と非充電金属部間】AC1,500V 50/60Hz 1min、【同極端子間】AC500V 50/60Hz 1min、【充電金属部とアース間】AC1,500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100~(500VDC絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-40~+85℃【湿度】60%RH以下)( ただし、氷結、結露しないこと)取付け方法【アクチュエータ】リーフ・レバー形 (M3ねじ取り付け)機械的耐久性20万回以上(30回/min)最小適合負荷DC5V 1mA許容操作速度30mm~500mm/s(ピン押ボタン形の場合)接点材質銀メッキ接触仕様1a衝撃(誤動作)(m/s2)300衝撃(耐久)(m/s2)~1000使用湿度範囲(%RH)~95(+5~+35℃にて)許容操作頻度(回/min)【電気的】~30、【機械的】~30振動(誤動作)周波数10~55Hz / 複振幅1.5mm端子仕様リード線
  • D2GW ピン押ボタン形 (サイドスロット) ― 1b 圧入端子(フォーク形) omron(オムロン)

    D2GW ピン押ボタン形 (サイドスロット) ― 1b 圧入端子(フォーク形)

    omron(オムロン)
    209税込230
    1個
    31日以内出荷
    スリット固定で顧客ユニットの省スペース化/薄型化に貢献。スライド構造により静音性を実現。高接触信頼性による微小負荷対応。多彩なアクチュエータバリエーションにより、様々な操作体(形状・材料・動作)に対応。左右対称形状で、設計簡素化に貢献。圧入端子(フォーク形)により、はんだレス接続を実現。スリット固定で顧客ユニットの省スペース化/薄型化に貢献。スライド構造により静音性を実現。高接触信頼性による微小負荷対応。多彩なアクチュエータバリエーションにより、様々な操作体(形状・材料・動作)に対応。左右対称形状で、設計簡素化に貢献。圧入端子(フォーク形)により、はんだレス接続を実現
    取付【アクチュエータ】-質量(g)0.5(端子タイプのピン押ボタン形の場合)耐電圧【各端子と非充電金属部間】AC1,500V 50/60Hz 1min、【同極端子間】AC500V 50/60Hz 1min、【充電金属部とアース間】AC1,500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100~(500VDC絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-40~+85℃【湿度】60%RH以下)( ただし、氷結、結露しないこと)取付け方法【アクチュエータ】ピン押ボタン形 (サイドスロット)機械的耐久性20万回以上(30回/min)最小適合負荷DC5V 1mA許容操作速度30mm~500mm/s(ピン押ボタン形の場合)接点材質銀メッキ接触仕様1b衝撃(誤動作)(m/s2)300衝撃(耐久)(m/s2)~1000使用湿度範囲(%RH)~95(+5~+35℃にて)許容操作頻度(回/min)【電気的】~30、【機械的】~30振動(誤動作)周波数10~55Hz / 複振幅1.5mm端子仕様圧入端子(フォーク形)
  • D2GW ピン押ボタン形 (サイドスロット) ― 1b プリント基板用端子(ストレート用) omron(オムロン)

    D2GW ピン押ボタン形 (サイドスロット) ― 1b プリント基板用端子(ストレート用)

    omron(オムロン)
    209税込230
    1個
    翌々日出荷
    スリット固定で顧客ユニットの省スペース化/薄型化に貢献。スライド構造により静音性を実現。高接触信頼性による微小負荷対応。多彩なアクチュエータバリエーションにより、様々な操作体(形状・材料・動作)に対応。左右対称形状で、設計簡素化に貢献。圧入端子(フォーク形)により、はんだレス接続を実現。スリット固定で顧客ユニットの省スペース化/薄型化に貢献。スライド構造により静音性を実現。高接触信頼性による微小負荷対応。多彩なアクチュエータバリエーションにより、様々な操作体(形状・材料・動作)に対応。左右対称形状で、設計簡素化に貢献。圧入端子(フォーク形)により、はんだレス接続を実現
    取付【アクチュエータ】-保護構造IEC IP67(ただし、端子部を除く)接触抵抗(mΩ)(初期値)~500取付け方法【アクチュエータ】ピン押ボタン形 (サイドスロット)抵抗負荷【DC13.5V】10mA接触仕様1b端子仕様プリント基板用端子(ストレート用)
  • D2GW ピン押ボタン形 (サイドスロット) ― 1b はんだづけ端子 omron(オムロン)

    D2GW ピン押ボタン形 (サイドスロット) ― 1b はんだづけ端子

    omron(オムロン)
    209税込230
    1個
    61日以内出荷
    スリット固定で顧客ユニットの省スペース化/薄型化に貢献。スライド構造により静音性を実現。高接触信頼性による微小負荷対応。多彩なアクチュエータバリエーションにより、様々な操作体(形状・材料・動作)に対応。左右対称形状で、設計簡素化に貢献。圧入端子(フォーク形)により、はんだレス接続を実現。スリット固定で顧客ユニットの省スペース化/薄型化に貢献。スライド構造により静音性を実現。高接触信頼性による微小負荷対応。多彩なアクチュエータバリエーションにより、様々な操作体(形状・材料・動作)に対応。左右対称形状で、設計簡素化に貢献。圧入端子(フォーク形)により、はんだレス接続を実現
    取付【アクチュエータ】-質量(g)0.5(端子タイプのピン押ボタン形の場合)耐電圧【各端子と非充電金属部間】AC1,500V 50/60Hz 1min、【同極端子間】AC500V 50/60Hz 1min、【充電金属部とアース間】AC1,500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100~(500VDC絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-40~+85℃【湿度】60%RH以下)( ただし、氷結、結露しないこと)取付け方法【アクチュエータ】ピン押ボタン形 (サイドスロット)機械的耐久性20万回以上(30回/min)最小適合負荷DC5V 1mA許容操作速度30mm~500mm/s(ピン押ボタン形の場合)接点材質銀メッキ接触仕様1b衝撃(誤動作)(m/s2)300衝撃(耐久)(m/s2)~1000使用湿度範囲(%RH)~95(+5~+35℃にて)許容操作頻度(回/min)【電気的】~30、【機械的】~30振動(誤動作)周波数10~55Hz / 複振幅1.5mm端子仕様はんだづけ端子
  • D2GW ピン押ボタン形 (サイドスロット) ― 1a 圧入端子(フォーク形) omron(オムロン)

    D2GW ピン押ボタン形 (サイドスロット) ― 1a 圧入端子(フォーク形)

    omron(オムロン)
    209税込230
    1個
    61日以内出荷
    スリット固定で顧客ユニットの省スペース化/薄型化に貢献。スライド構造により静音性を実現。高接触信頼性による微小負荷対応。多彩なアクチュエータバリエーションにより、様々な操作体(形状・材料・動作)に対応。左右対称形状で、設計簡素化に貢献。圧入端子(フォーク形)により、はんだレス接続を実現。スリット固定で顧客ユニットの省スペース化/薄型化に貢献。スライド構造により静音性を実現。高接触信頼性による微小負荷対応。多彩なアクチュエータバリエーションにより、様々な操作体(形状・材料・動作)に対応。左右対称形状で、設計簡素化に貢献。圧入端子(フォーク形)により、はんだレス接続を実現
    取付【アクチュエータ】-質量(g)0.5(端子タイプのピン押ボタン形の場合)耐電圧【各端子と非充電金属部間】AC1,500V 50/60Hz 1min、【同極端子間】AC500V 50/60Hz 1min、【充電金属部とアース間】AC1,500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100~(500VDC絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-40~+85℃【湿度】60%RH以下)( ただし、氷結、結露しないこと)取付け方法【アクチュエータ】ピン押ボタン形 (サイドスロット)機械的耐久性20万回以上(30回/min)最小適合負荷DC5V 1mA許容操作速度30mm~500mm/s(ピン押ボタン形の場合)接点材質銀メッキ接触仕様1a衝撃(誤動作)(m/s2)300衝撃(耐久)(m/s2)~1000使用湿度範囲(%RH)~95(+5~+35℃にて)許容操作頻度(回/min)【電気的】~30、【機械的】~30振動(誤動作)周波数10~55Hz / 複振幅1.5mm端子仕様圧入端子(フォーク形)
  • D2GW ピン押ボタン形 (サイドスロット) ― 1a はんだづけ端子 omron(オムロン)

    D2GW ピン押ボタン形 (サイドスロット) ― 1a はんだづけ端子

    omron(オムロン)
    209税込230
    1個
    61日以内出荷
    スリット固定で顧客ユニットの省スペース化/薄型化に貢献。スライド構造により静音性を実現。高接触信頼性による微小負荷対応。多彩なアクチュエータバリエーションにより、様々な操作体(形状・材料・動作)に対応。左右対称形状で、設計簡素化に貢献。圧入端子(フォーク形)により、はんだレス接続を実現。スリット固定で顧客ユニットの省スペース化/薄型化に貢献。スライド構造により静音性を実現。高接触信頼性による微小負荷対応。多彩なアクチュエータバリエーションにより、様々な操作体(形状・材料・動作)に対応。左右対称形状で、設計簡素化に貢献。圧入端子(フォーク形)により、はんだレス接続を実現
    取付【アクチュエータ】-質量(g)0.5(端子タイプのピン押ボタン形の場合)耐電圧【各端子と非充電金属部間】AC1,500V 50/60Hz 1min、【同極端子間】AC500V 50/60Hz 1min、【充電金属部とアース間】AC1,500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100~(500VDC絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-40~+85℃【湿度】60%RH以下)( ただし、氷結、結露しないこと)取付け方法【アクチュエータ】ピン押ボタン形 (サイドスロット)機械的耐久性20万回以上(30回/min)最小適合負荷DC5V 1mA許容操作速度30mm~500mm/s(ピン押ボタン形の場合)接点材質銀メッキ接触仕様1a衝撃(誤動作)(m/s2)300衝撃(耐久)(m/s2)~1000使用湿度範囲(%RH)~95(+5~+35℃にて)許容操作頻度(回/min)【電気的】~30、【機械的】~30振動(誤動作)周波数10~55Hz / 複振幅1.5mm端子仕様はんだづけ端子
  • D2GW ピン押ボタン形 (M3ねじ取り付け) ― 1b リード線 omron(オムロン)

    D2GW ピン押ボタン形 (M3ねじ取り付け) ― 1b リード線

    omron(オムロン)
    279税込307
    1個
    61日以内出荷
    スリット固定で顧客ユニットの省スペース化/薄型化に貢献。スライド構造により静音性を実現。高接触信頼性による微小負荷対応。多彩なアクチュエータバリエーションにより、様々な操作体(形状・材料・動作)に対応。左右対称形状で、設計簡素化に貢献。圧入端子(フォーク形)により、はんだレス接続を実現。スリット固定で顧客ユニットの省スペース化/薄型化に貢献。スライド構造により静音性を実現。高接触信頼性による微小負荷対応。多彩なアクチュエータバリエーションにより、様々な操作体(形状・材料・動作)に対応。左右対称形状で、設計簡素化に貢献。圧入端子(フォーク形)により、はんだレス接続を実現
    取付【アクチュエータ】-保護構造IEC IP67接触抵抗(mΩ)(初期値)~700取付け方法【アクチュエータ】ピン押ボタン形 (M3ねじ取り付け)抵抗負荷【DC13.5V】10mA接触仕様1b端子仕様リード線
  • D2GW ヒンジレバー形 (サイドスロット) 左側 1b 圧入端子(フォーク形) omron(オムロン)

    D2GW ヒンジレバー形 (サイドスロット) 左側 1b 圧入端子(フォーク形)

    omron(オムロン)
    229税込252
    1個
    61日以内出荷
    スリット固定で顧客ユニットの省スペース化/薄型化に貢献。スライド構造により静音性を実現。高接触信頼性による微小負荷対応。多彩なアクチュエータバリエーションにより、様々な操作体(形状・材料・動作)に対応。左右対称形状で、設計簡素化に貢献。圧入端子(フォーク形)により、はんだレス接続を実現。スリット固定で顧客ユニットの省スペース化/薄型化に貢献。スライド構造により静音性を実現。高接触信頼性による微小負荷対応。多彩なアクチュエータバリエーションにより、様々な操作体(形状・材料・動作)に対応。左右対称形状で、設計簡素化に貢献。圧入端子(フォーク形)により、はんだレス接続を実現
    取付【アクチュエータ】左側質量(g)0.5(端子タイプのピン押ボタン形の場合)耐電圧【各端子と非充電金属部間】AC1,500V 50/60Hz 1min、【同極端子間】AC500V 50/60Hz 1min、【充電金属部とアース間】AC1,500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100~(500VDC絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-40~+85℃【湿度】60%RH以下)( ただし、氷結、結露しないこと)取付け方法【アクチュエータ】ヒンジレバー形 (サイドスロット)機械的耐久性20万回以上(30回/min)最小適合負荷DC5V 1mA許容操作速度30mm~500mm/s(ピン押ボタン形の場合)接点材質銀メッキ接触仕様1b衝撃(誤動作)(m/s2)300衝撃(耐久)(m/s2)~1000使用湿度範囲(%RH)~95(+5~+35℃にて)許容操作頻度(回/min)【電気的】~30、【機械的】~30振動(誤動作)周波数10~55Hz / 複振幅1.5mm端子仕様圧入端子(フォーク形)
  • D2GW ヒンジレバー形 (サイドスロット) 左側 1a 圧入端子(フォーク形) omron(オムロン)

    D2GW ヒンジレバー形 (サイドスロット) 左側 1a 圧入端子(フォーク形)

    omron(オムロン)
    229税込252
    1個
    61日以内出荷
    スリット固定で顧客ユニットの省スペース化/薄型化に貢献。スライド構造により静音性を実現。高接触信頼性による微小負荷対応。多彩なアクチュエータバリエーションにより、様々な操作体(形状・材料・動作)に対応。左右対称形状で、設計簡素化に貢献。圧入端子(フォーク形)により、はんだレス接続を実現。スリット固定で顧客ユニットの省スペース化/薄型化に貢献。スライド構造により静音性を実現。高接触信頼性による微小負荷対応。多彩なアクチュエータバリエーションにより、様々な操作体(形状・材料・動作)に対応。左右対称形状で、設計簡素化に貢献。圧入端子(フォーク形)により、はんだレス接続を実現
    取付【アクチュエータ】左側質量(g)0.5(端子タイプのピン押ボタン形の場合)耐電圧【各端子と非充電金属部間】AC1,500V 50/60Hz 1min、【同極端子間】AC500V 50/60Hz 1min、【充電金属部とアース間】AC1,500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100~(500VDC絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-40~+85℃【湿度】60%RH以下)( ただし、氷結、結露しないこと)取付け方法【アクチュエータ】ヒンジレバー形 (サイドスロット)機械的耐久性20万回以上(30回/min)最小適合負荷DC5V 1mA許容操作速度30mm~500mm/s(ピン押ボタン形の場合)接点材質銀メッキ接触仕様1a衝撃(誤動作)(m/s2)300衝撃(耐久)(m/s2)~1000使用湿度範囲(%RH)~95(+5~+35℃にて)許容操作頻度(回/min)【電気的】~30、【機械的】~30振動(誤動作)周波数10~55Hz / 複振幅1.5mm端子仕様圧入端子(フォーク形)
  • D2GW ヒンジレバー形 (サイドスロット) 右側 1b 圧入端子(フォーク形) omron(オムロン)

    D2GW ヒンジレバー形 (サイドスロット) 右側 1b 圧入端子(フォーク形)

    omron(オムロン)
    229税込252
    1個
    61日以内出荷
    スリット固定で顧客ユニットの省スペース化/薄型化に貢献。スライド構造により静音性を実現。高接触信頼性による微小負荷対応。多彩なアクチュエータバリエーションにより、様々な操作体(形状・材料・動作)に対応。左右対称形状で、設計簡素化に貢献。圧入端子(フォーク形)により、はんだレス接続を実現。スリット固定で顧客ユニットの省スペース化/薄型化に貢献。スライド構造により静音性を実現。高接触信頼性による微小負荷対応。多彩なアクチュエータバリエーションにより、様々な操作体(形状・材料・動作)に対応。左右対称形状で、設計簡素化に貢献。圧入端子(フォーク形)により、はんだレス接続を実現
    取付【アクチュエータ】右側質量(g)0.5(端子タイプのピン押ボタン形の場合)耐電圧【各端子と非充電金属部間】AC1,500V 50/60Hz 1min、【同極端子間】AC500V 50/60Hz 1min、【充電金属部とアース間】AC1,500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100~(500VDC絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-40~+85℃【湿度】60%RH以下)( ただし、氷結、結露しないこと)取付け方法【アクチュエータ】ヒンジレバー形 (サイドスロット)機械的耐久性20万回以上(30回/min)最小適合負荷DC5V 1mA許容操作速度30mm~500mm/s(ピン押ボタン形の場合)接点材質銀メッキ接触仕様1b衝撃(誤動作)(m/s2)300衝撃(耐久)(m/s2)~1000使用湿度範囲(%RH)~95(+5~+35℃にて)許容操作頻度(回/min)【電気的】~30、【機械的】~30振動(誤動作)周波数10~55Hz / 複振幅1.5mm端子仕様圧入端子(フォーク形)
  • D2GW ヒンジレバー形 (サイドスロット) ― 1b はんだづけ端子 omron(オムロン)

    D2GW ヒンジレバー形 (サイドスロット) ― 1b はんだづけ端子

    omron(オムロン)
    229税込252
    1個
    61日以内出荷
    スリット固定で顧客ユニットの省スペース化/薄型化に貢献。スライド構造により静音性を実現。高接触信頼性による微小負荷対応。多彩なアクチュエータバリエーションにより、様々な操作体(形状・材料・動作)に対応。左右対称形状で、設計簡素化に貢献。圧入端子(フォーク形)により、はんだレス接続を実現。スリット固定で顧客ユニットの省スペース化/薄型化に貢献。スライド構造により静音性を実現。高接触信頼性による微小負荷対応。多彩なアクチュエータバリエーションにより、様々な操作体(形状・材料・動作)に対応。左右対称形状で、設計簡素化に貢献。圧入端子(フォーク形)により、はんだレス接続を実現
    取付【アクチュエータ】-質量(g)0.5(端子タイプのピン押ボタン形の場合)耐電圧【各端子と非充電金属部間】AC1,500V 50/60Hz 1min、【同極端子間】AC500V 50/60Hz 1min、【充電金属部とアース間】AC1,500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100~(500VDC絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-40~+85℃【湿度】60%RH以下)( ただし、氷結、結露しないこと)取付け方法【アクチュエータ】ヒンジレバー形 (サイドスロット)機械的耐久性20万回以上(30回/min)最小適合負荷DC5V 1mA許容操作速度30mm~500mm/s(ピン押ボタン形の場合)接点材質銀メッキ接触仕様1b衝撃(誤動作)(m/s2)300衝撃(耐久)(m/s2)~1000使用湿度範囲(%RH)~95(+5~+35℃にて)許容操作頻度(回/min)【電気的】~30、【機械的】~30振動(誤動作)周波数10~55Hz / 複振幅1.5mm端子仕様はんだづけ端子
  • D2GW ヒンジレバー形 (サイドスロット) ― 1a プリント基板用端子(ストレート用) omron(オムロン)

    D2GW ヒンジレバー形 (サイドスロット) ― 1a プリント基板用端子(ストレート用)

    omron(オムロン)
    229税込252
    1個
    61日以内出荷
    スリット固定で顧客ユニットの省スペース化/薄型化に貢献。スライド構造により静音性を実現。高接触信頼性による微小負荷対応。多彩なアクチュエータバリエーションにより、様々な操作体(形状・材料・動作)に対応。左右対称形状で、設計簡素化に貢献。圧入端子(フォーク形)により、はんだレス接続を実現。スリット固定で顧客ユニットの省スペース化/薄型化に貢献。スライド構造により静音性を実現。高接触信頼性による微小負荷対応。多彩なアクチュエータバリエーションにより、様々な操作体(形状・材料・動作)に対応。左右対称形状で、設計簡素化に貢献。圧入端子(フォーク形)により、はんだレス接続を実現
    取付【アクチュエータ】-質量(g)0.5(端子タイプのピン押ボタン形の場合)耐電圧【各端子と非充電金属部間】AC1,500V 50/60Hz 1min、【同極端子間】AC500V 50/60Hz 1min、【充電金属部とアース間】AC1,500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100~(500VDC絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-40~+85℃【湿度】60%RH以下)( ただし、氷結、結露しないこと)取付け方法【アクチュエータ】ヒンジレバー形 (サイドスロット)機械的耐久性20万回以上(30回/min)最小適合負荷DC5V 1mA許容操作速度30mm~500mm/s(ピン押ボタン形の場合)接点材質銀メッキ接触仕様1a衝撃(誤動作)(m/s2)300衝撃(耐久)(m/s2)~1000使用湿度範囲(%RH)~95(+5~+35℃にて)許容操作頻度(回/min)【電気的】~30、【機械的】~30振動(誤動作)周波数10~55Hz / 複振幅1.5mm端子仕様プリント基板用端子(ストレート用)
  • D2GW ヒンジレバー形 (サイドスロット) ― 1a はんだづけ端子 omron(オムロン)

    D2GW ヒンジレバー形 (サイドスロット) ― 1a はんだづけ端子

    omron(オムロン)
    229税込252
    1個
    61日以内出荷
    スリット固定で顧客ユニットの省スペース化/薄型化に貢献。スライド構造により静音性を実現。高接触信頼性による微小負荷対応。多彩なアクチュエータバリエーションにより、様々な操作体(形状・材料・動作)に対応。左右対称形状で、設計簡素化に貢献。圧入端子(フォーク形)により、はんだレス接続を実現。スリット固定で顧客ユニットの省スペース化/薄型化に貢献。スライド構造により静音性を実現。高接触信頼性による微小負荷対応。多彩なアクチュエータバリエーションにより、様々な操作体(形状・材料・動作)に対応。左右対称形状で、設計簡素化に貢献。圧入端子(フォーク形)により、はんだレス接続を実現
    取付【アクチュエータ】-質量(g)0.5(端子タイプのピン押ボタン形の場合)耐電圧【各端子と非充電金属部間】AC1,500V 50/60Hz 1min、【同極端子間】AC500V 50/60Hz 1min、【充電金属部とアース間】AC1,500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100~(500VDC絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-40~+85℃【湿度】60%RH以下)( ただし、氷結、結露しないこと)取付け方法【アクチュエータ】ヒンジレバー形 (サイドスロット)機械的耐久性20万回以上(30回/min)最小適合負荷DC5V 1mA許容操作速度30mm~500mm/s(ピン押ボタン形の場合)接点材質銀メッキ接触仕様1a衝撃(誤動作)(m/s2)300衝撃(耐久)(m/s2)~1000使用湿度範囲(%RH)~95(+5~+35℃にて)許容操作頻度(回/min)【電気的】~30、【機械的】~30振動(誤動作)周波数10~55Hz / 複振幅1.5mm端子仕様はんだづけ端子
  • D2AW ロング・リーフ・レバー形 プリント基板用端子 1b ロングポスト左 omron(オムロン)

    D2AW ロング・リーフ・レバー形 プリント基板用端子 1b ロングポスト左

    omron(オムロン)
    349税込384
    1個
    61日以内出荷
    クリップ接点方式による高信頼性接触機構を採用。スライド接触機構により静かな動作音を実現。独自の構造により優れた絶縁性能を達成。クリップ接点方式による高信頼性接触機構を採用。スライド接触機構により静かな動作音を実現。独自の構造により優れた絶縁性能を達成。
    取付ロングポスト左質量(g)0.7(端子タイプのピン押ボタン形の場合)保護構造IEC IP67アクチュエータの種類ロング・リーフ・レバー形耐電圧【同極端子間】AC600V 50/60Hz 1min、【各端子と非充電金属部間】AC1,500V 50/60Hz 1min、【充電金属部とアース間】AC1,500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100~( DC500V絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-40~+85℃【湿度】 60%RH以下)(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)【初期値_端子タイプ】~100、【初期値_リード線タイプ】~150機械的耐久性20万回以上(30回/min)最小適合負荷DC5V 1mA許容操作速度30mm~500mm/s(ピン押ボタン形の場合)接点材質銀メッキ接触仕様1b使用湿度範囲(%RH)~95(+5~+35℃にて)許容操作頻度(回/min)【電気的】20、【機械的】30端子仕様プリント基板用端子
  • D2AW リーフ・レバー形 プリント基板用端子 1b M3ねじ取付 omron(オムロン)

    D2AW リーフ・レバー形 プリント基板用端子 1b M3ねじ取付

    omron(オムロン)
    329税込362
    1個
    61日以内出荷
    クリップ接点方式による高信頼性接触機構を採用。スライド接触機構により静かな動作音を実現。独自の構造により優れた絶縁性能を達成。クリップ接点方式による高信頼性接触機構を採用。スライド接触機構により静かな動作音を実現。独自の構造により優れた絶縁性能を達成。
    取付M3ねじ取付質量(g)0.7(端子タイプのピン押ボタン形の場合)保護構造IEC IP67アクチュエータの種類リーフ・レバー形耐電圧【同極端子間】AC600V 50/60Hz 1min、【各端子と非充電金属部間】AC1,500V 50/60Hz 1min、【充電金属部とアース間】AC1,500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100~( DC500V絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-40~+85℃【湿度】 60%RH以下)(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)【初期値_端子タイプ】~100、【初期値_リード線タイプ】~150機械的耐久性20万回以上(30回/min)最小適合負荷DC5V 1mA許容操作速度30mm~500mm/s(ピン押ボタン形の場合)接点材質銀メッキ接触仕様1b使用湿度範囲(%RH)~95(+5~+35℃にて)許容操作頻度(回/min)【電気的】20、【機械的】30端子仕様プリント基板用端子
  • D2AW アール・リーフ・レバー形 プリント基板用端子 1b ロングポスト左 omron(オムロン)

    D2AW アール・リーフ・レバー形 プリント基板用端子 1b ロングポスト左

    omron(オムロン)
    329税込362
    1個
    61日以内出荷
    クリップ接点方式による高信頼性接触機構を採用。スライド接触機構により静かな動作音を実現。独自の構造により優れた絶縁性能を達成。クリップ接点方式による高信頼性接触機構を採用。スライド接触機構により静かな動作音を実現。独自の構造により優れた絶縁性能を達成。
    取付ロングポスト左質量(g)0.7(端子タイプのピン押ボタン形の場合)保護構造IEC IP67アクチュエータの種類アール・リーフ・レバー形耐電圧【同極端子間】AC600V 50/60Hz 1min、【各端子と非充電金属部間】AC1,500V 50/60Hz 1min、【充電金属部とアース間】AC1,500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100~( DC500V絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-40~+85℃【湿度】 60%RH以下)(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)【初期値_端子タイプ】~100、【初期値_リード線タイプ】~150機械的耐久性20万回以上(30回/min)最小適合負荷DC5V 1mA許容操作速度30mm~500mm/s(ピン押ボタン形の場合)接点材質銀メッキ接触仕様1b使用湿度範囲(%RH)~95(+5~+35℃にて)許容操作頻度(回/min)【電気的】20、【機械的】30端子仕様プリント基板用端子
  • D2AW アール・リーフ・レバー形 プリント基板用端子 1b ロングポスト右 omron(オムロン)

    D2AW アール・リーフ・レバー形 プリント基板用端子 1b ロングポスト右

    omron(オムロン)
    329税込362
    1個
    61日以内出荷
    クリップ接点方式による高信頼性接触機構を採用。スライド接触機構により静かな動作音を実現。独自の構造により優れた絶縁性能を達成。クリップ接点方式による高信頼性接触機構を採用。スライド接触機構により静かな動作音を実現。独自の構造により優れた絶縁性能を達成。
    取付ロングポスト右質量(g)0.7(端子タイプのピン押ボタン形の場合)保護構造IEC IP67アクチュエータの種類アール・リーフ・レバー形耐電圧【同極端子間】AC600V 50/60Hz 1min、【各端子と非充電金属部間】AC1,500V 50/60Hz 1min、【充電金属部とアース間】AC1,500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100~( DC500V絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-40~+85℃【湿度】 60%RH以下)(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)【初期値_端子タイプ】~100、【初期値_リード線タイプ】~150機械的耐久性20万回以上(30回/min)最小適合負荷DC5V 1mA許容操作速度30mm~500mm/s(ピン押ボタン形の場合)接点材質銀メッキ接触仕様1b使用湿度範囲(%RH)~95(+5~+35℃にて)許容操作頻度(回/min)【電気的】20、【機械的】30端子仕様プリント基板用端子
  • D2AW アール・リーフ・レバー形 プリント基板用端子 1b M3ねじ取付 omron(オムロン)

    D2AW アール・リーフ・レバー形 プリント基板用端子 1b M3ねじ取付

    omron(オムロン)
    329税込362
    1個
    61日以内出荷
    クリップ接点方式による高信頼性接触機構を採用。スライド接触機構により静かな動作音を実現。独自の構造により優れた絶縁性能を達成。クリップ接点方式による高信頼性接触機構を採用。スライド接触機構により静かな動作音を実現。独自の構造により優れた絶縁性能を達成。
    取付M3ねじ取付質量(g)0.7(端子タイプのピン押ボタン形の場合)保護構造IEC IP67アクチュエータの種類アール・リーフ・レバー形耐電圧【同極端子間】AC600V 50/60Hz 1min、【各端子と非充電金属部間】AC1,500V 50/60Hz 1min、【充電金属部とアース間】AC1,500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100~( DC500V絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-40~+85℃【湿度】 60%RH以下)(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)【初期値_端子タイプ】~100、【初期値_リード線タイプ】~150機械的耐久性20万回以上(30回/min)最小適合負荷DC5V 1mA許容操作速度30mm~500mm/s(ピン押ボタン形の場合)接点材質銀メッキ接触仕様1b使用湿度範囲(%RH)~95(+5~+35℃にて)許容操作頻度(回/min)【電気的】20、【機械的】30端子仕様プリント基板用端子
  • B3SN omron(オムロン)

    B3SN

    omron(オムロン)
    8,198税込9,018
    1箱(100個)
    49日以内出荷
    薄形化により、機器の小形化に貢献。シール構造IP67(IEC-60529)相当により、塵埃の多い場所や水回りの使用でも高い接触信頼性を確保。 。端子部を除く。静電対策に便利なアース端子付もシリーズ化。ステンレス製バネの採用により、歯切れの良いクリック感を実現。長期間にわたって安定した接触・絶縁を提供する金メッキタイプを用意。自動実装に最適な、エンボステーピング梱包仕様を用意。エンボステーピング梱包 標準リールに加えて100個の小口梱包リールも用意。
    接点材質銀メッキ動作に必要な力(OF)(N)1.57±0.49動作までの動きPT0.25±0.15mmもどりの力(N)min 0.29
  • B3SL omron(オムロン)

    B3SL

    omron(オムロン)
    7,998税込8,798
    1箱(100個)
    46日以内出荷
    シール構造IP67(IEC-60529)相当により、塵埃の多い場所の使用でも高い接触信頼性を確保。 。端子部を除く。ラバープランジャ採用で、歯切れの良いクリック感とミドルストロークを実現。エンボステーピング梱包 標準リールに加えて100個の小口梱包リールも用意。シール構造IP67(IEC-60529)相当により、塵埃の多い場所の使用でも高い接触信頼性を確保。 。端子部を除く。ラバープランジャ採用で、歯切れの良いクリック感とミドルストロークを実現。エンボステーピング梱包 標準リールに加えて100個の小口梱包リールも用意。
    【プランジャ】黄緑高さ(mm)3.4動作に必要な力(OF)(N)1.96±0.49動作までの動きPT0.3±0.2mmもどりの力(N)min 0.35
  • A6SR 8極 短レバータイプ エンボステーピング (100個リール) omron(オムロン)

    A6SR 8極 短レバータイプ エンボステーピング (100個リール)

    omron(オムロン)
    23,980税込26,378
    1箱(100個)
    81日以内出荷
    高さ5mmの薄形設計、および2.54mmピッチで連続取付けが可能。接点部は金メッキ、ツイン接点で高信頼性を確保。エンボステーピング梱包では100個の100個リールも用意。
    質量(g)0.24(2極) / 0.48(4極) / 0.73(6極) / 0.97(8極) / 1.22(10極)極数8極保護構造IEC IP40耐電圧端子間 AC500V 1minレバーの種類短レバータイプ絶縁抵抗(MΩ)100~(DC250V絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-20~+70℃【湿度】 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと。)接触抵抗(mΩ)(初期値)~200操作力(N)0.29~7.8電気的耐久性1000回以上抵抗負荷DC24V 25mADC3.5V 10μA(最小電流)衝撃(誤動作)(m/s2)300~使用湿度範囲(%RH)35~95(+5~+35℃にて)振動(誤動作)Hz10~55 / 複振幅1.5mm洗浄不可
  • A6SR 6極 短レバータイプ エンボステーピング (100個リール) omron(オムロン)

    A6SR 6極 短レバータイプ エンボステーピング (100個リール)

    omron(オムロン)
    22,980税込25,278
    1箱(100個)
    81日以内出荷
    高さ5mmの薄形設計、および2.54mmピッチで連続取付けが可能。接点部は金メッキ、ツイン接点で高信頼性を確保。エンボステーピング梱包では100個の100個リールも用意。
    質量(g)0.24(2極) / 0.48(4極) / 0.73(6極) / 0.97(8極) / 1.22(10極)極数6極保護構造IEC IP40耐電圧端子間 AC500V 1minレバーの種類短レバータイプ絶縁抵抗(MΩ)100~(DC250V絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-20~+70℃【湿度】 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと。)接触抵抗(mΩ)(初期値)~200操作力(N)0.29~7.8電気的耐久性1000回以上抵抗負荷DC24V 25mADC3.5V 10μA(最小電流)衝撃(誤動作)(m/s2)300~使用湿度範囲(%RH)35~95(+5~+35℃にて)振動(誤動作)Hz10~55 / 複振幅1.5mm洗浄不可
  • A6SR 4極 短レバータイプ エンボステーピング (100個リール) omron(オムロン)

    A6SR 4極 短レバータイプ エンボステーピング (100個リール)

    omron(オムロン)
    21,980税込24,178
    1箱(100個)
    81日以内出荷
    高さ5mmの薄形設計、および2.54mmピッチで連続取付けが可能。接点部は金メッキ、ツイン接点で高信頼性を確保。エンボステーピング梱包では100個の100個リールも用意。
    質量(g)0.24(2極) / 0.48(4極) / 0.73(6極) / 0.97(8極) / 1.22(10極)極数4極保護構造IEC IP40耐電圧端子間 AC500V 1minレバーの種類短レバータイプ絶縁抵抗(MΩ)100~(DC250V絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-20~+70℃【湿度】 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと。)接触抵抗(mΩ)(初期値)~200操作力(N)0.29~7.8電気的耐久性1000回以上抵抗負荷DC24V 25mADC3.5V 10μA(最小電流)衝撃(誤動作)(m/s2)300~使用湿度範囲(%RH)35~95(+5~+35℃にて)振動(誤動作)Hz10~55 / 複振幅1.5mm洗浄不可
  • A6SR 2極 短レバータイプ エンボステーピング (100個リール) omron(オムロン)

    A6SR 2極 短レバータイプ エンボステーピング (100個リール)

    omron(オムロン)
    20,980税込23,078
    1箱(100個)
    81日以内出荷
    高さ5mmの薄形設計、および2.54mmピッチで連続取付けが可能。接点部は金メッキ、ツイン接点で高信頼性を確保。エンボステーピング梱包では100個の100個リールも用意。
    質量(g)0.24(2極) / 0.48(4極) / 0.73(6極) / 0.97(8極) / 1.22(10極)極数2極保護構造IEC IP40耐電圧端子間 AC500V 1minレバーの種類短レバータイプ絶縁抵抗(MΩ)100~(DC250V絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-20~+70℃【湿度】 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと。)接触抵抗(mΩ)(初期値)~200操作力(N)0.29~7.8電気的耐久性1000回以上抵抗負荷DC24V 25mADC3.5V 10μA(最小電流)衝撃(誤動作)(m/s2)300~使用湿度範囲(%RH)35~95(+5~+35℃にて)振動(誤動作)Hz10~55 / 複振幅1.5mm洗浄不可
  • A6SR 10極 短レバータイプ エンボステーピング (100個リール) omron(オムロン)

    A6SR 10極 短レバータイプ エンボステーピング (100個リール)

    omron(オムロン)
    25,980税込28,578
    1箱(100個)
    81日以内出荷
    高さ5mmの薄形設計、および2.54mmピッチで連続取付けが可能。接点部は金メッキ、ツイン接点で高信頼性を確保。エンボステーピング梱包では100個の100個リールも用意。
    質量(g)0.24(2極) / 0.48(4極) / 0.73(6極) / 0.97(8極) / 1.22(10極)極数10極保護構造IEC IP40耐電圧端子間 AC500V 1minレバーの種類短レバータイプ絶縁抵抗(MΩ)100~(DC250V絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-20~+70℃【湿度】 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと。)接触抵抗(mΩ)(初期値)~200操作力(N)0.29~7.8電気的耐久性1000回以上抵抗負荷DC24V 25mADC3.5V 10μA(最小電流)衝撃(誤動作)(m/s2)300~使用湿度範囲(%RH)35~95(+5~+35℃にて)振動(誤動作)Hz10~55 / 複振幅1.5mm洗浄不可
  • A6SN 9極 フラットタイプ (シールテープ付) エンボステーピング梱包(100個リール) omron(オムロン)

    A6SN 9極 フラットタイプ (シールテープ付) エンボステーピング梱包(100個リール)

    omron(オムロン)
    29,980税込32,978
    1箱(100個)
    81日以内出荷
    ナイフエッジ構造により、接触圧力を高くすることで接触信頼性を向上。シールテープなしで洗浄が可能。自動実装の吸着にシールテープ付タイプを用意。1極から10極まですべてを品揃えし、幅広いニーズに対応。ナイフエッジ構造により、接触圧力を高くすることで接触信頼性を向上。シールテープなしで洗浄が可能。自動実装の吸着にシールテープ付タイプを用意。1極から10極まですべてを品揃えし、幅広いニーズに対応。
    質量(g)0.3(2極) / 0.55(4極) / 0.8(6極) / 1.05(8極) / 1.3(10極)極数9極保護構造IEC IP40耐電圧端子間 AC300V 1min絶縁抵抗(MΩ)100~(DC100V絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-30~+85℃【湿度】 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)(初期値)~200操作力(N)0.98~7.9外観フラットタイプ (シールテープ付)振動誤動作 10~55Hz 複振幅 1.5mm電気的耐久性1000回以上抵抗負荷DC24 25mA DC3.5V 10μA(最小電流)衝撃(誤動作)(m/s2)490~使用湿度範囲(%RH)35~95(+5~+35℃にて)洗浄
  • A6SN 8極 凸タイプ エンボステーピング梱包(100個リール) omron(オムロン)

    A6SN 8極 凸タイプ エンボステーピング梱包(100個リール)

    omron(オムロン)
    27,980税込30,778
    1箱(100個)
    81日以内出荷
    ナイフエッジ構造により、接触圧力を高くすることで接触信頼性を向上。シールテープなしで洗浄が可能。自動実装の吸着にシールテープ付タイプを用意。1極から10極まですべてを品揃えし、幅広いニーズに対応。ナイフエッジ構造により、接触圧力を高くすることで接触信頼性を向上。シールテープなしで洗浄が可能。自動実装の吸着にシールテープ付タイプを用意。1極から10極まですべてを品揃えし、幅広いニーズに対応。
    質量(g)0.3(2極) / 0.55(4極) / 0.8(6極) / 1.05(8極) / 1.3(10極)極数8極保護構造IEC IP40耐電圧端子間 AC300V 1min絶縁抵抗(MΩ)100~(DC100V絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-30~+85℃【湿度】 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)(初期値)~200操作力(N)0.98~7.9外観凸タイプ振動誤動作 10~55Hz 複振幅 1.5mm電気的耐久性1000回以上抵抗負荷DC24 25mA DC3.5V 10μA(最小電流)衝撃(誤動作)(m/s2)490~使用湿度範囲(%RH)35~95(+5~+35℃にて)洗浄
基板用スイッチ