絞り込み
ブランド
- ABRACON(334)
- APEM(166)
- ARCOL(OHMITE)(251)
- BINDER(ビンダー)(245)
- BOURNS(333)
- BULGIN(284)
- HARWIN(310)
- JST(日本圧着端子製造)(293)
- KYOCERA AVX(388)
- MICROCHIP(329)
- onsemi(733)
- Panasonic(パナソニック)(1,433)
- RS PRO(418)
- SAMTEC(169)
- SOURIAU(310)
- STMicro(287)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4,877)
- VISHAY(468)
- シュナイダーエレクトリック(171)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

ABW110-G
IDEC(和泉電気)¥3,698税込¥4,0681個4日以内出荷形状平形保護構造IP65接点構成1aボタン色緑定格絶縁電圧(V)600動作方式モメンタリ形絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)充電部と非充電部間AC2500(ただし、ダイレクト式照光ユニットはAC2000)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
TDKラムダ AC-DC電源 24V dc 1.3A 31.2W HWS30A-24
TDKラムダ¥4,898税込¥5,3881個翌々日出荷出力電圧 = 24V dc。出力電流 = 1.3A。定格電力 = 31.2W。出力数 = 1。入力電圧 = 85 → 265V ac。パッケージタイプ = カバー付。組み込み式 = あり。シリーズ = HWS-ARoHS指令(10物質対応)対応
ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF1Bシリーズ 圧着 DF1B-2022SCF
HIROSE(ヒロセ電機)¥189税込¥2081箱(100個)当日出荷シリーズDF1B最大電流(A)5適合電線(mm2)(Max)0.5動作温度(℃)(Max)+85適合電線サイズ(Min)22AWG、(Max)20AWGRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ最大接触抵抗(mΩ)30
アルミ端子スプライスSA500-X
PANDUIT(パンドウイット)¥98,980税込¥108,8781袋(10個)4日以内出荷アルミ電線用スプライスです。用途アルミ電線の接続に。トラスコ品番657-6999材質アルミニウム
マイクロモニターIC
TAEJIN Technology¥129税込¥1421個3日以内出荷高性能なマイコン監視用のIC DS1232はリセットIC、ウォッチドッグタイマ、外部リセットの機能を備えたマイコン監視用のICです。マイコンの電源、ソフトウェアの実行、外部からのオーバーライドという3つの重要な状態を監視します。 まず、高精度な温度補償リファレンスとコンパレータ回路でVCCの状態を監視します。 許容範囲外の状態が発生すると、パワーフェイル信号が生成され、強制的にリセットをアクティブにします。 VCCが許容範囲内の状態に戻ると、電源とプロセッサが安定するように、リセット信号を最低250msの間アクティブを保持します。 2つ目の機能は、プッシュボタンリセット制御です。 DS1232はプッシュボタン入力をデバウンスし、最小250msのアクティブリセットパルス幅を保証します。 3つ目の機能は、ウォッチドッグタイマです。 DS1232は内部タイマを持ち、タイムアウト前にストローブ入力がLowに駆動されない場合、リセット信号を強制的にアクティブにします。用途以下の用途で使用することができます。 ・制御不能になったマイコンを停止させ、再起動 ・電源異常時にマイコンを抑制 ・電源遮断後、マイコンを自動で再起動 ・外部からのオーバーライド用プッシュボタンを監視 ・5%または10%の高精度でマイコンの電源を監視電源電圧4.5~5.5V機能【ウォッチドッグタイマ】150ms、600ms、1.2s
トリマポテンショメータ 11回転 上面調整 J-リード 50KΩ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥479税込¥5271個3日以内出荷微細な調整が可能 自動搭載対応が可能(テーピング) はんだリフローによるはんだ付け可能 密閉構造(洗浄可能)RoHS指令(10物質対応)対応
トリマポテンショメータ 11回転 上面調整 J-リード 5KΩ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥479税込¥5271個3日以内出荷微細な調整が可能 自動搭載対応が可能(テーピング) はんだリフローによるはんだ付け可能 密閉構造(洗浄可能)RoHS指令(10物質対応)対応
トリマポテンショメータ 11回転 上面調整 J-リード 1KΩ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥479税込¥5271個3日以内出荷微細な調整が可能 自動搭載対応が可能(テーピング) はんだリフローによるはんだ付け可能 密閉構造(洗浄可能)RoHS指令(10物質対応)対応
トリマポテンショメータ 11回転 上面調整 J-リード 100KΩ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥479~税込¥527~1個3日以内出荷微細な調整が可能 自動搭載対応が可能(テーピング) はんだリフローによるはんだ付け可能 密閉構造(洗浄可能)RoHS指令(10物質対応)対応
トリマポテンショメータ 11回転 上面調整 J-リード 500Ω
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥479税込¥5271個3日以内出荷微細な調整が可能 自動搭載対応が可能(テーピング) はんだリフローによるはんだ付け可能 密閉構造(洗浄可能)RoHS指令(10物質対応)対応
『受動部品』には他にこんなカテゴリがあります
- 抵抗
- 受動部品その他関連用品
- コンデンサ
- インダクタ(コイル)
- 光エレクトロニクス製品