絞り込み
ブランド
- ABRACON(334)
- APEM(166)
- ARCOL(OHMITE)(251)
- BINDER(ビンダー)(245)
- BOURNS(333)
- BULGIN(284)
- HARWIN(310)
- JST(日本圧着端子製造)(293)
- KYOCERA AVX(388)
- MICROCHIP(329)
- onsemi(733)
- Panasonic(パナソニック)(1,433)
- RS PRO(418)
- SAMTEC(169)
- SOURIAU(310)
- STMicro(287)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4,877)
- VISHAY(468)
- シュナイダーエレクトリック(171)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス Miniature Rectangularシリーズ 圧着 641294-1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,598税込¥1,7581袋(20個)7日以内出荷シリーズMiniature Rectangular適合電線(mm2)【最小】0.1材質(コンタクト)リン青銅AWG適合電線サイズ【最小】26AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品ミニチュア角型コネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)5最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス Economy Interconnectシリーズ 圧着 170262-2
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥809税込¥8901袋(50個)7日以内出荷シリーズEconomy Interconnect適合電線(mm2)【最小】0.1【最大】0.5適合電線サイズ【最小】26AWG【最大】20AWGRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品Economy Interconnectコネクタハウジング
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス Economy Interconnectシリーズ 圧着 170262-1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,798税込¥1,9781袋(100個)当日出荷シリーズEconomy Interconnect適合電線(mm2)【最小】0.1【最大】0.5適合電線サイズ【最小】26AWG【最大】20AWGRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品Economy Interconnectコネクタハウジング
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス メイテンロックシリーズ 圧着 350690-1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,098税込¥2,3081袋(100個)欠品中シリーズUniversal MATE-N-LOK適合電線(mm2)【最小】0.2材質(コンタクト)真鍮AWG適合電線サイズ【最小】24AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオス併用可能製品ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス メイテンロックシリーズ 圧着 350218-3
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥819税込¥9011袋(50個)3日以内出荷シリーズUniversal MATE-N-LOK適合電線(mm2)【最小】0.5【最大】2適合電線サイズ【最小】20AWG【最大】14AWGRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス MULTILOCK 025シリーズ 圧着 1376109-1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,598税込¥1,7581袋(50個)7日以内出荷シリーズMULTILOCK 025適合電線(mm2)【最小】0.2材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオス併用可能製品MULTILOCK 025コネクタハウジング表面処理(コンタクト)錫
TE Connectivity コネクタハウジング 6極 ピッチ:6.35mm 2列 1-480705-0
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥59税込¥651個7日以内出荷長さ(mm)25.91幅(mm)13.97ピッチ(mm)6.35極数6シリーズUniversal MATE-N-LOK材質(ハウジング)ガラス繊維入りナイロン行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品ユニバーサルMate-N-Lokプラグ接続方向ストレート
TE Connectivity コネクタハウジング 4極 ピッチ:5.08mm 1列 1-480426-0
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥899税込¥9891袋(10個)7日以内出荷長さ(mm)25.65幅(mm)8.38ピッチ(mm)5.08極数4シリーズCommercial MATE-N-LOK材質(ハウジング)ナイロン行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品センターラインソフトシェルピン及びソケットコネクタ接続方向ストレート
TE Connectivity コネクタハウジング 3極 ピッチ:6.35mm 1列 1-480700-0
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥49税込¥541個当日出荷長さ(mm)14.73幅(mm)28.3ピッチ(mm)6.35極数3シリーズUniversal MATE-N-LOK材質(ハウジング)ナイロン行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品6.35 mmセンターラインソフトシェルピン及びソケットコネクタ実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
TE Connectivity コネクタハウジング 3極 ピッチ:5.08mm 1列 1-179553-3
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥139税込¥1531個7日以内出荷長さ(mm)41.91幅(mm)12.7ピッチ(mm)5.08極数3シリーズD-3000材質(ハウジング)PET行数1オス・メスオス併用可能製品電線対基板コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
TE Connectivity コネクタハウジング 3極 ピッチ:4.14mm 1列 172234-1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥759税込¥8351袋(5個)当日出荷長さ(mm)16.6幅(mm)5.6ピッチ(mm)4.14極数3シリーズMini-Universal MATE-N-LOK材質(ハウジング)ナイロン行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品電線対基板コネクタ接続方向ストレート
TE Connectivity コネクタハウジング 2極 ピッチ:5.08mm 1列 1-480319-0
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥449税込¥4941袋(10個)翌々日出荷長さ(mm)15.49幅(mm)23.88ピッチ(mm)5.08極数2シリーズCommercial MATE-N-LOK材質(ハウジング)ナイロン行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
TE Connectivity コネクタハウジング 2極 ピッチ:5.08mm 1列 1-179552-2
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥169税込¥1861個当日出荷長さ(mm)23.03幅(mm)12.7ピッチ(mm)5.08極数2シリーズDynamic 3000材質(ハウジング)ナイロン行数1オス・メスオス併用可能製品電線対基板コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
TE Connectivity コネクタハウジング 2極 ピッチ:3.96mm 1列 176282-1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥389税込¥4281袋(10個)7日以内出荷長さ(mm)11.06幅(mm)9.4ピッチ(mm)3.96極数2シリーズAMP Universal Power材質(ハウジング)ナイロン行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品ユニバーサル電源コネクタ接続方向ストレート
TE Connectivity コネクタハウジング 1極 1列 350866-1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥339税込¥3731袋(5個)7日以内出荷長さ(mm)27.43幅(mm)9.65極数1シリーズUniversal MATE-N-LOK材質(ハウジング)ナイロン行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品6.35 mmセンターラインソフトシェルピン及びソケットコネクタ接続方向ストレート
TE Connectivity コネクタハウジング 16極 ピッチ:2.5mm 2列 174046-2
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥249税込¥2741個7日以内出荷長さ(mm)23.1幅(mm)26.1ピッチ(mm)2.5極数16シリーズMULTILOCK 040材質(ハウジング)PBT行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品MULTILOCK電線対基板コネクタ接続方向ストレート
TE Connectivity アクセサリ ハウジング AMPSEALシリーズ メス 35 776164-1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,498税込¥2,7481個欠品中種類ハウジング極数35シリーズAMPSEALRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス
TE Connectivity D-subコネクタ, 37極, オス, ケーブルマウント, 205210-3
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥509税込¥5601個7日以内出荷長さ(mm)69.31幅(mm)12.54極数37シリーズAmplimite HDP-20定格電圧250.0 V深さ(mm)17.8材質(ハウジング)鋼RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオス実装タイプケーブルマウント最小動作温度(℃)-55接続方向ストレート
TE Connectivity 281934-4 コネクタシール スーパーシール 緑 ワイヤシール
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥539税込¥5931袋(100個)当日出荷色緑タイプワイヤシールシリーズSupersealRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 170151-2 スペードコネクタ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,698税込¥2,9681袋(100個)当日出荷全長(mm)30.3サイズ【タブ】6.35×0.81タイプタブシリーズFASTIN-FASTON .250適合電線(mm2)【最大】2.27絶縁種別非絶縁適合電線サイズ【最小】18AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着
TE Connectivity 1367147-1 ダストカバー
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,198税込¥1,3181袋(5個)7日以内出荷種類ダストカバーRoHS指令(10物質対応)対応フォームファクタSFP
onsemi 整流用 ブリッジダイオード 単相 25A, 200V, 29 x 29 x 11.23mm, GBPC2502
onsemi¥2,298税込¥2,5281箱(2個)欠品中仕様UL #E258596. プッシュオン端子付きブリッジ整流器、GBPC 25シリーズ、Fairchild Semiconductor. 高電流25 A ガラス不動態化ダイ構造 熱抵抗が非常に低い一体成形ヒートシンクで放熱を最大化 ケースからリードへの絶縁電圧: 2500 V以上 ファストン端子寸法(mm)29×29×11.23高さ(mm)11.23ピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応回路構成シングルパッケージGBPC実装タイプスクリュー マウントピーク平均順方向電流(A)25ピーク逆繰返し電圧(V)200ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)300ピーク逆電流(μA)500ピーク順方向電圧(V)1.1最大動作温度(℃)150最小動作温度(℃)-55
ヒロセ電機 コネクタハウジング 2極 ピッチ:3mm 1列 DF63-2S-3.96C
HIROSE(ヒロセ電機)¥289税込¥3181箱(10個)欠品中仕様グローワイヤ対応(IEC60695-2-11対応). ヒロセ電機EnerBee DF63シリーズ3.96 mm圧着ソケットハウジング. DF63シリーズ3.96 mm電線対基板小型電源用圧着ソケットハウジングは、EnerBee製品の1つです。 EnerBeeというネーミングは、小さくともエネルギッシュに働くハチ(bee)をヒントに、「小型ハイパフォーマンス」というコンセプトを表しています。 電流容量は、16 AWGワイヤ使用時で最大15 Aです。 ソケットコネクタは堅牢なポジティブロック機構を備えており、長さ(mm)8.36幅(mm)13.3ピッチ(mm)3極数2シリーズEnerBee DF63材質(ハウジング)PBT行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品内部電源実装タイプケーブルマウント接続方向ライトアングル
ヒロセ電機 コネクタハウジング 40極 ピッチ:1mm 2列 DF20A-40DS-1C
HIROSE(ヒロセ電機)¥639税込¥7031箱(10個)翌々日出荷仕様UL94V-0. 2列ソケット. 特長と利点. コンタクトピッチ: 1 mm 電気接続ワイプ ベージュの圧着ハウジング ポリアミドUL94V-0長さ(mm)22.2幅(mm)5ピッチ(mm)1極数40シリーズDF20材質(ハウジング)ポリアミド行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF20シリーズ接続方向ストレート
ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF3シリーズ 圧着 DF3-2428SCF
HIROSE(ヒロセ電機)¥889税込¥9781箱(100個)翌々日出荷シリーズDF3表面処理コンタクト:錫最大電流(A)3材質(コンタクト)リン青銅動作温度(℃)(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品ディスクリートワイヤコネクタ最大接触抵抗(mΩ)30
ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) オス DF62シリーズ 圧着 DF62-EP2428PCFA
HIROSE(ヒロセ電機)¥2,598税込¥2,8581箱(100個)7日以内出荷仕様ヒロセ電機2 mm DF62シリーズ圧着コンタクト. DF62シリーズのプラグ及びソケットハウジングと併用するための圧着プラグとソケットコンタクトです。 これらの圧着プラグとソケットコンタクトには、金めっき又はスズめっきが施され、22 AWG、24-28 AWG及び30 AWGのワイヤサイズに対応します。 手動圧着工具も用意しています。22 AWGのコンタクトの圧着については品番 ; 867-0846 867-0846 、24-28 AWGのコンタクトの圧着については品番 ; 867-0840 867-0シリーズDF62表面処理コンタクト:金適合電線(mm2)(Max)0.2動作温度(℃)(Min)-35、(Max)+105適合電線サイズ(Max)24AWGRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品DF62B / DF62Pコネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)30
ヒロセ電機 コネクタハウジング 4極 ピッチ:2.2mm DF62C-4S-2.2C
HIROSE(ヒロセ電機)¥749税込¥8241箱(10個)7日以内出荷仕様ヒロセ電機2.2 mm DF62シリーズ電線対電線ソケットコネクタ. DF62シリーズフリーハンギング電線対電線圧着ソケットハウジングは、2 x 2.2 mmグリッドコンタクトレイアウトで、滑らかな引っかかりのない薄型設計となっているため、狭い限られたスペースでも使いやすい製品です。このDF62シリーズフリーハンギングソケットコネクタは、安全なポジティブロック機構を備えています。ソケットのロックは、手ごたえと音、及びかん合後にプラグハウジングのウィンドウから目視という2通りの方法で確認することができます。長さ(mm)9.55幅(mm)4.9ピッチ(mm)2.2極数4シリーズDF62材質(ハウジング)PBTRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
ヒロセ電機 ストレート, SMTタイプ, マイクロB 2.0 USBコネクタ
HIROSE(ヒロセ電機)¥779税込¥8571箱(5個)翌々日出荷仕様品番が「 ZX62 」で始まるMicro USB 2.0コネクタの形状は標準(下部実装)、SMT 品番が「 ZX62D 」で始まるMicro USB 2.0コネクタの形状は標準(下部実装)、スルーホール 品番が「 ZX62M 」で始まるMicro USB 2.0コネクタの形状はドロップイン(中央部実装)、SMT 品番が「 ZX62R 」で始まるMicro USB 2.0コネクタの形状はリバース(上部実装)、SMT 品番が「 ZX62RD 」で始まるMicro USB 2.0コネクタの形状はリバース(上部実シリーズZX定格電圧(V)30定格電流(A)1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプ2結線方法はんだオス・メスメス実装タイプ表面実装最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-30接続方向ライトアングル
Hirose USBコネクタ B, メス スルーホール実装 UX60SC-MB-5S8(80)
HIROSE(ヒロセ電機)¥619税込¥6811箱(5個)当日出荷仕様品番が「 EX60SA 」で始まるMini-B USB 2.0コネクタの形状は、かん合側、インターフェイスへのエントリ角度付き 品番が「 EX60SB 」で始まるMini-B USB 2.0コネクタの形状は標準かん合側 品番が「 5ST 」で終わるMini-B USB 2.0コネクタはSMT 品番が「 5S8 」で終わるMini-B USB 2.0コネクタはスルーホール取り付け可能なMini-B USB 2.0コネクタで、長さ0.8 mのはんだタブ付き. ヒロセ電機Mini-B USB 2.0レセプタクルシリーズUX60定格電圧(V)30定格電流(A)1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプB結線方法はんだオス・メスメス最大動作温度(℃)75最小動作温度(℃)-30USB2接続方向ライトアングル
onsemi ツェナーダイオード 15V スルーホール 1 W
onsemi¥399税込¥4391箱(20個)7日以内出荷仕様ツェナーダイオード1 W、BZX85Cシリーズ、Fairchild Semiconductor. ON Semiconductor BZX85 シリーズは、優れた動作特性と厳密な制限を備えた 1 W ゼネアダイオードシリーズです。酸化シリコン不動態化ジャンクションの優れた機能を反映しています。これらのダイオードは、シール構造のガラスパッケージを使用したアキシャルリード型で、一般的なあらゆる環境条件で保護を提供します。. 特長. - ツェナー電圧範囲: 3.3 → 85 V - クラス 3 の ESD 定格寸法(mm)5.21×2.72×2.72ピン数(ピン)2ダイオード(構成)シングル動作温度(℃)(Min)-65RoHS指令(10物質対応)対応1チップ当たりのエレメント数1最大パワー消費(W)1テスト電流(mA)15最大逆漏れ電流(nA)500ツェナー電圧許容性(%)5最大ツェナーインピーダンス(Ω)15
onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -800 mA, BC32725TA
onsemi¥329税込¥3621箱(10個)7日以内出荷仕様小信号PNPトランジスタ、40 → 50 V、Fairchild Semiconductorピン数(ピン)3動作温度(℃)(Max)+150RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数1最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)-45最大エミッタ-ベース間電圧(V)5トランジスタ構成シングル最大DCコレクタ電流(mA)-800トランジスタタイプPNP最大動作周波数(MHz)100最大パワー消費625 mW
onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 100 mA, BC547BTA
onsemi¥699税込¥7691箱(25個)欠品中仕様onsemi 小信号NPNトランジスタ 40 → 50 Vピン数(ピン)3動作温度(℃)(Max)+150RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数1最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)45最大パワー消費(mW)500最大エミッタ-ベース間電圧(V)6最大コレクタ-ベース間電圧(V)50トランジスタ構成シングル最大DCコレクタ電流(mA)100トランジスタタイプNPN最小DC電流ゲイン200, 420最大動作周波数(MHz)300
onsemi Nチャンネル MOSFET60 V 500 mA スルーホール パッケージTO-92 3 ピン
onsemi¥479税込¥5271箱(10個)当日出荷仕様強化モードNチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. 強化モードの電界効果トランジスタ(FET)は、Fairchild独自規格の高セル密度、DMOS技術を使用して製造されています。 この高密度プロセスは、オン状態抵抗を最小化するように設計されているので、堅牢かつ信頼できる性能と高速スイッチングを発揮します。ピン数(ピン)3動作温度(℃)-55 (Min)RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数1チャンネルタイプNチャンネルモードエンハンスメント型最大連続ドレイン電流(mA)500最大ドレイン-ソース間電圧(V)60最大ドレイン-ソース間抵抗(Ω)5最大ゲートしきい値電圧(V)3最小ゲートしきい値電圧(V)0.8最大ゲート-ソース間電圧(V)-20、 +20トランジスタ構成シングル最大パワー消費830 mW
スパイラルケーブルラップ Thomas & Betts ポリエチレン 黒
THOMAS & BETTS¥4,598税込¥5,0581リール(10m)8日以内出荷仕様Ty-Rap(R)ケーブルスパイラルラッピング. Ty-Rap(R)ケーブルスパイラルラッピングは、選択したラッピングのサイズに応じて、4~130 mm の範囲でケーブルバンドルを保護する目的で使用します。 ラッピングは、耐磨耗性と絶縁耐性を最大限に高めるために互いに近接したスパイラル、又は柔軟性を高めるために離れたスパイラルを使用して取り付けることができます。 選択肢: 最大50 mmバンドル( ; 812-5769 812-5769 6 mm径、ナチュラル)、最大60 mmバンドル( ; 812-57材質ポリエチレン色黒長さ(m)10内径(Φmm)15動作温度(℃)-40~+100適合壁厚(mm)1.3RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)100最小ケーブル径(Φmm)15最大ケーブル径(Φmm)19
STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 59V, P6KE33CA
ST MICROELECTRONICS¥489税込¥5381箱(10個)7日以内出荷仕様Transil(TM) TVS双方向軸600 W、STMicroelectronics寸法(mm)6.75×3.53×3.53ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応パッケージDO-15実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数1最大逆スタンドオフ電圧(V)28.2最大クランピング電圧(V)59最小ブレークダウン電圧(V)31.4ピークパルスパワー消費(W)600最大ピークパルス電流(A)68最大逆漏れ電流(μA)1方向性タイプ双方向最小動作温度(℃)-65
KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μF 25V dc 0603 (1608M) 06033D105KAT2A
KYOCERA AVX¥369税込¥4061袋(50個)翌々日出荷仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)1.6寸法(mm)1.6×0.9×0.81高さ(mm)0.9奥行(mm)0.81電圧(V)25dc許容差±10%静電容量1μF温度特性X5RRoHS指令(10物質対応)対応特性AVX X5R誘電体コンデンサ. AVXのX5Rシリーズは最大100 μFの高静電容量で、デカップリング及びフィルタリング用途向け。高静電容量値(最大100 uF)実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0603 (1608M)
KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2pF 100V dc 0603 (1608M) 06031A2R0CAT2A
KYOCERA AVX¥1,198税込¥1,3181袋(100個)翌々日出荷仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)1.6寸法(mm)1.6×0.9×0.81高さ(mm)0.9奥行(mm)0.81電圧(V)100dc許容差±0.25pF静電容量2pF温度特性NP0RoHS指令(10物質対応)対応特性AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサ. AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサは、市場で最も安定性の高い誘電体コンデンサの1つです。温度により誘電率の変化は 0 ±30 ppm/℃で、-55 ~ +125 ℃の範囲では±0.3 % C未満です。動作温度範囲は-55 ~ +125 ℃です。実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0603 (1608M)
EAO 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT, 82-6151.1114
EAO¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷仕様イルミネーション:あり直径(Φmm)プッシュボタン:25シリーズ82接点構成SPDTボタン形状プッシュボタン:丸形ボタン色プッシュボタン:銀型番82-6151.1114動作特性モーメンタリLED色赤材質(コンタクト)銀合金RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)240IP等級IP65、IP67カットアウト直径(Φmm)パネル:22.3実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)3
FTDI Chip FT232H 開発ボード UM232H
FTDI Chip¥3,998税込¥4,3981個当日出荷仕様FTDI Chip UM232H USB- シリアル UART 開発モジュール. 種類: ( ; 737-4695 737-4695 ) - UM232H - USB- シリアル / FIFO 開発ボード UM232H-B-USB- シリアル / パラレルブレークアウトモジュール分類キット:開発ボード適合機器FT232HRoHS指令(10物質対応)対応
『受動部品』には他にこんなカテゴリがあります
- 抵抗
- 受動部品その他関連用品
- コンデンサ
- インダクタ(コイル)
- 光エレクトロニクス製品