絞り込み
検出方式
- -(20)
- その他(19)
- 反射型(37)
- 反射型その他(21)
- 回帰反射型(36)
- 拡散反射型(51)
- 距離設定反射型(10)
- 透過型(96)
- 限定反射型(26)
検出距離(mm)
- 15(10)
- 25(8)
- 30(27)
- 50(20)
- 100(29)
- 150(13)
- 200(22)
- 250(8)
- 300(34)
- 500(32)
- 1000(38)
- 1200(10)
- 2000(24)
- 3000(20)
- 5000(13)
- 10000(16)
- 15000(13)
- 30000(16)
- -(11)
- その他(21)
- 検出距離(mm)をもっと見る
検出対象
- その他(31)
- ガラス(1)
- 不透明体(49)
- 半透明体(7)
- 液体(3)
- 透明体(14)
- 非磁性金属(4)
センサ形状
- -(3)
- ネジ形(1)
- 円柱形(1)
- 角形(9)
ヘッド形状
- -(32)
- その他(2)
- ネジ(15)
- 円(19)
- 溝(8)
- 角(106)
ブランド
- omron(オムロン)(271)
- SICK(219)
- 岩田製作所(212)
- 北陽電機(140)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(134)
- オムロンヘルスケア(80)
- azbil(旧:山武)(60)
- Baumer(51)
- AUTONICS(オートニクス)(46)
- OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(44)
- PEPPERL+FUCHS(34)
- TELEMECANIQUE SENSORS(34)
- Banner(33)
- Festo(18)
- IDEC(和泉電気)(12)
- Panasonic(パナソニック)(12)
- 竹中電子工業(9)
- BALLUFF(7)
- CONTRINEX(コントリネックス)(5)
- ブランドをもっと見る
omron(オムロン)・SICK・岩田製作所・北陽電機・パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)・オムロンヘルスケア・azbil(旧:山武)・Baumer・AUTONICS(オートニクス)・OPTEX FA (オプテックス・エフエー)・PEPPERL+FUCHS・TELEMECANIQUE SENSORS・Banner・Festo・IDEC(和泉電気)・Panasonic(パナソニック)・竹中電子工業・BALLUFF・CONTRINEX(コントリネックス)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(329)
RoHS10物質対応

小型アンプ内蔵形 光電センサ(透過形) E3Z
omron(オムロン)(8件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から69日以内出荷小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min
AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ E3JK
omron(オムロン)(13件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷から70日以内出荷スリムボディに機能を凝縮。しかも経済的価格を実現。
小型アンプ内蔵形 光電センサ(回帰反射形)(M.S.R機能付) E3Z
omron(オムロン)(2件のレビュー)¥9,698~税込¥10,668~1個当日出荷から69日以内出荷小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード
小型ビームセンサ(アンプ内蔵) CX-400シリーズ Ver.2
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(3件のレビュー)¥9,498~税込¥10,448~1個当日出荷から92日以内出荷消費電力最大60%削減で環境負荷を低減。種類アンプ内蔵型短絡保護装備
テープ形反射板 E39-R
omron(オムロン)(3件のレビュー)¥769~税込¥846~1個当日出荷用途回帰反射形光電センサ専用のリフレクタ(反射板)になります。保護構造IEC規格 IP67周囲湿度(%RH)35~85保存温度範囲(℃)-0~+40保存湿度範囲35~85%RH指向角(°)30以上周囲温度(℃)-25~+55材質(反射板)アクリル
センサブラケット フレキシブルタイプ XY固定ジョイント(丸シャフト用)
岩田製作所(2件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷付属品六角穴付ボルト(SUSXM7)×2本、六角ナット(SUSXM7)×2個材質ポリアミド PA(66N)色黒RoHS指令(10物質対応)対応
AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ
omron(オムロン)(5件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から7日以内出荷配線/調整のしやすさを追求。保護構造IEC規格 IP66接続方式端子台タイプ材質(ケース)ABS絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)材質(カバー)ポリカーボネート耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(レンズ)メタクリル樹脂使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下材質(取付金具)鉄耐電圧(V)AC2000 50/60Hz 1min衝撃(誤動作)(m/s2)100 X、Y、Z各方向 3回衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
小型アンプ内蔵形 光電センサ(距離設定形) E3Z-LS
omron(オムロン)(2件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から69日以内出荷背景や色の影響を受けずに光沢のある凸凹ワークもらくらく検出。BGS/FGS切替方式により、いろんな検出物体/背景のコンビネーションに対応。独自の外乱光回避アルゴリズムにより、インバータ蛍光灯にも強い。応差の距離が小さく、微小段差の検出も可能。IP67の保護構造、相互干渉防止機能、EN規格標準
センサコントローラ S3D2
omron(オムロン)(5件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から66日以内出荷0.1msの高速入力応答タイマ機能を内蔵。0.1msの高速入力応答。2入力のコントローラとしても最適。電源24Vタイプ(形S3D2-AKD/CKD/CCD)、負荷制御、ランプ表示などに便利な1入力1出力オフディレイ(2回路)タイプ(形S3D2-DK/EK)も用意。センサ用電源は余裕の200mA。幅30mmの超スリムボディ。タイマ機能を装備した多機能タイプを用意質量(g)約140センサー接続センサ:NPNトランジスタ出力(ただし、シンク電流が18mA以上流すことができるもの)または有接点出力周囲湿度(%RH)動作時、保存時共:各35~85耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅0.75mm X、Y、Z各方向 2h周囲温度(℃)動作時:-10~55、保存時:-25~65(ただし、氷結しないこと)停電補償時間(瞬時)20ms以下
ハンディチェッカ
omron(オムロン)(11件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181個当日出荷バッテリ内蔵のハンディ電源。センサ専用電源 各種センサの動作が、ブザー音、LEDで確認可能 バッテリロー検出機能を搭載しましたので、バッテリ交換時期が一目でわかります。 ケース裏面に名刺が入る透明プレートつき使用温度(℃)0~+40
超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T (M2取りつけタイプ)(透過形)
omron(オムロン)(2件のレビュー)¥8,598~税込¥9,458~1セットほか当日出荷から66日以内出荷多彩なコンパクト形状でさまざまな用途に対応。 二次電池製造ラインにも最適。
火炎検出器アドバンストUVセンサ:AUD100シリーズ チューブユニット
azbil(旧:山武)(4件のレビュー)¥54,980~税込¥60,478~1個当日出荷から81日以内出荷AUD15C は UV セン サ (光 電 管 )が プラスチック筐 体 にて パ ッケ ー ジされ た 火 炎 監 視 用 の チュ ー ブ ユ ニ ッ ト で す . 本 製 品 を AUD15 チ ュ ー ブ ユ ニ ッ ト 専 用 ソ ケ ッ ト AUD100C/AUD110C/AUD120 に 接 続 して バ ッチ 運 転 の 燃 焼 装 置 (24時 間 以 内 に 1回 以 上 発 停 す る 装 置 )に お け る 火 炎 監 視 用 の UVセ ン サ とし て 使 用 で き ま す検出対象紫外線
超小型ビームセンサ(アンプ内蔵) EX-20シリーズ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷から4日以内出荷ワンチップフォトIC採用で超ミニ化。ミニチュアサイズでも従来のビームセンサと同等以上の性能と信頼性を獲得している「超小型ビームセンサ」です。感度ボリウムを装備しているので、微妙な調整が必要な時に便利です。用途チップ部品の有無検出、ウェーハはみ出し確認、すき間からのワーク検出種類アンプ内蔵型保護構造IP67(IEC)、防浸形(JIS)出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ材質(ケース)ポリエチレンテレフタレート電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下ヘッド形状角使用湿度範囲35~85%RH絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-25~55(結露および氷結しないこと)主な用途チップ部品の有無検出、ウェーハはみ出し確認、すき間からのワーク検出材質(レンズ)ポリアリレート保存温度範囲(℃)-30~70保存湿度範囲35~85%RH短絡保護装備使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下投光素子赤色LED(変調式)出力仕様最大流入電流:50mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:2V以下(流入電流50mAにて)、1V以下(流入電流16mAにて)キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.1×2(3芯)(透過型の投光器は2芯)キャブタイヤケーブル付光色赤耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間応答時間(ms)0.5以下耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回
センサブラケット 取付ベース付パイプシャフト
岩田製作所(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から翌々日出荷取付ベースを溶接したパイプシャフトです。 従来に比べ少ない部品点数で組立工数を削減します。材質SUS304シャフト径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット フレキシブルタイプ 取付ベースA(丸シャフト用)
岩田製作所(2件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷付属品六角穴付ボルト(SUSXM7)×1個、六角ナット(SUSXM7)×1個材質ポリアミド PA(66N)色黒質量(g)17RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット 取付ベースR
岩田製作所(1件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷から4日以内出荷付属品六角穴付ボルト(SUSXM7) 1本、六角ナット(SUSXM7) 1個材質ポリアミド(PA(66N)黒色)RoHS指令(10物質対応)対応
アンプ内蔵光電センサZ3シリーズ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥6,398~税込¥7,038~1台当日出荷から8日以内出荷業界標準の光電センサ用途物体の通過検出などに質量(g)約10種類光電センサ保護構造IP67材質(ケース)ABS定格電源電圧DC10~30V光源4元素赤色LED、波長632nm応答時間500μs以下材質(カバー)(フロントカバー)PMMAEMC規格EMC指令(2004/108/EC)安定表示灯緑色LED感度調整1回転ボリウム出力モードライトON/ダークON スイッチ切替出力表示灯橙色LEDRoHS指令(10物質対応)対応EN規格EN 60947-5-2
センサブラケット 目盛付丸シャフト(パイプシャフト)
岩田製作所¥419~税込¥461~1個当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス(SUS304)/ ♯400研磨仕上げタイプ目盛付タイプ寸法t(mm)1目盛仕様レーザーマーキングRoHS指令(10物質対応)対応
AC/DC電源フリータイプ 光電センサ
omron(オムロン)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷配線/調整のしやすさを徹底追求検出方式透過形検出距離10m接続方式端子台タイプ光源赤外発光ダイオード (950 nm)検出距離(m)10(赤外光)動作モード入光時ON、しゃ光時ON(スイッチ切替式)アズワン品番64-9681-03出力形式リレー
小型ヘッドアンプ分離光電センサ(センサ部) E3C
omron(オムロン)(3件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から71日以内出荷小型、薄型ヘッドで省スペース 密着取りつけ可能な干渉防止機能つき センサ部に入力表示灯付きのため設定が容易絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時・保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下周囲温度(℃)動作時・保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)耐電圧(V/min)AC500(50/60Hz)耐電圧(V)AC500 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
距離設定形光電センサ
omron(オムロン)¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から69日以内出荷検出が難しいワーク(曲面、光沢、鋳物表面)に対し、設計・立上げ時の誤検出でセンサの再選定や設置調整が必要なことがありました。 E3ASシリーズなら、曲面、光沢、鋳物表面の影響を受けにくく安定検出でき、設計・立上げの期間短縮を実現します。検出方式三角測距発光波長(nm)660光源(発光波長)赤色レーザー
...