絞り込み
検出方式
  • 反射型(2)
  • 拡散反射型(1)
  • 透過型(1)
検出距離(mm)
  • 12
  • 15(10)
  • 25(8)
  • 30(27)
  • 50(20)
  • 100(29)
  • 150(13)
  • 200(22)
  • 250(8)
  • 300(34)
  • 500(32)
  • 1000(38)
  • 1200(10)
  • 2000(24)
  • 3000(20)
  • 5000(13)
  • 10000(16)
  • 15000(13)
  • 30000(16)
  • -(11)
  • その他(21)
検出対象
  • その他(1)
ヘッド形状
  • -(1)
  • ネジ(1)
  • (1)
  • (1)
ブランド
  • omron(オムロン)(2)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
  • azbil(旧:山武)(1)
  • OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ファイバユニット E32シリーズ 反射形 omron(オムロン)

    ファイバユニット E32シリーズ 反射形

    omron(オムロン)(4件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷から115日以内出荷
  • ファイバユニット OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    ファイバユニット

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷から45日以内出荷
  • スリーブファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    スリーブファイバ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から65日以内出荷
    微小部品を安定検出するために、小型ヘッドの極細径ファイバでのセンタリング精度を保証します。
  • ファイバセンサヘッド:HPFシリーズ azbil(旧:山武)

    ファイバセンサヘッド:HPFシリーズ

    azbil(旧:山武)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から113日以内出荷
    ファイバユニット単体(※アンプは別置き:HPX/HP7系などと組合せ) 狭小スペース・曲げ配線に強い(細径・柔軟な光ファイバ) 先端部が小さく耐環境性が高い→ 高温・油・飛散物がある場所でも設置しやすい 多彩な先端形状・検出方式(透過形/反射形) 金属ボディタイプありで耐久性が必要な現場に対応
    用途微小ワーク・小部品の有無検出 装置内の狭い隙間での検出 高温部・振動部・油ミスト環境での検出 金属部品・樹脂部品・電子部品の位置確認 組立装置・検査装置・包装機内の検出用途
  • カラーマーク検出・小型光電センサ(マークセンサ)(拡散反射)E3ZM-V omron(オムロン)

    カラーマーク検出・小型光電センサ(マークセンサ)(拡散反射)E3ZM-V

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    色差判別性能を向上、白色LED+RGB信号処理
    保護構造IEC60529規格 IP67/DIN40050-9規格 IP69K材質(ケース)SUS316L入力(リモートコントロール)ON時:0Vに短絡または1.5V以下(流出電流1mA以下)、OFF時:OPENまたはVcc-1.5V~Vcc(漏れ電流0.1mA以下)制御出力負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧 2V以下)、オープンコレクタ出力応答時間動作・復帰:各50μs以下スポット径投光:Φ2mm以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-40~60、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)材質(ケーブル)塩化ビニル周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、負荷短絡保護、出力逆接続保護耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(レンズ)メタクリル樹脂消費電力(mW)600以下(電源電圧30V時 消費電流20mA以下)使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下感度調整ティーチング方式動作モードティーチング順序で設定表示灯動作表示灯(黄色)、安定表示灯(緑色)、ティーチング(赤色)周囲温度(℃)動作時:-40~+60保存時:-40~+70(ただし、氷結、結露しないこと)光色耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)450~700光源(発光波長)白色LED耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2hスポット径(Φmm)投光:2以下
光電・ファイバセンサ