絞り込み
検出距離(mm)
- 18(1)
- 22(1)
- 23(1)
- 26(1)
- 28(1)
- 29(1)
- 30(1)
- 31(1)
- 50(1)
- 150(1)
- 270(1)
- 420(1)
- 530(1)
- 670(1)
- 10000(1)
検出対象
- その他(2)
- 不透明体(1)
センサ形状
- 角形(1)
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- omron(オムロン)(260)
- SICK(219)
- 岩田製作所(212)
- 北陽電機(140)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(134)
- オムロンヘルスケア(79)
- azbil(旧:山武)(60)
- Baumer(51)
- AUTONICS(オートニクス)(46)
- OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(44)
- PEPPERL+FUCHS(34)
- TELEMECANIQUE SENSORS(34)
- Banner(33)
- Festo(18)
- IDEC(和泉電気)(12)
- 竹中電子工業(9)
- BALLUFF(7)
- CONTRINEX(コントリネックス)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
特価
本日9月16日(水)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
エリアファイバ
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781個85日以内出荷用途汎用仕様セミカスタム:ファイバ長変更、フリーカット可、プロテクトチューブ装着不可種類アレイ保護構造IP40先端寸法(mm)W5×H20×D20方向光軸:ワイドエリア検出距離(mm)(FX-500シリーズの場合)FAST/150、H-SP/50、HYPR/670、LONG/420、STD/270、U-LG/530レンズ装着不可使用周囲温度(℃)-55~80スリーブ機能無許容曲げ半径(mm)R2ファイバ長(m)2RoHS指令(10物質対応)対応検出対象反射型
限定反射型ファイバ
Panasonic(パナソニック)¥17,980~税込¥19,778~1個85日以内出荷仕様セミカスタム:ファイバ長変更、フリーカット可、プロテクトチューブ装着不可種類ガラス基板検出保護構造IP40方向光軸:トップビュウレンズ装着不可スリーブ機能無許容曲げ半径(mm)R2RoHS指令(10物質対応)対応検出対象限定反射型
デジタルファイバセンサFX-250 PNPトランジスタ・オープンコレクタ
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷デジタルファイバセンサ。有機ELディスプレイ搭載。FX-250 SERIES。文字表現のディスプレイ 操作性を向上させる ”読める” 設定画面。10 0段階の入光量調整 。入光量を100段階で調整できるため、近距離設置や透明体、微小ワークの検出などで入光量が飽和する場合でも、柔軟に最適な入光量に調整でき、安定した検出を実現します。高速応答35μs 応答時間は5パターンから設定でき、幅広いアプリケーションに対応。スマートティーチング ティーチングと飽和回避を同時に実行 わずか2プッシュのティーチングで、飽和回避も同時に実現します。別途投光量調整の必要がなく、工数の削減に貢献します。仕様●感度設定方法:2点ティーチング / リミットティーチング / フルオートティーチング / マニュアル調整●入光量調整機能:装備 最大100段階●入光量調整表示範囲:H-SPD / FAST / STD:0~4,000、LONG / H-PWR:0~9,999出力NPNトランジスタ・オープンコレクタ ・最大流入電流:100mA ・印加電圧:30V DC以下(出力-0V間) ・残留電圧:2V以下(最大流入電流にて)適合規格CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下応答時間H-SPD:35μs以下、FAST:60μs以下、STD:250μs以下、LONG:2ms以下、H-PWR:24ms以下 切換式ケーブル0.2mm2 3芯キャブタイヤケーブル2m付消費電力(mW)960以下(電源電圧24V時消費電流40mA以下)短絡保護装備出力動作入光時ON / 非入光時ON 切換式出力表示灯橙色LED(出力ON時点灯)RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルファイバセンサFX-250 NPNトランジスタ・オープンコレクタ
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷デジタルファイバセンサ。有機ELディスプレイ搭載。FX-250 SERIES。文字表現のディスプレイ 操作性を向上させる ”読める” 設定画面。10 0段階の入光量調整 。入光量を100段階で調整できるため、近距離設置や透明体、微小ワークの検出などで入光量が飽和する場合でも、柔軟に最適な入光量に調整でき、安定した検出を実現します。高速応答35μs 応答時間は5パターンから設定でき、幅広いアプリケーションに対応。スマートティーチング ティーチングと飽和回避を同時に実行 わずか2プッシュのティーチングで、飽和回避も同時に実現します。別途投光量調整の必要がなく、工数の削減に貢献します。仕様●感度設定方法:2点ティーチング / リミットティーチング / フルオートティーチング / マニュアル調整●入光量調整機能:装備 最大100段階●入光量調整表示範囲:H-SPD / FAST / STD:0~4,000、LONG / H-PWR:0~9,999出力PNPトランジスタ・オープンコレクタ ・最大流出電流:100mA ・印加電圧:30V DC以下(出力-+V間) ・残留電圧:2V以下(最大流出電流にて)適合規格CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下応答時間H-SPD:35μs以下、FAST:60μs以下、STD:250μs以下、LONG:2ms以下、H-PWR:25ms以下 切換式ケーブル0.2mm2 3芯キャブタイヤケーブル2m付消費電力(mW)960以下(電源電圧24V時消費電流40mA以下)短絡保護装備出力動作入光時ON / 非入光時ON 切換式出力表示灯橙色LED(出力ON時点灯)RoHS指令(10物質対応)対応
光電センサ ブロック形 検出範囲 150 mm
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷取り付けブラケットも用意。EX10 光学センサ、サブミニチュア。EX-10シリーズアンプ内蔵超スリム光電センサは取り付けが柔軟で、PCBの配置、ICの検出、PCBラックの検出、ウエハーカセットの検出、薄型リングの検出、トレイ内にコンデンサがないことの確認など、多くの用途に適しています。省電力 高速応答時間 バックグラウンドサプレッション EXシリーズセンサでは、最小及び最狭センサを用意 超ミニチュアデザインにも関わらず、スルービーム光電センサの最大範囲は約1000 mm 前面又は側面ライト出口の2つのデザインを用意仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:150 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:ケーブル●最大DC電圧:24V●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:50 mA●応答時間:<500 μ s●動作温度 Max:+55℃●コード番号:431-1900アズワン品番65-7276-03
光電センサ ブロック形 検出範囲 150 mm
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷取り付けブラケットも用意。EX10 光学センサ、サブミニチュア。EX-10シリーズアンプ内蔵超スリム光電センサは取り付けが柔軟で、PCBの配置、ICの検出、PCBラックの検出、ウエハーカセットの検出、薄型リングの検出、トレイ内にコンデンサがないことの確認など、多くの用途に適しています。省電力 高速応答時間 バックグラウンドサプレッション EXシリーズセンサでは、最小及び最狭センサを用意 超ミニチュアデザインにも関わらず、スルービーム光電センサの最大範囲は約1000 mm 前面又は側面ライト出口の2つのデザインを用意仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:150 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:ケーブル●最大DC電圧:24V●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:50 mA●応答時間:<500 μ s●動作温度 Min:-25℃●コード番号:431-5643アズワン品番65-7310-95
光電センサ ブロック形 検出範囲 2 mm →、25 mm
Panasonic(パナソニック)¥20,980税込¥23,0781個10日以内出荷ミニチュア収束 / 拡散センサ。ミニチュア収束 / 拡散光電、3.5 mm厚さ 検出範囲: 2 → 25 mm(10 mm位置で収束) 実に多種多様な色や表面の属性に対応し、様々な物体を検出可能 明部 - オン又は暗部 - オンタイプ 赤色可視光を放散するエレメントの搭載により、アラインメントの負担を軽減 安定性及び動作インジケータ付き 環境保護対応 IP67 H 19 x W 10仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:2 mm → 、25 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:3 線ケーブル: 2 m●最大DC電圧:24V●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:50 mA●応答時間:<500 μ s●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7278-10
小型ビームセンサ(アンプ内蔵)
Panasonic(パナソニック)¥10,980税込¥12,0781個33日以内出荷適合EMC指令材質ケース:PBT(ポリブチレンテレフタレート)、レンズ:アクリル、表示カバー:アクリル質量(g)約95保護構造IP67(IEC)、防浸形検出距離10m電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下消費電流(mA)投光器:15以下、受光器:10以下出力電流(mA)PNPトランジスタ・オープンコレクタ 最大100絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-25~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-30~+70ケーブル0.2mm23芯(投光器は2芯)キャブタイヤケーブル2m付、0.3mm2以上のケーブルにて全長100m(投・受光器各)まで延長可能検出物体Φ12mm以上の不透明体 ※スリット(別売)を装着すれば、Φ0.5mm(丸型スリット使用時)の小物体まで検出可能です。動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯) 受光器に装備安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯) 受光器に装備短絡保護装備使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下投光素子変調式:赤色LED、発光ピーク波長680nm電源表示灯緑色LED(通電時点灯) 投光器に装備感度ボリウム連続可変ボリウム 受光器に装備出力動作入光時ON/非入光時ON 切換スイッチにて選択干渉防止機能干渉防止フィルタ(別売)にて2台まで密着取り付け可能(検出距離5m)印加電圧(DCV)PNPトランジスタ・オープンコレクタ 30以下(出力-+V間)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間残留電圧(V)PNPトランジスタ・オープンコレクタ 2以下(流出電流100mAにて)、1以下(流出電流16mAにて)検出対象Φ12mm以上の不透明体センサ形状角型使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時:35~85耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2時間応答時間(ms)1以下耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回繰り返し誤差0.5mm以下(検出軸に直角方向)