絞り込み
ブランド
- OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
- AUTONICS(オートニクス)(5)
- azbil(旧:山武)(4)
- BOURNS(88)
- omron(オムロン)(59)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- Seeed Studio(1)
- SICK(1)
- SIRC(サーク)(6)
- アサ電子工業(2)
- オムロンヘルスケア(1)
- スイッチサイエンス(2)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(28)
- 共立電子産業(1)
- 北陽電機(1)
- 日本抵抗器製作所(10)
- 緑測器(15)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)

コンパクトレーザ変位センサCD22シリーズ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥67,980税込¥74,7781台当日出荷から8日以内出荷クラス最小 変位センサ用途装置組込みに最適付属品M3ネジ×2本仕様拡散反射型材質ディスプレイ:PET種類変位センサ材質(ケース)アルミダイカスト電源電圧(V)DC12~24 ±10%保護等級IP67(コネクタ中継式の勘合部含む)光源媒質:赤色半導体レーザ消費電流(mA)70以下(DC24V時)波長(nm)655安全性FDA規則(21 CFR 1040.10)使用周囲温度(℃)-10~50(氷結しないこと)材質(ケーブル)PVC材質(カバー)(前面)PPSUウォームアップ時間約5分サンプリング周期500μs/1000μs/2000μs/4000μs/AUTOEMC規格EMC指令(2014/30/EU)使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:3000以下表示灯レーザ放射表示(緑)/ゼロリセット表示(赤)/出力表示(橙)/モード表示(赤)耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃約50G(500m/s2) X・Y・Z各方向 3回リニアリティ±0.1%F.S.使用周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
長距離レーザBGSセンサTOF-Lシリーズ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷から8日以内出荷世界最小TOFセンサ用途長距離検出に付属品(取付金具)BEF-WK-190、取付ねじ(M3×20mm)仕様BGS(距離設定型)材質フロントカバー:PMMA質量(g)約25適合規格EN 60947-5-2/IEC 60825-1出力点数2CH材質(ケース)ABS電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p) 10%含む保護等級IEC規格 IP67光源赤色半導体レーザ(投光)応答時間0.5ms以下消費電流(mA)85以下波長(nm)650スポット径約Φ17mm(距離4.5mにて)安全性FDA規則(21 CFR 1040.10)使用周囲温度(℃)-10~50(氷結しないこと)保護回路逆接続保護、過電流保護応差の距離15%以下EMC規格EMC指令(2014/30/EU)検出距離(m)0~4.5使用周囲照度(Lx)太陽光:4000以下(1mにて) 、蛍光灯:3000以下(1mにて)耐ノイズFeilen Level 4クリア感度調整4回転ボリウム表示灯出力1表示(橙)、出力2表示(橙)、レーザ放射/安定表示(安定時:緑、不安定時:赤、レーザOFF:消灯)出力モードライトON / ダークON スイッチ切替(1CH・2CHは同じ出力モードになります)耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間外部入力レーザ放射停止入力レーザークラスCLASS 1(IEC/JIS/FDA)RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃500m/s2(約50G) X・Y・Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
超小型レーザ距離センサTOF-DLシリーズ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(1件のレビュー)¥33,980~税込¥37,378~1台当日出荷デジタル表示付き世界最小TOFセンサ用途長距離検出に検出距離(m)0.25~2.5RoHS指令(10物質対応)対応
変位センサアンプユニットCDAシリーズ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥58,980税込¥64,8781台当日出荷から65日以内出荷変位センサ用アンプユニット用途変位センサの制御にRoHS指令(10物質対応)対応
高精度C-MOSレーザセンサBGS-HDLシリーズ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷最小検出段差 0.08mm 超高精度 段差判別センサ用途微小段差判別に種類BGSセンサRoHS指令(10物質対応)対応
高精度C-MOSレーザセンサBGS-HLシリーズ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥31,980税込¥35,1781台当日出荷から8日以内出荷最小検出段差 0.08mm 超高精度 段差判別センサ用途微小段差判別に種類BGSセンサRoHS指令(10物質対応)対応
透過型エッジセンサTD1シリーズ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥87,980税込¥96,7781台8日以内出荷エッジ位置・幅、すき間測定用途エッジ位置の測定に種類エッジ計測センサRoHS指令(10物質対応)対応
C-MOSレーザ変位センサ CD33シリーズ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥99,980税込¥109,9781個3日以内出荷から62日以内出荷質量(g)約65種類高精度変位センサ保護構造IP67(IEC)材質(ケース)PBT保護等級IP67(IEC)使用周囲温度(℃)-10~45材質(ケーブル)PVC材質(カバー)(フロント)PMMAウォームアップ時間15min.max.保護回路逆接続保護、過電流保護使用周囲照度(Lx)太陽光:10000、白熱ランプ:3000温度特性±0.08%/℃ F.S耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間耐衝撃約50G(500m/s2) X・Y・Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)35~85