絞り込み
ブランド
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
- BOURNS(90)
- omron(オムロン)(58)
- 緑測器(14)
- 日本抵抗器製作所(10)
- SIRC(サーク)(6)
- AUTONICS(オートニクス)(5)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- azbil(旧:山武)(2)
- スイッチサイエンス(2)
- 北陽電機(1)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1)
- OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(1)
- アサ電子工業(1)
- 共立電子産業(1)
- Seeed Studio(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)

COMSタイプ マイクロレーザ測距センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥35,980~税込¥39,578~1個当日出荷から30日以内出荷<コンパクト>業界最小クラス※の形状で実現したCMOSレーザセンサ (※2015年5月現在、メーカー調べ) <圧倒的な安定検出>1/100mmオーダーの高精度検出を実現 便利な機能を装備用途測定値をリアルに伝える、小型・軽量、長距離測定、優れた段差検出性能材質本体ケース:アルミダイカスト、前面カバー:アクリル質量(g)約35(ケーブル含まず)、約85(ケーブル含む)規格UL/C-UL、CE、FDA保護構造IP67(IEC)電源電圧(V)DC12~24±10% リップルP-P10%光源赤色半導体レーザ クラス2[JIS/IEC/GB/FDA]、最大出力:1mW、発光ピーク波長:655nm応答時間1.5ms/5ms/10ms 切り換え可能消費電流(mA)40以下(電源電圧24V DC時)、65以下(電源電圧12V DC時)使用周囲温度(℃)-10~+45(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+60使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH短絡保護装備(自動復帰型)使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下出力動作入光時ON/非入光時ON 切り換え可能標高(m)2000以下温度特性0.03% F.S./℃アナログ電圧出力出力範囲:0~5V(アラーム時:+5.2V)・出力インピーダンス:100Ω耐振動耐久10~55Hz(周期1分) 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間アナログ電流出力出力範囲:4~20mA(アラーム時:0mA)・出力インピーダンス:300Ω
ネットワーク機能一体型 レーザ変位センサ HL-G2シリーズ(オプションケーブル)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から4日以内出荷変位センサの新基準、精度と利便性の両立RoHS指令(10物質対応)対応
CMOSタイプ マイクロレーザ測距センサ HG-C1000Lシリーズ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥41,980~税込¥46,178~1個当日出荷から4日以内出荷10μmで安定検知するCMOSレーザセンサ、誕生。材質本体ケース:アルミダイカスト、前面カバー:アクリル質量(g)バラ線タイプ:約30(ケーブル含まず)、約80(ケーブル含む)、M12コネクタタイプ:約30(ケーブル含まず)、約50(ケーブル含む)保護構造IP67(IEC)電源電圧(V)24 DC±10% リップルP-P10%光源赤色半導体レーザ クラス2【JIS /IEC / GB / FDA】 最大出力:1mW、発光ピーク波長:655nm制御出力【PNPトランジスタ・オープンコレクタ】印加電圧:30V DC以下(制御出力-+V間)、留電圧:1.5V以下(流出電流50mAにて、 漏れ電流:0.1mA以下データ出力プロセス:4byte消費電流(mA)40以下(電源電圧24V DC時)通信方式IO-Link Specifi cation V1.1使用周囲温度(℃)-10~+45(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+60ケーブルバラ線タイプ:0.2mm2、4芯PVCケーブル2m付、M12コネクタタイプ:0.2mm2、 4芯コネクタ付PVCケーブル0.3m付【ケーブル延長】0.3mm2以上のケーブルにて全長20mまで延長可能短絡保護装備(自動復帰型)使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下出力動作入光時ON / 非入光時ON 切り換え可能標高(m)使用:2000以下汚染度(使用環境)3耐衝撃(m/s2)耐久500(約50G)、XYZ各方向3回温度特性0.03%F.S./℃RoHS指令(10物質対応)対応各種認証【適合規制及び認証】CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則)、FDA規則、UL/c-UL認証使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時:35~85伝送速度(Kbps)COM3(230.4)耐振動(Hz)耐久10~55(周期1分)、複振幅1.5mm、XYZ各方向2時間時間(ms)最小サイクル:1応答時間(ms)1.5/5 /10、切り換え可能
デジタル変位センサ コントローラ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥30,980~税込¥34,078~1個当日出荷から8日以内出荷デュアルディスプレイによる豊かな表現力(NAVI機能付)。2段デジタル表示で、センサヘッド測定値(実測値)と判定値(演算値)を同時に表示できます。 全方位式液晶を採用。高コントラストでくっきりと見やすく、広視野角を実現。 直観的にわかりやすいサークルメータ搭載。許容される最大値および最小値の範囲内なら緑色表示。その範囲外なら橙色表示になるため、公差内での余裕度がひと目でわかります。 コピーしたい機能をいつでも自由に選択可能。機能別コピーにより、初期設定やメンテナンスの工数を大幅に削減できます。 現場で役立つメンテナンスモード搭載。 アラーム設定で突き上げチェック。保護構造IP40(IEC)電源電圧(V)24 DC±10% リップル0.5(P-P)を含む消費電流(mA)70以下(センサヘッド接続時)表示範囲(mm)-199.9999~199.9999使用周囲湿度35~85%RH、(保存時)35~85%RH標高(m)(使用)2000以下
ネットワーク機能一体型 レーザ変位センサ HL-G2シリーズ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥129,800~税込¥142,780~1個当日出荷から5日以内出荷変位センサの新基準、精度と利便性の両立材質本体ケース:アルミダイカスト、前面カバー:ガラス検出方式拡散反射方式アース:コンデンサアース本体質量(g)約150表示部0.9インチ有機EL、測定値:符号+5桁(小数点以下最大4桁)電源電圧(V)24 DC±10% リップル0.5V(P-P)を含む、電流容量が500mA以上の電源ユニット光源赤色半導体レーザクラス2[IEC/EN/JIS/GB/KS/FDA]、最大出力:1mW、発光ピーク波長:655nm消費電流(mA)150以下※本体のみの消費電流です。外部入力電流は含みません。絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて20以上使用周囲温度(℃)-10~45(氷結しないこと)材質(ケーブル)PVCサンプリング周期100μs、200μs、500μs、1ms、2ms保存温度範囲(℃)-20~60(氷結しないこと)使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下梱包質量(g)200汚染度(使用環境)汚損度:2耐衝撃(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回表示灯【レーザ放射】緑色LED(レーザ放射中に点灯)【アラーム】橙色LED(光量不足または受光量過多、外乱光過多により測定不能時に点灯)温度特性0.03%F.S./℃使用周囲標高(m)2000以下受光素子CMOSイメージセンサRoHS指令(10物質対応)対応各種認証【適合規制】CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則)、FDA規則、、TUV SUD認証(米国・カナダ)、韓国KCマーク耐電圧(V/min)AC1000 全端子一括・ケース間耐電圧(V)AC1000 1分間 全端子一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85(結露しないこと)使用周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)耐振動(Hz)耐環境性:耐久10~55 (周期1分) 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間耐振動(耐久)(Hz)10~55 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間
デジタル変位センサ センサヘッド
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥72,980~税込¥80,278~1個当日出荷スリム&堅牢。ペンシルタイプ並みにスリム! 活線挿抜に対応。 耐屈曲性ケーブルを採用。可動部にも使用可能な断線に強いケーブルを採用しています。 平軸受け2点支持構造。ボールを使わない軸受けを上下2点に配置。横荷重に対し、圧倒的に強くしました。 摺動回数1億回以上(代表値)。 クラス最高精度。 金属ガイド回り止め構造。 先端軸ブレ量35μm以下。仕様●先端ブレ量:35μm(代表値)●活線挿抜機能:装備●アース方式:コンデンサアース適合(コントローラ)HG-SC101(-P)、HG-SC111(-P)、HG-SC112(-P)、HG-SC113材質保持部:ステンレス鋼、測定子:黄銅(ボディ)/セラミック(ボール部)、ゴムベロー:NBR(黒)ストローク(mm)10.5以上質量(g)約80測定範囲(mm)10適合規格CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250Vにて)使用周囲温度(℃)-10~55(結露および氷結しないこと)締付トルク(N・m)(測定子)0.1~0.4(本体に力が加わらないこと)位置検出方式光学アブソリュートリニアエンコーダ材質(ボディ)亜鉛耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅3mm(最大加速度 196m/s2)XYZ各方向2時間使用周囲湿度35~85%RH、(保存時)35~85%RH保存温度範囲(℃)-20~60動作表示灯2色LED(橙色/緑色)標高(m)(質量)2000以下汚染度(使用環境)2機械的寿命1億回以上材質(スピンドル)工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応保存湿度範囲(%RH)35~85サンプリング周期(ms)1使用周囲湿度(%RH)35~85耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅3mm(最大加速度 196m/s2)XYZ各方向2時間耐衝撃(耐久)(m/s2)1960 XYZ各方向3回
ネットワーク機能一体型 レーザ変位センサ HL-G2 小スポットタイプ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥129,800~税込¥142,780~1個当日出荷から4日以内出荷検出方式拡散反射RoHS指令(10物質対応)対応
小型・長距離 レーザ測距センサ HG-F1シリーズ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥53,980税込¥59,3781個当日出荷軽さと強度を兼ね備えたアルミダイカストケースにTOFセンサモジュールを内蔵。受光までの時間で距離を測定し、250~3,000mmのダイナミックなレンジを1機種で対応します。材質本体ケース:アルミダイカスト、前面カバー:アクリル、ケーブル:PVC測定範囲(mm)可能:250~3000電圧(V)【アナログ電圧出力:出力範囲】正常時:0~+5:設定により距離範囲設定可能 (初期値:250~3000mm)、アラーム時:前回値保持、または近点側0、遠点側+5.2(注) : 受光量が不安定な場合、電圧は0、電流は0mA を出力します。保護構造IP67 (IEC)適合規格【米国 / カナダ規格】UL 61010-1、CAN/CSA No.61010-1【その他】IEC 60825-1、JIS C 6802、GB 7247.1、KS C IEC 60825-1【適用規格】EN 61000-6-4、EN 61000-6-2、EN 60825-1、米国規制: FDA21 CFR1040.10、1040.11(Laser Notice No.56 適用)本体質量(g)約85繰返し精度(mm)10以内(白色無光沢紙:200にて)アナログ出力電圧出力 / 電流出力 切り換え式 (初期値:電圧出力)電源電圧(V)24 DC±10% リップルP-P10%を含む機能外部入力:ゼロセット / ティーチング / 投光停止 切り換え式 (初期値:ゼロセット)【ティーチング】通常検出モード (2点 / リミット)、ウィンドウコンパレータモード (1点 / 2点 / 3点) 切り換え式 (初期値:通常検出モード)光源赤色半導体レーザ クラス1 [IEC / EN / JIS / GB / KS / FDA(注)] 最大出力:0.39mW、発光ピーク波長:680nm※FDA規則のLaser Notice No.56規定に従い、IEC 60825-1 Ed. 3への準拠を除き、FDA規則(FDA 21 CFR 1040.10および1040.11)に準拠しています。タイマ機能OFF / オンディレイ / オフディレイ / ワンショット 切り換え式 (初期値:OFF)消費電流(mA)40以下 (電源電圧24V DC時)※アナログ出力は含みません。出力インピーダンス(Ω)アナログ電圧出力:100延長ケーブル(m)0.3(mm2)以上のケーブルにて全長10まで延長可能表示範囲(mm)200~3300※物体検出時、デジタル表示に表示される数値の範囲を表示可能距離とします。 ゼロセットを行なった場合は、ゼロセットを行なった距離により表示可能距離が変化します。使用周囲温度(℃)耐環境性:-10~+45(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+60電流(mA)【アナログ電流出力:出力範囲】正常時:+4~+20(設定により距離範囲設定可能 (初期値:250~3,000mm))、アラーム時:前回値保持、または近点側0、遠点側+20.8※ 受光量が不安定な場合、電圧は0V、電流は0mA を出力します。法規制EMC 指令2014/30/EU負荷抵抗【アナログ出力:アナログ電流出力】250#937;以下直線性±2% F.S.(但し、測定距離500~3,000mmにて)、 F.S.(フルスケール)は、0~3,000mmを示します。短絡保護装備 (自動復帰式)使用周囲照度(Lx)【耐環境性】白熱ランプ:受光面照度3000以下応差(ヒステリシス)30mm (出荷時設定)、PROモードにて最小1mmまで可変可能※ヒステリシスの変更は、検出が不安定になる場合があります。変更後、実機にて動作確認を行なってください。出力動作入光時ON / 非入光時ON 切り換え式 (初期値:入光時ON)梱包質量(g)約130汚染度(使用環境)2耐衝撃(m/s2)耐環境性:耐久500(約50G) XYZ各方向3回温度特性0.1% F.S./° C使用周囲標高(m)2000以下※標高0mの大気圧以上に加圧した環境で使用または保存を行なわないでください。RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルサイズ(mm2)0.2(5芯複合ケーブル2m付)カテゴリー過電圧:カテゴリI使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時:35~85耐振動(Hz)耐環境性:耐久10~55 (周期1分) 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間時間(ms)タイマー:5 / 10 / 25 / 50 / 100 / 250 / 500 / 1000 / 5000 切り換え式 (初期値:5)ビーム径(Φmm)約10 (代表値) (測定距離1,000mmにて)※中心光強度の1/e2(約13.5%)で定義されています。 定義外にも漏れ光があり、検出ポイントの範囲が検出ポイントに比べて反射率が高い場合は、その影響を受ける場合があります。応答時間(ms)35 / 100 / 300 / 2000 切り換え式 (初期値:100)
小型レーザ変位センサ HL-G1シリーズ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥119,800~税込¥131,780~1個当日出荷から52日以内出荷材質本体ケース:PBT、前面カバー:アクリル、ケーブル:PVC型式拡散反射タイプ品名センサヘッド種類その他の変位センサ保護構造IP67(IEC)電源電圧(V)24 DC±10% リップル0.5V(P-P)を含む消費電流(mA)100以下使用湿度範囲35~85%RH(但し、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-10~45(但し、氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-20~60(但し、氷結しないこと)保存湿度範囲35~85%RH(但し、結露しないこと)動作表示灯ON時(出力動作時)にオープン短絡保護装備(自動復帰式)絶縁抵抗DC250Vメガにて 20MΩ以上 全端子一括-ケース間耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
小型レーザ変位センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥109,800~税込¥120,780~1個6日以内出荷から17日以内出荷アプリケーション事例をご紹介! 高精度な測定やPCを活用したデータ分析をこの1台で実現します 基本性能 機能 高機能タイプ(HL-G1□-S-J/HL-G1□-RS-J)付属品レーザ警告ラベル:1セット材質本体ケース:PBT、前面カバー:アクリル、ケーブル:PVC規格CE、FDA保護構造IP67((IEC)出力判定出力またはアラーム出力(設定切替式)、NPNトランジスタ・オープンコレクタ/PNPトランジスタ・オープンコレクタ(切替式)<NPN出力選択時> ・最大流入電流:50mA ・印加電圧:3V~24V DC(出力-0V間) ・残留電圧:2V以下(流入電流50mAにて) <PNP出力選択時> ・最大流出電流:50mA ・残留電圧:2.8V以下(流出電流50mAにて)電源電圧24V DC±10% リップル0.5V(P-P)を含む消費電流(mA)100以下使用周囲温度(℃)-10~45(但し、氷結しないこと)、保存時:-20~60(但し、氷結しないこと)電流(mA)出力範囲:3.2~20.8(正常時)、21.6(アラーム時) 負荷インピーダンス:300Ω以下サンプリング周期200μs、500μs、1ms、2ms使用周囲湿度35%~85%RH(但し、結露しないこと)、保存時:35%~85%RH(但し、結露しないこと)短絡保護装備(自動復帰式)使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下出力動作ON時(出力動作時)にオープンデジタル表示赤色LED 5 1/2桁表示表示灯緑色LED(レーザ放射時点灯)、橙色LED(光量不足または光量過多による測定不能時点灯)温度特性±0.08% F.S./℃耐振動耐久10~55Hz(周期1分) 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間使用周囲標高(m)2000以下出力表示灯黄色LED×3受光素子CMOSイメージセンサ絶縁抵抗DC250Vメガにて 20MΩ以上 全端子一括-ケース間耐衝撃500m/s2(約50G) XYZ各方向3回耐電圧(V)AC1000 1分間 全端子一括-ケース間
接触式デジタル変位センサ HG-Sシリーズ オプション
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥3,698~税込¥4,068~1個4日以内出荷から92日以内出荷長寿命化に貢献する堅牢&スリムボディさらに光学アブソリュート方式採用で「値飛び」 も「 ゼロ点忘れ」 もなし!RoHS指令(10物質対応)対応
接触式デジタル変位センサ HG-Sシリーズ センサヘッド接続ケーブル
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷から8日以内出荷長寿命化に貢献する堅牢&スリムボディさらに光学アブソリュート方式採用で「値飛び」 も「 ゼロ点忘れ」 もなし!ケーブル長(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
高精度・高機能接触式変異センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥55,980~税込¥61,578~1個10日以内出荷付属品取付枠材質表面シート:ポリエステル、ケース:難燃性ABS表示極性および6桁、モード表示、緑色/赤色バックライト付LCD量子化誤差±1digit電源電圧(V)DC12~24 DC±10% リップルP-P10%以下最小読取値0.1μm消費電流(mA)200以下表示範囲(mm)-99.9999~99.9999プリセット機能極性および6桁使用周囲温度(℃)0~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-10~+60応答速度2,000mm/s使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH耐振動10~55Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間ピークホールド機能+P、-P、P-P、P-P/2(+P:最大、-P:最小)接続台数センサヘッド1台組み合わせセンサヘッドTR-2510、TR-2510T、TR-2510-R3N、TR-2510T-R3N、TR-155、TR-155-R3N、TR-1515、TR-1535
デジタル変位センサ用通信ユニット
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥29,980~税込¥32,978~1個6日以内出荷適合コントローラHG-SC□、HG-TC□保護構造IP40(IEC)適合規格CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則)材質(ケース)ポリカーボネート絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-10~45(但し、氷結および結露しないこと)耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.75mm(10~58Hz)最大加速度49m/s2(58~150Hz) XYZ各方向2時間使用周囲湿度35~85%RH、保存時 : 35~85%RH保存温度範囲(℃)-20~60標高(m)(使用)2000以下汚染度(使用環境)2耐振動耐久10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間使用周囲標高(m)2000以下絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間耐衝撃耐久98m/s2(約10G) XYZ各方向5回耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85耐衝撃(耐久)(m/s2)98(約10G) XYZ各方向5回
接触式デジタル変位センサ コントローラ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥30,980~税込¥34,078~1個7日以内出荷ここに技あり! 平軸受け2点支持構造 金属ガイド回り止め構造 横荷重摺動回数1億回以上(代表値) 「値飛び」も「ゼロ点忘れ」もなし クラス最高精度を実現 先端軸ブレ量35μm以下(代表値) 突き上げに強いスピンドルストッパーを下部に設置 活線挿抜(かっせんそうばつ)に対応電源を入れたまま、センサヘッド交換OK コントローラが、ここまで多才に、使いやすく! すべてのセンサヘッドとの組み合わせで高速応答3msを実現現場で役立つメンテナンスモード搭載 アラーム設定で突き上げをチェック 2段デジタル表示で使いやすい 2段表示により、センサヘッド測定値と判定値を同時表示 直感的にわかりやすいサークルメータ搭載 コピーしたい機能をいつでも自由に選択可能 公差設定が手軽で使いやすい 簡単1点ティーチング トリガ入力不要で使いやすいセルフトリガホールド機能搭載 子機を横連結できて使いやすい子機を最大15台まで連結可能用途カップリング組み付け検査、カシメ後の高さ測定、クランクシャフトの寸法測定、ねじ締め後の高さ測定、トランスミッション部品の高さ測定、自動車部品の寸法測定、圧入部品の圧入点管理、モータ軸の偏心測定、X-Yステージの位置測定、タブレット表面の平坦度測定、樹脂ローラーの偏心測定材質ケース部:ポリカーボネート、カバー:ポリカーボネート、スイッチ:ポリアセタール規格EMC指令保護構造IP40(IEC)出力PNPトランジスタオープンコレクタ表示分解能0.1μm電源電圧(V)DC24±10% リップル0.5V(P-P)を含む制御出力PNPトランジスタ・オープンコレクタ・最大流出電流:50mA・印加電圧:30V DC以下(出力-+V間)・残留電圧:5V以下(流出電流50mAにて)・漏れ電流:0.1mA以下応答時間3ms、5ms、10ms、100ms、500ms、1,000ms 切換式消費電流(mA)70以下(センサヘッド接続時)表示範囲-199.9999~199.9999mm判定出力NO/NC 切換式使用周囲温度(℃)-10~+50(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+60アラーム出力アラーム時にオープン使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH短絡保護装備(自動復帰式)デジタル表示204セグメントLCD連結数コントローラ最大:親機1台に対して、子機は最大15台まで連結可能耐振動耐久10~150Hz 複振幅0.75mm(最大加速度49m/s2) XYZ各方向2時間使用周囲標高(m)2000以下外部入力無接点入力またはPNPトランジスタ・オープンコレクタ・入力条件…無効:0~+0.6V DCまたは開放、有効:+4V~+V DC・入力インピーダンス:約10kΩ絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間耐衝撃耐久98m/s2(約10G) XYZ各方向5回耐電圧(V)AC1000V 1分間 充電部一括・ケース間トリガ入力入力時間2ms以上(ON)組み合わせセンサヘッドHG-S1010(R)、HG-S1110(R)、HG-S1032
接触式デジタル変位センサ センサヘッド
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥99,980税込¥109,9781個7日以内出荷付属品センサヘッド固定用スパナ1本、取付用ナット1個仕様組み合わせコントローラ:HG-SC101(-P)、HG-SC111(-P)、HG-SC112(-P)、HG-SC113材質ボディ:アルミ、保持部:ステンレス鋼、スピンドル:快削鋼、測定子(注):セラミック、ゴムベロー:NBR(黒)(注):測定子は、オプション(別売)でもご用意できます。ストローク32.5mm以上質量(g)約150測定範囲(mm)32保護構造IP67(IEC)(注): 外的要因によりゴムベローが劣化、損傷した場合は除きます。方式コンデンサアース測定力(N)下向き設置時:2.97以下、1.90、上向き設置時:2.09以下、1.19、横向き設置時:2.53以下、1.50分解能0.5μm機能活線挿抜機能装備使用周囲温度(℃)-10~+55(結露および氷結しないこと)、保存時: -20~+60締付トルク(N・m)測定子0.1~0.4(本体に力が加わらないこと)指示精度(P-P)全範囲: 3.0μm以下、狭範囲: 2.0μm以下(任意60μm)(注): 使用周囲温度=+20℃のときの値です。位置検出方式光学アブソリュートリニアエンコーダ方式サンプリング周期1ms使用周囲湿度35~85%RH、保存時: 35~85%RH動作表示灯2色LED(橙色/緑色)耐振動耐久10~150Hz 複振幅3mm(最大加速度 196m/s2) XYZ各方向2時間機械的寿命3,000万回以上(代表値)(注): 水や油などの液体および粉塵などがかからないクリーンな雰囲気中の条件での代表例です。絶縁抵抗DC250Vにて100MΩ以上締め付け強度(N・m)(取付用ナット)15耐衝撃耐久1,960m/s2 XYZ各方向3回
高速・高精度渦電流式デジタル変位センサ GP-X
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥51,980~税込¥57,178~1個4日以内出荷から52日以内出荷種類高精度変位センサ保護構造IP67(IEC)、IP67G(注6)、防浸形使用湿度範囲35~85%RH保存湿度範囲35~85%RH絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間耐電圧(V)AC250 1分間 充電部一括・ケース間検出対象SUS304/鉄(SPCC) 60×60×t1mm
レーザラインセンサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から52日以内出荷種類測長センサ接続方式コネクタ接続使用湿度範囲35~85%RH使用周囲温度(℃)0~50(結露しないこと)耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.7mm XYZ各方向80分保存湿度範囲35~85%RH耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85耐振動(耐久)(Hz)10~150 複振幅0.7mm XYZ各方向80分耐衝撃(耐久)(m/s2)300(約30G) XYZ各方向3回