FA現場のお役立ち情報
238件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スマートセンサ レーザタイプ センサヘッド部 ZX-L omron(オムロン)スマートセンサ レーザタイプ センサヘッド部 ZX-Lomron(オムロン)
73,980税込81,378
1個
当日出荷から121日以内出荷
付属品取扱説明書、レーザ警告ラベル(英字)絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:0~50、保存時:-15~60(ただし、氷結、結露しないこと)材質(カバー)アルミ材質(レンズ)ガラス使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)650光源(発光波長)可視光半導体レーザ(1mW以下、クラス2)衝撃(耐久)(m/s2)300 6方向 各3回(上下、左右、前後)使用周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~150複振幅0.7mm X、Y、Z各方向 80min
スマートセンサ レーザCMOSタイプ ZX2用 通信インターフェイスユニット omron(オムロン)スマートセンサ レーザCMOSタイプ ZX2用 通信インターフェイスユニットomron(オムロン)
48,980税込53,878
1個
翌々日出荷
仕様●接続アンプユニット形式:形ZX2-LDA□□●アンプユニッ卜接続可能台数:5台まで消費電力(W)0.72以下(24V時30mA以下、12V時60mA以下)(センサアンプの消費電流、出力電流は除く)電源電圧(V)DC10~30±10%(リップル(p-p)10%含む)(センサアンプから供給)絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)保護回路電源逆接続保護通信ポートRS-232Cポート(D-SUB 9ピンコネクタ)
スマートセンサ アンプ内蔵形CMOSレーザセンサ(クラス1品) ZX1 omron(オムロン)スマートセンサ アンプ内蔵形CMOSレーザセンサ(クラス1品) ZX1omron(オムロン)
65,980税込72,578
1個
31日以内出荷から121日以内出荷
ファイバ同軸変位センサ ZW-X用ケーブル omron(オムロン)ファイバ同軸変位センサ ZW-X用ケーブルomron(オムロン)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から61日以内出荷
ファイバ同軸変位センサ ZW用ファイバコネクタクリーナ omron(オムロン)ファイバ同軸変位センサ ZW用ファイバコネクタクリーナomron(オムロン)
1,598税込1,758
1個
31日以内出荷から66日以内出荷
適合機種形ZW-8000/7000/5000共通
接触式変位センサ用測定子 omron(オムロン)接触式変位センサ用測定子omron(オムロン)
2,498税込2,748
1個
61日以内出荷から66日以内出荷
適合対象センサ:形D5SN-S□/形ZX-TDS□接続めねじ貫通M2.5×0.45
ファイバ同軸変位センサ ZW用ケーブル omron(オムロン)ファイバ同軸変位センサ ZW用ケーブルomron(オムロン)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から66日以内出荷
スマートセンサ  高精度接触タイプZX-T用プリアンプ取りつけ金具 omron(オムロン)スマートセンサ 高精度接触タイプZX-T用プリアンプ取りつけ金具omron(オムロン)
889税込978
1個
31日以内出荷から66日以内出荷
スマートセンサ形ZXシリーズ用バンクユニット omron(オムロン)スマートセンサ形ZXシリーズ用バンクユニットomron(オムロン)
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷から31日以内出荷
質量(g)約350(梱包状態)長さ(m)2出力NPNオープンコレクタ出力/DC30V/25mAmax.、残留電圧1.2V以下材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート電源電圧(V)DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下材質(カバー)ポリカーボネート入力仕様ON時0V短絡/または1.5V以下、OFF時開放(漏れ電流0.1mA以下)
ファイバ同軸変位センサ omron(オムロン)ファイバ同軸変位センサomron(オムロン)
79,980税込87,978
1個
翌々日出荷から101日以内出荷
バタつく、傾く光沢・軽薄・微細部品をインラインで高精度測定 従来では難しかった、薄い透明シールやフィルムの表面と裏面の反射光を分離して測定できます。 従来はスポット径が大きく、微小物体の正しい測定ができませんでした。超小スポットにより測りたい所を超高精細に測定可能です。 測定条件に合わせて選べる 小スポットヘッド群をラインアップ
直線変位センサー LP-50Fシリーズ 緑測器直線変位センサー LP-50Fシリーズ緑測器
35,980税込39,578
1個
予約販売
ストローク(mm)有効:50質量(g)約75使用温度範囲(℃)-40~+100定格電力(W)1.5(70℃)単独直線性(%)±0.5FS
透過型エッジセンサTD1シリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)透過型エッジセンサTD1シリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
87,980税込96,778
1台
5日以内出荷
エッジ位置・幅、すき間測定
用途エッジ位置の測定に種類エッジ計測センサRoHS指令(10物質対応)対応
変位センサアンプユニットCDAシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)変位センサアンプユニットCDAシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
54,980税込60,478
1台
5日以内出荷
変位センサ用アンプユニット
用途変位センサの制御にRoHS指令(10物質対応)対応
高精度C-MOSレーザセンサBGS-HDLシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)高精度C-MOSレーザセンサBGS-HDLシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
36,980税込40,678
1台
当日出荷
最小検出段差 0.08mm 超高精度 段差判別センサ
用途微小段差判別に種類BGSセンサRoHS指令(10物質対応)対応
高精度レーザ位置計測センサ azbil(旧:山武)高精度レーザ位置計測センサazbil(旧:山武)
9,898税込10,888
1個
4日以内出荷から121日以内出荷
K1Gは、平行光レーザーとCMOSリニアイメージセンサの組み合わせで、ワーク位置を高精度に計測できます。
用途フィルムの蛇行計測・フィルムのシート厚み計測。電子部品の異品種混入・ガラス基板の異常判別・ウエハアライメント。
高精度・高機能接触式変異センサ ゴムベロー パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)高精度・高機能接触式変異センサ ゴムベローパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
11,980税込13,178
1個
32日以内出荷
小型レーザ変位センサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)小型レーザ変位センサパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
119,000税込130,900
1個
6日以内出荷から32日以内出荷
アプリケーション事例をご紹介! 高精度な測定やPCを活用したデータ分析をこの1台で実現します 基本性能 機能 高機能タイプ(HL-G1□-S-J/HL-G1□-RS-J)
規格CE、FDA温度特性±0.08% F.S./℃受光素子CMOSイメージセンサ電源電圧24V DC±10% リップル0.5V(P-P)を含む消費電流(mA)100以下サンプリング周期200μs、500μs、1ms、2ms出力判定出力またはアラーム出力(設定切替式)、NPNトランジスタ・オープンコレクタ/PNPトランジスタ・オープンコレクタ(切替式)<NPN出力選択時> ・最大流入電流:50mA ・印加電圧:3V~24V DC(出力-0V間) ・残留電圧:2V以下(流入電流50mAにて) <PNP出力選択時> ・最大流出電流:50mA ・残留電圧:2.8V以下(流出電流50mAにて)出力動作ON時(出力動作時)にオープン短絡保護装備(自動復帰式)出力表示灯黄色LED×3電流(mA)出力範囲:3.2~20.8(正常時)、21.6(アラーム時) 負荷インピーダンス:300Ω以下表示灯緑色LED(レーザ放射時点灯)、橙色LED(光量不足または光量過多による測定不能時点灯)デジタル表示赤色LED 5 1/2桁表示使用周囲標高(m)2000以下保護構造IP67((IEC)使用周囲温度(℃)-10~45(但し、氷結しないこと)、保存時:-20~60(但し、氷結しないこと)使用周囲湿度35%~85%RH(但し、結露しないこと)、保存時:35%~85%RH(但し、結露しないこと)使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下絶縁抵抗DC250Vメガにて 20MΩ以上 全端子一括-ケース間耐電圧(V)AC1000 1分間 全端子一括-ケース間耐振動耐久10~55Hz(周期1分) 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間耐衝撃500m/s2(約50G) XYZ各方向3回材質本体ケース:PBT、前面カバー:アクリル、ケーブル:PVC付属品レーザ警告ラベル:1セット
デジタル変位センサ センサヘッド パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)デジタル変位センサ センサヘッドパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
72,980税込80,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
スリム&堅牢。ペンシルタイプ並みにスリム! 活線挿抜に対応。 耐屈曲性ケーブルを採用。可動部にも使用可能な断線に強いケーブルを採用しています。 平軸受け2点支持構造。ボールを使わない軸受けを上下2点に配置。横荷重に対し、圧倒的に強くしました。 摺動回数1億回以上(代表値)。 クラス最高精度。 金属ガイド回り止め構造。 先端軸ブレ量35μm以下。
動作表示灯2色LED(橙色/緑色)使用周囲温度(℃)-10~55(結露および氷結しないこと)使用周囲湿度35~85%RH、(保存時)35~85%RH絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250Vにて)耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅3mm(最大加速度 196m/s2)XYZ各方向2時間材質保持部:ステンレス鋼、測定子:黄銅(ボディ)/セラミック(ボール部)、ゴムベロー:NBR(黒)仕様●先端ブレ量:35μm(代表値)●活線挿抜機能:装備●アース方式:コンデンサアース適合(コントローラ)HG-SC101(-P)、HG-SC111(-P)、HG-SC112(-P)、HG-SC113ストローク(mm)10.5以上測定範囲(mm)10締付トルク(N・m)(測定子)0.1~0.4(本体に力が加わらないこと)位置検出方式光学アブソリュートリニアエンコーダ機械的寿命1億回以上質量(g)約80適合規格CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則)材質(ボディ)亜鉛保存温度範囲(℃)-20~60標高(m)(質量)2000以下汚染度(使用環境)2材質(スピンドル)工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応保存湿度範囲(%RH)35~85サンプリング周期(ms)1使用周囲湿度(%RH)35~85耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅3mm(最大加速度 196m/s2)XYZ各方向2時間耐衝撃(耐久)(m/s2)1960 XYZ各方向3回
PDB183-GTR01-504A2 BOURNSPDB183-GTR01-504A2BOURNS(1件のレビュー)
859税込945
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PDB183-GTR01-254A2 BOURNSPDB183-GTR01-254A2BOURNS
879税込967
1個
7日以内出荷
長さ(mm)45.2定格電力(W)線形:0.2、オーディオ:0.1定格電圧(V)線形:200、オーディオ:150外径(Φmm)17寿命回転:15000サイクル動作温度(℃)-10~50RoHS指令(10物質対応)対応
PCW1J-B24-KAB502L BOURNSPCW1J-B24-KAB502LBOURNS
859税込945
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PCW1J-B24-KAB103L BOURNSPCW1J-B24-KAB103LBOURNS
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
3339P-1-103LF BOURNS3339P-1-103LFBOURNS
779税込857
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
3339P-1-101LF BOURNS3339P-1-101LFBOURNS
959税込1,055
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
3329P-1-503LF BOURNS3329P-1-503LFBOURNS
399税込439
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
3329P-1-103LF BOURNS3329P-1-103LFBOURNS
389税込428
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
3329H-1-504LF BOURNS3329H-1-504LFBOURNS
339税込373
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
3329H-1-503LF BOURNS3329H-1-503LFBOURNS
309税込340
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
3329H-1-502LF BOURNS3329H-1-502LFBOURNS
369税込406
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
3329H-1-501LF BOURNS3329H-1-501LFBOURNS
269税込296
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
3329H-1-203LF BOURNS3329H-1-203LFBOURNS
399税込439
1個
7日以内出荷
長さ(mm)11.35定格電力(W)0.5定格電圧(V)300外径(Φmm)6.35絶縁抵抗(MΩ)1000以上/500V DC寿命負荷:1000時間、回転(空荷重):200サイクル動作温度(℃)-55~150RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)海面:600AC、80000フィート:250AC温度係数(ppm/℃)±100
3329H-1-202LF BOURNS3329H-1-202LFBOURNS
399税込439
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
3329H-1-201LF BOURNS3329H-1-201LFBOURNS
500税込550
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
3329H-1-105LF BOURNS3329H-1-105LFBOURNS
399税込439
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
3329H-1-104LF BOURNS3329H-1-104LFBOURNS
399税込439
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
3329H-1-103LF BOURNS3329H-1-103LFBOURNS
379税込417
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
3329H-1-101LF BOURNS3329H-1-101LFBOURNS
399税込439
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
3329H-1-100LF BOURNS3329H-1-100LFBOURNS
389税込428
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
3315C-001-006L BOURNS3315C-001-006LBOURNS
649税込714
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
3310H-003-104L BOURNS3310H-003-104LBOURNS
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
変位・測長・回転角度センサ