絞り込み
検出距離(mm)
- 1
- 0~0.5(1)
- 0.5~2.0(1)
- 0.5~3.0(1)
- 0.8(1)
- 2(2)
- 10(1)
- 26.3(1)
- 30(3)
- 40(3)
- 50(7)
- 85(3)
- 100(5)
- 120(2)
- 250(3)
- 300(4)
- 500(3)
- 2000(2)
- 3000(2)
- 10000(1)
- 検出距離(mm)をもっと見る
検出対象
- 磁性金属(2)
センサ形状
- 円柱形(2)
ブランド
- omron(オムロン)(1)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)

スマートセンサ リニア近接タイプ センサ部 ZX-E
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥91,980~税込¥101,178~1個当日出荷から67日以内出荷付属品プリアンプ取りつけ金具(形ZX-XBE1)、取扱説明書コード長さ(m)2絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500メガにて)耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z 各方向 2h耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min(充電部一括とケース間)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z 各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z 各方向 2h
高速・高精度渦電流式デジタル変位センサ GP-X
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥51,980~税込¥57,178~1個4日以内出荷から9日以内出荷種類高精度変位センサ保護構造IP67(IEC)、IP67G(注6)、防浸形使用湿度範囲35~85%RH保存湿度範囲35~85%RH絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間耐電圧(V)AC250 1分間 充電部一括・ケース間検出対象SUS304/鉄(SPCC) 60×60×t1mm