絞り込み
検出距離(mm)
- 85
- 0~0.5(1)
- 0.5~2.0(1)
- 0.5~3.0(1)
- 0.8(1)
- 1(2)
- 2(2)
- 10(1)
- 26.3(1)
- 30(3)
- 40(3)
- 50(7)
- 100(5)
- 120(2)
- 250(3)
- 300(4)
- 500(2)
- 2000(2)
- 3000(2)
- 10000(1)
- 検出距離(mm)をもっと見る
検出方式
- 拡散反射型(1)
ブランド
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2)
- OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

ネットワーク機能一体型 レーザ変位センサ HL-G2 小スポットタイプ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥129,800~税込¥142,780~1個当日出荷から4日以内出荷検出方式拡散反射RoHS指令(10物質対応)対応
小型レーザ変位センサ HL-G1シリーズ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥119,800~税込¥131,780~1個当日出荷から9日以内出荷材質本体ケース:PBT、前面カバー:アクリル、ケーブル:PVC型式拡散反射タイプ品名センサヘッド種類その他の変位センサ保護構造IP67(IEC)電源電圧(V)24 DC±10% リップル0.5V(P-P)を含む消費電流(mA)100以下使用湿度範囲35~85%RH(但し、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-10~45(但し、氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-20~60(但し、氷結しないこと)保存湿度範囲35~85%RH(但し、結露しないこと)動作表示灯ON時(出力動作時)にオープン短絡保護装備(自動復帰式)絶縁抵抗DC250Vメガにて 20MΩ以上 全端子一括-ケース間耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
C-MOSレーザ変位センサ CD33シリーズ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥99,980税込¥109,9781個3日以内出荷から62日以内出荷質量(g)約65種類高精度変位センサ保護構造IP67(IEC)材質(ケース)PBT保護等級IP67(IEC)使用周囲温度(℃)-10~45材質(ケーブル)PVC材質(カバー)(フロント)PMMAウォームアップ時間15min.max.保護回路逆接続保護、過電流保護使用周囲照度(Lx)太陽光:10000、白熱ランプ:3000温度特性±0.08%/℃ F.S耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間耐衝撃約50G(500m/s2) X・Y・Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)35~85