絞り込み
検出距離(mm)
- 40
- 0~0.5(1)
- 0.5~2.0(1)
- 0.5~3.0(1)
- 0.8(1)
- 1(2)
- 2(2)
- 10(1)
- 26.3(1)
- 30(3)
- 50(7)
- 85(3)
- 100(5)
- 120(2)
- 250(3)
- 300(4)
- 500(2)
- 2000(2)
- 3000(2)
- 10000(1)
- 検出距離(mm)をもっと見る
検出方式
- 透過型(1)
ブランド
- omron(オムロン)(3)

スマートセンサ (シンプルレーザ変位センサ)センサヘッド部+アンプ部 ZX-SD
omron(オムロン)¥98,980~税込¥108,878~1個3日以内出荷高精度な計測から検出までローコストで実現保護構造(センサヘッド部)IP50、(アンプ部)IP40
スマートセンサ レーザタイプ センサヘッド部 ZX-L
omron(オムロン)¥92,980~税込¥102,278~1個当日出荷から9日以内出荷付属品取扱説明書、レーザ警告ラベル(英字)絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:0~50、保存時:-15~60(ただし、氷結、結露しないこと)材質(カバー)アルミ材質(レンズ)ガラス使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)650光源(発光波長)可視光半導体レーザ(1mW以下、クラス2)衝撃(耐久)(m/s2)300 6方向 各3回(上下、左右、前後)使用周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~150複振幅0.7mm X、Y、Z各方向 80min
スマートセンサ(レーザ式CCD測長センサ)センサヘッド部 ZX-GT
omron(オムロン)¥299,800~税込¥329,780~1個翌々日出荷から61日以内出荷付属品レーザ関連ラベル保護構造IEC60529規格 IP40分解能(μm)10(平均回数16回時)材質(ケース)アルミダイカスト消費電流(mA)(投光器) 30以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)測定範囲(幅)(mm)28周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)直線性±0.1%F.S.耐振動(耐久)10~150Hz 片振幅 0.75mm X、Y、Z方向 80min材質(レンズ)ガラス使用周囲照度(Lx)投光器:3000(白熱ランプ)、受光器:1000(白熱ランプ)表示灯(投光器) レーザ点灯表示灯(緑)、レーザ劣化検知表示灯(赤色)、(受光器) 光軸設定表示灯(緑)温度特性0.01%F.S/℃周囲温度(℃)使用時:0~+40保存時:-15~+50(ただし氷結、結露しないこと)光源(発光波長)可視半導体レーザ(650)耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)300 6方向 各3回(上下、左右、前後)