セーフティスイッチその他関連用品 :「表示」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
仕様対応可能カテゴリ4、タイプおよびコード化レベル:Type2 インターロック装置Low Level Coded(EN ISO 14119)、アクチュエータ操作速度:0.05~1m/s
質量(g)約300
保護構造IP67(IEC60529)Type 4X Indoor Use Only
適合規格EN ISO14119、GS-ET-19(TUV認証)、EN60947-5-1(TUV認証)、UL508(UL Listing認証)、CSA C22.2 No. 14(c-UL Listing認証)、GB/T14048.5(CCC認証)、KS C IEC60947-5-1/S1-G-1/S2-E-4(KOSHA(韓国Sマーク)認証)、用途規格:IEC60204-1/EN60204-1
定格絶縁電圧(V)250(LED、ソレノイド-アース間:30)
表示灯の有り無し有(緑)
機能ソノレイド有、手動ロック解除KEY有
動作力直接開路:120N以上
絶縁抵抗(MΩ)充電金属部-非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)、異極端子間:100以上(DC500Vメガにて)
相対湿度20~95%RH(ただし、結露しないこと)
使用周囲温度(℃)-20~55(ただし、氷結しないこと)
ケーブル0.3mm2以上1.5mm2以下、またはAWG22以上AWG16以下のより線または単線が1本
耐振動(耐久)30Hz、片振幅:1.5mm
保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
引張強度(N)ロック時のアクチュエータ:Fzh=1400以上(GS-ET-19)ただし、HS9Z-A55形を使用時はFzh=500以上
耐振動(誤動作)10~55Hz、片振幅:0.35mm
電気的耐久性10万回以上(操作頻度900回/時)、200万回以上(AC/DC24V・100mA)
感電保護クラスClassⅡ(IEC61140)
条件付短絡電流50A(250V)
定格インパルス耐電圧(kV)2.5(LED、ソレノイド-アース間:0.5)
汚染度(使用環境)3
定格通電電流(A)2.5
最大操作頻度900回/時
コンジット口サイズM20
定格使用電圧(V)30/125/250
動作ストローク(mm)直接開路:11以上(アクチュエータ:HS9Z-A51/A5P形)、12以上(アクチュエータ:HS9Z-A52/A51A/A52A/A53/A55/A55S/SH5/EH5L形)、24.5以上(アクチュエータ:HS9Z-BA5形)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
仕様タイプおよびコード化レベル:Type4インターロック装置、Low level coded(EN ISO 14119)
材質(本体)PBT
保護構造IP67(IEC60529)
適合規格IEC/EN60947-5-1、UL508(ULリスティング認証)、CSA C22.2 No. 14(CSA認証)
定格使用電流100mA
相対湿度30~85%RH(ただし、結露しないこと)
使用周囲温度(℃)-25~85(ただし、氷結しないこと)
接続ケーブルAWG23(0.25mm2)×4本
保存温度範囲(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと)
耐振動(誤動作)100(10-150Hz)(IEC 60068-2-6)
感電保護クラスClass II(IEC60536)
汚染度(使用環境)3
色(本体)赤
繰返し精度(%)10以下
定格使用電圧(V)DC24
最大動作周波数(Hz)150
耐衝撃(誤動作)(m/s2)300(11ms)(IEC 60068-2-27)
タイプ標準タイプ
保護構造IP67(IEC60529)
適合規格ISO14119、IEC60947-5-1、EN60947-5-1(TUV認証)、GS-ET-19(TUV認証)、UL508(ULリスティング認証)、CSAC22.2No.14(c-ULリスティング認証)、GB/T14048.5(CCC認証)、KSCIEC60947-5-1/S1-G-1/S2-E-4(KOSHA認証)、用途規格:IEC60204-1/EN60204-1
定格電圧(V)表示灯:DC24
定格絶縁電圧(V)300(ドアモニタ回路)、150(ロックモニタ回路)、30(LED、ソレノイド-アース間)
表示灯の有り無し有(緑)
動作力直接開路:60N以上
絶縁抵抗(MΩ)充電部-非充電部:100以上(DC500Vメガにて)、異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて)
相対湿度45~85%(ただし、結露しないこと)
使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)
ケーブルUL2464 No.22AWG(12芯、0.3mm2相当/芯)
耐振動(耐久)30Hz、片振幅:1.5mm
保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
引張強度(N)ロック時のアクチュエータ:500以上(GS-ET-19)
定格使用電流(A)[メイン、ロックモニタ回路]抵抗負荷(AC-12)・誘導負荷(AC-15):2・1(AC125V)、抵抗負荷(DC-12)・誘導負荷(DC-13):2・1(DC30V)、0.4・0.22(DC125V)、[ドアモニタ回路]抵抗負荷(AC-12)・誘導負荷(AC-15):2.5・1.5(AC125V)、1.5・0.75(AC250V)、抵抗負荷(DC-12)・誘導負荷(DC-13):2.5・2.3(DC30V)、1.1・0.55(DC125V)、0.55・0.27(DC250V)
耐振動(誤動作)10~55Hz、片振幅:0.35mm
機械的耐久性100万回以上(GS-ET-19)
電気的耐久性10万回以上(AC-12250V・6A)、100万回以上(AC/DC24V・100mA)(操作頻度900回/時)
感電保護クラスClass II(IEC61140)
条件付短絡電流50A(250V)[短絡保護装置として250V・10A速断形ヒューズを使用]
定格インパルス耐電圧(kV)メイン、ロックモニタ回路:1.5/ドアモニタ回路:2.5/LED、ソレノイド-アース間:0.5
ケーブル外径(Φmm)7.6
汚染度(使用環境)3
定格通電電流(A)[使用周囲温度-25℃以上35℃未満]2.5(2回路まで)・1.0(3回路以上)、[使用周囲温度35℃以上50℃以下]1.0(1回路)・0.5(2回路以上)
色(本体)黒
最大操作頻度900回/時
定格使用電圧(V)30/125/250
動作ストローク(mm)直接開路:8以上
ソレノイド有
手動ロック解除KEY有
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
質量(g)450
保護構造IP67(IEC60529)
定格絶縁電圧(V)300
絶縁抵抗(MΩ)充電金属部-非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
感電保護クラスClassⅡ(IEC61140)
耐振動誤動作:10~55Hz、片振幅:0.35mm/耐久:30Hz、片振幅:1.5mm
定格通電電流(A)10
色(本体)黒/赤
ロック機構スプリングロック
手動ロック解除KEYKey有
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
保護構造IP67(IEC60529)
定格絶縁電圧(V)300
絶縁抵抗(MΩ)充電金属部-非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
感電保護クラスClassⅡ(IEC61140)
定格インパルス耐電圧(kV)4(LED、ソレノイド-アース間:1.5)
定格通電電流(A)10
色(本体)赤/黒
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
小形の扉など取付けスペースが制限される用途に最適な4接点タイプのソレノイド付安全スイッチ。
保護構造IP67(IEC60529)Type 4X Indoor Use Only
コンジット口サイズM20
定格絶縁電圧(V)250(LED、ソレノイド-アース間:30)
定格インパルス耐電圧(kV)2.5(LED、ソレノイド-アース間:0.5)
定格通電電流(A)2.5
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
材質シリコンゴム(ゴムカバー)
色黄(ゴムカバー)
接点数2接点(3ポジションスイッチ)、あり(1NC)(モニタスイッチ)、なし(取付コントロールユニット)
質量(g)140
保護構造IP67/IP66(IEC 60529)
定格絶縁電圧(V)250(モメンタリ形押ボタンスイッチ、鍵付セレクタスイッチは125)30(表示灯付きタイプ)
適合電線(mm2)0.5
絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
定格通電電流(A)3(非常停止用押ボタンスイッチのみ5)
配線方式はんだづけ端子
端子強度(N)20以上
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
仕様タイプおよびコード化レベル:Type4 インターロック装置、Low level coded(EN ISO 14119)
材質(本体)PBT
タイプ3接点タイプ
保護構造IP67(IEC 60529)
適合規格IEC/EN 60947-5-1、UL 508(ULリスティング認証)、CSA C22.2 No.14(CSA認証)
定格使用電流100mA
相対湿度35~85%RH(ただし、結露しないこと)
使用周囲温度(℃)-25~85(ただし、氷結しないこと)
接続ケーブルAWG23(0.25mm2)×6本
保存温度範囲(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと)
耐振動(誤動作)100(10-150Hz)(IEC 60068-2-6)
電気的耐久性120万回以上
汚染度(使用環境)3
色(本体)赤
保護クラス絶縁:ClassⅡ(IEC 60536)
繰返し精度(%)10以下
電圧降下(V)Ⅰe=10mA:0.1(LED無し)/2.4(LED付き)、Ⅰe=100mA:1(LED無し)/4.2(LED付き)
定格使用電圧(V)DC24
最大動作周波数(Hz)150
相対湿度(%RH)35~85(ただし、結露しないこと)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)300(11ms)(IEC 60068-2-27)
取り付け作業時の位置合わせが容易。最大36セットまで接続可能。
寸法(mm)7×16×51
保護構造IP67
対応カテゴリ4
表示灯無
1個
¥4,898
税込¥5,388
欠品中
定格絶縁電圧(V)250(モメンタリ形押ボタンスイッチ、鍵付セレクタスイッチは125)30(表示灯付きタイプ)
絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
感電保護クラスClassⅡ(表示灯付はClassⅢ)(IEC61140)
耐振動誤動作:5~55Hz、片振幅:0.5mm/耐久:16.7Hz、片振幅:1.5mm
定格通電電流(A)3(非常停止用押ボタンスイッチのみ5)
コンジット口サイズM16(コネクタ付属)
端子強度(N)20以上
耐衝撃(誤動作)(m/s2)150
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
『セーフティスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります
- セーフティスイッチその他関連用品
- セーフティドアスイッチ
検出・センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。