絞り込み
ブランド
  • シュナイダーエレクトリック
  • SIEMENS(12)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(6)
  • ハネウェル(3)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(1)
  • 50,000-100,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ターンバックル XY2CE、XY2CED、XY2CJ は 用 調整可能 シュナイダーエレクトリックターンバックル XY2CE、XY2CED、XY2CJ は 用 調整可能シュナイダーエレクトリック
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
Schneider Electric ACTi 9 のiD、C60、C120、DPN、DPN Vigi 専用です。 C60H-DC、SW60-DC、C60PV-DC、C60NA-DC、C120NA-DC などです。この装置には、回路ブレーカの位置を示す開 / 閉コンタクト OF が含まれます。常時開押ボタンによる緊急停止これにより、関連付けられたデバイスの位置がリモートで表示されます トグルにはテスト機能があります 動作周波数は 50 Hz 又は 60 Hz です
仕様●種類:ターンバックル●併用可能製品:XY2CE 、XY2CED 、XY2CJ は●コード番号:220-1431アズワン品番65-7829-92
ケーブル XY2CE 用 調整可能 シュナイダーエレクトリックケーブル XY2CE 用 調整可能シュナイダーエレクトリック
78,980税込86,878
1個
7日以内出荷
Schneider Electric XY2 緊急停止ロープ式スイッチ用取り付けキットは、クランプケーブルグリップ( XY2CZ523 x 1 )、XY2CZ703 エンドスプリング、ケーブルサポート( 12 x XY2CZ601 )、XY2CZ210 テンショナ、直径 3.2 mm の亜鉛めっきケーブル、長さ 30.5m を備えています。XY2CJ と互換性があり、-25-5整備 や +110C までの温度で静止状態で使用するように設計されています
仕様●種類:亜鉛めっきケーブル●併用可能製品:XY2CE です●コード番号:220-1430アズワン品番65-7830-20
ロープ式非常停止スイッチ シュナイダーエレクトリックロープ式非常停止スイッチシュナイダーエレクトリック
91,980税込101,178
1個
7日以内出荷
仕様●Schneider Electric 製品は、XY2C 製品シリーズの緊急停止ロープ式スイッチです。この緊急停止ロープ式プルスイッチは、1 個の常時閉 + 1 個の常時開、強制開動作のスローブレークコンタクトを備えています。定格動作電流 0.27 A @ 250 V ac 、3 A @ 240 V ac 、従来の密閉型熱電流 10 A のスイッチです。約 60000 回の動作サイクルの長い機械的耐久性を備えています IP66 等級の製品です 木工機械、せん断機、コンベアシステム、印刷機、繊維機械などのあらゆる機械用途で使用できます。 圧延装置、●コード番号:220-1412アズワン品番65-7830-39

セーフティスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります

セーフティスイッチその他関連用品