絞り込み
ブランド
- ワゴジャパン
- RS PRO(35)
- omron(オムロン)(27)
- SIEMENS(18)
- 三菱電機(16)
- IDEC(和泉電気)(7)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(2)
- シュナイダーエレクトリック(2)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
- ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(1)

PFC200 コントローラ
ワゴジャパン¥419,800税込¥461,7801個5日以内出荷IEC 61131-1 準拠 CODESYS によるプログラミング可能スケーラブルな処理能力厳しい環境下でも使用可能WAGO I/O System 750 との組み合わせに最適幅(mm)78.6/3.094インチ質量(kg)215.4色ライトグレー取付DIN35レール高さ(mm)100/3.937インチタイプ梱包:ボックス、メモリカード:SDまたはSDHC、最大32GB(全ての特性はWAGOメモリカードを使用した場合にのみ有効です。)種類接続可能電線:銅寸法奥行:71.9/2.831インチ電源フィールド:6xCAGECLAMP(R)接続方式システム/フィールド電源、(システム電源)2xCAGECLAMP(R)、( デバイスコンフィグレーション)1xメールコネクタ;4極、(通信 / フィールドバス)BACnet/IP/2xRJ-45;Modbus(TCP,UDP)/2xRJ-45;MODBUSRTU/1xD-Sub9ピンソケット;RS-232シリアルインタフェース/1xD-Sub9ピンソケット;RS-485インタフェース/1xD-Sub9ピンソケット適合負荷2.145(火災)