16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1台
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から83日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

プログラムメモリ64000ステップRAM内蔵(バッテリバックアップ) ユニット種別出力増設ブロック 電源仕様基本、増設ユニットから内部給電
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106(ベースユニット取付け部98mm)×54.6×110 出力接点ERR接点 絶縁抵抗(MΩ)入力・LG一括と出力・FG一括間、入力一括とLG間、出力一括とFG間:DC500V 絶縁抵抗計にて10以上 入力周波数(Hz)50/60±5% ヒューズ内蔵(交換不可) 過電圧保護(V)5.5~6.5(DC5)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

絶縁抵抗(MΩ)絶縁抵抗計にて10以上
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

質量(kg)0.08 電源DC5V 30mA(シーケンサからの内部給電) 耐電圧D-SUB 9Pinコネクタと基本ユニットのアース端子間:AC500V 1分間 表示RD、SD、POWER 通信方式全二重双方向 絶縁方式ホトカプラ絶縁 絶縁抵抗(MΩ)D-SUB 9Pinコネクタと基本ユニットのアース端子間:DC500V絶縁抵抗計にて5以上 表示LEDRD、SD、POWER 耐ノイズノイズ電圧1000Vp-p、ノイズ幅1μs、立上り1ns、周期30~100Hz のノイズシミュレータによる 耐衝撃(m/s2)147、作用時間11ms、正弦半波パルスにてX、Y、Z各方向3回 耐振動【DINレール取付時】(周波数:10~57Hz)片振幅:0.035mm X、Y、Z各方向10回(合計各80分)、(周波数:57~150Hz)加速度:4.9m/s2 X、Y、Z各方向10回(合計各80分)【直接取付時】(周波数:10~57Hz)片振幅:0.075mm X、Y、Z各方向10回(合計各80分)、(周波数:57~150Hz)加速度:9.8m/s2 X、Y、Z各方向10回(合計各80分) 周囲温度(℃)(動作時)0~55、(保存時)-25~75 通信速度MODBUS通信:300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200(bps)、無手順通信・計算機リンク:300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400(bps)、プログラミング通信:9600/19200/38400/57600/115200(bps) 伝送規格RS-232C準拠 適合シーケンサFX3S、FX3G、FX3GC、FX3U、FX3UC:(FX3U、FX3UC-32MT-LT(-FX3□-CNV-ADPが必要)[232ADP-MBはMODBUS通信をしなければ初品より対応] 外部接続D-SUB 9Pinコネクタ(オス) 伝送距離(m)最大15 相対湿度(%RH)5~95(結露しないこと)(動作時) 使用高度(m)2000以下
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

電源を内蔵した入出力増設です。 入出力を同時に増設する際に用います。 接続ケーブルが付属されています。
ユニット種別入出力増設ユニット
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

質量(kg)約0.2 ポート数2(IPアドレスは2ポートで共用となるため、1つしか設定できません。) 耐電圧全端子一括とアース端子間:AC500V/1分間 適合ユニット型式FX5UJ CPUユニット:初品から対応、FX5U CPUユニット:Ver.1.110~、FX5UC CPUユニット:Ver.1.110~、FX5UC CPUユニットと接続時は、FX5-CNV-IFCまたはFX5-C1PS-5Vが必要です。 電源電圧(V)DC24(内部給電) 消費電流(mA)110(内部給電) 絶縁抵抗(MΩ)全端子一括とアース端子間:DC500V絶縁抵抗計にて10以上 入出力占有点数8点 接続台数1台
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

定格出力電流(A)(DC5V)5 過電流保護(DC5V)5.5A以上 過電圧保護(V)5.5~6.5
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

質量(kg)0.13 入力電圧(V)DC24(リップル率5%以内)(許容電圧範囲 DC20.4~28.8V) 出力点数32点 入力点数32点 保護等級IP2X 応答時間[入力]{OFF→ON}0.1ms/0.2ms/0.4ms/0.6ms/1ms/5ms/10ms/20ms/70ms、(ON→OFF)0.2ms/0.3ms/0.5ms/0.7ms/1ms/5ms/10ms/20ms/70ms[出力](OFF→ON)0.5ms以下、(ON→OFF)1ms以下(定格負荷、抵抗負荷) 消費電流(A)0.22(DC5V内部) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106(ベースユニット取付け部98mm)×27.8×110 絶縁抵抗(MΩ)絶縁抵抗計にて10以上 定格負荷電圧(V)DC12/24(許容電圧範囲 DC10.2~28.8V) ヒューズなし コモン仕様(入力)32点1コモン 配線方式40ピンコネクタ×2 最大負荷電流(A)0.2A/1点、Pilot Duty、2A/1コモン 入力電流(mA)4.0 TYP.(DC24V) 適合コネクタA6CON1、A6CON2、A6CON3、A6CON4(別売) 入力形式DC入力(プラスコモン/マイナスコモン共用タイプ) 入出力占有点数32点(I/O割付:入出力混合 32点) 出力形式トランジスタ出力(シンクタイプ) 絶縁耐圧(V/1分間)AC510rms 入力抵抗(kΩ)5.3
1台
55,980 税込61,578
3日以内出荷

仕様Ethernet機器接続用、100Mbps/1Gbps タイプEthemetアダプタユニット 絶縁抵抗(MΩ)入力・LG一括と出力・FG一括間、入力一括とLG間、出力一括とFG間:DC500V絶縁抵抗計にて10以上
1個
139,800 税込153,780
4日以内出荷

周波数(Hz)50/60(±3) 保護等級IP1X 応答時間OFF→ON:1ms+0.5サイクル以下、ON→OFF:1ms+0.5サイクル以下(定格負荷、抵抗負荷) 絶縁抵抗(MΩ)絶縁抵抗計にて10以上 定格負荷電圧(V)AC100~240(+10/-15%) 歪率(%)5%以内(入力電圧) 突入電流(A)(最大)20A、1サイクル以下 入出力占有点数16点(I/O割付:出力16点) 電圧降下(V)(ON時最大)1.5以下(負荷電流0.6A時) 最小負荷電流(A)0.1、0.025、0.025 ノイズ耐量シミュレータノイズ1500Vp-p、ノイズ幅1μs、ノイズ周波数25~60Hzのノイズシミュレータによる 絶縁耐圧(V/1分間)AC2300/1(標高2000m) 最大負荷電圧(V)AC264 最小負荷電圧(V)AC24、AC100、AC240 漏洩電流(mA)(OFF時)3mA以下(240V/60Hz時)、1.5mA以下(120V/60Hz時)
1個
31,980 税込35,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●ON電圧/電流:AC80V以上/5mA以上(50Hz/60Hz)●OFF電圧/電流:AC30V以下/1.7mA以下(50Hz/60Hz) 周波数(Hz)50/60(±3) 接続方式(外線)18点ネジ端子台(M3×6ネジ) 保護等級IP1X 絶縁抵抗(MΩ)絶縁抵抗計にて10以上 歪率(%)5%以内(入力電圧) 入出力占有点数16点(I/O割付:入力16点) ノイズ耐量シミュレータノイズ1500Vp-p、ノイズ幅1μs、ノイズ周波数25~60Hzのノイズシミュレータによる 入力抵抗(kΩ)12.2(60Hz)、14.6(50Hz)
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

電源電圧:DC24V(リップル率5%以内)(許容電圧範囲DC20.4~28.8V)、電流:20mA 接続方式(外部配線)出力部、外部供給電源部:40点2ピーススプリングクランプ端子台 出力点数8点(単一配線時)、4点(二重配線時) 保護等級IP2X 絶縁方式(出力)フォトカプラ絶縁 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×23×111.5 絶縁抵抗(MΩ)DC外部端子一括とアース間:DC500V、絶縁抵抗計にて10以上 保護機能出力過負荷保護機能 定格負荷電圧(V)DC24(リップル率5%以内)(許容電圧範囲DC20.4~28.8) 突入電流(A)最大:1.0/10ms以下 設置場所制御盤内 耐衝撃(m/s2)JIS B 3502、IEC 61131-2に適合(147、作用時間11ms、正弦半波パルスにてXYZ/3方向各3回) 耐振動(JIS B 3502、IEC 61131-2に適合)【断続的な振動がある場合】周波数5~8.4Hz、片振幅:3.5mm、周波数8.4~150Hz、定加速度9.8(m/s2)、掃引回数X/Y/Z各方向10回、【連続的な振動がある場合】周波数5~8.4Hz、片振幅1.75mm、周波数8.4~150Hz、定加速度4.9(m/s2) 負荷電流(mA)最大:500/1点、4000/1コモン(正面取付け時)、正面取付け時以外はディレーティング図参照 出力形式ソース+ソースタイプ 電圧降下(V)(ON時最大)DC1.0以下 絶縁耐圧(V/1分間)DC外部端子一括とアース間:AC500 漏洩電流(mA)(OFF時)0.5以下
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷

質量(kg)約0.3 消費電力(W)最大20 定格電圧(V)AC100~240 耐電圧電源端子(AC 電源)とアース端子間:AC1.5kV 1分間 定格周波数(Hz)50/60 出力電流(A)[後段供給用]0.3(DC24V)、1.2(DC5V) 絶縁抵抗(MΩ)電源端子(AC 電源)とアース端子間:DC500V絶縁抵抗計にて10以上 突入電流(A)最大25 5ms以下/AC100V、最大50 5ms以下/AC200V ヒューズ(電源)250V・3.15Aタイムラグヒューズ 電圧許容範囲(V)AC85~264 許容瞬時停電時間(ms)10以下の瞬時停電に対し動作を継続します
1台
11,980 税込13,178
91日以内出荷

『PLC(プログラマブルコントローラ)』には他にこんなカテゴリがあります