FA現場のお役立ち情報
101件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケーブルコード用 TDK

    ケーブルコード用

    TDK(3件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    外装色固定タイプバンド固定タイプ
  • イージーロックフェライト デンカエレクトロン

    イージーロックフェライト

    デンカエレクトロン(10件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    輻射ノイズを減退させたい希望の箇所に自在に取り付けることができます。
    用途ノイズ対策に材質ケース/66ナイロンコア/フェライト使用温度範囲(℃)-20~85色(本体)
  • ワンタッチフェライトクランプ 竹内工業

    ワンタッチフェライトクランプ

    竹内工業
    109税込120
    1個ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    電磁波ノイズ対策製品
    用途・樹脂ケースは、ノンハロゲンタイプのUL94V-0認定材料を使用しております。・ケーブル保持機能は樹脂ケースを嵌合することにより、ケーブルの被覆を傷めずソフトに保持します。・ケーブル保持機能は、バラ線を装着した際でも樹脂ケース嵌合時に電線をフェライトコアに挟みづらい構造となっています。・リユースクランプ、リユースバンドへの取付が可能です。(※NFT-14は除く)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチフェライトクランプ 竹内工業

    ワンタッチフェライトクランプ

    竹内工業
    129税込142
    1個ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    電磁波ノイズ対策製品
    用途・高透磁率NiZnコアを使用し、低周波数帯域の減衰特性を向上しました。・樹脂ケースはUL94V-0認定材料です。・ケーブル保持機能は、バラ線を装着した際でも樹脂ケース嵌合時に電線をフェライトコアに挟みづらい構造となっています。・リユースクランプ、リユースバンドへの取付けが可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • フェライトビーズ 2 x 1.25 x 0.85mm 1袋 25個入 MURATA(村田製作所)

    フェライトビーズ 2 x 1.25 x 0.85mm 1袋 25個入

    MURATA(村田製作所)
    319税込351
    1袋(25個)
    6日以内出荷
    SMD 0805フェライトフィルタ - BLM21Pシリーズ。村田製作所のBLMシリーズのフェライトビーズは、アース接続が不要なため、アースラインが不安定な回路での使用に最適です。 このフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能し、信号波形の歪みを防止すると同時に共振の可能性を低減します。 ニッケルバリア構造の外部電極により、優れたはんだ耐
    仕様REACH規則適合製品形状SMD質量(g)0.01(typ.)タイプチップフェライトビーズ使用温度範囲(℃)-55~125寸法L(mm)2.0、公差:±0.2包装180mm紙テーピング寸法T(mm)0.85、公差:±0.2寸法W(mm)1.25、公差:±0.2梱包数4000定格電流(mA)3500(at 85℃)、1900(at 125℃)回路数1アズワン品番65-7209-06インピーダンス(Ω)60(at 100MHz)、公差:±25%サイズ番号(mm表記)2012最大直流抵抗(Ω)0.02パッケージコード0805 (2012M)
  • ワンタッチフェライトクランプ 竹内工業

    ワンタッチフェライトクランプ

    竹内工業
    11,980税込13,178
    1箱(104個)ほか
    22日以内出荷
    電磁波ノイズ対策製品
    用途・バラ線を装着した際でも樹脂ケース嵌合時に電線をフェライトコアに挟みづらい構造となっています。・機器への固定に便利なビス止め・粘着テープ止め・スナップ止めのオプションをご用意しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • フェライトコア(NF) 興和化成

    フェライトコア(NF)

    興和化成
    6,498税込7,148
    1箱(24個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    配線済みのケーブルにも容易に装着できます。ロックは容易に外れないようになっています。高周波ノイズの吸収効果に優れています。
    使用温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチフェライトクランプ(低周波対策製品) 竹内工業

    ワンタッチフェライトクランプ(低周波対策製品)

    竹内工業
    22,980税込25,278
    1箱(172個)ほか
    22日以内出荷
    電磁波ノイズ対策製品
    用途・高透磁率MnZnコアを使用し、低周波数帯域の減衰特性を向上しました。・耐熱性の樹脂ケース、キューリー温度の高いコアにより、-40℃~125℃の仕様が可能です。・ケーブル保持機能は、バラ線を装着した際でも樹脂ケース嵌合時に電線をフェライトコアに挟みづらい構造となっています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1セット 100個入 MURATA(村田製作所)

    フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1セット 100個入

    MURATA(村田製作所)
    2,198税込2,418
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Murata BLM18SP シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されているため、共振の可能性が大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは 1000 Ω です。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●パッケージタイプ:0603●インピーダンス @ 25 MHz:647Ω●インピーダンス @ 50 MHz:876Ω●インピーダンス @ 100 MHz:1000Ω●インピーダンス @ 300 MHz:668Ω●インピーダンス @ 1 GHz:202Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm
  • ケース付き非分割トロイダルコア 竹内工業

    ケース付き非分割トロイダルコア

    竹内工業
    13,980税込15,378
    1箱(120個)ほか
    22日以内出荷
    電磁波ノイズ対策製品
    用途,・環境対策としてフェライト材から有害な物質を除去したクリーンフェライトコアを使用しています。・樹脂ケースは、ノンハロゲンタイプのUL94V-0認定材料です。・樹脂ケース入りのためフェライトの割れ、欠けを防ぎます。・樹脂ケースがフェライトコアを確実に保持し、振動による音が発生しません。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケース付き非分割トロイダルコア(低周波対策製品) 竹内工業

    ケース付き非分割トロイダルコア(低周波対策製品)

    竹内工業
    18,980税込20,878
    1箱(120個)ほか
    22日以内出荷
    電磁波ノイズ対策製品
    用途,・環境対策としてフェライト材から有害な物質を除去したクリーンフェライトコアを使用しています。・樹脂ケースは、ノンハロゲンタイプのUL94V-0認定材料です。・樹脂ケース入りのためフェライトの割れ、欠けを防ぎます。・樹脂ケースがフェライトコアを確実に保持し、振動による音が発生しません。RoHS指令(10物質対応)対応
  • フェライトビーズ 2 x 1.25 x 0.85mm 1セット 4000個入 MURATA(村田製作所)

    フェライトビーズ 2 x 1.25 x 0.85mm 1セット 4000個入

    MURATA(村田製作所)
    18,980税込20,878
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    SMD 0805フェライトフィルタ - BLM21Pシリーズ。村田製作所のBLMシリーズのフェライトビーズは、アース接続が不要なため、アースラインが不安定な回路での使用に最適です。 このフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能し、信号波形の歪みを防止すると同時に共振の可能性を低減します。 ニッケルバリア構造の外部電極により、優れたはんだ耐
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●パッケージタイプ:0805 (2012M)●インピーダンス @ 100 MHz:30Ω●定格電流:4A●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:2 x 1.25 x 0.85mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●最大直流抵抗:14mΩ●材料:フェライトアズワン品番65-6974-18
  • フェライトビーズ 2 x 1.25 x 0.85mm 1セット 4000個入 MURATA(村田製作所)

    フェライトビーズ 2 x 1.25 x 0.85mm 1セット 4000個入

    MURATA(村田製作所)
    26,980税込29,678
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    SMD 0805フェライトフィルタ - BLM21Aシリーズ。村田製作所のBLMシリーズのフェライトビーズは、アース接続が不要なため、アースラインが不安定な回路での使用に最適です。 このフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能し、信号波形の歪みを防止すると同時に共振の可能性を低減します。 ニッケルバリア構造の外部電極により、優れたはんだ耐
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●パッケージタイプ:0805 (2012M)●インピーダンス @ 100 MHz:1000Ω●定格電流:500mA●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:2 x 1.25 x 0.85mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●最大直流抵抗:280mΩ●材料:フェライトアズワン品番65-6952-86
  • フェライトビーズ 2 x 1.25 x 0.85mm 1セット 4000個入 MURATA(村田製作所)

    フェライトビーズ 2 x 1.25 x 0.85mm 1セット 4000個入

    MURATA(村田製作所)
    28,980税込31,878
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    Murata BLM21PG シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されているため、共振の可能性が大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐熱性に優れています 動作温度範
  • フェライトビーズ 2 x 1.25 x 0.85mm 1セット 4000個入 MURATA(村田製作所)

    フェライトビーズ 2 x 1.25 x 0.85mm 1セット 4000個入

    MURATA(村田製作所)
    26,980税込29,678
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    Murata BLM21AG シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されているため、共振の発生を大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐熱性に優れています 動作温度範囲
  • フェライトビーズ 2 x 1.25 x 0.85mm 1セット 4000個入 MURATA(村田製作所)

    フェライトビーズ 2 x 1.25 x 0.85mm 1セット 4000個入

    MURATA(村田製作所)
    29,980税込32,978
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
  • フェライトビーズ 2 x 1.25 x 0.85mm 1セット 100個入 MURATA(村田製作所)

    フェライトビーズ 2 x 1.25 x 0.85mm 1セット 100個入

    MURATA(村田製作所)
    1,398税込1,538
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Murata BLM21PG シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されているため、共振の可能性が大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐熱性に優れています 動作温度範
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●パッケージタイプ:0805●インピーダンス @ 25 MHz:33.3Ω●インピーダンス @ 50 MHz:46.2Ω●インピーダンス @ 100 MHz:60Ω●インピーダンス @ 300 MHz:76Ω●インピーダンス @ 1 GHz:73.5Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:2 x 1.25 x 0.85mmアズワン品番65-7042-05
  • フェライトビーズ 2 x 1.25 x 0.85mm 1セット 100個入 MURATA(村田製作所)

    フェライトビーズ 2 x 1.25 x 0.85mm 1セット 100個入

    MURATA(村田製作所)
    1,698税込1,868
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Murata BLM21AG シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されているため、共振の発生を大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐熱性に優れています 動作温度範囲
  • フェライトビーズ 2 x 1.25 x 0.85mm 1セット 100個入 MURATA(村田製作所)

    フェライトビーズ 2 x 1.25 x 0.85mm 1セット 100個入

    MURATA(村田製作所)
    1,398税込1,538
    1セット(100個)
    7日以内出荷
  • フェライトビーズ 1.60 x 0.80mm 1セット 4000個入 BOURNS

    フェライトビーズ 1.60 x 0.80mm 1セット 4000個入

    BOURNS
    21,980税込24,178
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●パッケージタイプ:カットテープ●タイプ:フェライトビーズ●寸法:1.60 x 0.80mmアズワン品番65-6978-35
  • フェライトビーズ 1.60 x 0.80mm 1セット 100個入 BOURNS

    フェライトビーズ 1.60 x 0.80mm 1セット 100個入

    BOURNS
    859税込945
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Bourns Electronics 高電流チップフェライトビーズは、機械的な衝撃や圧力に強く、100 MHz で 220 Ω のインピーダンスで動作します。動作温度範囲: -55 → +125℃
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●パッケージタイプ:カットテープ●タイプ:フェライトビーズ●寸法:1.60 x 0.80mmアズワン品番65-7042-73
  • フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1袋 25個入 MURATA(村田製作所)

    フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1袋 25個入

    MURATA(村田製作所)
    279税込307
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    チップフェライトビーズ BLM18(PG)シリーズ。低直流抵抗のため、小型ながら大電流に対応 最大6AまでのDC電源ラインのノイズ対策が可能
    仕様●パッケージタイプ:0603 (1608M)●インピーダンス @ 100 MHz:33Ω●定格電流:3A●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●材料:フェライトアズワン品番65-7207-30
  • フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1袋 25個入 MURATA(村田製作所)

    フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1袋 25個入

    MURATA(村田製作所)
    249税込274
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    SMD 0603フェライトフィルタ - BLM18PGシリーズ。村田製作所のBLMシリーズのフェライトビーズは、アース接続が不要なため、アースラインが不安定な回路での使用に最適です。 ニッケルバリア構造の外部電極により、優れたはんだ耐熱性を発揮します。 このフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能し、信号波形の歪みを防止すると同時に共振の
    仕様●パッケージタイプ:0603 (1608M)●インピーダンス @ 100 MHz:220Ω●定格電流:1.4A●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●最大直流抵抗:100mΩ●材料:フェライトアズワン品番65-7209-85
  • フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1袋 25個入 MURATA(村田製作所)

    フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1袋 25個入

    MURATA(村田製作所)
    259税込285
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    CMS 0603フェライトフィルタ - BLM18Bシリーズ。これらのフィルタは、電子ノイズ周波数の抵抗器として機能するように設計されています 電位干渉を制限 歪みの発生ゼロ 高速データ伝送路用に開発
    仕様REACH規則適合製品形状SMD質量(g)0.005(typ.)タイプチップフェライトビーズ使用温度範囲(℃)-55~125寸法L(mm)1.6、公差:±0.15包装180mm紙テーピング寸法T(mm)0.8、公差:±0.15寸法W(mm)0.8、公差:±0.15梱包数4000材料フェライト定格電流(mA)500(at 125℃)回路数1アズワン品番65-7055-48インピーダンス(Ω)140(at 100MHz)、公差:±25%サイズ番号(mm表記)1608最大直流抵抗(Ω)0.35パッケージコード0603
  • フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1セット 50個入 MURATA(村田製作所)

    フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1セット 50個入

    MURATA(村田製作所)
    1,098税込1,208
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    Murata BLM18KN シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されているため、共振の可能性が大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは 600 Ω です。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐
    仕様●入数:1テープ(50個入り)●パッケージタイプ:0603●インピーダンス @ 25 MHz:284Ω●インピーダンス @ 50 MHz:435Ω●インピーダンス @ 100 MHz:600Ω●インピーダンス @ 300 MHz:418Ω●インピーダンス @ 1 GHz:137Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mmアズワン品番65-7038-46
  • フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1セット 50個入 MURATA(村田製作所)

    フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1セット 50個入

    MURATA(村田製作所)
    1,098税込1,208
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    Murata BLM18KN シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されているため、共振の可能性が大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは 220 Ω です。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐
    仕様●入数:1テープ(50個入り)●パッケージタイプ:0603●インピーダンス @ 25 MHz:107Ω●インピーダンス @ 50 MHz:160Ω●インピーダンス @ 100 MHz:220Ω●インピーダンス @ 300 MHz:250Ω●インピーダンス @ 1 GHz:154Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mmアズワン品番65-7048-68
  • フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1セット 50個入 MURATA(村田製作所)

    フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1セット 50個入

    MURATA(村田製作所)
    1,098税込1,208
    1セット(50個)
    7日以内出荷
  • フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1セット 4000個入 MURATA(村田製作所)

    フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1セット 4000個入

    MURATA(村田製作所)
    14,980税込16,478
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    SMD 0603フェライトフィルタ - BLM18PGシリーズ。村田製作所のBLMシリーズのフェライトビーズは、アース接続が不要なため、アースラインが不安定な回路での使用に最適です。 ニッケルバリア構造の外部電極により、優れたはんだ耐熱性を発揮します。 このフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能し、信号波形の歪みを防止すると同時に共振の
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●パッケージタイプ:0603 (1608M)●インピーダンス @ 100 MHz:220Ω●定格電流:1.4A●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●最大直流抵抗:100mΩ●材料:フェライトアズワン品番65-7160-86
  • フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1セット 4000個入 MURATA(村田製作所)

    フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1セット 4000個入

    MURATA(村田製作所)
    48,980税込53,878
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    Murata BLM18SP シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されているため、共振の可能性が大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは 300 Ω です。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●パッケージタイプ:0603●インピーダンス @ 25 MHz:17Ω●インピーダンス @ 50 MHz:22.8Ω●インピーダンス @ 100 MHz:300Ω●インピーダンス @ 300 MHz:34.7Ω●インピーダンス @ 1 GHz:36.2Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mmアズワン品番65-7042-20
  • フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1セット 4000個入 MURATA(村田製作所)

    フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1セット 4000個入

    MURATA(村田製作所)
    47,980税込52,778
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    Murata BLM18SP シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されているため、共振の可能性が大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは 30 Ω です。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●パッケージタイプ:0603●インピーダンス @ 25 MHz:17Ω●インピーダンス @ 50 MHz:22.8Ω●インピーダンス @ 100 MHz:30Ω●インピーダンス @ 300 MHz:34.7Ω●インピーダンス @ 1 GHz:36.2Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mmアズワン品番65-7042-19
  • フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1セット 4000個入 MURATA(村田製作所)

    フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1セット 4000個入

    MURATA(村田製作所)
    40,980税込45,078
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    Murata BLM18SP シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されているため、共振の可能性が大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは 220 Ω です。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●パッケージタイプ:0603●インピーダンス @ 25 MHz:142Ω●インピーダンス @ 50 MHz:181Ω●インピーダンス @ 100 MHz:220Ω●インピーダンス @ 300 MHz:309Ω●インピーダンス @ 1 GHz:197Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mmアズワン品番65-7050-41
  • フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1セット 4000個入 MURATA(村田製作所)

    フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1セット 4000個入

    MURATA(村田製作所)
    47,980税込52,778
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    Murata BLM18SP シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されているため、共振の可能性が大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは 100 Ω です。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●パッケージタイプ:0603●インピーダンス @ 25 MHz:76.8Ω●インピーダンス @ 50 MHz:94.8Ω●インピーダンス @ 100 MHz:100Ω●インピーダンス @ 300 MHz:151Ω●インピーダンス @ 1 GHz:152Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mmアズワン品番65-7046-77
  • フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1セット 4000個入 MURATA(村田製作所)

    フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1セット 4000個入

    MURATA(村田製作所)
    54,980税込60,478
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    Murata BLM18KN シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されているため、共振の可能性が大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは 1000 Ω です。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●パッケージタイプ:0603●インピーダンス @ 25 MHz:634Ω●インピーダンス @ 50 MHz:760Ω●インピーダンス @ 100 MHz:1000Ω●インピーダンス @ 300 MHz:562Ω●インピーダンス @ 1 GHz:197Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mmアズワン品番65-7039-93
  • フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1セット 4000個入 MURATA(村田製作所)

    フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1セット 4000個入

    MURATA(村田製作所)
    63,980税込70,378
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    Murata BLE18PS シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されているため、共振の発生を大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐熱性に優れています 動作温度範囲
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●パッケージタイプ:0603●インピーダンス @ 25 MHz:2.4Ω●インピーダンス @ 50 MHz:4.73Ω●インピーダンス @ 100 MHz:8.5Ω●インピーダンス @ 300 MHz:19.8Ω●インピーダンス @ 1 GHz:30.4Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm
  • フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1セット 4000個入 MURATA(村田製作所)

    フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1セット 4000個入

    MURATA(村田製作所)
    65,980税込72,578
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    Murata BLE18PK シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されているので、共振の可能性が大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐熱性に優れています 動作温度範
  • フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1セット 4000個入 MURATA(村田製作所)

    フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1セット 4000個入

    MURATA(村田製作所)
    39,980税込43,978
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
  • フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1セット 100個入 MURATA(村田製作所)

    フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1セット 100個入

    MURATA(村田製作所)
    2,098税込2,308
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Murata BLM18SP シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されているため、共振の可能性が大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは 600 Ω です。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●パッケージタイプ:0603●インピーダンス @ 25 MHz:348Ω●インピーダンス @ 50 MHz:471Ω●インピーダンス @ 100 MHz:600Ω●インピーダンス @ 300 MHz:626Ω●インピーダンス @ 1 GHz:247Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm
  • フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1セット 100個入 MURATA(村田製作所)

    フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1セット 100個入

    MURATA(村田製作所)
    2,098税込2,308
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Murata BLM18SP シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されているため、共振の可能性が大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは 300 Ω です。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●パッケージタイプ:0603●インピーダンス @ 25 MHz:17Ω●インピーダンス @ 50 MHz:22.8Ω●インピーダンス @ 100 MHz:300Ω●インピーダンス @ 300 MHz:34.7Ω●インピーダンス @ 1 GHz:36.2Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mmアズワン品番65-7040-09
  • フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1セット 100個入 MURATA(村田製作所)

    フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1セット 100個入

    MURATA(村田製作所)
    2,298税込2,528
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Murata BLM18SP シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されているため、共振の可能性が大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは 220 Ω です。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●パッケージタイプ:0603●インピーダンス @ 25 MHz:142Ω●インピーダンス @ 50 MHz:181Ω●インピーダンス @ 100 MHz:220Ω●インピーダンス @ 300 MHz:309Ω●インピーダンス @ 1 GHz:197Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mmアズワン品番65-7046-43
  • フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1セット 100個入 MURATA(村田製作所)

    フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1セット 100個入

    MURATA(村田製作所)
    2,098税込2,308
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Murata BLM18SP シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されているため、共振の可能性が大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは 100 Ω です。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●パッケージタイプ:0603●インピーダンス @ 25 MHz:76.8Ω●インピーダンス @ 50 MHz:94.8Ω●インピーダンス @ 100 MHz:100Ω●インピーダンス @ 300 MHz:151Ω●インピーダンス @ 1 GHz:152Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mmアズワン品番65-6980-10

電磁波対策』には他にこんなカテゴリがあります

フェライトコア