特殊冶工具不要、電線前処理不要。電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。雄・雌コネクタだけで電線の中継接続を可能とし、部品点数を削減。幅広い電線適合範囲。2mmのコンタクトピッチで小型化を実現。業界標準e-CON準拠コネクタ。透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能
材質ボディ:PBTベースカバー:66ナイロントップカバー:ポリカーボネートコンタクト:銅合金
使用温度範囲(℃)-20~85(1A通電時)-20~75(2A通電時)-20~60(3A通電時)※結露・水滴なきこと
電流(A)最大3.0
電圧(V)AC/DC32以下
適合ケーブル0.14~0.50mm2(22~26AWG)絶縁体を含めたケーブル外径Φ0.8~2.0mm
適合コネクタミニ・クランプワイヤーマウントプラグ
幅広い電線範囲 WG#20~30(0.05~0.50mm2)を3種のコネクタで対応。2mm コンタクトピッチで小型化を実現。透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能
用途電線前処理不要。電線を入れてプライヤーでカバーを押し込むだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能
許容電流(A)最大3.0
コネクタ形状オス
電線接続方法圧接
色(本体)白
RoHS指令(10物質対応)対応
幅広い電線範囲 WG#20~30(0.05~0.50mm2)を3種のコネクタで対応。2mm コンタクトピッチで小型化を実現。透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能
用途電線前処理不要。電線を入れてプライヤーでカバーを押し込むだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能
許容電流(A)最大3.0
コネクタ形状メス
電線接続方法圧接
色(本体)白
RoHS指令(10物質対応)対応
撚り線もそのまま接続できる次世代接続システムスナップインクランプ専用ソケットです。ケーブル側コネクタのロック付き、ロック無しに共通で使用可能です。耐熱性樹脂を採用フロー/リフローはんだプロセスに対応した高性能材料を採用しています。
用途各種I/O機器、インバータ、コントローラ等、様々な産業のデバイス基板に。
長さ(mm)14
高さ(mm)15.1
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁被覆外径(Φmm)4
産業用モータコネクタ キット品
リセプタクル
用途電線対モータ
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
ワンタッチ着脱可能で配線工数の削減が可能です。
種類丸型
結線方法はんだ
形状ストレート
質量(g)約40
接触抵抗(mΩ)5以下
結合方式ねじ
材質(コンタクト)黄銅/金メッキ
耐電圧(V/min)AC1500
撚り線もそのまま接続できる次世代接続システムスナップインクランプです。省配線-時間とコストを削減クランプが開かれた状態で納入されるので、ストリップされた撚り線を挿入するだけで、簡単に結線できます。圧着端子も工具も不要です。セイフティインジケータ結線完了時のクリック音とインジケータが飛び出す機構により、視覚的にも接続完了状態である事が確認できます。
用途各種I/O機器、インバータ、コントローラ等、様々な産業のデバイス基板に。
長さ(mm)34
高さ(mm)15.5
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁被覆外径(Φmm)4
パネルに取付けるワンタッチで着脱可能な中継コネクタです。
形状ストレート
質量(g)約30
種類丸型
接触抵抗(mΩ)5以下
結合方式ねじ
材質(コンタクト)黄銅/金メッキ
耐電圧(V/min)AC1500
結線方法はんだ
組み立てタイプ・はんだ付けタイプ
EIAJ RC5204に適合した4Pコネクタのプラグ側です。
ケーブルが付かない組み立てタイプです。
用途監視カメラなど
極数4
仕様コンタクトセックス:Male
形状外観:ライトアングル/組み立て、篏合部:角型
色黒
定格(AC)30V/0.5A、(DC)30V/0.5A
コネクタ形状相手側:D4-156N-100A、D4-156N-200A、D4-158N-100A、D4-158N-200A、D4-157J-250、D4-410N-110A、D4-155J
接続方法組み立てタイプ、はんだ付けタイプ
環境対応JAMP対応済み
材質(コンタクト)銀
適合ケーブル(Φmm)2.0~3.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥139
税込¥153
4日以内出荷
リード線はんだ付けタイプ
EIAJ RC5204に適合した4Pコネクタのジャック側です。
パネルにワンタッチで取り付け可能です。
用途監視カメラなど
極数4
仕様コンタクトセックス:Female
形状外観:パネル付け、篏合部:角型
定格(AC)30V/0.5A、(DC)30V/0.5A
コネクタ形状相手側:E4-191J-150、E4-191J-160、E4-191J-170、E4-119J、E4-125J、E4-150J、E4-151J
接続方法リード線はんだ付けタイプ
環境対応JAMP対応済み
材質(コンタクト)すず
RoHS指令(10物質対応)対応
パネル厚(mm)1.6
1個
¥92
税込¥101
4日以内出荷
幅広い電線範囲 WG#20~30(0.05~0.50mm2)を3種のコネクタで対応。2mm コンタクトピッチで小型化を実現。透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能
用途電線前処理不要。電線を入れてプライヤーでカバーを押し込むだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能
許容電流(A)最大3.0
コネクタ形状メス
電線接続方法圧接
色(本体)白
RoHS指令(10物質対応)対応
撚り線もそのまま接続できる次世代接続システムスナップインクランプ専用ソケットです。ケーブル側コネクタのロック付き、ロック無しに共通で使用可能です。耐熱性樹脂を採用フロー/リフローはんだプロセスに対応した高性能材料を採用しています。
用途各種I/O機器、インバータ、コントローラ等、様々な産業のデバイス基板に。
長さ(mm)14
高さ(mm)15.1
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁被覆外径(Φmm)4
撚り線もそのまま接続できる次世代接続システムスナップインクランプです。省配線-時間とコストを削減クランプが開かれた状態で納入されるので、ストリップされた撚り線を挿入するだけで、簡単に結線できます。圧着端子も工具も不要です。セイフティインジケータ結線完了時のクリック音とインジケータが飛び出す機構により、視覚的にも接続完了状態である事が確認できます。
用途各種I/O機器、インバータ、コントローラ等、様々な産業のデバイス基板に。
長さ(mm)34
高さ(mm)15.5
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁被覆外径(Φmm)4
ワンタッチ着脱可能で配線工数の削減が可能です。
種類丸型
結線方法はんだ
形状ストレート
質量(g)約40
接触抵抗(mΩ)5以下
結合方式ねじ
材質(コンタクト)黄銅/金メッキ
耐電圧(V/min)AC1500
組み立てタイプ・はんだ付けタイプ
4P Dinコネクタのプラグ側です。
ケーブルが付かない組み立てタイプです。
ストレートタイプです。
用途計測機器など
極数4
仕様コンタクトセックス:Male
形状外観:ストレート/組み立て、篏合部:丸型
色黒
定格(AC)34V/2A、(DC)34V/2A
コネクタ形状相手側:4ピンDinコネクタのジャック全般
接続方法組み立てタイプ、はんだ付けタイプ
環境対応JAMP対応済み
材質(コンタクト)銀
適合ケーブル(Φmm)6.0
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥329
税込¥362
3日以内出荷
極数4
材質(インシュレータ)PBT樹脂
色(インシュレータ)幹線:青、ボディ:灰、支線:白
ピッチ(mm)2.54
定格電圧(V)32
定格電流(A)7
材質(コンタクト)鋼合金
被覆外径(mm)(適用)2.54
適合電線範囲 AWG(#)16~20
『コネクタ・コネクタ付ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
角型コネクタ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。