絞り込み
極数
- 9
- 2(6)
- 3(15)
- 4(22)
- 5(12)
- 6(11)
- 7(12)
- 8(18)
- 10(9)
- 12(9)
- 14(6)
- 15(50)
- 20(12)
- 25(41)
- 26(5)
- 36(4)
- 37(30)
- 40(5)
- 50(16)
- 120(4)
- 極数をもっと見る
区分
- その他(3)
- ソケット(15)
- ピン(13)
ブランド
- JAE(日本航空電子工業)(16)
- MH CONNECTORS(12)
- Aratas(旧:omron)(6)
- omron(オムロン)(3)
- HIROSE(ヒロセ電機)(2)
- ワイドミュラー(2)
- AMPHENOL(2)
- FCT - A MOLEX COMPANY(2)
- PHOENIX(2)
- JST(日本圧着端子製造)(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
- サンキューテクノス(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(25)

Dサブコネクタ プラグ・ソルダーカップ端子 XM3A
omron(オムロン)(6件のレビュー)¥839税込¥9231個当日出荷定格電流(A)5材質(ハウジング)PBT樹脂(UL94V-0)/乳白色絶縁抵抗(MΩ)103)以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)15以下(20mV以下、100mA以下にて)総合挿入力極数×3.33N以下耐電圧(V/min)AC1000(リーク電流1mA以下)材質(コンタクト接触部)黄銅材質(コンタクト端子部圧接部)黄銅材質(シェル)鋼処理(コンタクト接触部)ニッケル下地金メッキ処理(コンタクト端子部圧接部)ニッケル下地錫メッキ処理(シェル)ニッケルメッキ挿抜耐久(回)200単体抜去力(N)0.29以上(Φ0.99mmゲージにて)
D-subコネクタ電磁障害(EMI)対策型
JAE(日本航空電子工業)(6件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷半田結線式の標準タイプD※N(プレスコンタクト使用)と同形状で、シェルはニッケルメッキ仕上、ピン側フロントシェルにグランディングディンプル加工がしてあり、シェル同士の接触を確実にし、シールド効果を高めたEMI対策型です。形状ストレート種類角型定格電流(A)5(コンタクト1芯当り)仕上(コンタクト接触部)金めっき絶縁抵抗(MΩ)5000以下接触抵抗(mΩ)2.7以下結合方式ねじ適合電線範囲 AWG(#)#20耐電圧(V/min)AC1250結線方法はんだ
D-subコネクタ圧着型
JAE(日本航空電子工業)¥409税込¥4501個当日出荷操作の簡単な圧着工具を用いた結線作業ですから、作業能率が一段とアップし、結線工数を大幅に削減します。また結線形状の個人差もなく仕上がりを均一に出来ます。コンタクトは、結線後コネクタの後面よりインシュレータに挿入します。形状ストレート材質/仕上鋼/亜鉛メッキ上3価クロメート処理種類角型定格電流(A)5(1芯あたり)結合方式ねじ結線方法圧着
D-subコネクタ半田型(プレスコンタクト)
JAE(日本航空電子工業)¥479~税込¥527~1個当日出荷ソルダポットをもつ標準コンタクト(サイズ#20、定格電流5A)を使用した半田付結線タイプコネクタです。タイププレスコンタクト使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125定格電流(A)5コネクタ形状電線側コネクタ仕上(コンタクト接触部)金めっき結線方法はんだ付け
D-subコネクタEMI対策型圧着及びスルーホール型
JAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)¥589~税込¥648~1個当日出荷圧着式又は基板用スルーホールコンタクトを装着して使用するD□UタイプのEMI対策型です。結線作業の簡単な手動式圧着工具や多量の結線用に半自動圧着機も完備。コンタクト(別売)は、結線後にインシュレータ後面より挿入、専用工具にて引き抜く事も出来ます。(材質/仕上)シェル:鋼/ニッケルメッキ、インシュレータ:ガラス入り合成樹脂(UL94V-0、黒色)、コンタクト:銅合金/金メッキ。形状ストレート材質/仕上鋼/ニッケルメッキ種類角型定格電流(A)5(1芯あたり)適合電線(mm2)(AWG#18)0.81、(AWG#20)0.52、(AWG#22)0.32、(AWG#24)0.21、(AWG#26)0.13、(AWG#28)0.08、(AWG#30)0.05絶縁抵抗(MΩ)5000以上接触抵抗(mΩ)(AWG#18~#22)2.7以下、(AGW#24~#26)4.5以下、(AGW#28~#30)6以下結合方式ねじ適合電線範囲 AWG(#)#18~#30耐電圧(V/min)AC1000結線方法圧着
D-subコネクタ半田型(マシンコンタクト)
JAE(日本航空電子工業)(4件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷ソルダポットをもつ標準コンタクト(サイズ#20、定格電流5A)を使用した半田付結線タイプコネクタです。タイプマシンコンタクト・ガラス入りナイロンインシュレータ使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125耐電圧AC1250Vr.m.s(1分間)定格電流(A)5コネクタ形状電線側コネクタ仕上(コンタクト接触部)金めっき絶縁抵抗(MΩ)5000以上接触抵抗(mΩ)2.7以下適合電線0.52mm2以下、AWG#20以下結線方法はんだ付け
ケーブル横出しDサブコネクタ組立式フード XM2S
Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から81日以内出荷好評のDサブコネクタ組立式フードにケーブル横出しタイプを追加。コネクタ背面スペースが有効に利用できます。ケーブル引出し方向は横方向。メタライズド処理プラスチックフードで効果的なノイズ対策を実現。材質(ケーブルクランプ)鋼/ニッケルめっき材質(ロックねじ)黄銅/ニッケルめっき
D-subコネクタEMI対策型スルーホールタイプ
JAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷から92日以内出荷プリント基板用スルーホールとして、徹底したコストダウンを図った低価格汎用型のアングルタイプコネクタです。コネクタボディと基板固定用ブラケットがプラスチック一体構造の軽量型です。形状アングル種類角型定格電流(A)5仕上(コンタクト接触部)金めっき結合方式ねじ結線方法基板実装基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
D-subコネクタEMI対策型基板用スルーホール型(ストレート)
JAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)¥649~税込¥714~1個当日出荷から7日以内出荷基板スルーホール接続用のストレートタイプD□UL94V-0、黒色)、コンタクト:銅合金/金メッキ又は接触部金メッキ、結線部錫又は錫合金メッキ。形状ストレート材質/仕上鋼/ニッケルメッキ種類角型定格電流(A)5仕上(コンタクト接触部)金めっき絶縁抵抗(MΩ)5000以上接触抵抗(mΩ)4以下結合方式ねじコンタクト形状オス耐電圧(V/min)AC1250結線方法圧着基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
MH Connectors D-Sub バックシェエル MHDPPK-SLIM シリーズ 9 極 E, 黒, MHDPPK9-K
MH CONNECTORS¥1,098税込¥1,2081袋(5個)当日出荷ジャックねじ付き一体型フード. MH Connectorsの MHDPPK SLIM シリーズポリアミドフードは、一般的な D-Sub コネクタや他の タイプコネクタでの使用に最適です。7 種類のカラーオプションから選択可能なMHDPPK SLIM フードは、 クイックスナップロックシステムと、ストレインリリーフ用のケーブルクランプにより、使用中の各種ケーブルを保護できます。最大直径 11.5 mm のケーブルに適したこのコネクタフードは、 ~ 50 極の 種類のサイズが用意されています。. 特長. 一体型ヒンジ付きプラスチック構造 クイックスナップロックシステム 各種ケーブルに対応できるケーブルクランプ 9/15/25/37/50 極で利用可能 黒/青/緑/グレー/アイボリー/赤/黄の色を用意(すべてのカラーバリエーションがすべてのサイズで利用できるわけではありません) 一般的なSub-Dコネクタに対応 標準的なUNC 4-40 蝶ねじ. 用途. コンピュータ アナログスクリーン、ビデオモニター ゲーム機 ネットワーク 音楽/ビデオスタジオ仕様D-Subシェルサイズ = E接続方向 = ストレート色 = 黒ストレインリリーフ = ありシリーズ = MHDPPK-SLIM極数9RoHS指令(10物質対応)対応
Dサブコネクタ ソケット・ディップL形端子 XM3B
Aratas(旧:omron)¥399~税込¥439~1個当日出荷から81日以内出荷OA機器のインターフェースに最適なDサブコネクタ EMI対策用のシールドコネクタ。 メタライズド処理プラスチックフードを用いることにより効果的なノイズ対策を実現。 金属シェルつき、小型堅牢タイプ。 各種の固定具、アース金具を準備。形状ソケット・ディップL形端子規格RoHS指令定格電圧(V)AC300耐電圧AC1000V、1min(リーク電流1mA以下)定格電流(A)5材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)-55~+105(低音にて氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)15以下(20mV以下、100mA以下にて)材質(コンタクト接触部)りん青銅材質(コンタクト端子部圧接部)りん青銅処理(コンタクト接触部)ニッケル下地 金めっき処理(コンタクト端子部圧接部)ニッケル下地 錫めっき挿抜耐久(回)200
Dサブコネクタ プラグ・ディップL形端子 XM3C
Aratas(旧:omron)¥439~税込¥483~1個当日出荷から81日以内出荷OA機器のインターフェースに最適なDサブコネクタ。EMI対策用のシールドコネクタ。メタライズド処理プラスチックフードを用いることにより効果的なノイズ対策を実現。金属シェルつき、小型堅牢タイプ。各種の固定具、アース金具を準備。使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)耐電圧(V/min)AC1000(リーク電流1mA以下)
D-subコネクタアングルスルーホール型(プレスコンタクト)
JAE(日本航空電子工業)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から6日以内出荷プリント基板上の回路に直接実装するスルーホールタイプコネクタです。基板スルーホールに半田付にてコンタクトを接続、ブラケットで固定します。仕様プレスコンタクトタイプ形状アングルタイププレスコンタクトタイプ種類角型定格電流(A)5コネクタ形状アングルスルーホール仕上(コンタクト接触部)金めっき結線方法はんだ基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
D-subコネクタストレートスルーホール型(プレスコンタクト)
JAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)¥659~税込¥725~1個ほか当日出荷から8日以内出荷プリント基板上の回路に直接実装するスルーホールタイプコネクタです。タイププレスコンタクトタイプ
MH Connectors D-Sub バックシェエル MHDPPK-SLIM シリーズ 9 極 E, 赤, MHDPPK9-R-K
MH CONNECTORS¥1,098税込¥1,2081袋(5個)7日以内出荷ジャックねじ付き一体型フード. MH Connectorsの MHDPPK SLIM シリーズポリアミドフードは、一般的な D-Sub コネクタや他の タイプコネクタでの使用に最適です。7 種類のカラーオプションから選択可能なMHDPPK SLIM フードは、 クイックスナップロックシステムと、ストレインリリーフ用のケーブルクランプにより、使用中の各種ケーブルを保護できます。最大直径 11.5 mm のケーブルに適したこのコネクタフードは、 ~ 50 極の 種類のサイズが用意されています。. 特長. 一体型ヒンジ付きプラスチック構造 クイックスナップロックシステム 各種ケーブルに対応できるケーブルクランプ 9/15/25/37/50 極で利用可能 黒/青/緑/グレー/アイボリー/赤/黄の色を用意(すべてのカラーバリエーションがすべてのサイズで利用できるわけではありません) 一般的なSub-Dコネクタに対応 標準的なUNC 4-40 蝶ねじ. 用途. コンピュータ アナログスクリーン、ビデオモニター ゲーム機 ネットワーク 音楽/ビデオスタジオ仕様D-Subシェルサイズ = E接続方向 = ストレート色 = 赤ストレインリリーフ = ありシリーズ = MHDPPK-SLIM極数9RoHS指令(10物質対応)対応
MH Connectors D-Sub バックシェエル MHDPPK-SLIM シリーズ 9 極 E, 青, MHDPPK9-B-K
MH CONNECTORS¥1,098税込¥1,2081袋(5個)当日出荷ジャックねじ付き一体型フード. MH Connectorsの MHDPPK SLIM シリーズポリアミドフードは、一般的な D-Sub コネクタや他の タイプコネクタでの使用に最適です。7 種類のカラーオプションから選択可能なMHDPPK SLIM フードは、 クイックスナップロックシステムと、ストレインリリーフ用のケーブルクランプにより、使用中の各種ケーブルを保護できます。最大直径 11.5 mm のケーブルに適したこのコネクタフードは、 ~ 50 極の 種類のサイズが用意されています。. 特長. 一体型ヒンジ付きプラスチック構造 クイックスナップロックシステム 各種ケーブルに対応できるケーブルクランプ 9/15/25/37/50 極で利用可能 黒/青/緑/グレー/アイボリー/赤/黄の色を用意(すべてのカラーバリエーションがすべてのサイズで利用できるわけではありません) 一般的なSub-Dコネクタに対応 標準的なUNC 4-40 蝶ねじ. 用途. コンピュータ アナログスクリーン、ビデオモニター ゲーム機 ネットワーク 音楽/ビデオスタジオ仕様D-Subシェルサイズ = E接続方向 = ストレート色 = 青ストレインリリーフ = ありシリーズ = MHDPPK-SLIM極数9RoHS指令(10物質対応)対応
D-subコネクタEMI対策型基板用スルーホール型
JAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から8日以内出荷基板スルーホール接続用のアングルタイプD□UL規格材、ローコスト型)と同形状のEMI対策型です。ピン側フロントジシェルにグランディングディンプル加工付きで、相手シェルとの接触を確実にします。(材質/仕上)シェル:鋼/ニッケルメッキ、インシュレータ:ガラス入りPBT(UL94V-0、黒色)、コンタクト:銅合金/金メッキ、ブラケット:合成樹脂、UL94V-0、黒色形状ストレート材質/仕上鋼/ニッケルメッキ種類角型仕上(コンタクト接触部)金めっき結合方式ねじ結線方法圧着基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
Dサブコネクタ ソケット・ディップストレート端子 XM3F
Aratas(旧:omron)¥549~税込¥604~1個当日出荷から81日以内出荷使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)15以下(20mV以下、 100mA以下にて)材質(コンタクト)(接触部)りん青銅/ニッケル下地 金メッキ(0.4μm)(端子部)りん青銅/ニッケル下地錫メッキ(3μm)総合挿入力極数×3.33N以下シールド効果(電界法)パネル取付:25dB以上(30~900MHz)基板取付:20dB以上(30~300MHz)耐電圧(V/min)AC1000(リーク電流1mA以下)材質(シェル)鋼処理(シェル)ニッケルメッキ挿抜耐久(回)200単体抜去力(N)0.29以上(Φ0.99mmゲージにて)
D-subコネクタストレートスルーホール型(マシンコンタクト)
JAE(日本航空電子工業)¥959~税込¥1,055~1個当日出荷から8日以内出荷プリント基板上の回路に直接実装するスルーホールタイプコネクタです。仕様マシンタイプ形状ストレートタイプマシンタイプ種類角型定格電流(A)5コネクタ形状ストレートスルーホール仕上(コンタクト接触部)金めっき絶縁抵抗(MΩ)5000以上接触抵抗(mΩ)4以下結合方式ねじ耐電圧(V/min)AC1250結線方法基板実装基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
D-subコネクタアングルスルーホール型(マシンコンタクト)
JAE(日本航空電子工業)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から6日以内出荷プリント基板上の回路に直接実装するスルーホールタイプコネクタです。基板スルーホールに半田付にてコンタクトを接続、ブラケットで固定します。仕様マシンタイプ形状アングルタイプマシンタイプ種類角型定格電流(A)5コネクタ形状アングルスルーホール仕上(コンタクト接触部)金めっき結線方法はんだ基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
D-subコネクタ圧接形コネクタ
JAE(日本航空電子工業)¥989~税込¥1,088~1個当日出荷から6日以内出荷フラットリボンケーブルを絶縁被覆むき等の前処理をすることなく、全芯数を同時に一括して、ワンタッチで結線できるセルフピアシング方式の圧接型コネクタです。材質/仕上鋼/亜鉛メッキ上3価クロメート処理使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125定格電流(A)1コネクタ形状電線側コネクタ仕上(コンタクト接触部)金めっき結線方法圧接
D-subコネクタEMI対策型ストレインリリーフ
JAE(日本航空電子工業)¥74税込¥811個当日出荷から7日以内出荷D□SPタイプコネクタにリボンケーブルを結線した後に、ケーブルをはさみ込んで使用します。結線部を保護しケーブル固定が出来ます。ストレインリリーフはコネクタ本体とは別にご発注下さい。材質/仕上鋼/亜鉛メッキ上3価クロメート処理
MH Connectors D-Sub バックシェエル MHDTPK シリーズ 9 極 E, シルバー, MHDTPK9-K
MH CONNECTORS¥419税込¥4611個7日以内出荷金属製ジャックねじ. ニッケルめっきトップエントリバックシェル. 導電性プラスチックストレインリリーフグロメット付きUL94-V0準拠のニッケルめっきABSフード FCC20780及び欧州のスクリーニング要件に適合 4-12 mmのホイル、ラップ、又は編組ケーブルに対応 サイズについてはダイキャストフード ; 460-985 460-985 などを参照仕様D-Subシェルサイズ = E接続方向 = ストレート色 = シルバーストレインリリーフ = ありシリーズ = MHDTPK極数9RoHS指令(10物質対応)対応
MH Connectors D-Sub バックシェエル MHCCOV シリーズ 9 極 E, 黒, MHCCOV-9SC-BK
MH CONNECTORS¥529税込¥5821袋(5個)当日出荷プラスチックフード - エコノミーシリーズ. MH Connectors社製リアエントリプラスチックバックシェルフードの製品シリーズは、2部品ねじ組み構造です。 メーカー品番: MHCCOV-xxSC-BK は黒色で、ショート4-40 UNCジャックスクリューを2本備えています。 MHCCOV-xxSC-LG は薄いグレーで、ショート4-40 UNCジャックスクリューを2本備えています。 MHCCOV-xxSCL-LG は薄いグレーで、ロング4-40 UNCジャックスクリューを2本備えています。仕様D-Subシェルサイズ = E接続方向 = ストレート色 = 黒ストレインリリーフ = ありシリーズ = MHCCOV極数9RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix Contact D-subコネクタ, 9極, オス, ケーブルマウント, 2761509
PHOENIX¥9,998税込¥10,9981個当日出荷SUBCON9/M-SHPhoenixContactのライトアングルD-SUBコネクタです。9コンタクトのオスコネクタは、SUBCONシリーズの汎用用途の一部です。RS-485、RS-232、RS-422コンバータ向けに設計されています。特長と利点35°の角度付きケーブルエントリと、左右どちらからでもケーブルを挿入できる内部接続ユニットと、ねじ接続ローレットねじにより、現場の環境下で簡単に組み立てられますIP20金属めっきABSハウジング動作温度:-20→+75℃高レベルのEMCリバーシブル接続ブロックを使用してD-SUB方向に変更する長さ(mm)56.4幅(mm)16区分ピンピッチ(mm)2.77極数9定格電圧(V)50定格電流(A)1深さ(mm)55材質(ハウジング)ABS材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Min)-20RoHS指令(10物質対応)対応結線方法ねじ端子実装タイプケーブルマウント接続方向ライトアングル
Dサブコネクタ
サンキューテクノス¥669税込¥7361個当日出荷組み立てタイプ・はんだ付けタイプ 9P Dサブコネクタのジャック側です。 篏合固定ネジはM2.6ネジです。用途計測機器など仕様コンタクトセックス:Female形状外観:ストレート/組み立て、篏合部:角型色黒極数9定格(AC)100V/5Aコネクタ形状相手側:9ピンDサブコネクタのプラグ全般ねじ寸法篏合固定:M2.6接続方法組み立てタイプ、はんだ付けタイプ環境対応JAMP対応済み材質(コンタクト)金適合ケーブル(Φmm)6.0(MAX)RoHS指令(10物質対応)対応
D-subコネクタアングルスルーホールタイプ
JAE(日本航空電子工業)¥439税込¥4831個6日以内出荷プリント基板用スルーホールとして、徹底したコストダウンを図った低価格汎用型のアングルタイプコネクタです。コネクタボディと基板固定用ブラケットがプラスチック一体構造の軽量型です。仕様L9型フックラグタイプ形状アングルタイプL9型フックラグタイプ種類角型ねじ嵌合固定台の種類:短形・M2.6ミリネジ仕様仕上(コンタクト接触部)金めっき結線方法基板実装基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
MH Connectors D-Sub バックシェエル MHCCOV-MP シリーズ 9 極 E, シルバー, MHCCOV-9SC-MP
MH CONNECTORS¥1,898税込¥2,0881袋(5個)当日出荷エコノミー金属化プラスチックフード. ねじ留め式金属化プラスチック製Dコネクタフード 金属製ストレインリリーフと金具付き仕様D-Subシェルサイズ = E接続方向 = ストレート色 = シルバーストレインリリーフ = ありシリーズ = MHCCOV-MP極数9RoHS指令(10物質対応)対応
MH Connectors D-Sub バックシェエル MHED シリーズ 9 極 E, 黒, 2801-0102-01
MH CONNECTORS¥949税込¥1,0441個7日以内出荷D コネクタプラスチックフード、 TOP エントリ、オス及びメスジャックスクリュー. MH Connectors のプラスチック製このコネクタシェルは、 UNC 4-40 ジャックスクリュー(オス 2801-0102-0X 又はメス 2801-0102-1X )を備えた 2 部品構造です。最も一般的なコネクタ用途向けに、さまざまなサイズが用意されています。. 材質: UL 94 V-0 、プラスチック材 動作温度: -55 → +110 ° C トップエントリ ケーブルの外径は最大 9 mm です 黒色 ジャックスクリュー UNC 4-40仕様ハウジング材質 = ABS接続方向 = ストレート色 = 黒ストレインリリーフ = ありシリーズ = MHED極数9RoHS指令(10物質対応)対応
MH Connectors D-Sub バックシェエル MHDTZK-RA シリーズ 9 極 E, シルバー, MHDTZK9-RA-HI-K
MH CONNECTORS¥539税込¥5931個7日以内出荷MH Connectors亜鉛ニッケルめっきフード、迅速な組み立て、メタライズドインサート、MHDTZK-RA-HIシリーズ. MH Connectorsの亜鉛、ニッケルめっきD-subフード製品です。 これらの素早く組み立てられるバックシェルは、最大9 mmの外径のケーブルに対応する、メタライズド圧縮インサートを通じ360 ° EMIシールドを備えます。 金属製UNC 4-40ねじ付きねじジャックには、これらの素早く組み立てられる360 ° EMIシールドD-subバックシェルフードが付属しています。仕様D-Subシェルサイズ = E接続方向 = ストレート色 = シルバーストレインリリーフ = ありシリーズ = MHDTZK-RA極数9RoHS指令(10物質対応)対応
MH Connectors D-Sub バックシェエル MHD45PPK シリーズ 9 極 E, 黒, MHD45PPK9-K
MH CONNECTORS¥1,498税込¥1,6481袋(5個)翌々日出荷寸法については、トップ及び45°エントリシールド付きダイキャストDフードを参照してください。. トップ及び45°エントリフード. Dコネクタのプラスチックフードで、すぐに組み立てられるストレインリリーフグロメットと金属ジャックスクリュー付きです。. IDCなど、大半のDコネクタに対応 ケーブル径4-12 mm 材質UL 94-VOハロゲンフリーABS仕様ハウジング材質 = ABS接続方向 = アングル色 = 黒ストレインリリーフ = ありシリーズ = MHD45PPK極数9RoHS指令(10物質対応)対応
MH Connectors D-Sub バックシェエル MHDSSK-T/P シリーズ 9 極 E, 黒, MHDSSK-P-9-L-K
MH CONNECTORS¥309税込¥3401個7日以内出荷物理サイズにより、1本のジャックスクリューで9極(品番425-7840)のみ接続可能. プラスチックトップ / サイドエントリフード. デュアルエントリ「かん合」黒プラスチックDコネクタフード すばやいかん合アクション - ねじなしでフードを結合 一般的なD-subコネクタに最適 ポリアミドUL認定素材製で、金属製ストレインリリーフが付属 3.5 mmから最大11.5 mmのケーブル径に対応仕様D-Subシェルサイズ = E接続方向 = アングル, ストレート色 = 黒ストレインリリーフ = ありシリーズ = MHDSSK-T/P極数9RoHS指令(10物質対応)対応
MH Connectors D-Sub バックシェエル MHDTZK-RA シリーズ 9 極 E, シルバー, MHDTZK9-RA-PC-K
MH CONNECTORS¥429税込¥4721個翌々日出荷金属製の4-40 UNCつまみねじ、取扱説明書(スライドロックタイプを除く)。. ; 460-985には、 460-985には、 プラスチックねじが付いています。. TOP / 45 ° エントリダイキャストバックシェル. プラスチック製ストレインリリーフインサートとアース接続を備えた亜鉛ダイキャストバックシェル 2 個 ニッケルめっき仕上げVDE0781とFCC207のシールド規格に適合 減衰量:>;40 dB(30 MHz → 1 GHz) 3.5mm → 13mmケーブルに対応仕様D-Subシェルサイズ = E接続方向 = ストレート色 = シルバーストレインリリーフ = ありシリーズ = MHDTZK-RA極数9RoHS指令(10物質対応)対応
MH Connectors D-Sub バックシェエル MHEE シリーズ 9 極 E, シルバー, MHEE-9-K
MH CONNECTORS¥649税込¥7141個7日以内出荷MHコネクタMHEEシリーズ. MHultiフードシリーズのダイキャスト亜鉛フードMHEE製品は、2個の本体保持ねじを備える亜鉛ボディ(2ピース)を備えています。MHultiシリーズフードシステムは、アセンブラを念頭に設計されており、内部ケーブルリテーナがケーブルを固定し、フードのそれ以外の部分はすばやく簡単に使用できるように組み立てられています。MHEEシリーズは、独自のメタライズドコーンインサート(フードに付属)を使用して350 °のシールドを提供します。このコーンは、用途に必要なケーブル直径に合うサイズに切断できます。. 2ピースダイキャストフード 優れたRFI EMIシールド ケーブルをフードにすばやく簡単に取り付けられるように設計 ケーブルを固定して残りの組み立てを実行 メタライズドプラスチックブッシュインサートは、重要なケーブルエントリポイントで最大360 °のシールドを提供 インサートを取り外すだけで、再加工や保守が可能仕様D-Subシェルサイズ = E接続方向 = ストレート色 = シルバーストレインリリーフ = ありシリーズ = MHEE極数9RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix Contact D-subコネクタ, 9極, オス, ケーブルマウント, 2708232
PHOENIX¥9,998税込¥10,9981個当日出荷SUBCON-PLUS-PROFIB/SC2PhoenixContactのライトアングルD-SUBコネクタです。9コンタクトコネクタはSUB-CONPLUSシリーズの一部で、スライドスイッチを介して接続/切り替えられる終端抵抗を備えています。PROFIBUS及びCANシステムで使用するよう設計されたシールド付きコネクタで、最大伝送速度を実現します。特長と利点35°の角度付きケーブルエントリと、左右どちらからでもケーブルを挿入できる内部接続ユニットと、ねじ接続銅合金コンタクトx9ピッチ2.77mm金属めっきABSハウジング動作温度:-20→+75℃EN50155に準拠した耐衝撃性と耐振動性長さ(mm)58幅(mm)39.4区分ピンピッチ(mm)2.77極数9シリーズSUBCON-PLUS定格電圧(V)60定格電流(A)1深さ(mm)16.6材質(ハウジング)金属めっきABS動作温度(℃)(Max)+75RoHS指令(10物質対応)対応結線方法ねじ端子実装タイプケーブルマウントコネクタタイプDコネクタ:D-Subコネクタ接続方向ライトアングル
D-Subコネクタ Amphenol FCI, メス, 9極
AMPHENOL¥479税込¥5271個翌々日出荷UL認定.ストレート基板.ロックラッチで組み立て中にコネクタを基板に保持4-40UNCジャックポストで確実にコネクタを結合シェルは、スズめっきでディンプル加工のプラグシェルを備え、接地導通に適しており、定格挿抜回数は200回長さ(mm)30.81幅(mm)12.17寸法(mm)30.81×12.17×12.55区分ソケット取付方式スルーホールピッチ(mm)2.74極数9シリーズDeltaD定格電圧300Vac定格電流(A)5深さ(mm)12.55材質(ハウジング)PBTコンタクト数9RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレート