48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様コンタクト数 = 37オス・メス = メスボディ向き = ストレート取り付けタイプ = スルーホールピッチ = 2.76mm定格電流 = 5Aハウジング材質 = 鋼定格電圧 = 1 kV ac長さ = 68.94mm幅 = 12.25mm深さ = 12.17mm寸法 = 68.94 x 12.25 x 12.17mm動作温度 Min = -55℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
479 税込527
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
659 税込725
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
239 税込263
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個ほか
199 税込219
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個ほか
259 税込285
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1袋(25個)ほか
259 税込285
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個ほか
749 税込824
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個ほか
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
229 税込252
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様コンタクト数 = 15オス・メス = メスDコネクタタイプ = 防水D-SubD-Subシェルサイズ = Aボディ向き = ストレート定格電圧 = 500 V acコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 真鍮長さ = 47.7mm寸法 = 47.7 x 4.6 x 21mm動作温度 Max = +105℃動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

仕様コンタクト数:10 (信号)、3 (電源 / 同軸)●オス・メス:オス●Dコネクタタイプ:ミックスコンタクトD-Sub●取り付けタイプ:パネルマウント●ハウジング材質:鋼●定格電流:7.5A●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●コンタクト材質:リン酸銅●長さ:52.65mm●深さ:14.65mm●動作温度 Max:+125℃●動作温度 Min:-55℃●シリーズDミックスコネクタ. 同軸 / パワーコンタクト用の標準信号コンタクト及びサイズ8スロット付きコネクタシリーズ。
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

高密度プラグストレート基板、背面インサート
仕様●極数:62●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:スルーホール●Dコネクタタイプ:高密度D-Sub●結線方法:はんだ●定格電流:3.0A●ハウジング材質:サーモプラスチック●長さ:69.4mm●幅:13.0mm●深さ:12.55mm●シリーズ:L717HD●動作温度 Min:-55.0℃●コード番号:691-9067 アズワン品番65-7711-13
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

仕様コンタクト数 = 44オス・メス = メスボディ向き = ストレート取り付けタイプ = スルーホールピッチ = 2.29mm定格電流 = 2.5Aハウジング材質 = サーモプラスチック定格電圧 = 250 V長さ = 53.04mm幅 = 6.1mm深さ = 12.55mm寸法 = 53.04 x 6.1 x 12.55mmコンタクト材質 = 銅合金
1個
629 税込692
5日以内出荷


1個ほか
1,280 税込1,408
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
669 税込736
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
199 税込219
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個ほか
759 税込835
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様コンタクト数 = 37オス・メス = オスボディ向き = ストレート取り付けタイプ = スルーホールピッチ = 2.76mm定格電流 = 5Aハウジング材質 = 鋼定格電圧 = 1 kV ac長さ = 68.94mm幅 = 12.25mm深さ = 12.17mm寸法 = 68.94 x 12.25 x 12.17mm動作温度 Min = -55℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
569 税込626
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個ほか
219 税込241
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個ほか
429 税込472
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
599 税込659
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様コンタクト数:1 (電源 / 同軸)、10 (信号)●オス・メス:オス●Dコネクタタイプ:ミックスコンタクトD-Sub●ミックスコンタクトレイアウト:11W1●ボディ向き:ストレート●定格電流:7.5A●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●シリーズ:DMW●幅:12.55mm●深さ:14.65mm●動作温度 Max:+125℃●動作温度 Min:-55℃●シリーズDミックスコネクタ. 同軸 / パワーコンタクト用の標準信号コンタクト及びサイズ8スロット付きコネクタシリーズ。
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

仕様コンタクト数:15 (信号)、2 (電源 / 同軸)●オス・メス:オス●Dコネクタタイプ:ミックスコンタクトD-Sub●ミックスコンタクトレイアウト:17W2●ハウジング材質:鋼●定格電流:7.5A●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●シリーズ:DMW●幅:12.55mm●深さ:14.65mm●動作温度 Max:+125℃●動作温度 Min:-55℃●シリーズDミックスコネクタ. 同軸 / パワーコンタクト用の標準信号コンタクト及びサイズ8スロット付きコネクタシリーズ。
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

1袋(25個)ほか
279 税込307
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個ほか
399 税込439
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様オス・メス = メスコンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = ニッケルの上に金ケーブルサイズ = 28 → 24 AWGコンタクトタイプ = シグナル最小ワイヤサイズAWG = 28AWG最大ワイヤサイズAWG = 24AWG定格電流 = 5A端子方法 = 圧着長さ = 15mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)ほか
319 税込351
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様コンタクト数:17 (信号)、7 (電源 / 同軸)●オス・メス:オス●Dコネクタタイプ:ミックスコンタクトD-Sub●ミックスコンタクトレイアウト:24W7●ハウジング材質:鋼●定格電流:7.5A●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●コンタクト材質:リン酸銅●幅:15.37mm●深さ:14.02mm●動作温度 Max:+125℃●動作温度 Min:-55℃●シリーズDミックスコネクタ. 同軸 / パワーコンタクト用の標準信号コンタクト及びサイズ8スロット付きコネクタシリーズ。
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

仕様コンタクト数:10 (信号)、3 (電源 / 同軸)●オス・メス:メス●Dコネクタタイプ:ミックスコンタクトD-Sub●ミックスコンタクトレイアウト:13W3●ボディ向き:ストレート●定格電流:7.5A●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●シリーズ:DMW●幅:12.55mm●寸法:52.65 x 12.55 x 14.92mm●動作温度 Max:+125℃●動作温度 Min:-55℃●シリーズDミックスコネクタ. 同軸 / パワーコンタクト用の標準信号コンタクト及びサイズ8スロット付きコネクタシリーズ。
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

1個ほか
399 税込439
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個ほか
229 税込252
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個ほか
459 税込505
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個ほか
319 税込351
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)