10ページ目: 角型コネクタ


FA現場のお役立ち情報
1,447件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
XT150コネクタ オス 青 GB[制御機器]XT150コネクタ オス 青GB[制御機器]
249税込274
1個
5日以内出荷
こちらのコネクタは、横に繋げる(スタックする)ことができます。
XT150コネクタ メス 赤 GB[制御機器]XT150コネクタ メス 赤GB[制御機器]
249税込274
1個
5日以内出荷
こちらのコネクタは、横に繋げる(スタックする)ことができます。
XT60防水コネクタ(オス) GB[制御機器]XT60防水コネクタ(オス)GB[制御機器]
169税込186
1個
5日以内出荷
大電流に対応したコネクタ IP65の防水性能 バッテリーの電源コネクタとして利用可能
XT150コネクタ オス 赤 GB[制御機器]XT150コネクタ オス 赤GB[制御機器]
249税込274
1個
5日以内出荷
こちらのコネクタは、横に繋げる(スタックする)ことができます。
XT150コネクタ メス 青 GB[制御機器]XT150コネクタ メス 青GB[制御機器]
249税込274
1個
5日以内出荷
こちらのコネクタは、横に繋げる(スタックする)ことができます。
XT60防水コネクタ(メス) GB[制御機器]XT60防水コネクタ(メス)GB[制御機器]
229税込252
1個
5日以内出荷
大電流に対応したコネクタ IP65の防水性能 バッテリーの電源コネクタとして利用可能 PA/真鍮金メッキ材料を使用 使用寿命≧100回
XT60ロック付きコネクタ(オス) GB[制御機器]XT60ロック付きコネクタ(オス)GB[制御機器]
179税込197
1個
5日以内出荷
最大35Aまでの大電流に対応 耐熱性に優れ、-20℃~+120℃の環境で使用可能 二輪電動車のバッテリーパック出力端子や、電動車のリチウム電池充放電端子に最適 PA/真鍮金メッキ材料で高い耐久性と信頼性を実現
XT60パネル取付コネクタ(メス) GB[制御機器]XT60パネル取付コネクタ(メス)GB[制御機器]
199税込219
1個
5日以内出荷
大電流が流せるパネル取り付け型コネクタ パネルに取り付け可能なメス型コネクタ リチウム電池の電源接続などに適している 定格電流35Aに対応 PA/真鍮金メッキ材料を使用 UL94V-0の難燃性
XT150コネクタ メス 黒 GB[制御機器]XT150コネクタ メス 黒GB[制御機器]
249税込274
1個
5日以内出荷
こちらのコネクタは、横に繋げる(スタックする)ことができます。
XT150コネクタ オス 黒 GB[制御機器]XT150コネクタ オス 黒GB[制御機器]
249税込274
1個
5日以内出荷
こちらのコネクタは、横に繋げる(スタックする)ことができます。
D-SUBコネクタ(25Pオス 基板取付) LINKMAND-SUBコネクタ(25Pオス 基板取付)LINKMAN
229税込252
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
D-SUBコネクタ(9Pオス 基板取付) LINKMAND-SUBコネクタ(9Pオス 基板取付)LINKMAN
209税込230
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
D-SUBコネクタ(9Pメス 基板取付) LINKMAND-SUBコネクタ(9Pメス 基板取付)LINKMAN
209税込230
1個
5日以内出荷
D-SUBコネクタ(9Pメス 基板取付 固定具なし) LINKMAND-SUBコネクタ(9Pメス 基板取付 固定具なし)LINKMAN
209税込230
1個
5日以内出荷
D-SUBコネクタ(9Pメス) LINKMAND-SUBコネクタ(9Pメス)LINKMAN
189税込208
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
D-SUBコネクタ(25Pオス) LINKMAND-SUBコネクタ(25Pオス)LINKMAN
179税込197
1個
5日以内出荷
D-SUBコネクタ(9Pオス 基板取付 固定具なし) LINKMAND-SUBコネクタ(9Pオス 基板取付 固定具なし)LINKMAN
209税込230
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
D-SUBコネクタ(15Pオス) LINKMAND-SUBコネクタ(15Pオス)LINKMAN
209税込230
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
D-SUBコネクタ(9Pオス、基板取付、固定具なし) CVILUXD-SUBコネクタ(9Pオス、基板取付、固定具なし)CVILUX
199税込219
1個
5日以内出荷
直角スルーホールタイプのD-subコネクタ(9Pオス)
RoHS指令(10物質対応)対応
D-SUBコネクタ(9Pメス) CVILUXD-SUBコネクタ(9Pメス)CVILUX
189税込208
1個
5日以内出荷
はんだ接続タイプのD-Subコネクタ(9Pメス)
RoHS指令(10物質対応)対応
D-SUBコネクタ(15Pメス) CVILUXD-SUBコネクタ(15Pメス)CVILUX
229税込252
1個
5日以内出荷
はんだ接続タイプのD-Subコネクタ(15Pメス)
RoHS指令(10物質対応)対応
D-SUBコネクタ(25Pメス) CVILUXD-SUBコネクタ(25Pメス)CVILUX
239税込263
1個
5日以内出荷
はんだ結線タイプD-subコネクタ(25Pメス)
RoHS指令(10物質対応)対応
D-SUBコネクタ(15Pオス) CVILUXD-SUBコネクタ(15Pオス)CVILUX
229税込252
1個
5日以内出荷
はんだ接続タイプD-Subコネクタ(15Pオス)
RoHS指令(10物質対応)対応
D-SUBコネクタ(25Pオス) CVILUXD-SUBコネクタ(25Pオス)CVILUX
239税込263
1個
5日以内出荷
はんだ接続タイプのD-Subコネクタ(25Pオス)
RoHS指令(10物質対応)対応
D-SUBコネクタ(9Pメス、基板取付、固定具なし) CVILUXD-SUBコネクタ(9Pメス、基板取付、固定具なし)CVILUX
199税込219
1個
5日以内出荷
直角スルーホールタイプのD-subコネクタ(9Pメス)
RoHS指令(10物質対応)対応
D-SUBコネクタ(9Pオス、基板取付、固定具付) CVILUXD-SUBコネクタ(9Pオス、基板取付、固定具付)CVILUX
199税込219
1個
5日以内出荷
直角スルーホールタイプD-Subコネクタ(9Pオス)
RoHS指令(10物質対応)対応
ラックアンドパネルコネクタ 90極 ノーブランドラックアンドパネルコネクタ 90極ノーブランド
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
I/O用角型コネクタ
角型コネクタカバー 8ピン用 本多通信工業角型コネクタカバー 8ピン用本多通信工業
369税込406
1個
5日以内出荷
MRシリーズの角型コネクター用ケースです。
コネクタ形状縦形ケースピン数(ピン)8RoHS指令(10物質対応)対応
角型コネクタ 8ピン用 本多通信工業角型コネクタ 8ピン用本多通信工業
289税込318
1個
5日以内出荷
ピン数(ピン)8RoHS指令(10物質対応)対応
角型コネクタ 50ピン用 本多通信工業角型コネクタ 50ピン用本多通信工業
939税込1,033
1個
5日以内出荷
コネクタ形状オスコネクタピン数(ピン)50RoHS指令(10物質対応)対応
角型コネクタ 25ピン用 本多通信工業角型コネクタ 25ピン用本多通信工業
599税込659
1個
5日以内出荷
ピン数(ピン)25RoHS指令(10物質対応)対応
角型コネクタ 20ピン用 本多通信工業角型コネクタ 20ピン用本多通信工業
499税込549
1個
5日以内出荷
コネクタ形状メスコネクタピン数(ピン)20RoHS指令(10物質対応)対応
D-SUBコネクタカバー(9P用、インチネジ) CVILUXD-SUBコネクタカバー(9P用、インチネジ)CVILUX
399税込439
1個
5日以内出荷
9ピン用でインチネジタイプのD-Subコネクタカバー ネジ規格はインチネジ(#4-40 UNC)に対応 低コストで使いやすく、各種ケーブルアセンブリに最適 標準D-Subコネクタや高密度D-Subコネクタに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
D-SUBコネクタカバー(25P用、インチネジ) CVILUXD-SUBコネクタカバー(25P用、インチネジ)CVILUX
439税込483
1個
5日以内出荷
25ピン用でインチネジタイプのD-Subコネクタカバー ネジ規格はインチネジ(#4-40 UNC)に対応 低コストで使いやすく、各種ケーブルアセンブリに最適 標準D-Subコネクタや高密度D-Subコネクタに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
D-SUBコネクタカバー(15P用、インチネジ) CVILUXD-SUBコネクタカバー(15P用、インチネジ)CVILUX
399税込439
1個
5日以内出荷
15ピン用でインチネジタイプのD-Subコネクタカバー ネジ規格はインチネジ(#4-40 UNC)に対応 低コストで使いやすく、各種ケーブルアセンブリに最適 標準D-Subコネクタや高密度D-Subコネクタに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ 本多通信工業コネクタ本多通信工業
1箱(100個)
欠品中
MRシリーズは発売50年以上の長期間お求めいただいている角形コネクタです。FA機器を主に多くの機器に採用され、多数のバリエーションを展開している商品です。基板用、ケーブル用、パネル用、ケーブル中継用コネクタを用意し、芯数はそれぞれ8~96芯を用意しています。
ピッチ2.6使用温度範囲(℃)-40~+55耐電圧AC1,000V(r.m.s)1分間定格電流(A)3/ピン芯数8~96接触抵抗(mΩ)~30絶縁抵抗DC500Vにて1,000MΩ以上
MC SCEM AG 4.0 D=3.6 MALE CONTACT EPICMC SCEM AG 4.0 D=3.6 MALE CONTACTEPIC
2,798税込3,078
1セット(10個)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 変換コネクタ HD15用 RS PRORS PRO 変換コネクタ HD15用RS PRO
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
仕様種類 = アダプタ併用可能製品 = HD15極数 = 15RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 太陽光発電用コネクタ オス RS PRORS PRO 太陽光発電用コネクタ オスRS PRO
7,798税込8,578
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様タイプ = ソーラーコネクタ圧着オス/メス = オスケーブルCSA = 2.5 mm2, 4 and 6 mm2実装タイプ = ケーブルマウント結線方法 = 圧着Better Worldについて = 再生可能エネルギーソリューションRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 太陽光発電用コネクタ メス RS PRORS PRO 太陽光発電用コネクタ メスRS PRO
7,798税込8,578
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様タイプ = ソーラーコネクタ圧着オス/メス = メスケーブルCSA = 2.5 mm2, 4 and 6 mm2実装タイプ = ケーブルマウント結線方法 = 圧着Better World 製品 = ありRoHS指令(10物質対応)対応
角型コネクタ