21ページ目: 角型コネクタ


FA現場のお役立ち情報
1,439件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
D-subコネクタ 15極 メス パネルマウント 1袋 5個入 FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 15極 メス パネルマウント 1袋 5個入FCT - A MOLEX COMPANY
2,498税込2,748
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●極数:15●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:1.98mm●Dコネクタタイプ:高密度D-Sub●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173113●コード番号:207-5803アズワン品番65-7605-68
D-subコネクタ 51極 メス ケーブルマウント AMPHENOLD-subコネクタ 51極 メス ケーブルマウントAMPHENOL
45,980税込50,578
1個
7日以内出荷
Amphenol Canada のマイクロコネクタは、米国軍事規格 M83513 の要件を上回る、小規模な相互電気レスニッケルシェル仕上げのはんだカップ終端を備えています。Amphenol の設計は、他の打ち抜き形成設計とは異なります 等間隔に配置されたタインの一体型コンタクトです めっき
仕様●極数:51●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●ピッチ:1.27mm●シリーズ:M83513●コード番号:213-4020アズワン品番65-7528-41
D-subコネクタ 3極 メス PCBマウント FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 3極 メス PCBマウントFCT - A MOLEX COMPANY
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
仕様●極数:3●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:6.86mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173107●コード番号:207-5865アズワン品番65-7630-58
D-subコネクタ 21極 メス パネルマウント FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 21極 メス パネルマウントFCT - A MOLEX COMPANY
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
パネル取り付け寸法は、標準のDコネクタシェルサイズと同じプラグ/ソケットシェル
仕様●極数:21●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●Dコネクタタイプ:ミックスコンタクトD-Sub●結線方法:はんだ●ミックスコンタクトレイアウト:21WA4●ハウジング材質:鋼●長さ:69.3mm●幅:12.5mm●シリーズ:FM●動作温度 Min:-55.0℃●コード番号:485-029アズワン品番65-7559-14
D-Sub バックシェエル AMPLIMITE シリーズ 25 極 DB 1箱 100個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))D-Sub バックシェエル AMPLIMITE シリーズ 25 極 DB 1箱 100個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
129,800税込142,780
1箱(100個)
7日以内出荷
AMPLIMITE D-Subコネクタ HDEシリーズ HDP RFI/EMIストレート出口シールドバックシェルMPLIMITEストレート出口2ピースRFI/EMIシールドバックシェルキット / ダイキャスト / 金属めっきプラスチックシールドケーブル付きクランプは、HDE金属シェル、HDP金属シェル(スズめ
仕様●極数:25●D-Subシェルサイズ:DB●ハウジング材質処理:亜鉛●シリーズ:AMPLIMITE●コード番号:191-8406アズワン品番65-7646-57
D-Subコネクタ 25極 メス PCBマウント NORCOMPD-Subコネクタ 25極 メス PCBマウントNORCOMP
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
仕様●極数:25●オス/メス:メス●接続方向:垂直●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ボードロック●シリーズ:SDF●コード番号:204-1675アズワン品番65-7751-25
D-subコネクタ 2極 オス パネルマウント FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 2極 オス パネルマウントFCT - A MOLEX COMPANY
479税込527
1個
3日以内出荷
FCT ミックスレイアウト D-Sub コネクタハウジングは、スチールシェルと PBT 樹脂材を採用しています。FCT 同軸、高出力、高電圧、空圧コンタクトで使用されます。IP 等級: IP20 動作温度: -55 → +130 ℃ 非防水
仕様●極数:2●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:6.86mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:172704●コード番号:207-5840アズワン品番65-7622-05
D-subコネクタコンタクト 172704シリーズ オス 圧着 ニッケルの上に金めっき 16 → 200 AWG 172704 1袋 5個入 FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタコンタクト 172704シリーズ オス 圧着 ニッケルの上に金めっき 16 → 200 AWG 172704 1袋 5個入FCT - A MOLEX COMPANY
2,298税込2,528
1袋(5個)
6日以内出荷
Molex D-Sub コンタクトは、コンピュータ、ラップトップなどの用途で信頼性の高い速度でデータ転送及び電力転送を実現するためにコネクタで使用されている最も人気の高いツールです。バックシェルなどの幅広いアクセサリがあり、目的の用途向けのコネクタや、目的のゲージの
仕様●オス/メス:オス●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●適合電線サイズ:16 → 200 AWG●シリーズ:172704●結線方法:圧着●シリーズ番号:172704●コード番号:213-5113アズワン品番65-7515-42
D-subコネクタ 62極 オス スルーホール AMPHENOLD-subコネクタ 62極 オス スルーホールAMPHENOL
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
高密度プラグストレート基板、背面インサート
仕様●極数:62●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:スルーホール●Dコネクタタイプ:高密度D-Sub●結線方法:はんだ●定格電流:3.0A●ハウジング材質:サーモプラスチック●長さ:69.4mm●幅:13.0mm●深さ:12.55mm●シリーズ:L717HD●動作温度 Min:-55.0℃●コード番号:691-9067アズワン品番65-7711-13
D-subコネクタ 11極 メス パネルマウント FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 11極 メス パネルマウントFCT - A MOLEX COMPANY
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
はんだ Terminal との「 d' プラグイン接続」信号コンタクトに端子をはんだ付けしたプラグ / ジャックハウジングです。ハウジングタイプは次のように定義されています。たとえば、7W2 ハウジングは、7 つのハイブリッドコンタクト(うち 2 つは電源コンタクト又は Coax
仕様●極数:11●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●Dコネクタタイプ:ミックスコンタクトD-Sub●結線方法:はんだ●定格電流:5.0A●ハウジング材質:鋼●長さ:39.1mm●幅:12.5mm●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●動作温度 Min:-55.0℃●コード番号:308-9258アズワン品番65-7503-27
D-subコネクタ 9極 オス PCBマウント 1セット 63個入 NORCOMPD-subコネクタ 9極 オス PCBマウント 1セット 63個入NORCOMP
93,980税込103,378
1セット(63個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(63個入り)●極数:9●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.74mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック、ねじ付きインサート●シリーズ:SDF●コード番号:207-1243アズワン品番65-7512-69
D-subコネクタ 7極 メス PCBマウント 1箱 50個入 FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 7極 メス PCBマウント 1箱 50個入FCT - A MOLEX COMPANY
129,800税込142,780
1箱(50個)
7日以内出荷
仕様●極数:7●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.54mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173107●コード番号:207-5870アズワン品番65-7604-39
D-subコネクタ 9極 メス 1セット 90個入 AMPHENOLD-subコネクタ 9極 メス 1セット 90個入AMPHENOL
19,980税込21,978
1セット(90個)
7日以内出荷
D-SUB RCPT 9POS VERT SLDR の違いD-Sub コネクタAmphenol D サブコネクタには、定格電圧 250 V、定格電流 3 A の 9 コンタクトがあります。ガラス繊維入り熱可塑樹脂ボディと銅合金コンタクトで構成されています。RoHS 準拠(2022年10月現在) 標準密度
仕様●入数:1トレイ(90個入り)●極数:9●オス/メス:メス●接続方向:垂直●シリーズ:SD●コード番号:220-8518アズワン品番65-7714-79
ネジ FVS1 シリーズ 用途 D-sub コネクタ 1袋 200個入 FCT - A MOLEX COMPANYネジ FVS1 シリーズ 用途 D-sub コネクタ 1袋 200個入FCT - A MOLEX COMPANY
10,980税込12,078
1袋(200個)
7日以内出荷
仕様●種類:ボードロックねじ●併用可能製品:D-sub コネクタ●シリーズ:FVS1●コード番号:213-5169アズワン品番65-7518-95
D-subコネクタ はんだ端子 25極 オス PCBマウント NORCOMPD-subコネクタ はんだ端子 25極 オス PCBマウントNORCOMP
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
Norcomp CDF シリーズは、はんだカップコンタクトを備えた 17W2 位置、オス混合フランジ D-Sub コネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトとシリコン O リングを備えたニッケルめっきスチール製です。電圧は 1000 V ac、定格電流は 20 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω
仕様●極数:25●オス/メス:オス●接続方向:垂直●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:CDF●コード番号:207-1125アズワン品番65-7515-65
D-subコネクタ 7極 メス PCBマウント 1箱 50個入 FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 7極 メス PCBマウント 1箱 50個入FCT - A MOLEX COMPANY
149,800税込164,780
1箱(50個)
7日以内出荷
仕様●極数:7●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.54mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173107●コード番号:207-5874アズワン品番65-7622-14
D-Sub バックシェエル AMPLIMITE シリーズ 50 極 DD 1箱 100個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))D-Sub バックシェエル AMPLIMITE シリーズ 50 極 DD 1箱 100個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
279,800税込307,780
1箱(100個)
7日以内出荷
AMPLIMITE D-Subコネクタ HDEシリーズ HDP RFI/EMIストレート出口シールドバックシェルMPLIMITEストレート出口2ピースRFI/EMIシールドバックシェルキット / ダイキャスト / 金属めっきプラスチックシールドケーブル付きクランプは、HDE金属シェル、HDP金属シェル(スズめ
仕様●極数:50●ハウジング材質:亜鉛●ハウジング材質処理:亜鉛●シリーズ:AMPLIMITE●コード番号:191-8458アズワン品番65-7767-62
Dサブコネクタ・パワーコンタクト 173112シリーズ 8 → 10AWG メス 圧着 金めっき 8 → 10 AWG 173112 1箱 100個入 FCT - A MOLEX COMPANYDサブコネクタ・パワーコンタクト 173112シリーズ 8 → 10AWG メス 圧着 金めっき 8 → 10 AWG 173112 1箱 100個入FCT - A MOLEX COMPANY
62,980税込69,278
1箱(100個)
7日以内出荷
仕様●オス/メス:メス●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金●適合電線サイズ:8 → 10 AWG●コンタクトタイプ:パワー●シリーズ:173112●端子サイズ:8 → 10AWG●結線方法:圧着●シリーズ番号:173112●コード番号:207-5908アズワン品番65-7612-32
D-subコネクタ 9極 メス パネルマウント ハーティングD-subコネクタ 9極 メス パネルマウントハーティング
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
MIL-C-24308、DIN41652、CECC75301-802HartingワイヤラップD-Subプラグ / ソケットコネクタワイヤラップポスト、ターンドオスコンタクト(D-Subプラグコネクタ)、及びターンドメスコンタクト(D-Subソケットコネクタ)を備えたD-Subプラグ / ソケットコネクタです。 こ
仕様●極数:9●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.74mm●結線方法:ワイヤラップ●定格電流:7.5A●ハウジング材質:メタル●定格電圧:1.0 kV●長さ:31.2mm●幅:12.5mm●深さ:18.0mm●シリーズ:0967●動作温度 Max:+150℃●コード番号:160-1569アズワン品番65-7773-06
D-subコネクタ 25極 オス ケーブルマウント 1箱 50個入 FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 25極 オス ケーブルマウント 1箱 50個入FCT - A MOLEX COMPANY
119,800税込131,780
1箱(50個)
7日以内出荷
仕様●極数:25●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:173107●コード番号:213-5073アズワン品番65-7519-83
D-subコネクタ 9極 メス パネルマウント 1箱 100個入 FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 9極 メス パネルマウント 1箱 100個入FCT - A MOLEX COMPANY
53,980税込59,378
1箱(100個)
7日以内出荷
仕様●極数:9●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.84mm●シリーズ:172704●コード番号:213-4887アズワン品番65-7505-80
Dサブコネクタ・パワーコンタクト 173112シリーズ 16 → 20AWG メス 圧着 金めっき 16-20 AWG 173112 1箱 100個入 FCT - A MOLEX COMPANYDサブコネクタ・パワーコンタクト 173112シリーズ 16 → 20AWG メス 圧着 金めっき 16-20 AWG 173112 1箱 100個入FCT - A MOLEX COMPANY
39,980税込43,978
1箱(100個)
7日以内出荷
FCT 高出力メスコンタクトは、銅合金材製で、ニッケルめっきに金めっきが施されています。動作温度: -55 → +155 ℃ 圧着式終端
仕様●オス/メス:メス●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金●適合電線サイズ:16-20 AWG●コンタクトタイプ:パワー●シリーズ:173112●端子サイズ:16 → 20AWG●結線方法:圧着●シリーズ番号:173112●コード番号:207-5899アズワン品番65-7604-40
D-Sub バックシェエル D-sub シリーズ 37 極 C 黒 ハーティングD-Sub バックシェエル D-sub シリーズ 37 極 C 黒ハーティング
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
Harting 9670370442 D-Sub プラスフード 37 極プラスチック、ストレインリリーフコネクタバックシェルは、ローレットねじと内部ケーブルクランプを完備し、多くの用途で安全で信頼性の高い D-sub インターフェイス接続を確保します。周囲温度範囲: -20 → +90℃ RoHS対応(20
仕様●極数:37●D-Subシェルサイズ:C●接続方向:ストレート●色:黒●シリーズ:D-sub●コード番号:200-6438アズワン品番65-7562-53
コネクタ 基板側ソケット ワイドミュラーコネクタ 基板側ソケットワイドミュラー
4,498税込4,948
1箱(10個)ほか
8日以内出荷
撚り線もそのまま接続できる次世代接続システムスナップインクランプ専用ソケットです。ケーブル側コネクタのロック付き、ロック無しに共通で使用可能です。耐熱性樹脂を採用フロー/リフローはんだプロセスに対応した高性能材料を採用しています。
用途各種I/O機器、インバータ、コントローラ等、様々な産業のデバイス基板に。区分ソケット使用温度範囲(℃)-50~100定格電流(A)26.8材質(絶縁体)PA 9T工程フロー/リフロー(THT/THR)RoHS指令(10物質対応)対応
スナップイン式コネクタ ワイドミュラースナップイン式コネクタワイドミュラー
39,980税込43,978
1箱(30個)ほか
8日以内出荷
撚り線もそのまま接続できる次世代接続システムスナップインクランプです。省配線-時間とコストを削減クランプが開かれた状態で納入されるので、ストリップされた撚り線を挿入するだけで、簡単に結線できます。圧着端子も工具も不要です。セイフティインジケータ結線完了時のクリック音とインジケータが飛び出す機構により、視覚的にも接続完了状態である事が確認できます。
用途各種I/O機器、インバータ、コントローラ等、様々な産業のデバイス基板に。区分コネクタ使用温度範囲(℃)-50~100定格電流(A)26.8適合電線(mm2)0.5~4包装形態簡易トレイ梱包標準剥線長(mm)9(8~10)RoHS指令(10物質対応)対応
スライドロック MULTICOMPスライドロックMULTICOMP
449税込494
1個
23日以内出荷
仕様製品群:- ネジ 長さ 製品群:- ネジ 長さ:9.5inch ネジサイズ メトリック:- ネジサイズ インペリアル:4-40 コネクタ シェルサイズ:- アクセサリー タイプ:スライド ラッチ 適合製品:コネクタ ネジ頭径:5.5inch ネジ頭高さ:2inchアズワン品番65-1439-18
MINI D SUB CONN RCPT 50POS ソルダー 3M(スリーエム)MINI D SUB CONN RCPT 50POS ソルダー3M(スリーエム)
4,298税込4,728
1個
23日以内出荷
仕様D Sub コネクタ タイプ:Mini D(リボン コネクタ) 種別:レセプタクル 製品群:102 シリーズ コンタクト数:50 D Sub シェルサイズ:- コンタクト 終端 タイプ:はんだアズワン品番65-1387-81
MINI D SUB CONN プラグ 26POS ソルダー カップ 3M(スリーエム)MINI D SUB CONN プラグ 26POS ソルダー カップ3M(スリーエム)
3,798税込4,178
1個
23日以内出荷
仕様D Sub コネクタ タイプ:Mini D(リボン コネクタ) 種別:プラグ 製品群:101 シリーズ コンタクト数:26 D Sub シェルサイズ:- コンタクト 終端 タイプ:はんだカップアズワン品番65-1387-83
バックシェル プラスチック 45DEG BLK 37WAY MULTICOMPバックシェル プラスチック 45DEG BLK 37WAYMULTICOMP
909税込1,000
1個
23日以内出荷
仕様製品群:DVPK シリーズ D Sub シェルサイズ:DC ケーブル出口角度:45ー コネクタ 本体 材質:PC(ポリカーボネート)本体 SVHC:No SVHC(07-Jul-2017)アズワン品番65-1539-15
バックシェル D プラスチック 25WAY 3M(スリーエム)バックシェル D プラスチック 25WAY3M(スリーエム)
3,798税込4,178
1個
23日以内出荷
仕様製品群:3485 シリーズ D Sub シェルサイズ:DB ケーブル出口角度:180ー コネクタ 本体 材質:PET(ポリエステル)ガラス充填 本体 認証/認定/規格:CSA UL 色:グレー 可燃性評価:UL94V-0 材質:ガラス繊維ポリエステル(PBT)アズワン品番65-1376-56
バックシェル D ストレート 37WAY TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))バックシェル D ストレート 37WAYTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
4,298税込4,728
1個
23日以内出荷
仕様製品群:ADK シリーズ D Sub シェルサイズ:DC ケーブル出口角度:180ー コネクタ 本体 材質:亜鉛 本体 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) 最大ケーブル径:13mm 色:ニッケル 材質:ダイキャストメタル 最大動作温度:120ーC 最低動作温度:-40ーCアズワン品番65-1397-27
ハウジング D SUB レセプタクル 9WAY TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ハウジング D SUB レセプタクル 9WAYTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
829税込912
1個
11日以内出荷
仕様ポジション数:9 コネクタ タイプ:D Sub コネクタ シェルサイズ:DA 製品群:AMPLIMITE HDP-20 シリーズ 種別:レセプタクル コネクタ 本体 材質:スチール 本体 適合製品:HDP-20 シリーズ D Sub コネクタ SVHC:No SVHC(27-Jun-2018) D Sub シェルサイズ:DA 最大DC電流:3.7Aアズワン品番65-1392-59
バックシェル D 45DEG 37WAY TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))バックシェル D 45DEG 37WAYTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
4,498税込4,948
1個
11日以内出荷
仕様製品群:ADK シリーズ D Sub シェルサイズ:DC ケーブル出口角度:45ー コネクタ 本体 材質:メタル 本体 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) 最大ケーブル径:13mm 色:ニッケル 材質:ダイキャストメタル 最大動作温度:120ーC 最低動作温度:-40ーCアズワン品番65-1397-29
バックシェル D VERT サイズ1 メタル 9WAY TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))バックシェル D VERT サイズ1 メタル 9WAYTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,898税込3,188
1個
11日以内出荷
仕様製品群:ADK シリーズ D Sub シェルサイズ:DE ケーブル出口角度:180ー コネクタ 本体 材質:メタル 本体 SVHC:No SVHC(27-Jun-2018) アクセサリー タイプ:ケーブルクランプ 最大ケーブル径:13mm 色:ニッケル 適合製品:D Sub コネクタ 最大動作温度:120ーC 最低動作温度:-40ーCアズワン品番65-1397-24
SCRコネクタ ワイヤーマウント用シェルキット 3M(スリーエム)SCRコネクタ ワイヤーマウント用シェルキット3M(スリーエム)
799税込879
1個
当日出荷から翌々日出荷
内部金属シェルによるEMIシールドです。片手で着脱できるワンタッチロック機構、組立性と強度を両立させた同一形状の2ピース構造です。
用途各種サーボエンコーダ接続適合電線仕上り外径:Φ7~9mmRoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ 基板側ソケット7.5mmピッチオス ピンヘッダ270度 ワイドミュラーコネクタ 基板側ソケット7.5mmピッチオス ピンヘッダ270度ワイドミュラー
119税込131
1個
当日出荷から翌々日出荷
撚り線もそのまま接続できる次世代接続システムスナップインクランプ専用ソケットです。ケーブル側コネクタのロック付き、ロック無しに共通で使用可能です。耐熱性樹脂を採用フロー/リフローはんだプロセスに対応した高性能材料を採用しています。
用途各種I/O機器、インバータ、コントローラ等、様々な産業のデバイス基板に。RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ 基板側ソケット7.5mmピッチオス ピンヘッダ180度 ワイドミュラーコネクタ 基板側ソケット7.5mmピッチオス ピンヘッダ180度ワイドミュラー
119税込131
1個
当日出荷
撚り線もそのまま接続できる次世代接続システムスナップインクランプ専用ソケットです。ケーブル側コネクタのロック付き、ロック無しに共通で使用可能です。耐熱性樹脂を採用フロー/リフローはんだプロセスに対応した高性能材料を採用しています。
用途各種I/O機器、インバータ、コントローラ等、様々な産業のデバイス基板に。RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ 基板側ソケット7.5mmピッチオス ピンヘッダ90度 ワイドミュラーコネクタ 基板側ソケット7.5mmピッチオス ピンヘッダ90度ワイドミュラー
119税込131
1個
当日出荷
撚り線もそのまま接続できる次世代接続システムスナップインクランプ専用ソケットです。ケーブル側コネクタのロック付き、ロック無しに共通で使用可能です。耐熱性樹脂を採用フロー/リフローはんだプロセスに対応した高性能材料を採用しています。
用途各種I/O機器、インバータ、コントローラ等、様々な産業のデバイス基板に。長さ(mm)14高さ(mm)15.1RoHS指令(10物質対応)対応絶縁被覆外径(Φmm)4
スナップイン式コネクタ 7.5mmピッチメス ワイドミュラースナップイン式コネクタ 7.5mmピッチメスワイドミュラー
319税込351
1個
当日出荷
撚り線もそのまま接続できる次世代接続システムスナップインクランプです。省配線-時間とコストを削減クランプが開かれた状態で納入されるので、ストリップされた撚り線を挿入するだけで、簡単に結線できます。圧着端子も工具も不要です。セイフティインジケータ結線完了時のクリック音とインジケータが飛び出す機構により、視覚的にも接続完了状態である事が確認できます。
用途各種I/O機器、インバータ、コントローラ等、様々な産業のデバイス基板に。長さ(mm)34高さ(mm)15.5RoHS指令(10物質対応)対応絶縁被覆外径(Φmm)4
コネクタ 基板側ソケット5.0mmピッチオス ピンヘッダ270度 ワイドミュラーコネクタ 基板側ソケット5.0mmピッチオス ピンヘッダ270度ワイドミュラー
179税込197
1個
当日出荷
撚り線もそのまま接続できる次世代接続システムスナップインクランプ専用ソケットです。ケーブル側コネクタのロック付き、ロック無しに共通で使用可能です。耐熱性樹脂を採用フロー/リフローはんだプロセスに対応した高性能材料を採用しています。
用途各種I/O機器、インバータ、コントローラ等、様々な産業のデバイス基板に。RoHS指令(10物質対応)対応
角型コネクタ