22ページ目: 角型コネクタ


FA現場のお役立ち情報
1,446件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MINI D SUB CONN RCPT 50POS ソルダー 3M(スリーエム)MINI D SUB CONN RCPT 50POS ソルダー3M(スリーエム)
4,298税込4,728
1個
23日以内出荷
仕様D Sub コネクタ タイプ:Mini D(リボン コネクタ) 種別:レセプタクル 製品群:102 シリーズ コンタクト数:50 D Sub シェルサイズ:- コンタクト 終端 タイプ:はんだアズワン品番65-1387-81
MINI D SUB CONN プラグ 26POS ソルダー カップ 3M(スリーエム)MINI D SUB CONN プラグ 26POS ソルダー カップ3M(スリーエム)
3,798税込4,178
1個
23日以内出荷
仕様D Sub コネクタ タイプ:Mini D(リボン コネクタ) 種別:プラグ 製品群:101 シリーズ コンタクト数:26 D Sub シェルサイズ:- コンタクト 終端 タイプ:はんだカップアズワン品番65-1387-83
バックシェル プラスチック 45DEG BLK 37WAY MULTICOMPバックシェル プラスチック 45DEG BLK 37WAYMULTICOMP
909税込1,000
1個
23日以内出荷
仕様製品群:DVPK シリーズ D Sub シェルサイズ:DC ケーブル出口角度:45ー コネクタ 本体 材質:PC(ポリカーボネート)本体 SVHC:No SVHC(07-Jul-2017)アズワン品番65-1539-15
バックシェル D プラスチック 25WAY 3M(スリーエム)バックシェル D プラスチック 25WAY3M(スリーエム)
3,798税込4,178
1個
23日以内出荷
仕様製品群:3485 シリーズ D Sub シェルサイズ:DB ケーブル出口角度:180ー コネクタ 本体 材質:PET(ポリエステル)ガラス充填 本体 認証/認定/規格:CSA UL 色:グレー 可燃性評価:UL94V-0 材質:ガラス繊維ポリエステル(PBT)アズワン品番65-1376-56
バックシェル D プラスチック 9WAY 3M(スリーエム)バックシェル D プラスチック 9WAY3M(スリーエム)
3,698税込4,068
1個
23日以内出荷
仕様製品群:3400 シリーズ D Sub シェルサイズ:DE ケーブル出口角度:180ー コネクタ 本体 材質:PET(ポリエステル)ガラス充填 本体 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 認証/認定/規格:CSA UL 色:グレー 可燃性評価:UL94V-0 材質:ガラス繊維ポリエステル(PBT)アズワン品番65-1376-54
バックシェル D ストレート 37WAY TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))バックシェル D ストレート 37WAYTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
4,298税込4,728
1個
23日以内出荷
仕様製品群:ADK シリーズ D Sub シェルサイズ:DC ケーブル出口角度:180ー コネクタ 本体 材質:亜鉛 本体 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) 最大ケーブル径:13mm 色:ニッケル 材質:ダイキャストメタル 最大動作温度:120ーC 最低動作温度:-40ーCアズワン品番65-1397-27
ハウジング D SUB レセプタクル 9WAY TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ハウジング D SUB レセプタクル 9WAYTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
829税込912
1個
11日以内出荷
仕様ポジション数:9 コネクタ タイプ:D Sub コネクタ シェルサイズ:DA 製品群:AMPLIMITE HDP-20 シリーズ 種別:レセプタクル コネクタ 本体 材質:スチール 本体 適合製品:HDP-20 シリーズ D Sub コネクタ SVHC:No SVHC(27-Jun-2018) D Sub シェルサイズ:DA 最大DC電流:3.7Aアズワン品番65-1392-59
バックシェル D 45DEG 37WAY TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))バックシェル D 45DEG 37WAYTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
4,498税込4,948
1個
11日以内出荷
仕様製品群:ADK シリーズ D Sub シェルサイズ:DC ケーブル出口角度:45ー コネクタ 本体 材質:メタル 本体 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) 最大ケーブル径:13mm 色:ニッケル 材質:ダイキャストメタル 最大動作温度:120ーC 最低動作温度:-40ーCアズワン品番65-1397-29
バックシェル D VERT サイズ1 メタル 9WAY TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))バックシェル D VERT サイズ1 メタル 9WAYTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,898税込3,188
1個
11日以内出荷
仕様製品群:ADK シリーズ D Sub シェルサイズ:DE ケーブル出口角度:180ー コネクタ 本体 材質:メタル 本体 SVHC:No SVHC(27-Jun-2018) アクセサリー タイプ:ケーブルクランプ 最大ケーブル径:13mm 色:ニッケル 適合製品:D Sub コネクタ 最大動作温度:120ーC 最低動作温度:-40ーCアズワン品番65-1397-24
コネクタ 基板側ソケット7.5mmピッチオス ピンヘッダ270度 ワイドミュラーコネクタ 基板側ソケット7.5mmピッチオス ピンヘッダ270度ワイドミュラー
119税込131
1個
当日出荷から翌々日出荷
撚り線もそのまま接続できる次世代接続システムスナップインクランプ専用ソケットです。ケーブル側コネクタのロック付き、ロック無しに共通で使用可能です。耐熱性樹脂を採用フロー/リフローはんだプロセスに対応した高性能材料を採用しています。
用途各種I/O機器、インバータ、コントローラ等、様々な産業のデバイス基板に。RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ 基板側ソケット7.5mmピッチオス ピンヘッダ180度 ワイドミュラーコネクタ 基板側ソケット7.5mmピッチオス ピンヘッダ180度ワイドミュラー
119税込131
1個
当日出荷
撚り線もそのまま接続できる次世代接続システムスナップインクランプ専用ソケットです。ケーブル側コネクタのロック付き、ロック無しに共通で使用可能です。耐熱性樹脂を採用フロー/リフローはんだプロセスに対応した高性能材料を採用しています。
用途各種I/O機器、インバータ、コントローラ等、様々な産業のデバイス基板に。RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ 基板側ソケット7.5mmピッチオス ピンヘッダ90度 ワイドミュラーコネクタ 基板側ソケット7.5mmピッチオス ピンヘッダ90度ワイドミュラー
119税込131
1個
当日出荷
撚り線もそのまま接続できる次世代接続システムスナップインクランプ専用ソケットです。ケーブル側コネクタのロック付き、ロック無しに共通で使用可能です。耐熱性樹脂を採用フロー/リフローはんだプロセスに対応した高性能材料を採用しています。
用途各種I/O機器、インバータ、コントローラ等、様々な産業のデバイス基板に。長さ(mm)14高さ(mm)15.1RoHS指令(10物質対応)対応絶縁被覆外径(Φmm)4
スナップイン式コネクタ 7.5mmピッチメス ワイドミュラースナップイン式コネクタ 7.5mmピッチメスワイドミュラー
319税込351
1個
当日出荷
撚り線もそのまま接続できる次世代接続システムスナップインクランプです。省配線-時間とコストを削減クランプが開かれた状態で納入されるので、ストリップされた撚り線を挿入するだけで、簡単に結線できます。圧着端子も工具も不要です。セイフティインジケータ結線完了時のクリック音とインジケータが飛び出す機構により、視覚的にも接続完了状態である事が確認できます。
用途各種I/O機器、インバータ、コントローラ等、様々な産業のデバイス基板に。長さ(mm)34高さ(mm)15.5RoHS指令(10物質対応)対応絶縁被覆外径(Φmm)4
コネクタ 基板側ソケット5.0mmピッチオス ピンヘッダ270度 ワイドミュラーコネクタ 基板側ソケット5.0mmピッチオス ピンヘッダ270度ワイドミュラー
179税込197
1個
当日出荷
撚り線もそのまま接続できる次世代接続システムスナップインクランプ専用ソケットです。ケーブル側コネクタのロック付き、ロック無しに共通で使用可能です。耐熱性樹脂を採用フロー/リフローはんだプロセスに対応した高性能材料を採用しています。
用途各種I/O機器、インバータ、コントローラ等、様々な産業のデバイス基板に。RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ 基板側ソケット5.0mmピッチオス ピンヘッダ180度 ワイドミュラーコネクタ 基板側ソケット5.0mmピッチオス ピンヘッダ180度ワイドミュラー
139税込153
1個
当日出荷
撚り線もそのまま接続できる次世代接続システムスナップインクランプ専用ソケットです。ケーブル側コネクタのロック付き、ロック無しに共通で使用可能です。耐熱性樹脂を採用フロー/リフローはんだプロセスに対応した高性能材料を採用しています。
用途各種I/O機器、インバータ、コントローラ等、様々な産業のデバイス基板に。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘビーデューティパワーコネクタコンタクト Han C ハーティングヘビーデューティパワーコネクタコンタクト Han Cハーティング
3,770税込4,147
1個
7日以内出荷
定格電圧(V)400定格電流(A)10コード3ARoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP44
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han D ハーティングヘビーデューティパワーコネクタインサート Han Dハーティング
3,510税込3,861
1袋(5個)
5日以内出荷から7日以内出荷
形状オスタイプ圧着コンタクト定格電流(A)40材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(コンタクト)銀メッキストリップ長(mm)9.5
ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han-Eco B ハーティングヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han-Eco Bハーティング
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
その他クリンプコンタクトは別売サイズ24Bタイプインサート定格電圧(V)250使用温度(℃)-40~+125定格電流(A)10対応(PEコンタクト)はい導体断面積(mm2)0.14~2.5材質(インサート)ポリカーボネート (PC)コンタクト数64RoHS指令(10物質対応)対応結線方法クリンプ端子ジェンダーメス
ヘビーデューティパワーコネクタフード Han-Eco B ハーティングヘビーデューティパワーコネクタフード Han-Eco Bハーティング
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
材質ポリアミド (PA)、ガラス繊維入り強化使用温度範囲(℃)-40~+125材質(シール)FPMRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP66
ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han-Eco B ハーティングヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han-Eco Bハーティング
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
付属品ケーブルグランド付き材質ポリアミド (PA)、ガラス繊維入り強化タイプフード使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP66
ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han-Eco B ハーティングヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han-Eco Bハーティング
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
付属品ケーブルグランド付き材質ポリアミド (PA)、ガラス繊維入り強化サイズ10Bタイプフード使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP66
ヘビーデューティパワーコネクタフード Han-Eco B ハーティングヘビーデューティパワーコネクタフード Han-Eco Bハーティング
7,890税込8,679
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
付属品ケーブルグランド付き材質ポリアミド (PA)、ガラス繊維入り強化サイズ10Bタイプボックス型ハウジング使用温度範囲(℃)-40~+125材質(シール)NBRRoHS指令(10物質対応)対応施錠方法シングルロックレバーIP等級IP66
ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han-Eco B ハーティングヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han-Eco Bハーティング
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
付属品ケーブルグランド付き材質ポリアミド (PA)、ガラス繊維入り強化サイズ6Bタイプフード使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法シングルロックレバーIP等級IP66
ヘビーデューティパワーコネクタフード Han-Eco B ハーティングヘビーデューティパワーコネクタフード Han-Eco Bハーティング
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
付属品ケーブルグランド付き材質ポリアミド (PA)、ガラス繊維入り強化サイズ6Bタイプボックス型ハウジング使用温度範囲(℃)-40~+125材質(シール)NBRRoHS指令(10物質対応)対応施錠方法シングルロックレバーIP等級IP66
ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han-Eco B ハーティングヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han-Eco Bハーティング
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
材質ポリアミド (PA)、ガラス繊維入り強化サイズ24Bタイプフード使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法ダブルロックレバーIP等級IP66
ヘビーデューティパワーコネクタフード Han-Eco B ハーティングヘビーデューティパワーコネクタフード Han-Eco Bハーティング
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷
材質ポリアミド (PA)、ガラス繊維入り強化サイズ24B使用温度範囲(℃)-40~+125材質(シール)NBRRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP66
ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han-Eco B ハーティングヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han-Eco Bハーティング
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷
仕様(バージョン)トップエントリー(ケーブルエントリー)M25材質ポリアミド (PA)、ガラス繊維入り強化サイズ16Bタイプフード使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法ダブルロックレバーIP等級IP66
ヘビーデューティパワーコネクタフード Han-Eco B ハーティングヘビーデューティパワーコネクタフード Han-Eco Bハーティング
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
サイズ16B使用温度範囲(℃)-40~+125材質(シール)NBRRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP66
ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han-Eco B ハーティングヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han-Eco Bハーティング
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
材質ポリアミド (PA)、ガラス繊維入り強化サイズ10Bタイプフード使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法ダブルロックレバーIP等級IP66
ヘビーデューティパワーコネクタフード Han-Eco B ハーティングヘビーデューティパワーコネクタフード Han-Eco Bハーティング
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
材質ポリアミド (PA)、ガラス繊維入り強化サイズ10Bタイプパネル取付けハウジング使用温度範囲(℃)-40~+125材質(シール)NBRRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP66
ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han-Eco B ハーティングヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han-Eco Bハーティング
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
材質ポリアミド (PA)、ガラス繊維入り強化サイズ6Bタイプフード使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法シングルロックレバーIP等級IP66
ヘビーデューティパワーコネクタフード Han-Eco B ハーティングヘビーデューティパワーコネクタフード Han-Eco Bハーティング
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
材質ポリアミド (PA)、ガラス繊維入り強化サイズ6Bタイプパネル取付けハウジング使用温度範囲(℃)-40~+125材質(シール)NBRRoHS指令(10物質対応)対応施錠方法シングルロックレバーIP等級IP66
ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han-Eco Modular ハーティングヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han-Eco Modularハーティング
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
仕様(バージョン)トップエントリー(ケーブルエントリー)M40(ケーブルエントリー)M40、7 モジュールスロット材質ポリアミド (PA)、ガラス繊維入り強化サイズ24Bタイプフード使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法ダブルロックレバーIP等級IP65
ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han B ハーティングヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han Bハーティング
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
仕様(バージョン)サイドエントリー(ケーブルエントリー)M40材質アルミダイカスト形状高背タイプサイズ48Bタイプフード使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法シングルロックレバーIP等級IP65
ヘビーデューティパワーコネクタフード Han B ハーティングヘビーデューティパワーコネクタフード Han Bハーティング
6,698税込7,368
1個
7日以内出荷
仕様(バージョン)トップエントリー(ケーブルエントリー)M32材質アルミダイカスト形状低背タイプサイズ24Bタイプ中継用ハウジング使用温度範囲(℃)-40~+125材質(シール)NBR対応(Han-Easy Lock)はいRoHS指令(10物質対応)対応施錠方法ダブルロックレバーIP等級IP65
ヘビーデューティパワーコネクタフード Han B ハーティングヘビーデューティパワーコネクタフード Han Bハーティング
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
材質アルミダイカストサイズ16B使用温度範囲(℃)-40~+125材質(シール)NBR対応(Han-Easy Lock)はいRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP65
ヘビーデューティパワーコネクタフード Han B ハーティングヘビーデューティパワーコネクタフード Han Bハーティング
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
仕様(バージョン)サイドエントリー(ケーブルエントリー)M32材質アルミダイカスト形状高背タイプサイズ16Bタイプボックス型ハウジング使用温度範囲(℃)-40~+125材質(シール)NBR対応(Han-Easy Lock)はいRoHS指令(10物質対応)対応施錠方法シングルロックレバーIP等級IP65
ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han B ハーティングヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han Bハーティング
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
材質アルミダイカスト形状低背タイプサイズ10Bタイプフード使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP44, IP65、IP67
ヘビーデューティパワーコネクタフード Han B ハーティングヘビーデューティパワーコネクタフード Han Bハーティング
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
仕様(バージョン)サイドエントリー(ケーブルエントリー)M20材質アルミダイカスト形状低背タイプサイズ10Bタイプボックス型ハウジング使用温度範囲(℃)-40~+125材質(シール)NBR対応(Han-Easy Lock)はいRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP65
ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han B ハーティングヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han Bハーティング
6,598税込7,258
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
角型コネクタ