24ページ目: 角型コネクタ


FA現場のお役立ち情報
1,446件中 921960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘビーデューティパワーコネクタフード Han B ハーティングヘビーデューティパワーコネクタフード Han Bハーティング
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
仕様(バージョン)サイドエントリー(ケーブルエントリー)PG21材質アルミダイカスト形状低背タイプサイズ16Bタイプボックス型ハウジング使用温度範囲(℃)-40~+125材質(シール)NBR対応(Han-Easy Lock)はいRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP65
ヘビーデューティパワーコネクタフード Han B ハーティングヘビーデューティパワーコネクタフード Han Bハーティング
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
材質アルミダイカスト形状低背タイプサイズ16Bタイプパネル取付けハウジング使用温度範囲(℃)-40~+125材質(シール)NBRRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP65
ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han B ハーティングヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han Bハーティング
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
材質アルミダイカスト形状低背タイプサイズ10Bタイプフード使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP44, IP65、IP67
ヘビーデューティパワーコネクタフード Han B ハーティングヘビーデューティパワーコネクタフード Han Bハーティング
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
仕様(バージョン)サイドエントリー(ケーブルエントリー)PG16材質アルミダイカスト形状低背タイプサイズ10Bタイプボックス型ハウジング使用温度範囲(℃)-40~+125材質(シール)NBR対応(Han-Easy Lock)はいRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP65
ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han B ハーティングヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han Bハーティング
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
材質アルミダイカスト形状高背タイプサイズ10Bタイプフード使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP44, IP65、IP67
ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han B ハーティングヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han Bハーティング
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
材質アルミダイカスト形状低背タイプサイズ6Bタイプフード使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法シングルロックレバーIP等級IP44, IP65、IP67
ヘビーデューティパワーコネクタフード Han B ハーティングヘビーデューティパワーコネクタフード Han Bハーティング
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
材質アルミダイカストサイズ6B使用温度範囲(℃)-40~+125材質(シール)NBR対応(Han-Easy Lock)はいRoHS指令(10物質対応)対応施錠方法シングルロックレバーIP等級IP65
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han D ハーティングヘビーデューティパワーコネクタインサート Han Dハーティング
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
材質アルミダイカスト形状低背タイプサイズ6Bタイプパネル取付けハウジング使用温度範囲(℃)-40~+125材質(シール)NBR対応(Han-Easy Lock)はいRoHS指令(10物質対応)対応施錠方法シングルロックレバーIP等級IP65
ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han A ハーティングヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han Aハーティング
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
材質アルミダイカストサイズ32Aタイプフード使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法ダブルロックレバーIP等級IP65
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han A ハーティングヘビーデューティパワーコネクタインサート Han Aハーティング
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
材質アルミダイカスト形状低背タイプサイズ32Aタイプパネル取付けハウジング使用温度範囲(℃)-40~+125材質(シール)NBR対応(Han-Easy Lock)はいRoHS指令(10物質対応)対応施錠方法ダブルロックレバーIP等級IP65
ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han A ハーティングヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han Aハーティング
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
仕様(バージョン)サイドエントリー(ケーブルエントリー)PG16材質アルミダイカスト形状高背タイプサイズ16Aタイプフード使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法シングルロックレバーIP等級IP65
ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han A ハーティングヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han Aハーティング
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
材質アルミダイカストサイズ10Aタイプフード使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法シングルロックレバーIP等級IP65
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han A ハーティングヘビーデューティパワーコネクタインサート Han Aハーティング
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
材質アルミダイカスト形状低背タイプサイズ10A使用温度範囲(℃)-40~+125対応(Han-Easy Lock)はいRoHS指令(10物質対応)対応施錠方法シングルロックレバーIP等級IP65
ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han A ハーティングヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han Aハーティング
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
サイズ3Aタイプインサート定格電圧(V)400使用温度(℃)-40~+125定格電流(A)10対応(PEコンタクト)はい材質(インサート)ポリカーボネート (PC)材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(コンタクト)銀メッキ
ヘビーデューティパワーコネクタフード Han A ハーティングヘビーデューティパワーコネクタフード Han Aハーティング
4,398税込4,838
1個ほか
7日以内出荷
定格電圧(V)400定格電流(A)10接続方式ストレートコード3ARoHS指令(10物質対応)対応ポール3+PE実装タイプケーブルマウント
ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han A ハーティングヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han Aハーティング
1,440税込1,584
1個
翌々日出荷
仕様(バージョン)トップエントリー、(ケーブルエントリー)PG11材質ポリカーボネート (PC)サイズ3Aタイプフード使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法シングルロックレバーIP等級IP44
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han DD ハーティングヘビーデューティパワーコネクタインサート Han DDハーティング
1,398税込1,538
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
サイズ3Aタイプパネル取付けハウジング使用温度範囲(℃)-40~+125材質(シール)NBRRoHS指令(10物質対応)対応施錠方法シングルロックレバーIP等級IP44
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han F+B ハーティングヘビーデューティパワーコネクタインサート Han F+Bハーティング
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
タイプコネクタフードRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67(ロック状態)実装タイプバルクヘッド
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han-Quintax 高密度 ハーティングヘビーデューティパワーコネクタインサート Han-Quintax 高密度ハーティング
3,198税込3,518
1袋(5個)
7日以内出荷
タイプ圧着コンタクト定格電流(A)10適合電線(mm2)0.14~0.37材質(コンタクト)銅合金適合電線サイズ26~22RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(コンタクト)HMC 金メッキストリップ長(mm)8
ヘビーデューティパワーコネクタインサート R15 ハーティングヘビーデューティパワーコネクタインサート R15ハーティング
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
その他クリンプコンタクトは別売。Han D-Sub クリンプコンタクト用。追加コンタクト:+シールドタイプインサート定格電圧(V)50使用温度(℃)-40~+85定格電流(A)5導体断面積(mm2)0.09~0.52材質(インサート)ポリカーボネート (PC)コンタクト数8RoHS指令(10物質対応)対応ジェンダーオス
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han-Quintax ハーティングヘビーデューティパワーコネクタインサート Han-Quintaxハーティング
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
その他サーモプラスチック フード/ハウジング用タイプインサート定格電圧(V)250使用温度(℃)-40~+125定格電流(A)10材質(インサート)ポリアミド (PA)コンタクト数7RoHS指令(10物質対応)対応結線方法クリンプ端子
ヘビーデューティパワーコネクタコンタクト Han D ハーティングヘビーデューティパワーコネクタコンタクト Han Dハーティング
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
その他クリンプコンタクトは別売。Han D クリンプコンタクト用。追加コンタクト:+シールドタイプインサート定格電圧(V)50使用温度(℃)-40~+85定格電流(A)10導体断面積(mm2)0.14~2.5材質(インサート)ポリカーボネート (PC)コンタクト数4RoHS指令(10物質対応)対応
ヘビーデューティパワーコネクタモジュール Han-Modular ハーティングヘビーデューティパワーコネクタモジュール Han-Modularハーティング
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
その他PoE++に適合。クリンプコンタクト、アダプターモジュールは別売。ケーブルクランプまたは圧着フランジは別売。追加コンタクト:+シールドタイプHan Gigabit インサート定格電圧(V)AC50、DC60使用温度(℃)-40~+85定格電流(A)5導体断面積(mm2)0.09~0.52材質(インサート)ポリカーボネート (PC)コンタクト数8RoHS指令(10物質対応)対応結線方法クリンプ端子ジェンダーメス
ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han-Modular ECO ハーティングヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han-Modular ECOハーティング
1,798税込1,978
1個ほか
7日以内出荷
仕様(バージョン)トップエントリー材質ポリカーボネート (PC)サイズModular ECOタイプフード使用温度範囲(℃)-40~+85材質(シール)NBRRoHS指令(10物質対応)対応施錠方法スナップインラッチIP等級IP65
ヘビーデューティパワーコネクタフード Han-Modular Compact ハーティングヘビーデューティパワーコネクタフード Han-Modular Compactハーティング
1,198税込1,318
1個ほか
7日以内出荷
材質ポリカーボネート (PC)サイズModular ECOタイプパネル取付けハウジング使用温度範囲(℃)-40~+85材質(シール)NBRRoHS指令(10物質対応)対応施錠方法スナップインラッチIP等級IP65
ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han-Modular Compact ハーティングヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han-Modular Compactハーティング
3,998税込4,398
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
材質(フード/ハウジング)亜鉛ダイカストサイズModular Compactタイプキャリアフード使用温度範囲(℃)-40~+125材質(シール)NBRRoHS指令(10物質対応)対応施錠方法シングルロックレバーIP等級IP65(ロック状態)
ヘビーデューティパワーコネクタモジュール Han-Modular ハーティングヘビーデューティパワーコネクタモジュール Han-Modularハーティング
4,998税込5,498
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
材質(フード/ハウジング)亜鉛ダイカストサイズModular Compact使用温度範囲(℃)-40~+125材質(シール)NBRRoHS指令(10物質対応)対応施錠方法シングルロックレバーIP等級IP65(ロック状態)
ヘビーデューティパワーコネクタコンタクト Han TC70 ハーティングヘビーデューティパワーコネクタコンタクト Han TC70ハーティング
2,498税込2,748
1個ほか
7日以内出荷
仕様メスタイプ圧着コンタクト定格電流(A)70適合電線(mm2)16材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(コンタクト)銀メッキストリップ長(mm)15.5
ヘビーデューティパワーコネクタコンタクト Han TC100 ハーティングヘビーデューティパワーコネクタコンタクト Han TC100ハーティング
17,980税込19,778
1袋(10個)
7日以内出荷
タイプ圧着コンタクト定格電流(A)100材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(コンタクト)銀メッキストリップ長(mm)19
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han 1A ハーティングヘビーデューティパワーコネクタインサート Han 1Aハーティング
949税込1,044
1個
7日以内出荷
サイズ1Aタイプインサート使用温度(℃)-30~+90保護等級IP20材質(インサート)ポリアミド (PA)RoHS指令(10物質対応)対応
ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han 1A ハーティングヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han 1Aハーティング
749税込824
1個
7日以内出荷
材質(フード/ハウジング)ポリアミド (PA)サイズ1A使用温度範囲(℃)-30~+90材質(シール)TPERoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP65
ヘビーデューティパワーコネクタハウジング DIN 41612 ハーティングヘビーデューティパワーコネクタハウジング DIN 41612ハーティング
2,798税込3,078
1個ほか
7日以内出荷
仕様トップ/サイドエントリー材質(フード/ハウジング)サーモプラスチック、ガラス繊維入り強化タイプ(フード/ハウジングのタイプ)シェルハウジング使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法ロックレバーまたはロックネジIP等級IP20
角形端子インサート TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))角形端子インサートTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
4,398税込4,838
1袋(10個)
5日以内出荷
HEAVY DUTY CONNECTORS(HDC) モジュールコンタクト ソケットタイプ
用途工作機械・FA等の産業機器分野にて 過酷な環境に対応可能な角形コネクタRoHS指令(10物質対応)対応
角形端子インサート TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))角形端子インサートTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
4,398税込4,838
1袋(10個)
5日以内出荷
HEAVY DUTY CONNECTORS(HDC) モジュールコンタクト ピンタイプ
用途工作機械・FA等の産業機器分野にて 過酷な環境に対応可能な角形コネクタRoHS指令(10物質対応)対応
角形コネクタ ハードウェア TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))角形コネクタ ハードウェアTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
7,598税込8,358
1袋(5個)
5日以内出荷
HEAVY DUTY CONNECTORS(HDC) ダイナミック 角型プラスチックフレーム
用途工作機械・FA等の産業機器分野にて 過酷な環境に対応可能な角形コネクタ極数6RoHS指令(10物質対応)対応
角形コネクタ ハードウェア TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))角形コネクタ ハードウェアTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
5,998税込6,598
1袋(5個)
5日以内出荷
HEAVY DUTY CONNECTORS(HDC) ダイナミック 角型フレーム
用途工作機械・FA等の産業機器分野にて 過酷な環境に対応可能な角形コネクタ極数4RoHS指令(10物質対応)対応
Mini I/O レセプタクル キット タイプ 1 ピアシング TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))Mini I/O レセプタクル キット タイプ 1 ピアシングTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
3,398税込3,738
1袋(5個)
5日以内出荷
産業機器向け次世代高速通信用コネクタ インダストリアルミニI/O 次世代高速伝送(1Gbps) 小型省スペース設計。 RJ45コネクタに対して約75%の小型化を実現しました。(メーカー製品参考比較) イージーロック コンセプト : 「簡単操作」且つ「確実」なロックを実現。 「ブッシュ イン ロック コンセプト」採用により嵌合だけで確実なロックが可能です。 嵌合時の「明確なクリック感」「クリック音」により適切な嵌合状態が確認できます。 ロック解除のコンセプトは、不用意なロック外れを防止する為の「小型スライド ボタン」を採用。 プラグ無理抜きに対する破壊強度は98N(10kgf)以上確保しています。 他の通信用コネクタとの変換接続が可能。 ケーブルの配線にてRJ45, M12(X-code), USB, D-subコネクタ等との変換接続が可能です。
用途工作機械 半導体製造装置 FA装置 計測機器取付方式ケーブルマウント(フリーハンキング)ピッチ(mm)1.27極数8使用温度範囲(℃)-40~85接続ケーブル対ケーブル基板対ケーブル難燃性UL94V-0被覆外径(mm)適合電線:0.93-1.05RoHS指令(10物質対応)対応結線ピアッシング
Mini I/O ケーブル プラグ タイプ 2 はんだ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))Mini I/O ケーブル プラグ タイプ 2 はんだTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
3,798税込4,178特価
1袋(5個)
当日出荷から5日以内出荷
産業機器向け次世代高速通信用コネクタ インダストリアルミニI/O 次世代高速伝送(1Gbps) 小型省スペース設計。 RJ45コネクタに対して約75%の小型化を実現しました。(メーカー製品参考比較) イージーロック コンセプト : 「簡単操作」且つ「確実」なロックを実現。 「ブッシュ イン ロック コンセプト」採用により嵌合だけで確実なロックが可能です。 嵌合時の「明確なクリック感」「クリック音」により適切な嵌合状態が確認できます。 ロック解除のコンセプトは、不用意なロック外れを防止する為の「小型スライド ボタン」を採用。 プラグ無理抜きに対する破壊強度は98N(10kgf)以上確保しています。 他の通信用コネクタとの変換接続が可能。 ケーブルの配線にてRJ45, M12(X-code), USB, D-subコネクタ等との変換接続が可能です。
用途工作機械 半導体製造装置 FA装置 計測機器取付方式ケーブルマウント(フリーハンキング)ピッチ(mm)1.27極数8使用温度範囲(℃)-40~85接続ケーブル対ケーブル基板対ケーブル難燃性UL94V-0適合電線サイズAWG:30~26RoHS指令(10物質対応)対応結線半田
D-subコネクタ HARTING, 37極 ハーティングD-subコネクタ HARTING, 37極ハーティング
14,180税込15,598
1キット
7日以内出荷
仕様極数 = 37接続方向 = ストレートハウジング材質 = ポリマーMIL-C-24308、DIN41652、CECC75301-802. コネクタキット(ケーブル取り付け). D-Subプラグ又はソケットはんだ終端処理バックシェルコネクタキットには、9極、15極、25極、37極のものがあります。 キットの内容: はんだバケットDサブコネクタ5個、ケーブルクランプ付きトップエントリプラスチックバックシェル5個、ジャックスクリューと4-40 UNCねじ5対。5個のコネクタの組み立てに使用します。. 9極の品番 ; 306-2720 306-2720 プラグ 9極の品番 ; 306-2714 306-2714 ソケット 15極の品番 ; 510-9972 510-9972 プラグ 15極の品番 ; 510-9988 510-9988 ソケット 25極の品番 ; 306-2742 306-2742 プラグ 25極の品番 ; 306-2736 306-2736 ソケット 37極の品番 ; 510-9994 510-9994 プラグ 37極の品番 ; 511-0001 511-0001 ソケット長さ(mm)198幅(mm)174高さ(mm)25
D-subコネクタ Molex, メス, 24極 日本モレックス(molex)D-subコネクタ Molex, メス, 24極日本モレックス(molex)
2,998税込3,298
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様極数 = 24オス/メス = メス接続方向 = ライトアングル実装タイプ = スルーホールピッチ = 1.91mm定格電流 = 3.0Aハウジング材質 = サーモプラスチック定格電圧 = 40.0 Vシリーズ = MicroCross 74320ワイヤ-基板レセプタクル、74320シリーズ. Molexの74320シリーズのMicroCross DVIコネクタ及びケーブルアセンブリは、クロス研磨された刃を画期的な方法で使用することで、高速電子性能を発揮します。MicroCross DVI相互接続製品は、1つのコネクタシステムでデジタルとアナログ両方のビデオ機能をサポートします。 74323シリーズコネクタ及び88741シリーズケーブルアセンブリとかん合します。長さ(mm)152幅(mm)102高さ(mm)20質量(g)35RoHS指令(10物質対応)対応
角型コネクタ