30ページ目: 角型コネクタ


FA現場のお役立ち情報
1,448件中 1,1611,200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
D-subコネクタ (はんだ端子) Harting メス 44極 ハーティングD-subコネクタ (はんだ端子) Harting メス 44極ハーティング
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
D-subコネクタ (はんだ端子) Harting メス 3極 ハーティングD-subコネクタ (はんだ端子) Harting メス 3極ハーティング
4,998税込5,498
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 3オス・メス = メスDコネクタタイプ = 標準D-SubD-Subシェルサイズ = Aハウジング材質 = 鋼シリーズ = D-Sub Mixed長さ = 39.1mm
D-subコネクタ (はんだ端子) Harting メス 15極 ハーティングD-subコネクタ (はんだ端子) Harting メス 15極ハーティング
529税込582
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
D-subコネクタ (はんだ端子) Harting オス 78極 ハーティングD-subコネクタ (はんだ端子) Harting オス 78極ハーティング
1,998税込2,198
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
D-subコネクタ (はんだ端子) Harting オス 25極 ハーティングD-subコネクタ (はんだ端子) Harting オス 25極ハーティング
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
D-subコネクタ (はんだ端子) Harting オス 15極 ハーティングD-subコネクタ (はんだ端子) Harting オス 15極ハーティング
1,298税込1,428
1個ほか
7日以内出荷
D-subコネクタ (はんだ端子) Harting ハーティングD-subコネクタ (はんだ端子) Hartingハーティング
5,398税込5,938
1個ほか
7日以内出荷
3M D-subコネクタ用バックシェル アングル 37 極 ABS 3M3M D-subコネクタ用バックシェル アングル 37 極 ABS3M
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 37D-Subシェルサイズ = Cボディ向き = アングルRoHS指令(10物質対応)対応
3M D-subコネクタ用バックシェル アングル 25 極 ABS 3M3M D-subコネクタ用バックシェル アングル 25 極 ABS3M
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 25ハウジング材質 = ABSボディ向き = アングルRoHS指令(10物質対応)対応
3M D-subコネクタ用バックシェル 3485 シリーズ ストレート 37 極 PBT 3M3M D-subコネクタ用バックシェル 3485 シリーズ ストレート 37 極 PBT3M
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 37ハウジング材質 = PBTボディ向き = ストレートシリーズ = 3485RoHS指令(10物質対応)対応
3M D-subコネクタ用バックシェル 3485 シリーズ ストレート 25 極 PBT 3M3M D-subコネクタ用バックシェル 3485 シリーズ ストレート 25 極 PBT3M
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 25D-Subシェルサイズ = Bボディ向き = ストレートシリーズ = 3485RoHS指令(10物質対応)対応
3M D-subコネクタ用バックシェル 3485 シリーズ ストレート 15 極 PBT 3M3M D-subコネクタ用バックシェル 3485 シリーズ ストレート 15 極 PBT3M
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 15ハウジング材質 = PBTボディ向き = ストレートシリーズ = 3485RoHS指令(10物質対応)対応
3M D-subコネクタ用バックシェル 3357 シリーズ ストレート 37 極 鋼 3M3M D-subコネクタ用バックシェル 3357 シリーズ ストレート 37 極 鋼3M
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 37D-Subシェルサイズ = Cボディ向き = ストレートシリーズ = 3357RoHS指令(10物質対応)対応
3M D-subコネクタ用バックシェル 3357 シリーズ ストレート 15 極 鋼 3M3M D-subコネクタ用バックシェル 3357 シリーズ ストレート 15 極 鋼3M
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 15ハウジング材質 = 鋼ボディ向き = ストレートシリーズ = 3357RoHS指令(10物質対応)対応
3M 3342-2 ジャックスクリュー取り付けキット 3342シリーズ D-subコネクタ 3M3M 3342-2 ジャックスクリュー取り付けキット 3342シリーズ D-subコネクタ3M
589税込648
1個
7日以内出荷
仕様タイプ = ジャックスクリュー取り付けキット全長 = 18.4mm併用可能製品 = D-subコネクタシリーズ = 3342RoHS指令(10物質対応)対応
3M 3342-1 ジャックスクリュー取り付けキット 3342シリーズ D-subコネクタ 3M3M 3342-1 ジャックスクリュー取り付けキット 3342シリーズ D-subコネクタ3M
399税込439
1個
7日以内出荷
仕様タイプ = ジャックスクリュー取り付けキット併用可能製品 = D-subコネクタシリーズ = 3342RoHS指令(10物質対応)対応
Micro D-Subコネクタ RS PRO RS PROMicro D-Subコネクタ RS PRORS PRO
16,980税込18,678
1個
当日出荷
Micro D-Subコネクタ Glenair GLENAIRMicro D-Subコネクタ GlenairGLENAIR
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
Micro D-Subコネクタ 3MMicro D-Subコネクタ3M
939税込1,033
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
Micro D-Subコネクタ (はんだ端子) RS PROMicro D-Subコネクタ (はんだ端子)RS PRO
11,980税込13,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
Micro D-Subコネクタ (はんだ端子) GLENAIRMicro D-Subコネクタ (はんだ端子)GLENAIR
29,980税込32,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
MH Connectors D-subコネクタコンタクト MH CONNECTORSMH Connectors D-subコネクタコンタクトMH CONNECTORS
7,698税込8,468
1袋(100個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ITT Cannon D-subコネクタシェル ストレート ITT CANNONITT Cannon D-subコネクタシェル ストレートITT CANNON
1,998税込2,198
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様ボディ向き:ストレート●Hood (for cable shell type A). One snaps on each side of the shell, improving appearance and giving some cable support. Ends may be secured by cable tie, lacing cord, etcRoHS指令(10物質対応)対応
ITT Cannon D-subコネクタシェル DL シリーズ ITT CANNONITT Cannon D-subコネクタシェル DL シリーズITT CANNON
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数:260●ハウジング材質:メタル●ボディ向き:ライトアングル●ストレインリリーフ:あり●シリーズ:DL●プラスチック/金属製フード. バックシェルは、ケーブルストレインリリーフクランプ付きで、プラグボディとソケットボディの両方に取り付け可能 費用対効果の高いソリューションを提供するサーモプラスチックフード シールド性の高いニッケルめっきが施されたアルミダイカスト ストレインリリーフクランプは、ストレート又は90°のケーブルエントリとして取り付け可能RoHS指令(10物質対応)対応
IDC D-subコネクタ Wurth Elektronik, Socket WURTH ELEKTRONIKIDC D-subコネクタ Wurth Elektronik, SocketWURTH ELEKTRONIK
919税込1,011
1個
7日以内出荷
ピッチ(mm)2.77、2.84シリーズ618定格電圧(V)250ac定格電流(A)3深さ(mm)17.25材質(ハウジング)材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレートコンタクトめっきジェンダーメス
IDC D-subコネクタ Wurth Elektronik, Plug WURTH ELEKTRONIKIDC D-subコネクタ Wurth Elektronik, PlugWURTH ELEKTRONIK
919税込1,011
1個
7日以内出荷
ジェンダーオスボディ向きストレートピッチ(mm)2.77、2.84材質(コンタクト)銅合金コンタクトめっき材質(ハウジング)定格電流(A)3定格電圧(V)250acシリーズ618深さ(mm)17.25RoHS指令(10物質対応)対応
IDC D-subコネクタ TE Connectivity, Plug TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))IDC D-subコネクタ TE Connectivity, PlugTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
ジェンダーオスボディ向きストレート材質(コンタクト)リン酸銅定格電圧(V)250acシリーズAMPLIMITE HDE-20
IDC D-subコネクタ RS PRO, Socket RS PROIDC D-subコネクタ RS PRO, SocketRS PRO
599税込659
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
ピッチ(mm)2.77定格電圧(V)250ac定格電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスコンタクトめっきニッケルの上に金
IDC D-subコネクタ RS PRO, Plug RS PROIDC D-subコネクタ RS PRO, PlugRS PRO
569税込626
1個ほか
7日以内出荷
長さ(mm)39.2ピッチ(mm)2.77定格電圧(V)250ac定格電流(A)3コンタクト数15RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスコンタクトめっきニッケルの上に金
IDC D-subコネクタ Harting Socket ハーティングIDC D-subコネクタ Harting Socketハーティング
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
オス・メスメスボディ向きストレートピッチ(mm)2.77定格電流(A)2
IDC D-subコネクタ Harting Plug ハーティングIDC D-subコネクタ Harting Plugハーティング
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
定格電流(A)2オス・メスオス
IDC D-subコネクタ ERNI, Plug ERNIIDC D-subコネクタ ERNI, PlugERNI
8,050税込8,855
1個
5日以内出荷
シリーズERbic材質(ハウジング)亜鉛亜鉛アルミニウム, 熱可塑性コンタクト数9オス・メスオス
IDC D-subコネクタ ASSMANN WSW, Socket ASSMANN WSWIDC D-subコネクタ ASSMANN WSW, SocketASSMANN WSW
539税込593
1個
7日以内出荷
IDC D-subコネクタ ASSMANN WSW, Plug ASSMANN WSWIDC D-subコネクタ ASSMANN WSW, PlugASSMANN WSW
740税込814
1個
7日以内出荷
仕様D-Sub IDCコネクタ. 独立したストレインリリーフを含むIDC終端付きの厳選されたフルプラスチック及び金属製シェルのD-subコネクタ。長さ(mm)53.04寸法(mm)53.04×17.38×12.55ピッチ(mm)2.54定格電流(A)5深さ(mm)12.55材質(ハウジング)プラスチック材質(コンタクト)真鍮動作温度(℃)(Min)-55コンタクト数25RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きライトアングルコンタクトめっきニッケルの上に金
Harting 取付けブラケット 固定ブラケット f用途 9 → 50極D-Subコネクタ ハーティングHarting 取付けブラケット 固定ブラケット f用途 9 → 50極D-Subコネクタハーティング
2,998税込3,298
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様NFC 93425 - タイプHE 5 - DIN41652 MIL-C-24308. Sub-Dコネクタ用ブラケット. 角度付き出力コネクタを基板に取り付けるための金属又はプラスチック製ブラケットアクセサリタイプ固定ブラケット併用可能製品9→50極D-Subコネクタ
Harting 取付けブラケット 固定ブラケット f用途 9 → 37極D-Subコネクタ ハーティングHarting 取付けブラケット 固定ブラケット f用途 9 → 37極D-Subコネクタハーティング
6,398税込7,038
1箱(100個)
7日以内出荷
仕様NFC 93425 - タイプHE 5 - DIN41652 MIL-C-24308. Sub-Dコネクタ用ブラケット. 角度付き出力コネクタを基板に取り付けるための金属又はプラスチック製ブラケットアクセサリタイプ固定ブラケット併用可能製品9→37極D-Subコネクタ
Harting 圧着フランジ Crimp Flange 61030 シリーズ f用途 9 → 37極D-Subコネクタ ハーティングHarting 圧着フランジ Crimp Flange 61030 シリーズ f用途 9 → 37極D-Subコネクタハーティング
899税込989
1個
7日以内出荷
アクセサリタイプCrimp Flangeシリーズ61030併用可能製品9→37極D-Subコネクタ
Harting ワイヤラップD-subコネクタ ハーティングHarting ワイヤラップD-subコネクタハーティング
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
RS PRO D-subコネクタコンタクト RS PRORS PRO D-subコネクタコンタクトRS PRO
1,598税込1,758
1袋(10個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Provertha ねじ止め端子D-subコネクタ ProverthaProvertha ねじ止め端子D-subコネクタProvertha
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
角型コネクタ