34ページ目: 角型コネクタ


FA現場のお役立ち情報
1,448件中 1,3211,360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro D-subコネクタコンタクト オス はんだ 32 → 22 AWG RS PRORS Pro D-subコネクタコンタクト オス はんだ 32 → 22 AWGRS PRO
2,198税込2,418
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様ジェンダー = オスコンタクト材質 = 銅合金最大接触抵抗 = 12mΩケーブルサイズ = 32 → 22 AWG最小ワイヤサイズAWG = 32AWG最大ワイヤサイズAWG = 22AWG定格電流 = 5A端子方法 = はんだラチェット 手動 クリップツールRS品番(< 481-516') 481-516 挿入ツールRS品番(< 481-522') 481-522 シャシ実装シェルは雌雄の異なるケーブル実装シェルとのみ、はめ合わせできる。. 圧着/はんだ コンタクトRoHS指令(10物質対応)対応
D-Subコネクタ RS Pro, メス, 15極 RS PROD-Subコネクタ RS Pro, メス, 15極RS PRO
589税込648
1個
翌々日出荷
仕様コンタクト数 = 15ジェンダー = メスボディ向き = ストレート取り付けタイプ = ケーブルマウントピッチ = 2.29mm定格電流 = 5Aハウジング材質 = 鋼最低使用温度 = -55℃ラチェット 手動 クリンプツールRS品番(< 481-516') 481-516 、挿入ツールRS品番(< 481-522') 481-522 シャシ実装シェルは雌雄の異なるケーブル実装シェルとのみ、はめ合わせできる。. 高密度D-sub 基板実装ソケット、 プラグ/ソケット ハウジングRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro D-subコネクタコンタクト オス 圧着 ニッケルの上に金めっき 24 → 20 AWG RS PRORS Pro D-subコネクタコンタクト オス 圧着 ニッケルの上に金めっき 24 → 20 AWGRS PRO
1,198税込1,318
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様ジェンダー = オスコンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = ニッケルの上に金ケーブルサイズ = 24 → 20 AWG最小ワイヤサイズAWG = 24AWG最大ワイヤサイズAWG = 20AWG定格電流 = 5A端子方法 = 圧着他のDタイプコネクタには対応していません。. 圧着コンタクト、一体型. 銅合金、ニッケルめっき上に金めっきが施されたコンタクト 圧着ツールも別売で用意(品番< 481-516') 481-516RoHS指令(10物質対応)対応
D-subコネクタ (はんだ端子) RS Pro, メス, 9極 RS PROD-subコネクタ (はんだ端子) RS Pro, メス, 9極RS PRO
4,998税込5,498
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 9ジェンダー = メスDコネクタタイプ = 標準D-SubD-Subシェルサイズ = Eハウジング材質 = 鋼定格電流 = 5Aコンタクトめっき = ニッケルの上に金コンタクト材質 = 銅合金幅 = 14.85mm深さ = 12.55mm最高使用温度 = +125℃最低使用温度 = -65℃はんだバケット端子のストレートプラグ及びソケット. MIL-C-24308のサイズ要件に適合. 機械加工銅合金コンタクト はんだバケット端子RoHS指令(10物質対応)対応
D-Subコネクタ RS Pro, オス, 9極 RS PROD-Subコネクタ RS Pro, オス, 9極RS PRO
9,298税込10,228
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 9ジェンダー = オスボディ向き = ストレート取り付けタイプ = スルーホールピッチ = 2.74mm定格電流 = 5Aハウジング材質 = PET定格電圧 = 750 V ac長さ = 30.81mm幅 = 10.72mm深さ = 12.55mm寸法 = 30.81 x 10.72 x 12.55mmコンタクト材質 = 銅合金品番< 472-764') 472-764/では、絶縁物の色が異なることがありますが、製品の性能に変わりはありません。 基板用製品の定格電流は5Aです。. ストレート基板用プラグ / ソケット. MIL-C-24308のサイズ要件に適合. 機械加工銅合金コンタクト BS9523、F0010、F0018に適合RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro D-subコネクタ用バックシェル 9 極 PPO, グレー RS PRORS Pro D-subコネクタ用バックシェル 9 極 PPO, グレーRS PRO
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 9D-Subシェルサイズ = E色 = グレーストレインリリーフ = あり固定ねじと固定クリップ. トップ/サイドエントリカバー. (コネクタは含まれていません). RSのDマルチコネクタシリーズ用のモールドカバーによる絶縁及びケーブル保持 カバーはNoryl製(灰色)、ケーブルクランプはガラス繊維入りナイロン製 50極はトップエントリのみ. 最大トルク12 Ib in、1.34Nm、0/138kg
D-subコネクタ (はんだ端子) RS Pro, メス, 9極 RS PROD-subコネクタ (はんだ端子) RS Pro, メス, 9極RS PRO
899税込989特価
1個
当日出荷
仕様コンタクト数 = 9ジェンダー = メスDコネクタタイプ = 標準D-SubD-Subシェルサイズ = Eボディ向き = ストレート定格電圧 = 750 V ac/dcコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 銅合金ピッチ = 2.77mm最高使用温度 = +125℃最低使用温度 = -55℃「ハーネススルー」寸法とは、コネクタとワイヤーアセンブリがパネルの開口部を通過可能な寸法です。(Speed-bloc(TM)リボンケーブル、IDCタイプ又はその他のバージョンで終端しているDコネクタ). はんだバケット. スチール製の不動態化亜鉛めっきボディ. パネル取り付け. 適切な穴あけ工具については、Dコネクタカッターを参照(例: 品番< 477-8690') 477-8690. (*標準取り付け寸法)RoHS指令(10物質対応)対応
Micro D-Subコネクタ (はんだ端子) RS Pro, メス, 51極 RS PROMicro D-Subコネクタ (はんだ端子) RS Pro, メス, 51極RS PRO
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 51ジェンダー = メスDコネクタタイプ = Micro-Dコネクタ取り付けタイプ = パネルマウントハウジング材質 = アルミニウム定格電流 = 3Aコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 銅合金長さ = 36.2mm寸法 = 36.2 x 8.66 x 15.72mmコンタクトサイズ = 0.127 μ最高使用温度 = +135℃最低使用温度 = -55℃450 mmカラーコード ワイヤで終端、コネクタをロックするステンレス製ジャッキねじとポストは別売。. Micro-D プラグ/ソケット (ケーブル付). ガラス入りポリエステル絶縁体付き切削アルミニウム シェル ハウジングで高いEMI/RFI保護性能を実現 コネクタはピンの識別用
Micro D-Subコネクタ (はんだ端子) RS Pro, メス, 37極 RS PROMicro D-Subコネクタ (はんだ端子) RS Pro, メス, 37極RS PRO
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 37ジェンダー = メスDコネクタタイプ = Micro-Dコネクタ取り付けタイプ = パネルマウントボディ向き = ストレート定格電流 = 3Aコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 銅合金幅 = 7.57mm深さ = 10.64mmコンタクトサイズ = 0.127 μ最高使用温度 = +135℃最低使用温度 = -55℃450 mmカラーコード ワイヤで終端、コネクタをロックするステンレス製ジャッキねじとポストは別売。. Micro-D プラグ/ソケット (ケーブル付). ガラス入りポリエステル絶縁体付き切削アルミニウム シェル ハウジングで高いEMI/RFI保護性能を実現 コネクタはピンの識別用
Micro D-Subコネクタ (はんだ端子) RS Pro, メス, 25極 RS PROMicro D-Subコネクタ (はんだ端子) RS Pro, メス, 25極RS PRO
28,980税込31,878
1個
当日出荷
仕様コンタクト数 = 25ジェンダー = メスDコネクタタイプ = Micro-Dコネクタ取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレート定格電圧 = 250 V dcコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 銅合金ピッチ = 2.77mm長さ = 30mm深さ = 7.82mm最高使用温度 = +135℃最低使用温度 = -55℃450 mmカラーコード ワイヤで終端、コネクタをロックするステンレス製ジャッキねじとポストは別売。. Micro-D プラグ/ソケット (ケーブル付). ガラス入りポリエステル絶縁体付き切削アルミニウム シェル ハウジングで高いEMI/RFI保護性能を実現 コネクタはピンの識別用
Micro D-Subコネクタ (はんだ端子) RS Pro, オス, 37極 RS PROMicro D-Subコネクタ (はんだ端子) RS Pro, オス, 37極RS PRO
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 37ジェンダー = オスDコネクタタイプ = Micro-Dコネクタ取り付けタイプ = パネルマウントボディ向き = ストレート定格電流 = 3Aコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 銅合金長さ = 37.46mm寸法 = 37.46 x 7.57 x 10.31mm最高使用温度 = +135℃最低使用温度 = -55℃450 mmカラーコード ワイヤで終端、コネクタをロックするステンレス製ジャッキねじとポストは別売。. Micro-D プラグ/ソケット (ケーブル付). ガラス入りポリエステル絶縁体付き切削アルミニウム シェル ハウジングで高いEMI/RFI保護性能を実現 コネクタはピンの識別用
RS Pro レバーロック f用途 9 → 37極D-Subコネクタ RS PRORS Pro レバーロック f用途 9 → 37極D-SubコネクタRS PRO
719税込791
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = レバーロック併用可能製品 = 9 → 37極D-Subコネクタロックレバー. 非常に使いやすいメカニズム ペアで販売RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro D-subコネクタ用バックシェル ストレート 15 極 ナイロン, 黒 RS PRORS Pro D-subコネクタ用バックシェル ストレート 15 極 ナイロン, 黒RS PRO
659税込725
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 15ハウジング材質 = ナイロンボディ向き = ストレート色 = 黒ケーブルクランプ付きのヒンジプラスチックフード. このフードは、ヒンジによって結合している2つのハーフシェルから構成されます。 金属製ケーブルクランプ及び反対側のコネクタに固定するための1対のねじも付属します。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ジェンダーチェンジャー MNGC シリーズ f用途 9極D-Subコネクタ RS PRORS Pro ジェンダーチェンジャー MNGC シリーズ f用途 9極D-SubコネクタRS PRO
1,898税込2,088
1個
当日出荷
仕様アクセサリタイプ = ジェンダーチェンジャー併用可能製品 = 9極D-Subコネクタシリーズ = MNGCD-subジェンダチェンジャ(薄型). 省スペース型ジェンダーチェンジャー 各種ピン数に対応した製品群を用意RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ミニジェンダーチェンジャー MNGC シリーズ f用途 15極D-Subコネクタ RS PRORS Pro ミニジェンダーチェンジャー MNGC シリーズ f用途 15極D-SubコネクタRS PRO
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
仕様アクセサリタイプ = ミニジェンダーチェンジャー併用 = 15極D-Subコネクタシリーズ = MNGCD-subジェンダチェンジャ(薄型). 省スペース型ジェンダーチェンジャー 各種ピン数に対応した製品群を用意RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ジェンダーチェンジャー MNGC シリーズ f用途 15極D-Subコネクタ RS PRORS Pro ジェンダーチェンジャー MNGC シリーズ f用途 15極D-SubコネクタRS PRO
2,698税込2,968
1個
当日出荷
仕様アクセサリタイプ = ジェンダーチェンジャー併用 = 15極D-Subコネクタシリーズ = MNGCD-subジェンダチェンジャ(薄型). 省スペース型ジェンダーチェンジャー 各種ピン数に対応した製品群を用意RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ジェンダーチェンジャー MNGC シリーズ f用途 25極D-Subコネクタ RS PRORS Pro ジェンダーチェンジャー MNGC シリーズ f用途 25極D-SubコネクタRS PRO
2,498税込2,748
1個
当日出荷
仕様アクセサリタイプ = ジェンダーチェンジャー併用 = 25極D-Subコネクタシリーズ = MNGCD-subジェンダチェンジャ(薄型). 省スペース型ジェンダーチェンジャー 各種ピン数に対応した製品群を用意RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ヌルモデムアダプタ f用途 25極D-Subコネクタ RS PRORS Pro ヌルモデムアダプタ f用途 25極D-SubコネクタRS PRO
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = ヌルモデムアダプタ併用 = 25極D-Subコネクタヌル モデム. データ送受信クロスオーバー用25ピンDコネクタモデムアダプター ピン2と3はクロスオーバー(2-3/3-2)するが、他は全てピン対ピンで配線 PVCシェル部はRFI/EMI干渉から完全にシールドRoHS指令(10物質対応)対応
IDC D-subコネクタ RS Pro, Socket, 37 極 RS PROIDC D-subコネクタ RS Pro, Socket, 37 極RS PRO
4,298税込4,728
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様ジェンダー = メスコンタクト数 = 37ピッチ = 1.27mmコンタクトめっき = 錫ハウジング材質 = メタル定格電流 = 1A業務用ピッチスズめっき. すずめっきとEMI / RFI保護のためのアース用かしめが施された、低プロファイルコネクタです。. フラットリボンケーブル(26-28 awgワイヤ)で大量の終端処理を高速に実施 コンタクト定格1 A、接触抵抗15 mΩ BS9523及びMILΩCΩ24308サイズに準拠 ストレインリリーフクランプ付きRoHS指令(10物質対応)対応
IDC D-subコネクタ RS Pro, Plug, 37 極 RS PROIDC D-subコネクタ RS Pro, Plug, 37 極RS PRO
3,898税込4,288
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様ジェンダー = オスコンタクト数 = 37ピッチ = 1.27mmコンタクトめっき = 錫ハウジング材質 = メタル定格電流 = 1A定格電圧 = 250 V ac寸法 = 69.4 x 17.58 x 12.55mm深さ = 12.55mm長さ = 69.4mm幅 = 17.58mm業務用ピッチスズめっき. すずめっきとEMI / RFI保護のためのアース用かしめが施された、低プロファイルコネクタです。. フラットリボンケーブル(26-28 awgワイヤ)で大量の終端処理を高速に実施 コンタクト定格1 A、接触抵抗15 mΩ BS9523及びMILΩCΩ24308サイズに準拠 ストレインリリーフクランプ付きRoHS指令(10物質対応)対応
D-subコネクタ HIROSE(ヒロセ電機)D-subコネクタHIROSE(ヒロセ電機)(1件のレビュー)
799税込879
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
太陽光発電用 WM4C ピン ワイドミュラー太陽光発電用 WM4C ピンワイドミュラー(1件のレビュー)
45,980税込50,578
1セット(100個)
当日出荷
最新のDIN EN 50521に適合しTUVの認証を取得したWM4Cのコンタクトピンはワイドミュラーの高いメッキ処理技術により接触抵抗が低く、PVコネクタとして必要とされる耐久性をもち、信頼性の高い接続を提供します。
用途太陽光発電所内、各太陽光パネル間の接続やPCS・接続箱・延長ケーブルへの接続に種類丸型コンタクト形状メス結線方法圧着トラスコ品番856-9011形状ストレート質量(g)1.3適合規格2PfG1169/08.07 & EN 50618:2014定格電圧(V)DC1500(IEC)定格電流(A)35保護等級IP65&IP67/IP2x連続使用温度(℃)-40~85接続可能電線(mm2)4~6ケーブル外径(Φmm)5.5~7汚染度(使用環境)II取得規格TUV(DIN EN 50521)
太陽光発電用 WM4C ソケット ワイドミュラー太陽光発電用 WM4C ソケットワイドミュラー
43,980税込48,378
1セット(100個)
当日出荷
最新のDIN EN 50521に適合しTUVの認証を取得したWM4Cのコンタクトピンはワイドミュラーの高いメッキ処理技術により接触抵抗が低く、PVコネクタとして必要とされる耐久性をもち、信頼性の高い接続を提供します。
用途太陽光発電所内、各太陽光パネル間の接続やPCS・接続箱・延長ケーブルへの接続に種類丸型コンタクト形状オス結線方法圧着トラスコ品番856-9010形状ストレート質量(g)1.8適合規格2PfG1169/08.07 & EN 50618:2014定格電圧(V)DC1500(IEC)定格電流(A)35保護等級IP65&IP67/IP2x連続使用温度(℃)-40~85接続可能電線(mm2)4~6ケーブル外径(Φmm)5.5~7汚染度(使用環境)II取得規格TUV(DIN EN 50521)
HanQ 7/0インサート ハーティングHanQ 7/0インサートハーティング
14,980税込16,478
1袋(10個)
4日以内出荷から5日以内出荷
コンタクト数7+PE形状ストレートサイズ3A種類角型極数7定格電圧(V)400定格電流(A)10導体断面積(mm2)0.14~2.5端子DコンタクトRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着
FM3W3P-K120 FCT - A MOLEX COMPANYFM3W3P-K120FCT - A MOLEX COMPANY
279税込307
1個
6日以内出荷
スペーサー(D-Subコネクター取付スペーサー) DSE-340Nシリーズ(M=3 ピッチ0.5 #4-40) 廣杉計器スペーサー(D-Subコネクター取付スペーサー) DSE-340Nシリーズ(M=3 ピッチ0.5 #4-40)廣杉計器
2,598税込2,858
1袋(50個)
8日以内出荷
ねじ径M3材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(D-Subコネクター取付スペーサー) DSE-300Nシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器スペーサー(D-Subコネクター取付スペーサー) DSE-300Nシリーズ(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器
2,598税込2,858
1袋(50個)
8日以内出荷
ねじ径M3材質黄銅l27RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(D-Subコネクター取付スペーサー) DSE-2600Nシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45) 廣杉計器スペーサー(D-Subコネクター取付スペーサー) DSE-2600Nシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45)廣杉計器
2,598税込2,858
1袋(50個)
8日以内出荷
ねじ径M2.6材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(D-Subコネクター取付スペーサー) DSE-0000GNシリーズ(#4-40) 廣杉計器スペーサー(D-Subコネクター取付スペーサー) DSE-0000GNシリーズ(#4-40)廣杉計器
2,488税込2,737
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径#4-40材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(D-Subコネクター取付スペーサー) DSE-0000FNシリーズ(M=3 ピッチ0.5 #4-40) 廣杉計器スペーサー(D-Subコネクター取付スペーサー) DSE-0000FNシリーズ(M=3 ピッチ0.5 #4-40)廣杉計器
2,488税込2,737
1袋(50個)
8日以内出荷
ねじ径M3材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(D-Subコネクター取付スペーサー) DSE-0000ENシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器スペーサー(D-Subコネクター取付スペーサー) DSE-0000ENシリーズ(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器
2,488税込2,737
1袋(50個)
8日以内出荷
ねじ径M3材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(D-Subコネクター取付スペーサー) DSE-0000CNシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45 #4-40) 廣杉計器スペーサー(D-Subコネクター取付スペーサー) DSE-0000CNシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45 #4-40)廣杉計器
2,488税込2,737
1袋(50個)
8日以内出荷
ねじ径M2.6/#4-40材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(D-Subコネクター取付スペーサー) DSE-0000BNシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45/M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器スペーサー(D-Subコネクター取付スペーサー) DSE-0000BNシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45/M=3 ピッチ0.5)廣杉計器
2,498税込2,748
1袋(50個)
8日以内出荷から9日以内出荷
ねじ径M2.6/M3材質黄銅l26RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(D-Subコネクター取付スペーサー) DSB-340Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5 #4-40) 廣杉計器スペーサー(D-Subコネクター取付スペーサー) DSB-340Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5 #4-40)廣杉計器
2,398税込2,638
1袋(50個)
8日以内出荷から9日以内出荷
ねじ径M3/#4-40材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(D-Subコネクター取付スペーサー) DSB-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器スペーサー(D-Subコネクター取付スペーサー) DSB-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器
2,398税込2,638
1袋(50個)
8日以内出荷から9日以内出荷
ねじ径M3材質黄銅l27RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(D-Subコネクター取付スペーサー) DSB-2600Eシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45) 廣杉計器スペーサー(D-Subコネクター取付スペーサー) DSB-2600Eシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45)廣杉計器
2,398税込2,638
1袋(50個)
8日以内出荷
ねじ径M2.6材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(D-Subコネクター取付スペーサー) DSB-0000BEシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45/M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器スペーサー(D-Subコネクター取付スペーサー) DSB-0000BEシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45/M=3 ピッチ0.5)廣杉計器
2,198税込2,418
1袋(50個)
8日以内出荷から9日以内出荷
ねじ径M2.6寸法L(mm)6.2材質黄銅l26RoHS指令(10物質対応)対応
I/Oユニット用 電源・FG用オンラインコネクタ 三菱電機I/Oユニット用 電源・FG用オンラインコネクタ三菱電機
5,998税込6,598
1袋(5個)
5日以内出荷
種類角型コンタクト形状メス仕様電源・FG用オンラインコネクタ 5極(10P)形状ストレート結合方式ワンタッチ
I/Oユニット用 ワンタッチコネクタプラグ 三菱電機I/Oユニット用 ワンタッチコネクタプラグ三菱電機
2,998税込3,298
1箱(20個)
当日出荷から5日以内出荷
種類角型コンタクト形状オス結線方法圧着形状ストレート結合方式ワンタッチ
コネクタ set RJ45, 4-poles ハーティングコネクタ set RJ45, 4-polesハーティング
16,980税込18,678
1袋(10個)
当日出荷
種類Cat.5規格UL取得ケーブル接続方法IDCコンタクト 4芯/工具不要電線被覆外径(mm)(最大)1.6RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)24/7…22/7(より線)、23/1…22/1(単線)
角型コネクタ