7ページ目: 角型コネクタ

FA現場のお役立ち情報
1,391件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • D-SUBコネクタ(9Pメス 基板取付 固定具なし) LINKMAN

    D-SUBコネクタ(9Pメス 基板取付 固定具なし)

    LINKMAN
    209税込230
    1個
    3日以内出荷
    コネクター固定用ネジのついていない基板取り付けD-SUBコネクター9ピンのメスです。 基板側ピンは千鳥足になっているので、ユニバーサル基板などに取り付けられません。 オスコネクターは、【3223DB9RP1S2】を参照してください。
    備考固定具なしピン数(ピン)9オス・メスメス
  • D-SUBコネクタ(9Pオス、基板取付、固定具なし) CVILUX

    D-SUBコネクタ(9Pオス、基板取付、固定具なし)

    CVILUX
    199税込219
    1個
    3日以内出荷
    直角スルーホールタイプのD-subコネクタ(9Pオス)
    備考固定ネジ無し(ネジ部#4-40 UNC)定格電流/電圧:最大3A、AC250V(r.m.s)絶縁抵抗(MΩ)5000以上接触抵抗(mΩ)20未満ピン数(ピン)9RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1000動作温度範囲(℃)-40~+105
  • D-SUBコネクタ(9Pメス) CVILUX

    D-SUBコネクタ(9Pメス)

    CVILUX
    189税込208
    1個
    3日以内出荷
    はんだ接続タイプのD-Subコネクタ(9Pメス)
    定格電流/電圧:最大3A、AC250V(r.m.s)絶縁抵抗(MΩ)5000以上接触抵抗(mΩ)20未満ピン数(ピン)9RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1000動作温度範囲(℃)-40~+105
  • D-SUBコネクタ(15Pオス) CVILUX

    D-SUBコネクタ(15Pオス)

    CVILUX
    229税込252
    1個
    3日以内出荷
    はんだ接続タイプD-Subコネクタ(15Pオス)
    定格電流/電圧:最大3A、AC250V(r.m.s)絶縁抵抗(MΩ)5000以上接触抵抗(mΩ)20未満ピン数(ピン)15RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1000動作温度範囲(℃)-40~+105
  • D-SUBコネクタ(25Pオス) CVILUX

    D-SUBコネクタ(25Pオス)

    CVILUX
    239税込263
    1個
    3日以内出荷
    はんだ接続タイプのD-Subコネクタ(25Pオス)
    定格電流/電圧:最大3A、AC250V(r.m.s)絶縁抵抗(MΩ)5000以上接触抵抗(mΩ)20未満ピン数(ピン)25RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1000動作温度範囲(℃)-40~+105
  • D-SUBコネクタ(9Pメス、基板取付、固定具なし) CVILUX

    D-SUBコネクタ(9Pメス、基板取付、固定具なし)

    CVILUX
    199税込219
    1個
    3日以内出荷
    直角スルーホールタイプのD-subコネクタ(9Pメス)
    備考固定ネジ無し(ネジ部#4-40 UNC)定格電流/電圧:最大3A、AC250V(r.m.s)絶縁抵抗(MΩ)5000以上接触抵抗(mΩ)20未満ピン数(ピン)9RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1000動作温度範囲(℃)-40~+105
  • 角型コネクタ 16ピン用 本多通信工業

    角型コネクタ 16ピン用

    本多通信工業
    409税込450
    1個
    3日以内出荷
    ピン数(ピン)16RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO D-subコネクタ, 9極, オス, パネルマウント RS PRO

    RS PRO D-subコネクタ, 9極, オス, パネルマウント

    RS PRO
    999税込1,099
    1袋(5個)
    当日出荷
    RS Pro D-SubRS Pro では、新しい D-Sub コネクタをご用意しています。メーカーの D-Sub コネクタは、頑丈な設計の高品質素材で製造されており、コンピュータ、モニタ、計測器、又は基板で一般的に使用され、デバイス間で電源とポイントツーポイント通信を行うために使用されています。RS Pro では、ビデオポート、パラレルプリンタポート、 RS232 シリアルポートへの接続をサポートする幅広い D-sub コネクタを提供しています。それらは、オス又はメスコネクタとして使用でき、 2 列の平行ピン又はソケットで構成され、 D 字形の金属製シェルで囲まれていて、機械的な支持を提供し、取り付け時に正しい位置に配置されるようにします。取り付け業務用として設置する場合は、作業中にコネクタが固定されていることを確認してください。はんだカップの深さを使用して、どのくらい絶縁を除去する必要があるかを計り、各ワイヤの端の被覆を剥きます。露出したより線にはんだごてで予備はんだし、はんだカップに少しはんだを入れます。カップの縁にはんだごてを当て、はんだを溶かします。予備はんだしたワイヤの端をカップに挿入し、はんだが固まるまでそのまま保持します。 別名:D タイプコネクタ D-Subコネクタ 標準D-Sub特長と利点堅牢設計 Durable スズめっきスチールシェル 優れたEMI / RFI保護 ねじ穴付きパネル取り付け スズめっきはんだカップ終端でシンプルなワイヤ接続 向き:ストレート仕様シェル: SPCC 材質、ニッケルめっきの前面、スズめっきの背面 絶縁体 P.B.T+30 % ガラス繊維( UL94V-0 ) コンタクト仕上げ:コンタクト部分に金フラッシュ、はんだテールにスズめっき、ニッケルめっきの下 コンタクト材質:黄銅 ねじ 12L14 、ニッケルめっき ジェンダー:オス又はメス 取り付け:パネル取り付け 適合規格: ROHS電気仕様動作温度: -50 → +105 ° 定格電流: 5 A 耐電圧: 1000 V ( 1 分間) 接触抵抗 : 最大 20m Ω 絶縁抵抗:最小 1000 M Ω @ 500 V dcRS Pro D-Sub コネクタオスバリアントです9 ピン、 RS 品番 (: 218-4249) : 218-4249 9 ピン、 RS 品番 (: 218-4250) : 218-4250 15 ピン、 RS 品番 (: 217-7796) : 217-7796 25 ピン、 RS 品番 (: 217-7798) : 217-7798 25 ピン、 RS 品番 (: 217-7799) : 217-7799RS Pro D-Sub コネクタ、メス9 ピン、 RS 品番 (: 218-4251) : 218-4251 9 ピン、 RS 品番 (: 218-4252) : 218-4252 15 ピン、 RS 品番 (217-7797) 217-7797 25 ピン、 RS 品番 (: 217-7800) : 217-7800考慮すべきアクセサリRS Pro はんだステーションはんだごてスタンド、 RS 品番 (146-6442) 146-6442用途このD-Subコネクタは堅牢な設計と高い信頼性を備え、さまざまな産業及び業務用途の通信及びネットワークポートで使用できます。主な用途:コンピュータ、モニタ、スキャナ ネットワーク及び通信機器 データ処理装置 産業機器 計測器
    仕様極数 = 9オス/メス = オス接続方向 = ストレート実装タイプ = パネルマウントピッチ = 2.77mmDコネクタタイプ = 標準D-Sub結線方法 = はんだ定格電流 = 5.0Aハウジング材質 = 鋼定格電圧 = 1.0 kV長さ = 30.81mm幅 = 12.55mm深さ = 11mm寸法 = 30.81x12.55x11mm端子サイズ = 1.09mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 FTS-105-01-L-D SAMTEC

    Samtec ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 FTS-105-01-L-D

    SAMTEC
    249税込274
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ : FTS●ピッチ : 1.27mm●極数 : 10●行数 : 2●接続方向 : ストレート●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●コネクタシステム : 基板対基板, 電線対基板●結線方法 : はんだ●表面処理:コンタクト : 金●定格電流 : 1.75A●テールピン長 : 2.29mm●対応ピン長 : 3.05mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • MH Connectors D-Sub バックシェエル MHDTPK シリーズ 9 極 E, シルバー, MHDTPK9-K MH CONNECTORS

    MH Connectors D-Sub バックシェエル MHDTPK シリーズ 9 極 E, シルバー, MHDTPK9-K

    MH CONNECTORS
    419税込461
    1個
    7日以内出荷
    金属製ジャックねじ. ニッケルめっきトップエントリバックシェル. 導電性プラスチックストレインリリーフグロメット付きUL94-V0準拠のニッケルめっきABSフード FCC20780及び欧州のスクリーニング要件に適合 4-12 mmのホイル、ラップ、又は編組ケーブルに対応 サイズについてはダイキャストフード ; 460-985 460-985 などを参照
    仕様D-Subシェルサイズ = E接続方向 = ストレート色 = シルバーストレインリリーフ = ありシリーズ = MHDTPK極数9RoHS指令(10物質対応)対応
  • MH Connectors D-Sub バックシェエル MHCCOV シリーズ 9 極 E, 黒, MHCCOV-9SC-BK MH CONNECTORS

    MH Connectors D-Sub バックシェエル MHCCOV シリーズ 9 極 E, 黒, MHCCOV-9SC-BK

    MH CONNECTORS
    529税込582
    1袋(5個)
    当日出荷
    プラスチックフード - エコノミーシリーズ. MH Connectors社製リアエントリプラスチックバックシェルフードの製品シリーズは、2部品ねじ組み構造です。 メーカー品番: MHCCOV-xxSC-BK は黒色で、ショート4-40 UNCジャックスクリューを2本備えています。 MHCCOV-xxSC-LG は薄いグレーで、ショート4-40 UNCジャックスクリューを2本備えています。 MHCCOV-xxSCL-LG は薄いグレーで、ロング4-40 UNCジャックスクリューを2本備えています。
    仕様D-Subシェルサイズ = E接続方向 = ストレート色 = 黒ストレインリリーフ = ありシリーズ = MHCCOV極数9RoHS指令(10物質対応)対応
  • MH Connectors D-Sub バックシェエル MHCCOV-MP シリーズ 25 極 B, シルバー, MHCCOV-25SC-MP MH CONNECTORS

    MH Connectors D-Sub バックシェエル MHCCOV-MP シリーズ 25 極 B, シルバー, MHCCOV-25SC-MP

    MH CONNECTORS
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    エコノミー金属化プラスチックフード. ねじ留め式金属化プラスチック製Dコネクタフード 金属製ストレインリリーフと金具付き
    仕様D-Subシェルサイズ = B接続方向 = ストレート色 = シルバーストレインリリーフ = ありシリーズ = MHCCOV-MP極数25RoHS指令(10物質対応)対応
  • MH Connectors D-Sub バックシェエル MHDPPK-SLIM シリーズ 37 極 C, 黒, MHDPPK37-K MH CONNECTORS

    MH Connectors D-Sub バックシェエル MHDPPK-SLIM シリーズ 37 極 C, 黒, MHDPPK37-K

    MH CONNECTORS
    1,698税込1,868
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    ジャックねじ付き一体型フード. MH Connectorsの MHDPPK SLIM シリーズポリアミドフードは、一般的な D-Sub コネクタや他の D タイプコネクタでの使用に最適です。7 種類のカラーオプションから選択可能なMHDPPK SLIM フードは、 クイックスナップロックシステムと、ストレインリリーフ用のケーブルクランプにより、使用中の各種ケーブルを保護できます。最大直径 11.5 mm のケーブルに適したこのコネクタフードは、 9 ~ 50 極の 5 種類のサイズが用意されています。. 特長. 一体型ヒンジ付きプラスチック構造 クイックスナップロックシステム 各種ケーブルに対応できるケーブルクランプ 9/15/25/37/50 極で利用可能 黒/青/緑/グレー/アイボリー/赤/黄の色を用意(すべてのカラーバリエーションがすべてのサイズで利用できるわけではありません) 一般的なSub-Dコネクタに対応 標準的なUNC 4-40 蝶ねじ. 用途. コンピュータ アナログスクリーン、ビデオモニター ゲーム機 ネットワーク 音楽/ビデオスタジオ
    仕様D-Subシェルサイズ = C接続方向 = ストレート色 = 黒ストレインリリーフ = ありシリーズ = MHDPPK-SLIM極数37RoHS指令(10物質対応)対応
  • MH Connectors D-Sub バックシェエル MHDTZK-RA シリーズ 15 極 A, シルバー, MHDTZK15-RA-HI-K MH CONNECTORS

    MH Connectors D-Sub バックシェエル MHDTZK-RA シリーズ 15 極 A, シルバー, MHDTZK15-RA-HI-K

    MH CONNECTORS
    499税込549
    1個
    7日以内出荷
    MH Connectors亜鉛ニッケルめっきフード、迅速な組み立て、メタライズドインサート、MHDTZK-RA-HIシリーズ. MH Connectorsの亜鉛、ニッケルめっきD-subフード製品です。 これらの素早く組み立てられるバックシェルは、最大9 mmの外径のケーブルに対応する、メタライズド圧縮インサートを通じ360 ° EMIシールドを備えます。 金属製UNC 4-40ねじ付きねじジャックには、これらの素早く組み立てられる360 ° EMIシールドD-subバックシェルフードが付属しています。
    仕様D-Subシェルサイズ = A接続方向 = ストレート色 = シルバーストレインリリーフ = ありシリーズ = MHDTZK-RA極数15RoHS指令(10物質対応)対応
  • Phoenix Contact D-subコネクタ, 9極, オス, ケーブルマウント, 2708232 PHOENIX

    Phoenix Contact D-subコネクタ, 9極, オス, ケーブルマウント, 2708232

    PHOENIX
    9,998税込10,998
    1個
    欠品中
    SUBCON-PLUS-PROFIB/SC2PhoenixContactのライトアングルD-SUBコネクタです。9コンタクトコネクタはSUB-CONPLUSシリーズの一部で、スライドスイッチを介して接続/切り替えられる終端抵抗を備えています。PROFIBUS及びCANシステムで使用するよう設計されたシールド付きコネクタで、最大伝送速度を実現します。特長と利点35°の角度付きケーブルエントリと、左右どちらからでもケーブルを挿入できる内部接続ユニットと、ねじ接続銅合金コンタクトx9ピッチ2.77mm金属めっきABSハウジング動作温度:-20→+75℃EN50155に準拠した耐衝撃性と耐振動性
    長さ(mm)58幅(mm)39.4区分ピンピッチ(mm)2.77極数9シリーズSUBCON-PLUS定格電圧(V)60定格電流(A)1深さ(mm)16.6材質(ハウジング)金属めっきABS動作温度(℃)(Max)+75RoHS指令(10物質対応)対応結線方法ねじ端子実装タイプケーブルマウントコネクタタイプDコネクタ:D-Subコネクタ接続方向ライトアングル
  • Phoenix Contact D-subコネクタ, 9極, オス, ケーブルマウント, 2761509 PHOENIX

    Phoenix Contact D-subコネクタ, 9極, オス, ケーブルマウント, 2761509

    PHOENIX
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    SUBCON9/M-SHPhoenixContactのライトアングルD-SUBコネクタです。9コンタクトのオスコネクタは、SUBCONシリーズの汎用用途の一部です。RS-485、RS-232、RS-422コンバータ向けに設計されています。特長と利点35°の角度付きケーブルエントリと、左右どちらからでもケーブルを挿入できる内部接続ユニットと、ねじ接続ローレットねじにより、現場の環境下で簡単に組み立てられますIP20金属めっきABSハウジング動作温度:-20→+75℃高レベルのEMCリバーシブル接続ブロックを使用してD-SUB方向に変更する
    長さ(mm)56.4幅(mm)16区分ピンピッチ(mm)2.77極数9定格電圧(V)50定格電流(A)1深さ(mm)55材質(ハウジング)ABS材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Min)-20RoHS指令(10物質対応)対応結線方法ねじ端子実装タイプケーブルマウント接続方向ライトアングル
  • EDAC 角型コネクタ, オス, 120 極 ライトアングル 516-120-000-101 EDAC

    EDAC 角型コネクタ, オス, 120 極 ライトアングル 516-120-000-101

    EDAC
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
    ラック及びパネルプラグコネクタハウジング、ガイドピン付き.EDAC社製のケーブル取り付けラック及びパネルコネクタハウジングは、アクチュエータねじが組み込まれ、対応レセプタクルとの接続が容易です。このコネクタハウジングには、圧着、はんだ付け、ワイヤラップコンタクトをご用意しています(別売り)。
    区分ピンピッチ3.81mm極数120シリーズ516定格電圧2kVac定格電流(A)8.5材質(ハウジング)DAP材質(コンタクト)りん青銅合金動作温度(℃)(Min)-65RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ストレート
  • EDAC 圧着工具 516シリーズラック / パネルコネクタコンタクト 516-280-201 EDAC

    EDAC 圧着工具 516シリーズラック / パネルコネクタコンタクト 516-280-201

    EDAC
    35,980税込39,578
    1個
    7日以内出荷
    EDACラック及びパネルコネクタ工具.EDAC社製のこの工具シリーズは、EDAC516ラック及びパネルコネクタとの組み合わせで使用します。.このシリーズの内容:.品番:910-8428910-8428ラックアンドパネルコンタクト手動圧着工具品番:910-8421910-8421ラック及びパネルコンタクトの排出工具です。品番:910-8425910-8425ラック及びパネル圧着コンタクト挿入工具品番:910-8434910-8434ラックアンドパネル丸型ナットドライバです。品番:910-8409910-8409小型極性キーです。品番:910-8403910-8403大型極性キーです。
    仕様ラチェットあり使用ハンドRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品516シリーズラック/パネルコネクタコンタクト
  • D-Sub バックシェエル FMK シリーズ 50 極 D シルバー FCT - A MOLEX COMPANY

    D-Sub バックシェエル FMK シリーズ 50 極 D シルバー

    FCT - A MOLEX COMPANY
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    品番 ; 291-6288 291-6288 にはねじれ防止機能がありません。UL E168813。品番 ; 764-9668 764-9668 にはデュアルケーブルエントリスロット(O8 → 12 mm)が付いています。FMKシリーズ金属フード、ストレート及びアングル45°。このFMKシリーズ金属フードバックシェルは、大きな内部空間とアングル又はストレートケーブルアウトレットを備えています。内部空間が大きいため、特殊コンタクトを備えたD-subコネクタに最適です。FMKシリーズの金属フードバックシェルは、ケーブルアウトレットにストレインリリーフを備えた設計です。このバックシェルにはキャッチスプリングシステムと取り付け済みのロックねじが付いており、組み立てが簡単です。かん合フックとロック又はローレットねじで使用できます。FMKx: アングル FMKx G : ストレート FMKxx- K201 : 大型ケーブルアウトレット FMKx- 4881 : デュアルケーブルアウトレット
    仕様●極数:50●D-Subシェルサイズ:D●接続方向:ストレート●色:シルバー●ハウジング材質処理:ニッケル●シリーズ:FMK●コード番号:291-6272アズワン品番65-7713-18
  • Hirose D-subコネクタ, 15極, オス, ケーブルマウント, HDAB-15P(05) HIROSE(ヒロセ電機)

    Hirose D-subコネクタ, 15極, オス, ケーブルマウント, HDAB-15P(05)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)39.14幅(mm)12.55ピッチ(mm)2.74極数15シリーズHD定格電圧(V)400→0定格電流(A)3深さ(mm)14.74材質(ハウジング)RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプケーブルマウント最大動作温度(℃)85接続方向ストレート
  • D-subコネクタ 15極 メス パネルマウント FCT - A MOLEX COMPANY

    D-subコネクタ 15極 メス パネルマウント

    FCT - A MOLEX COMPANY
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:15●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.84mm●シリーズ:172704●コード番号:213-5059アズワン品番65-7521-18
  • D-subコネクタ 15極 メス ケーブルマウント ITT CANNON

    D-subコネクタ 15極 メス ケーブルマウント

    ITT CANNON
    55,980税込61,578
    1個
    当日出荷
    適合するジャックスクリューについては、代表品番 ; 770-7941 770-7941、; 770-7944 770-7944、; 770-7953 770-7953 を参照してください。ITT 1.27 mm Micro-D コネクタ - MDMシリーズ。MDM シリーズの耐湿性シールを持つMicro-D コネクタは、軽量で頑丈な設計で、1.27 mm の高密度コンタクトピッチを備えています。MDM シリーズMicro-D コネクタは、ニッケルめっきアルミ製シェルにより、強度を持ち、電磁障
    仕様●極数:15●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●ピッチ:1.27mm●結線方法:配線済み●定格電流:3.0A●ハウジング材質:アルミニウム合金●長さ:23.75mm●幅:7.82mm●深さ:10.09mm●シリーズ:MDM●端子サイズ:8●コード番号:770-7880アズワン品番65-7672-33
  • D-subコネクタ 15極 フエニックス・コンタクト

    D-subコネクタ 15極

    フエニックス・コンタクト
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ・耐久性に優れた頑丈なスチール製ハウジング。・本体向きがストレートなため、取り付けが簡単。・識別しやすい鮮やかな黄色。・信頼性の高い接続のための15接点。・確実な接続のためのはんだ終端方式
    用途・パネルマウントフレーム用。・ 産業オートメーションに最適。・安全な接続を必要とする電子機器アプリケーションに最適仕様D-Subシェルサイズ:A、実装タイプ:はんだ材質スチール極数15電流(A)3電圧(V)250シリーズVS-09-ST-DSUB-HD-EG適合規格CHINA RoHS、EAC、EU REACH、EU RoHSコネクタ形状D-sub動作温度(℃)-55~+150コネクタジェンダーオス
  • D-Sub バックシェエル 9 極 E 1袋 5個入 ASSMANN WSW

    D-Sub バックシェエル 9 極 E 1袋 5個入

    ASSMANN WSW
    1,098税込1,208
    1袋(5個)
    6日以内出荷
    D-Subカバー、ストレートケーブル出口
    仕様●極数:9●ハウジング材質:PC●接続方向:ストレート●コード番号:674-2090アズワン品番65-7504-62
  • コネクタ 基板側ソケット5.0mmピッチオス ピンヘッダ90度 ワイドミュラー

    コネクタ 基板側ソケット5.0mmピッチオス ピンヘッダ90度

    ワイドミュラー
    179税込197
    1個
    当日出荷
    撚り線もそのまま接続できる次世代接続システムスナップインクランプ専用ソケットです。ケーブル側コネクタのロック付き、ロック無しに共通で使用可能です。耐熱性樹脂を採用フロー/リフローはんだプロセスに対応した高性能材料を採用しています。
    用途各種I/O機器、インバータ、コントローラ等、様々な産業のデバイス基板に。長さ(mm)14高さ(mm)15.1RoHS指令(10物質対応)対応絶縁被覆外径(Φmm)4
  • スナップイン式コネクタ5.0mmピッチメス センターロック付 ワイドミュラー

    スナップイン式コネクタ5.0mmピッチメス センターロック付

    ワイドミュラー
    379税込417
    1個
    当日出荷
    撚り線もそのまま接続できる次世代接続システムスナップインクランプです。省配線-時間とコストを削減クランプが開かれた状態で納入されるので、ストリップされた撚り線を挿入するだけで、簡単に結線できます。圧着端子も工具も不要です。セイフティインジケータ結線完了時のクリック音とインジケータが飛び出す機構により、視覚的にも接続完了状態である事が確認できます。
    用途各種I/O機器、インバータ、コントローラ等、様々な産業のデバイス基板に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • スナップイン式コネクタ 5.0mmピッチメス ワイドミュラー

    スナップイン式コネクタ 5.0mmピッチメス

    ワイドミュラー
    299税込329
    1個
    当日出荷
    撚り線もそのまま接続できる次世代接続システムスナップインクランプです。省配線-時間とコストを削減クランプが開かれた状態で納入されるので、ストリップされた撚り線を挿入するだけで、簡単に結線できます。圧着端子も工具も不要です。セイフティインジケータ結線完了時のクリック音とインジケータが飛び出す機構により、視覚的にも接続完了状態である事が確認できます。
    用途各種I/O機器、インバータ、コントローラ等、様々な産業のデバイス基板に。長さ(mm)34高さ(mm)15.5RoHS指令(10物質対応)対応絶縁被覆外径(Φmm)4
  • ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han B ハーティング

    ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han B

    ハーティング
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han B ハーティング

    ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han B

    ハーティング
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質アルミダイカスト形状低背タイプサイズ6Bタイプフード使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法シングルロックレバーIP等級IP44, IP65、IP67
  • ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han A ハーティング

    ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han A

    ハーティング
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    仕様(バージョン)サイドエントリー(ケーブルエントリー)M20材質アルミダイカスト形状低背タイプサイズ10Aタイプフード使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法シングルロックレバーIP等級IP65
  • ヘビーデューティパワーコネクタフード Han F+B ハーティング

    ヘビーデューティパワーコネクタフード Han F+B

    ハーティング
    879税込967
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    材質ポリカーボネート (PC)サイズ3Aタイプフード使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法シングルロックレバーIP等級IP44
  • ヘビーデューティパワーコネクタフード Han EMC ハーティング

    ヘビーデューティパワーコネクタフード Han EMC

    ハーティング
    18,980税込20,878
    1箱(10個)ほか
    7日以内出荷
    サイズ3Aタイプインサート定格電圧(V)AC25、DC60使用温度(℃)-40~+100定格電流(A)10導体断面積(mm2)1.5材質(インサート)ポリアミド (PA)材質(コンタクト)銅合金コンタクト数6RoHS指令(10物質対応)対応結線方法ネジ端子表面処理(コンタクト)銀メッキ
  • ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han E ハーティング

    ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han E

    ハーティング
    4,398税込4,838
    1個
    7日以内出荷
    サイズ10Bタイプインサート定格電圧(V)500使用温度(℃)-40~+125定格電流(A)16対応(PEコンタクト)はい導体断面積(mm2)0.14~2.5材質(インサート)ポリカーボネート (PC)材質(コンタクト)銅合金コンタクト数10RoHS指令(10物質対応)対応結線方法ケージクランプ端子ジェンダーメス表面処理(コンタクト)銀メッキ
  • ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han ES ハーティング

    ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han ES

    ハーティング
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    サイズ10Bタイプインサート定格電圧(V)500使用温度(℃)-40~+125定格電流(A)16対応(PEコンタクト)はい材質(インサート)ポリカーボネート (PC)コンタクト数10ジェンダーメス
  • ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han ES ハーティング

    ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han ES

    ハーティング
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    サイズ6Bタイプインサート定格電圧(V)500使用温度(℃)-40~+125定格電流(A)16対応(PEコンタクト)はい材質(インサート)ポリカーボネート (PC)コンタクト数6RoHS指令(10物質対応)対応ジェンダーメス
  • ヘビーデューティパワーコネクタフード Han B ハーティング

    ヘビーデューティパワーコネクタフード Han B

    ハーティング
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質アルミダイカスト形状低背タイプタイプパネル取付けハウジング使用温度範囲(℃)-40~+125材質(シール)NBRRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP65
  • ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han B ハーティング

    ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han B

    ハーティング
    6,298税込6,928
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    材質アルミダイカスト形状高背タイプサイズ24Bタイプフード使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP44, IP65、IP67
  • ヘビーデューティパワーコネクタフード Han B ハーティング

    ヘビーデューティパワーコネクタフード Han B

    ハーティング(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    材質アルミダイカスト形状低背タイプサイズ24Bタイプパネル取付けハウジング使用温度範囲(℃)-40~+125材質(シール)NBRRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP65
  • ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han B ハーティング

    ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han B

    ハーティング
    5,598税込6,158
    1個
    7日以内出荷
    材質アルミダイカスト形状高背タイプサイズ10Bタイプフード使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP44, IP65、IP67
  • ヘビーデューティパワーコネクタフード Han B ハーティング

    ヘビーデューティパワーコネクタフード Han B

    ハーティング
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質アルミダイカスト形状低背タイプサイズ10Bタイプパネル取付けハウジング使用温度範囲(℃)-40~+125材質(シール)NBR対応(Han-Easy Lock)はいRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP65
角型コネクタ