絞り込み
極数
- 3(2)
- 4(1)
- 5(1)
- 7(2)
- 8(1)
ブランド
- 三桂製作所
- ハーティング(257)
- RS PRO(174)
- AMPHENOL(118)
- FCT - A MOLEX COMPANY(116)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(94)
- SAMTEC(80)
- NORCOMP(72)
- MH CONNECTORS(49)
- JAE(日本航空電子工業)(39)
- omron(オムロン)(34)
- 3M(スリーエム)(29)
- 廣杉計器(21)
- ASSMANN WSW(21)
- GB[制御機器](21)
- LINKMAN(19)
- ワイドミュラー(16)
- CVILUX(16)
- Aratas(旧:omron)(15)
- ブランドをもっと見る

サンキューブ 角型コネクタ A形インサート
三桂製作所¥659税込¥7251個当日出荷から4日以内出荷アルミダイキャスト製(金属製)フード・ハウジングを使用する場合、低圧仕様となります。 アースは、コンタクトアース構造です。 コンタクト番号の配列は、電線接続側より見た図です。材質PC使用温度範囲(℃)-40~+125規格CE、UL・CSA部品名称インサート定格電流(A)10記号ZD表面処理金めっき、銀めっき接触抵抗(mΩ)3以下絶縁抵抗(Ω)1010以上電線接続方法圧着式互換性有り色調アイボリー使用コンタクトCC1.6(別売)コンタクト形状丸形適合電線サイズ0.14~2.5mm2耐電圧(kV)2.21
サンキューブ 角型コネクタ A形インサート
三桂製作所¥549~税込¥604~1個4日以内出荷3A形でコンタクトの実装密度が標準のインサートです。 アースは、ボディーアース構造です。 アース線は、フェルール端子をご使用下さい。 コンタクト番号の配列は、電線接続側より見た図です。
角型コネクタ3C形ハウジング
三桂製作所¥959税込¥1,0551個4日以内出荷AMP 製D-3 コンタクト用インサートを取付けるハウジングです。インサートは、パネル取付側よりラッチ部分を溝に合わせて挿入して下さい。オス・メスインサートどちらでも取付け可能です。仕様12(挿入できるケーブル外径/最大)、8(挿入できるケーブル外径/最小)適合YTDP3C-E12/YTVP3C(適合するフード・カバー)径(Φ)取付けできるノックアウト:26質量(g/個)27適合インサートYTIM8DD/YTIF8DD
角型コネクタ A形ハウジング
三桂製作所¥3,398税込¥3,7381個11日以内出荷サイズ32A(適用するインサートフード・カバー)d72a102h28.5b59t4温度範囲(℃)-20~90r4.4表面処理焼付塗装寸法e(mm)140開口寸法(mm)パネル:730×480寸法p(mm)920寸法q(mm)420質量(g/個)150主材質アルミ合金ダイカスト(ADC12)色調グレー特性IP65
モジュールインサート
三桂製作所¥419税込¥4611個11日以内出荷接続電線サイズが10mm2 まで接続できる圧着式のモジュールインサートです。コンタクト番号の配列は、電線接続側より見た図です。10mm2 を圧着する場合、YSTL275 をご使用下さい。仕様(取付できるモジュールフレーム)YSFD※※/YSFH※※極数3使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)500(DIN/EN(汚染度3))、600(UL/CSA)定格電流(A)40適合電線(mm2)1.5~10材料PC接触抵抗(mΩ)0.3以下電線接続方法圧着互換性有り結線方式圧着主材質PC色調アイボリー使用コンタクトCC4.0(別売)絶縁抵抗1010Ω以上耐電圧(kV)3.31
B形ハウジング カバー付き
三桂製作所¥3,500税込¥3,8501個11日以内出荷サイズ適用するインサート・フード:3Bd27a80h28b36t4f62温度範囲(℃)-20~90r4.5表面処理焼付塗装寸法e(mm)230開口寸法(mm)パネル:480×240寸法p(mm)700寸法q(mm)220質量(g/個)140主材質アルミ合金ダイカスト(ADC12)色調グレー特性IP65
サンキューブ 角型コネクタ A形インサート
三桂製作所¥1,498~税込¥1,648~1個4日以内出荷3A形で電線がねじ止め式のインサートです。 電線接続はフェルール端子をご使用下さい。 コンタクトはインサートに内蔵しています。 アースは、ボディーアース構造です。 コンタクト番号の配列は、電線接続側より見た図です。仕様取付できるフード・ハウジングのサイズ:3A(金属製)、コーディングピン/ブッシュ:なし材質PCサイズ3A質量(g)14/個使用温度範囲(℃)-40~+125規格CE、UL・CSA定格電圧(V)UL/CSA:600、DIN/EN(汚染度3):230/400部品名称インサート定格電流(A)10記号ZD表面処理銀めっき接触抵抗(mΩ)3以下絶縁抵抗(Ω)1010以上電線接続方法ねじ止め式互換性有り色調アイボリー使用コンタクト内蔵コンタクト形状丸形適合電線サイズ0.25~2.5mm2耐電圧(kV)2.21