角型コネクタ :「d-sub 37」の検索結果
関連キーワード
仕様コンタクト数 = 37ジェンダー = オスDコネクタタイプ = 標準D-SubD-Subシェルサイズ = Cハウジング材質 = 鋼定格電流 = 5Aコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 2.77mm長さ = 69.35mm寸法 = 69.35 x 10.82 x 12.55mm最高使用温度 = +105℃最低使用温度 = -55℃錫めっきシェル、プラグ/ソケット. コスト削減のためのスタンプ処理および成形 高度なEMI / RFI保護
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
仕様コンタクト数 = 37ジェンダー = メスDコネクタタイプ = 標準D-SubD-Subシェルサイズ = Cボディ向き = ストレート定格電流 = 5Aコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 2.77mm長さ = 69.35mm深さ = 12.55mm最高使用温度 = +105℃最低使用温度 = -55℃錫めっきシェル、プラグ/ソケット. コスト削減のためのスタンプ処理および成形 高度なEMI / RFI保護
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
仕様コンタクト数 = 37D-Subシェルサイズ = Cボディ向き = ストレートストレインリリーフ = ありD-sub用 プラスチックフード (メタライズド). EMI/RFI干渉に対する防護性能を向上したメタライズド ABSバックシェル カバーに取り付けられた突き出しにより上部あるいは側面からのケーブル導入が可能 2本のジャッキねじ、カバー固定ねじおよびケーブル クランプ付
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
仕様コンタクト数 = 37オス・メス = メスボディ向き = ストレート取り付けタイプ = スルーホールピッチ = 2.76mm定格電流 = 5Aハウジング材質 = 鋼定格電圧 = 1 kV ac長さ = 68.94mm幅 = 12.25mm深さ = 12.17mm寸法 = 68.94 x 12.25 x 12.17mm動作温度 Min = -55℃
RoHS指令(10物質対応)対応
モノブロックタイプ(一体構造)のインシュレータで、耐熱・耐候・寸法安定性等に優れたガラス入りディアリアルフタレートを使用。ソケットコンタクトの接触部にベリリウム銅を巻き付け、安定した接触が得られる高信頼型です。
材質/仕上鋼/亜鉛メッキ上3価クロメート
使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125
定格電流(A)5
コネクタ形状電線側コネクタ
仕上(コンタクト接触部)金めっき
結線方法はんだ付け
ソルダポットをもつ標準コンタクト(サイズ#20、定格電流5A)を使用した半田付結線タイプコネクタです。
タイプマシンコンタクト・ガラス入りナイロンインシュレータ
使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125
耐電圧AC1250Vr.m.s(1分間)
定格電流(A)5
コネクタ形状電線側コネクタ
仕上(コンタクト接触部)金めっき
絶縁抵抗(MΩ)5000以上
接触抵抗(mΩ)2.7以下
適合電線0.52mm2以下、AWG#20以下
結線方法はんだ付け
仕様極数 = 37接続方向 = ストレートハウジング材質 = ポリマーMIL-C-24308、DIN41652、CECC75301-802. コネクタキット(ケーブル取り付け). D-Subプラグ又はソケットはんだ終端処理バックシェルコネクタキットには、9極、15極、25極、37極のものがあります。 キットの内容: はんだバケットDサブコネクタ5個、ケーブルクランプ付きトップエントリプラスチックバックシェル5個、ジャックスクリューと4-40 UNCねじ5対。5個のコネクタの組み立てに使用します。. 9極の品番 ; 306-2720 306-2720 プラグ 9極の品番 ; 306-2714 306-2714 ソケット 15極の品番 ; 510-9972 510-9972 プラグ 15極の品番 ; 510-9988 510-9988 ソケット 25極の品番 ; 306-2742 306-2742 プラグ 25極の品番 ; 306-2736 306-2736 ソケット 37極の品番 ; 510-9994 510-9994 プラグ 37極の品番 ; 511-0001 511-0001 ソケット
長さ(mm)198
幅(mm)174
高さ(mm)25
仕様コンタクト数 = 37ジェンダー = オスボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = PCBマウントピッチ = 2.77mm取り付け用ハードウェア = 4-40 UNCねじロック定格電流 = 3Aハウジング材質 = ガラス繊維強化PBT定格電圧 = 250 V ac長さ = 69.4mm幅 = 20.9mm深さ = 12.55mm寸法 = 69.4 x 20.9 x 12.55mmシリーズ番号 = 107基板D-Subコネクタ. ライトアングル基板実装D-Subコネクタ製品であり、ニッケルめっきスチールシェル、黒色ガラス繊維入り熱可塑性PBT UL94V-0インサート、黄銅金フラッシュめっき打ち抜きコンタクト、黄銅スズめっきアースフックボードロック、黄銅ニッケルめっきM3ねじロックを備え、フットプリントは9.4 mmです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
仕様コンタクト数 = 37ジェンダー = メスボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = PCBマウントピッチ = 2.77mm取り付け用ハードウェア = 4-40 UNCねじロック定格電流 = 3Aハウジング材質 = ガラス繊維強化PBT定格電圧 = 250 V ac長さ = 69.4mm幅 = 20.9mm深さ = 12.55mm寸法 = 69.4 x 20.9 x 12.55mmシリーズ番号 = 107基板D-Subコネクタ. ライトアングル基板実装D-Subコネクタ製品であり、ニッケルめっきスチールシェル、黒色ガラス繊維入り熱可塑性PBT UL94V-0インサート、黄銅金フラッシュめっき打ち抜きコンタクト、黄銅スズめっきアースフックボードロック、黄銅ニッケルめっきM3ねじロックを備え、フットプリントは9.4 mmです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
UL認定.ストレート基板.ロックラッチで組み立て中にコネクタを基板に保持4-40UNCジャックポストで確実にコネクタを結合シェルは、スズめっきでディンプル加工のプラグシェルを備え、接地導通に適しており、定格挿抜回数は200回
長さ(mm)69.32
幅(mm)11.7
寸法(mm)69.32×11.7×12.55
区分ピン
取付方式スルーホール
ピッチ(mm)2.76
極数37
シリーズDeltaD
定格電圧300Vac
深さ(mm)12.55
コンタクト数37
RoHS指令(10物質対応)対応
ボディ向きストレート
1個
¥729
税込¥802
翌々日出荷
長さ(mm)69.32
幅(mm)14.82
寸法(mm)69.32×14.82×12.55
ピッチ(mm)2.76
極数37
定格電圧(V)400→0、56→0.0
深さ(mm)12.55
材質(ハウジング)PBT
動作温度(℃)(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスオス
実装タイプスルーホール実装
接続方向ストレート
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
仕様ジェンダー = メスコンタクト数 = 37ボディ向き = ストレートピッチ = 2.77mmコンタクトめっき = 金ハウジング材質 = メタル定格電流 = 1A寸法 = 69.4 x 18.2 x 12.55mm深さ = 12.55mm長さ = 69.4mm最低使用温度 = -55℃低プロファイル金属製ボディ. 選択可能な0.8 μm金めっきピン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
仕様アクセサリタイプ = フィルタ付きアダプタ併用 = 37極D-Subコネクタ4-40 UNCジャックスネジ2本. フィルタ付きアダプタ. 有効なEMCを実装 1000pFセラミックコンデンサ内蔵 標準のサブミニチュアDコネクタに装着する、プラグ及びソケットインターフェイスとして設計
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
操作の簡単な圧着工具を用いた結線作業ですから、作業能率が一段とアップし、結線工数を大幅に削減します。また結線形状の個人差もなく仕上がりを均一に出来ます。コンタクトは、結線後コネクタの後面よりインシュレータに挿入します。
形状ストレート
材質/仕上鋼/亜鉛メッキ上3価クロメート処理
種類角型
定格電流(A)5(1芯あたり)
結合方式ねじ
結線方法圧着
Harting 9670370443 D-Sub フードメタライズド 37 極熱可塑樹脂製ストレインリリーフコネクタバックシェルは、ローレットねじと内部ケーブルクランプを完備し、多くの用途で安全で信頼性の高い D-sub インターフェイス接続を確保します。周囲温度範囲: -20 → +90℃ RoHS対応
仕様●極数:37●D-Subシェルサイズ:C●接続方向:ストレート●色:黒●シリーズ:D-sub●コード番号:200-6434
アズワン品番65-7548-58
1個
¥2,098
税込¥2,308
7日以内出荷
Harting 9670370442 D-Sub プラスフード 37 極プラスチック、ストレインリリーフコネクタバックシェルは、ローレットねじと内部ケーブルクランプを完備し、多くの用途で安全で信頼性の高い D-sub インターフェイス接続を確保します。周囲温度範囲: -20 → +90℃ RoHS対応(20
仕様●極数:37●D-Subシェルサイズ:C●接続方向:ストレート●色:黒●シリーズ:D-sub●コード番号:200-6438
アズワン品番65-7562-53
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
仕様ジェンダー = メスコンタクト数 = 37素材 = カーボンブラック強化PP色 = 黒静電気防止ダストカバー. ケーブルアクセサリ、コンピュータ周辺機器、又はDコネクタを備えているあらゆるデバイスで使用可能. 静電気を防止し、物理的及び化学的損傷から保護
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥679
税込¥747
翌々日出荷
仕様コンタクト数 = 37オス・メス = オスボディ向き = ストレート取り付けタイプ = スルーホールピッチ = 2.76mm定格電流 = 5Aハウジング材質 = 鋼定格電圧 = 1 kV ac長さ = 68.94mm幅 = 12.25mm深さ = 12.17mm寸法 = 68.94 x 12.25 x 12.17mm動作温度 Min = -55℃
RoHS指令(10物質対応)対応
半田結線式の標準タイプD※N(プレスコンタクト使用)と同形状で、シェルはニッケルメッキ仕上、ピン側フロントシェルにグランディングディンプル加工がしてあり、シェル同士の接触を確実にし、シールド効果を高めたEMI対策型です。
形状ストレート
種類角型
定格電流(A)5(コンタクト1芯当り)
仕上(コンタクト接触部)金めっき
絶縁抵抗(MΩ)5000以下
接触抵抗(mΩ)2.7以下
結合方式ねじ
適合電線範囲 AWG(#)#20
耐電圧(V/min)AC1250
結線方法はんだ
仕様コンタクト数 = 37キットタイプ = D-Subコネクタキットコンタクトめっき = ニッケルの上に金コンタクト材質 = 銅合金シリーズ = MHDM
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●極数:37●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ボードロック、ブラケット●シリーズ:SDF●コード番号:207-1272
アズワン品番65-7530-65
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 37ジェンダー = メスボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = スルーホールピッチ = 2.77mm取り付け用ハードウェア = 4-40 UNC、ねじ付きインサート定格電流 = 5Aハウジング材質 = PET定格電圧 = 350 V ac/dc長さ = 69.32mm幅 = 18.4mm深さ = 12.5mm寸法 = 69.32 x 18.4 x 12.5mm最低使用温度 = -55℃90°基板、米国仕様のコンパクトなフットプリント(8.10 mm). 基板ロックと一体型のアースストラップにより、基板はんだ付け時のコストを削減 すずめっき / ディンプル加工シェルによる高いシールド効果 シールドバックにより、はんだ / フラックスの侵入を防止 4-40 UNCインサートを装備 最適なロックねじの品番は< 453-886') 453-886/
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥6,198
税込¥6,818
7日以内出荷
MH Connectors亜鉛ニッケルめっきフード、すばやい組み立て、MHDTZKシリーズ. MHコネクタの亜鉛、ニッケルめっきフードです。これらバックシェルはすばやく組み立て可能で再開閉式になっています。複合直径のABSグロメットストレインリリーフにより、外径13mmまでのケーブルがフードに確実に接続されます。すばやく組み立て可能なこれらバックシェルには金属製UNC 4-40ジャッキねじが付属しています。
仕様D-Subシェルサイズ = C接続方向 = ストレート色 = シルバーストレインリリーフ = ありシリーズ = MHDTZK-RA
極数37
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥639
税込¥703
5日以内出荷
ジャックねじ付き一体型フード. MH Connectorsの MHDPPK SLIM シリーズポリアミドフードは、一般的な D-Sub コネクタや他の D タイプコネクタでの使用に最適です。7 種類のカラーオプションから選択可能なMHDPPK SLIM フードは、 クイックスナップロックシステムと、ストレインリリーフ用のケーブルクランプにより、使用中の各種ケーブルを保護できます。最大直径 11.5 mm のケーブルに適したこのコネクタフードは、 9 ~ 50 極の 5 種類のサイズが用意されています。. 特長. 一体型ヒンジ付きプラスチック構造 クイックスナップロックシステム 各種ケーブルに対応できるケーブルクランプ 9/15/25/37/50 極で利用可能 黒/青/緑/グレー/アイボリー/赤/黄の色を用意(すべてのカラーバリエーションがすべてのサイズで利用できるわけではありません) 一般的なSub-Dコネクタに対応 標準的なUNC 4-40 蝶ねじ. 用途. コンピュータ アナログスクリーン、ビデオモニター ゲーム機 ネットワーク 音楽/ビデオスタジオ
仕様D-Subシェルサイズ = C接続方向 = ストレート色 = 黒ストレインリリーフ = ありシリーズ = MHDPPK-SLIM
極数37
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
品番 ; 291-6288 291-6288 にはねじれ防止機能がありません。UL E168813。品番 ; 764-9668 764-9668 にはデュアルケーブルエントリスロット(O8 → 12 mm)が付いています。FMKシリーズ金属フード、ストレート及びアングル45°。このFMKシリーズ金属フードバックシェルは、大きな内部空間とアングル又はストレートケーブルアウトレットを備えています。内部空間が大きいため、特殊コンタクトを備えたD-subコネクタに最適です。FMKシリーズの金属フードバックシェルは、ケーブルアウトレットにストレインリリーフを備えた設計です。このバックシェルにはキャッチスプリングシステムと取り付け済みのロックねじが付いており、組み立てが簡単です。かん合フックとロック又はローレットねじで使用できます。FMKx: アングル FMKx G : ストレート FMKxx- K201 : 大型ケーブルアウトレット FMKx- 4881 : デュアルケーブルアウトレット
仕様●極数:37●D-Subシェルサイズ:C●接続方向:アングル●色:シルバー●ハウジング材質処理:ニッケル●シリーズ:FMK●コード番号:291-6345
アズワン品番65-7791-31
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
FMRシリーズ金属フードツインケーブルエントリ。このFMRシリーズ金属フードバックシェルは、大きな内部空間とアングル又はストレートツインケーブルアウトレットを備えています。 内部空間が大きいため、特殊コンタクトを備えたD-subコネクタに最適です。 FMRシリーズの金属フードバックシェルは、ケーブルアウトレットにツインストレインリリーフを備えた設計です。 このバックシェルにはキャッチスプリングシステムと取り付け済みのロックねじが付いており、組み立てが簡単です。 かん合フックとロック又はローレットねじで使用できます。FMRx G -xxxx: アングル、45 ° FMRx- 4488 : ツインケーブルエントリ
仕様●D-Subシェルサイズ:C●接続方向:アングル●色:シルバー●ハウジング材質処理:ニッケル●シリーズ:FMR●コード番号:764-9659
極数37
アズワン品番65-7587-97
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
仕様●極数:37●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:IDC●ハウジング材質:メタル●長さ:2.74インチ●幅:0.8インチ●深さ:0.509インチ●寸法:2.74 x 0.8 x 0.509インチ●端子サイズ:20●コード番号:192-0335
アズワン品番65-7654-55
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
仕様●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●定格電流:6.0A●長さ:69.32mm●幅:12.55mm●深さ:18.8mm●コンタクト材質:真鍮●動作温度 Min:-55.0℃●コード番号:186-4927
極数37
アズワン品番65-7712-32
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
Amphenol India M24308 シリーズ D-Sub コネクタは、プラグ圧着タイプのコネクタです。37 ピンがあります。 カドミウムイエローの不動態化素材で仕上げられています。ラック及びパネル用途向けに設計されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ コンタクトは銅合金製で、金めっきが施されています
仕様●極数:37●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:M24308●コード番号:213-3494
アズワン品番65-7519-78
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
仕様ジェンダー = オスコンタクト数 = 37ボディ向き = ライトアングルピッチ = 2.77mmコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = ニッケルの上に金ハウジング材質 = 亜鉛メッキ鋼定格電流 = 3A定格電圧 = 250 V ac寸法 = 69.4 x 17.58 x 12.55mm深さ = 12.55mm長さ = 69.4mm幅 = 17.58mmストレインリリーフクランプ. 商用0.05inピッチ、亜鉛めっき. 金属シェル内に、UL94-V0適合の灰色のポリエステル製絶縁物とニッケルめっき上に金めっきが施されたコンタクトが収められています。. 終端コネクタ又はデイジーチェーンコネクタとしてSpeedbloc(R)リボンケーブルに取り付け可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥6,298
税込¥6,928
6日以内出荷
仕様ジェンダー = メスコンタクト数 = 37ピッチ = 1.27mmコンタクトめっき = 錫ハウジング材質 = メタル定格電流 = 1A業務用ピッチスズめっき. すずめっきとEMI / RFI保護のためのアース用かしめが施された、低プロファイルコネクタです。. フラットリボンケーブル(26-28 awgワイヤ)で大量の終端処理を高速に実施 コンタクト定格1 A、接触抵抗15 mΩ BS9523及びMILΩCΩ24308サイズに準拠 ストレインリリーフクランプ付き
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥4,298
税込¥4,728
6日以内出荷
仕様ジェンダー = オスコンタクト数 = 37ピッチ = 1.27mmコンタクトめっき = 錫ハウジング材質 = メタル定格電流 = 1A定格電圧 = 250 V ac寸法 = 69.4 x 17.58 x 12.55mm深さ = 12.55mm長さ = 69.4mm幅 = 17.58mm業務用ピッチスズめっき. すずめっきとEMI / RFI保護のためのアース用かしめが施された、低プロファイルコネクタです。. フラットリボンケーブル(26-28 awgワイヤ)で大量の終端処理を高速に実施 コンタクト定格1 A、接触抵抗15 mΩ BS9523及びMILΩCΩ24308サイズに準拠 ストレインリリーフクランプ付き
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥3,898
税込¥4,288
6日以内出荷
金属製の4-40 UNCつまみねじ、取扱説明書(スライドロックタイプを除く)。. ; 460-985には、 460-985には、 プラスチックねじが付いています。. TOP / 45 ° エントリダイキャストバックシェル. プラスチック製ストレインリリーフインサートとアース接続を備えた亜鉛ダイキャストバックシェル 2 個 ニッケルめっき仕上げVDE0781とFCC207のシールド規格に適合 減衰量:>40 dB(30 MHz → 1 GHz) 3.5mm → 13mmケーブルに対応
仕様D-Subシェルサイズ = C接続方向 = ストレート色 = シルバーストレインリリーフ = ありシリーズ = MHDTZK-RA
極数37
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥639
税込¥703
5日以内出荷
BS9523 F0010 および F0018 に適合 MIL-C-24308, BS9523 F0018 および DIN 41652 の寸法要件に適合. はんだカップ付きRS PRO高性能レベル1 D-Subコネクタ. RS PROの高性能D-Subコネクタは、頑丈な亜鉛めっきスチールシェルと、電線を簡単に接続できるハンダカップ終端を備えています。このD-subコネクターは、DIN Class 2を超えるパフォーマンスレベル1で、RS232標準インターフェースを持ち、BS9523 F0010/F0018に適合しています。このサブミニチュアコネクタのピンは機械加工され、パネル取付けを容易にするため、両側に直径3.05mmの穴があらかじめ開けられたフランジを備えています。このD-subコネクターは、幅広い産業および商業用途でのI/O(入出力)相互接続に最適です。D-Subコネクタとは? D-Subコネクタは、コンピュータやデータ通信業界で一般的に使用されているI/Oコネクタの一種で、コンピューターとモニターなどの2つのデバイス間で電源供給やポイントツーポイント通信を行うために使われます。D-Subコネクタには、2行以上のピンまたはソケットが平行に並んでおり、D字型の金属シェルで囲まれています。シェルは機械的な補強と、嵌合時に正しい向きで接続されるようにします。このD-Subコネクタは、メスコンタクトのメスD-Subソケット(D-Subレセプタクル)、またはオスピンコンタクトのオスD-Subプラグとして利用できます。ソケット式メスコネクタは、プラグ式オスコネクタと嵌合する。プラスチックシェルのD-Subは、金属シェルのD-Subと嵌合できないのでご注意ください。特長. 高性能設計 パフォーマンス・レベル1 RS232標準インターフェース 堅牢な亜鉛めっきスチールシェル 機械加工コンタクト UL 94V-0 絶縁体 パネルにねじで取り付けるための3.05mmの下穴付きフランジ 簡単なワイヤ終端用のはんだカップ. 用途. このD-subコネクタは堅牢な設計で、産業や商業、医療など幅広い業界の通信およびネットワークポートに使用できます。主な用途:. コンピュータ、モニタ、スキャナ ネットワーク、通信設備 データ処理装置 産業機器 試験・計測機器 リモートセンサとデータロガー 携帯型発電設備. よくある質問. コネクタに取り付けた配線の終端処理はどのようにしますか?. これらのD-Subコネクタは、ワイヤを挿入してはんだ付けで固定するため、中空のカップ状の穴が開いています。最初に、作業中にコネクタが動かないようにしっかり固定してください。はんだカップの深さを使って、各ワイヤーの端を剥きます。これによって、どれだけの被覆を取る必要があるかを測定します。露出した素線をはんだごてで錫めっきし、はんだカップの一部をはんだで満たします。はんだごてをカップの縁に当て、はんだを溶かします。錫めっき線の端をカップに差し込み、はんだが固まるまで固定します。ワイヤゲージがカップにぴったりはまるほど十分な太さの場合、ワイヤをカップに挿入し、カップの裏側にはんだごてを当てながら、はんだを溶かし入れます。コネクタはどのように取り付けますか?. このD-Subコネクタは、パネル取り付け型として設計されています。パネルに穴を開けて使用します。穴の寸法はプラグ又はソケットの切り欠き寸法によって決まります。コネクタの両側には、3.05mmの取り付け穴を備えたフランジが2つあります。この穴に合わせてパネルに穴を開けます。コネクタをパネルの切り欠きに挿入し、コネクタとパネルの両方の穴にねじを通して固定します。
仕様極数 = 37オス/メス = オス接続方向 = ストレート実装タイプ = パネルマウントDコネクタタイプ = 標準D-Sub結線方法 = はんだ定格電流 = 5.0Aハウジング材質 = 鋼定格電圧 = 750.0 V長さ = 69.32mm深さ = 12.55mm寸法 = 69.32 x 12.55mm動作温度 Min = -55.0℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
仕様ジェンダー = メスコンタクト数 = 37
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
3
4
次へ
『コネクタ・コネクタ付ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
角型コネクタ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。