絞り込み
極数
  • 2
  • 1(24)
  • 3(189)
  • 4(176)
  • 5(132)
  • 6(65)
  • 7(104)
  • 8(100)
  • 9(28)
  • 10(102)
  • 12(67)
  • 14(59)
  • 16(77)
  • 19(30)
  • 20(29)
  • 21(29)
  • 24(61)
  • 30(26)
  • 31(27)
  • 37(39)
コンタクト形状
  • -(1)
  • オス(ピン)(95)
  • メス(ソケット)(90)
シェルサイズ
  • 10(5)
  • 12(17)
  • 14(19)
  • 16(8)
  • 20(47)
  • 24(28)
  • 25(19)
  • 30(13)
  • 32(12)
  • 40(7)
  • 44(7)
  • 50(7)
  • 54(7)
  • 60(6)
  • 64(6)
定格電流(A)
  • 2(2)
  • 3(7)
  • 5(14)
  • 10(34)
  • 13(15)
  • 15(53)
  • 17.5(1)
  • 20(28)
  • 25(2)
  • 30(12)
  • 46(12)
  • 80(12)
  • 150(21)
ブランド
  • 七星科学研究所(77)
  • マル信無線電機(15)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(14)
  • LEMO(10)
  • 多治見無線電機(8)
  • LINKMAN(8)
  • JAE(日本航空電子工業)(5)
  • ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(5)
  • TRUSCO(4)
  • シンワエレクトリック(3)
  • T.SIN(テイシン電機)(2)
  • SANWA(三和電気工業)(2)
  • タカチ電機工業(1)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(1)
  • GB[制御機器](1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(94)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月28日(火)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
156件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ七星科学研究所(65件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から10日以内出荷
メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
コンタクト形状メス形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120規格電気用品安全法材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル七星科学研究所(35件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から41日以内出荷
メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
コンタクト形状オス形状ストレート仕様正芯(機器側)種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120規格電気用品安全法コネクタ形状レセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ ストレートプラグ七星科学研究所(31件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から7日以内出荷
ワンタッチロック機構を使用した屋外用防水コネクタシェルには耐候性、耐衝撃性に優れた高強度プラスチックを使用RoHS指令対応品
用途屋外用形状ストレート種別プラグ種類丸型使用温度範囲(℃)-25~+85定格電圧(V)250コネクタ形状プラグ材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ワンタッチ材質(パッキン)合成ゴム材質(シェル)/処理合成樹脂/-シェルサイズ20RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ七星科学研究所(18件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から10日以内出荷
メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
形状ストレートコンタクト形状オス種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120規格電気用品安全法コネクタ形状PM(オス)材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
NJWシリーズ防水中型コネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所NJWシリーズ防水中型コネクタ ストレートプラグ七星科学研究所(31件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から45日以内出荷
コンタクト形状メス形状ストレート仕様正芯(機器側)種類丸型規格電気用品安全法コネクタ形状PFプラグ材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
NJWシリーズ防水中型コネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所NJWシリーズ防水中型コネクタ ストレートプラグ七星科学研究所(20件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から32日以内出荷
結合部に防水機能を有するように設計されたコネクタ。 従来の表面処理とその方法を異にした特殊表面処理を採用。
形状ストレートコンタクト形状オス種類丸型規格電気用品安全法コネクタ形状PMプラグ材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ パネル取付レセプタクル七星科学研究所(21件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から3日以内出荷
ワンタッチロック機構を使用した屋外用防水コネクタシェルには耐候性、耐衝撃性に優れた高強度プラスチックを使用RoHS指令対応品
用途屋外用形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-25~+85定格電圧(V)250コネクタ形状レセプタクル材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ワンタッチ材質(パッキン)合成ゴム材質(シェル)/処理合成樹脂/-RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ ストレートプラグ七星科学研究所(16件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から27日以内出荷
ダイカスト製の堅牢なシェル5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ
用途信号・電送・電子機器用形状ストレートコンタクト形状オス仕様逆芯(電源側)種類丸型コネクタ形状PMプラグ材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ ストレートプラグ七星科学研究所(21件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷から32日以内出荷
ダイカスト製の堅牢なシェル5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ
用途信号・電送・電子機器用コンタクト形状メス形状ストレート仕様正芯(ケーブル側)種類丸型コネクタ形状プラグ材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル七星科学研究所(10件のレビュー)
869税込956特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
コンタクト形状メス形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120規格電気用品安全法コネクタ形状レセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ七星科学研究所(9件のレビュー)
2,898税込3,188特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
結合時に防水機能を有するように設計されたコネクタケーブル引き出し部分は、ゴムパッキン、ケーブルクランプとで二重にケーブルを保持する構造
形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+85コネクタ形状プラグ材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
NJWシリーズ防水中型コネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所NJWシリーズ防水中型コネクタ パネル取付レセプタクル七星科学研究所(16件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から4日以内出荷
結合部に防水機能を有するように設計されたコネクタ。 従来の表面処理とその方法を異にした特殊表面処理を採用。
コンタクト形状オス形状ストレート仕様正芯(機器側)種類丸型規格電気用品安全法コネクタ形状レセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NJWシリーズ防水中型コネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所NJWシリーズ防水中型コネクタ パネル取付レセプタクル七星科学研究所(11件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷から26日以内出荷
結合部に防水機能を有するように設計されたコネクタ。 従来の表面処理とその方法を異にした特殊表面処理を採用。
形状ストレートコネクタ形状レセプタクルコンタクト形状メス仕様逆芯(電源側)種類丸型規格電気用品安全法材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル七星科学研究所(14件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から33日以内出荷
ダイカスト製の堅牢なシェル5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ
用途信号・電送・電子機器用形状ストレートコンタクト形状メス仕様逆芯(電源側)種類丸型コネクタ形状RFレセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
ボックスレセプタクル フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)ボックスレセプタクルフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(7件のレビュー)
879税込967特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
D/MS3102Aは、パネル、シャーシ等に直接取付けて固定し、端子に直接配線するレセプタクルで、すべてのD/MSコネクタのプラグと接続します。
形状ストレート種類丸型結合方式ねじパネル最大厚さA2(mm)3パネル最大厚さA1(mm)10結線方法はんだ
NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル七星科学研究所(13件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷から27日以内出荷
ダイカスト製の堅牢なシェル5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ
用途信号・電送・電子機器用形状ストレートコンタクト形状オス仕様正芯(機器側)種類丸型コネクタ形状RMレセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
ストレートプラグ(分割シェル) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)ストレートプラグ(分割シェル)フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(5件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から92日以内出荷
形状ストレート種類丸型結合方式ねじ結線方法はんだ
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所NWPCシリーズ防水メタルコネクタ パネル取付レセプタクル七星科学研究所(5件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
結合時に防水機能を有するように設計されたコネクタケーブル引き出し部分は、ゴムパッキン、ケーブルクランプとで二重にケーブルを保持する構造
形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+85コネクタ形状レセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
コネクタ 多治見無線電機コネクタ多治見無線電機(3件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から41日以内出荷
インシュレーター(樹脂)に耐熱性の優れたPPS樹脂を採用。はんだ付け作業性が向上しました。 RoHS2指令に対応(規制10物質)。 従来のワンタッチロックPRC05/PRC07シリーズと完全互換です。混在使用ができます。
仕様繰返し動作/1000回材質内外殻金属部品/銅合金、表面処理/ニッケルメッキタイププッシュプル丸形コネクタ使用温度範囲(℃)-25~+85定格電流(A)2適合電線(mm2)AWG#24(0.2)以下材質(コンタクト)/処理銅合金/ニッケル下地・金メッキ材質(絶縁体)PPS樹脂(黒色)使用湿度範囲85以下絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)8以下材質(ガスケット)シリコンゴム(赤色)RoHS指令(10物質対応)対応
2極大形単頭プラグ Φ6.3 マル信無線電機2極大形単頭プラグ Φ6.3マル信無線電機(19件のレビュー)
269税込296
1個ほか
当日出荷から21日以内出荷
極数2タイプモノラル種類丸型プラグ(mm)Φ6.3コンタクト形状オス
2極小型単頭プラグ Φ3.5 マル信無線電機2極小型単頭プラグ Φ3.5マル信無線電機(18件のレビュー)
199税込219
1個ほか
当日出荷から61日以内出荷
タイプモノラル種類丸型極数2プラグ(mm)Φ3.5コンタクト形状オス
ワンタッチロック丸形コネクタ PRC03シリーズ プラグ 多治見無線電機ワンタッチロック丸形コネクタ PRC03シリーズ プラグ多治見無線電機(6件のレビュー)
879税込967特価
1個
当日出荷
PRCシリーズは迅速かつ確実な着脱操作が可能で、振動、衝撃に対し緩みを生ずることはありません。着脱時の回転の操作を行わないので狭い場所での操作及び高密度配列が可能です。PRC03シリーズは日本非破壊検査協会の規格品(NDIS 4102-69)として制定されております。
コネクタ形状プラグ形状ストレートタイププッシュプル丸形コネクタ種類丸型使用温度範囲(℃)-25~+85材質(コンタクト)/処理銅合金/金(ニッケル下地)材質(絶縁体)合成樹脂絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下結合方式ワンタッチ材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地ニッケル結線方法はんだ
DINプラグ・ジャック マル信無線電機DINプラグ・ジャックマル信無線電機(12件のレビュー)
2,198税込2,418
1パック(10個)
当日出荷から73日以内出荷
種類丸型
ストレートプラグ(ソリッドシェル) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)ストレートプラグ(ソリッドシェル)フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から102日以内出荷
D/MS3106Aはケーブルの取付け方向が、まっすぐ後方に向いているケーブル中継用プラグで、すべてのD/MSコネクタのレセプタクルと結合します。ケーブルクランプ(D/MS3057-□□A)を合わせてご使用下さい。
形状ストレート種類丸型結合方式ねじ結線方法はんだ
NRシリーズワンタッチ中型メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所NRシリーズワンタッチ中型メタルコネクタ ストレートプラグ七星科学研究所(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
亜鉛合金ダイカスト製の堅牢なシェルワンタッチロック機構により、操作が簡単でしかも確実5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズRoHA指令対応品
形状ストレートコンタクト形状オス仕様逆芯(電源側)種類丸型定格電圧(V)250コネクタ形状プラグ材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ワンタッチ材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
2極小形単頭ジャック Φ3.5 マル信無線電機2極小形単頭ジャック Φ3.5マル信無線電機(14件のレビュー)
229税込252
1個ほか
当日出荷から32日以内出荷
極数2タイプモノラル種類丸型プラグ(mm)Φ3.5コンタクト形状メス
NAWシリーズ防水ワンタッチロック方式コネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所NAWシリーズ防水ワンタッチロック方式コネクタ ストレートプラグ七星科学研究所(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から51日以内出荷
ワンタッチロック方式防水コネクタの金属タイプ
形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67相当ロックワンタッチロック方式RoHS指令(10物質対応)対応
小形丸形コネクタ E03シリーズ 多治見無線電機小形丸形コネクタ E03シリーズ多治見無線電機
439税込483
1個
13日以内出荷から93日以内出荷
インシュレ ー タ ー (樹脂)に耐熱性に優れた PPS 樹脂採用 RoHS2 指令対応(規制 10 物質) 従来の R03 シリーズ 及び R05 シリーズ と完全互換
接続方式ネジ結合結線方法ハンダ付け絶縁抵抗(MΩ)DC500V/1000 Min.接触抵抗(mΩ)8 Max.動作繰返し動作:1000回耐振性10 to 55Hz/サイクル、片振幅 0.75mm耐衝撃(m/s2)加速度:490使用温度範囲(℃)-25 to +85RoHS指令(10物質対応)対応関連資料商品カタログ(1.16MB)
2極大形単頭ジャック Φ6.3 マル信無線電機2極大形単頭ジャック Φ6.3マル信無線電機(16件のレビュー)
379税込417特価
1個ほか
当日出荷から32日以内出荷
極数2形状ストレートタイプモノラル種類丸型プラグ(mm)Φ6.3コンタクト形状メス
NAWシリーズ防水ワンタッチロック方式コネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所NAWシリーズ防水ワンタッチロック方式コネクタ パネル取付レセプタクル七星科学研究所
779税込857
1個
当日出荷から32日以内出荷
ワンタッチロック方式防水コネクタの金属タイプ
種類丸型結合方式ねじ
NJWシリーズ防水中型コネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所NJWシリーズ防水中型コネクタ ストレートプラグ七星科学研究所
1,398税込1,538
1個
当日出荷から37日以内出荷
NJCシリーズをベースにした防水コネクタ、監視カメラや建機、屋外計測器での実績が多数あります。
形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67相当ロックねじロック方式結線方法はんだ
NRシリーズワンタッチ中型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所NRシリーズワンタッチ中型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル七星科学研究所(2件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
亜鉛合金ダイカスト製の堅牢なシェルワンタッチロック機構により、操作が簡単でしかも確実5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズRoHS指令対応品
形状ストレートコンタクト形状メス仕様逆芯(電源側)種類丸型定格電圧(V)250コネクタ形状RFレセプタクル材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ワンタッチ材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
ワンタッチロック丸形コネクタ PRC03シリーズ ジャック 多治見無線電機ワンタッチロック丸形コネクタ PRC03シリーズ ジャック多治見無線電機(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から13日以内出荷
コネクタ形状ジャック形状ストレートタイププッシュプル丸形コネクタ種類丸型使用温度範囲(℃)-25~+85材質(コンタクト)/処理銅合金/金(ニッケル下地)材質(絶縁体)合成樹脂絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下結合方式ワンタッチ材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地ニッケル結線方法はんだ
2極超小形単頭プラグ Φ2.5 マル信無線電機2極超小形単頭プラグ Φ2.5マル信無線電機(13件のレビュー)
199税込219
1個ほか
当日出荷から32日以内出荷
極数2種類丸型プラグ(mm)Φ2.5コンタクト形状オス
ストレートプラグピン/ソケットインサート JAE(日本航空電子工業)ストレートプラグピン/ソケットインサートJAE(日本航空電子工業)(4件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から93日以内出荷
形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-55~+125絶縁抵抗(MΩ)5000以上結合方式ねじ嵌合相手コネクタN/MS3102A、N/MS3101B結線方法はんだ
NRシリーズワンタッチ中型メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所NRシリーズワンタッチ中型メタルコネクタ ストレートプラグ七星科学研究所(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
亜鉛合金ダイカスト製の堅牢なシェルワンタッチロック機構により、操作が簡単でしかも確実5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズRoHA指令対応品
コンタクト形状メス形状ストレート仕様正芯(機器側)種類丸型定格電圧(V)250コネクタ形状プラグ材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ワンタッチ材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
ワンタッチロック丸形コネクタ PRC03シリーズ BHレセプタクル 多治見無線電機ワンタッチロック丸形コネクタ PRC03シリーズ BHレセプタクル多治見無線電機(1件のレビュー)
769税込846特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
コネクタ形状BHレセプタクル形状ストレートタイププッシュプル丸形コネクタ種類丸型使用温度範囲(℃)-25~+85材質(コンタクト)/処理銅合金/金(ニッケル下地)材質(絶縁体)合成樹脂絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下結合方式ワンタッチ材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地ニッケル結線方法はんだ
L形プラグ(分割シェル) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)L形プラグ(分割シェル)フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から102日以内出荷
D/MS3108Bはケーブルとの取付け方向がコネクタと90度の角度をもったプラグで、すべてのD/MSコネクタのレセプタクルと結合します。バックシェルが分割形のため半田付けや点検が容易にできます。ケーブルクランプ(D/MS3057-□□A)を合わせてご使用下さい。
形状アングル種類丸型結合方式ねじ結線方法はんだ
NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ ストレートプラグ NRW24 七星科学研究所NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ ストレートプラグ NRW24七星科学研究所(1件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から37日以内出荷
樹脂製で軽量、ワンタッチロック方式のためポータブルな機器に最適
シェルサイズ24形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ワンタッチ材質(パッキン)合成ゴムロックワンタッチロック方式結線方法はんだ
丸型コネクタ