絞り込み
ブランド
  • マル信無線電機(9)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(6)
  • JAE(日本航空電子工業)(2)
極数
  • 10(3)
  • 14(3)
  • 16(3)
  • 20(4)
  • 24(2)
  • 26(3)
  • 30(3)
  • 34(3)
  • 36(1)
  • 40(3)
  • 50(4)
コンタクト形状
  • オス(ピン)(6)
  • メス(ソケット)(11)
定格電流(A)
  • 1
  • 0.5(12)
  • 2(29)
  • 2.5(5)
  • 3(60)
  • 4(41)
  • 5(109)
  • 7(16)
  • 8(8)
  • 10(106)
  • 13(19)
  • 15(82)
  • 20(55)
  • 23(19)
  • 25(13)
  • 30(43)
  • 46(18)
  • 50(11)
  • 80(33)
  • 150(28)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DCプラグ マル信無線電機DCプラグマル信無線電機(52件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
種類丸型定格電圧(V)DC12コンタクト形状オス
パネルマウント DCジャック マル信無線電機パネルマウント DCジャックマル信無線電機(27件のレビュー)
229税込252
1個ほか
当日出荷から36日以内出荷
形状ストレート種類丸型定格電圧(V)DC12コンタクト形状メス
DCジャック マル信無線電機DCジャックマル信無線電機(20件のレビュー)
279税込307特価
1個
当日出荷
仕様DCジャック種類丸型コンタクト形状メス
DCアダプターケーブル マル信無線電機DCアダプターケーブルマル信無線電機(11件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
種類丸型定格電圧(V)DC12ケーブル長(m)1.8
DCジャック(基板取付用) マル信無線電機DCジャック(基板取付用)マル信無線電機(3件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
仕様DCジャック(基板取付用)形状アングル種類丸型コンタクト形状メス
フラットケーブル圧接タイプ 57Fシリーズ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)フラットケーブル圧接タイプ 57Fシリーズフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
719税込791特価
1個
当日出荷
57Fシリーズは、オールプラスチックのフラットケーブル圧接タイプコネクタです。
タイプノンシールドオープンエンドカバー、青使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)AC250定格電流(A)1材質(コンタクト)/処理Ni下地Au0.4μmめっき絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)35以下適合電線範囲 AWG(#)(より線、単線)28、(単線)AWG30 又は、1.27mmピッチフラットケーブル耐電圧(V/min)AC500
ロック式DCプラグ・ジャック マル信無線電機ロック式DCプラグ・ジャックマル信無線電機(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(10個)ほか
当日出荷から32日以内出荷
種類丸型
ピン・プラグジャック MR-565G マル信無線電機ピン・プラグジャック MR-565Gマル信無線電機(1件のレビュー)
359税込395特価
1個
当日出荷
タイプ金メッキタイプ形状ストレート種類丸型定格電圧(V)DC12定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)取付穴径(Φmm)6.3接触抵抗(mΩ)30以下挿入力30N以下抜去力3~30Nコンタクト形状メス耐電圧(V/min)AC250
DCプラグ・ジャック Φ5.5X2.1 & Φ5.5X2.5 マル信無線電機DCプラグ・ジャック Φ5.5X2.1 & Φ5.5X2.5マル信無線電機(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(10個)ほか
当日出荷から32日以内出荷
種類丸型定格電圧(V)DC12コンタクト形状メス
リボンコネクタ圧接タイプ ケース付き フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)リボンコネクタ圧接タイプ ケース付きフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
種類角型コンタクト形状メス結線方法圧着形状ストレートオープンエンドカバー、青タイプシールド使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)AC250定格電流(A)1材質(コンタクト)/処理Ni下地Au0.4μmめっき絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)35以下結合方式ねじ適合電線範囲 AWG(#)(より線、単線)28、(単線)AWG30 又は、1.27mmピッチフラットケーブル耐電圧(V/min)AC500
基板対ケーブル接続用コネクタ 1.25mmピッチ FIシリーズ ケーブル側プラグ JAE(日本航空電子工業)基板対ケーブル接続用コネクタ 1.25mmピッチ FIシリーズ ケーブル側プラグJAE(日本航空電子工業)
99税込109
1個
6日以内出荷
極数20形状ストレート材質/仕上ハウジング:ガラス入り6-6ナイロン種類角型定格電流(A)1結合方式ワンタッチ結線方法圧着
57FEシリーズ フラットケーブル圧接タイプ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)57FEシリーズ フラットケーブル圧接タイプフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
799税込879
1セット(100個)ほか
6日以内出荷から9日以内出荷
種類角型コンタクト形状メス結線方法圧着形状ストレートオープンエンドカバー、青タイプシールド使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)AC250定格電流(A)1材質(コンタクト)/処理Ni下地Au0.4μmめっき絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)35以下結合方式ねじ適合電線範囲 AWG(#)(より線、単線)28、(単線)AWG30 又は、1.27mmピッチフラットケーブル耐電圧(V/min)AC500
基板対ケーブル接続用コネクタ 1.25mmピッチ FIシリーズ ソケットコンタクト JAE(日本航空電子工業)基板対ケーブル接続用コネクタ 1.25mmピッチ FIシリーズ ソケットコンタクトJAE(日本航空電子工業)
129,800税込142,780
1リール(15000本)
95日以内出荷
種類角型コンタクト形状メス結線方法圧着形状ストレート材質/仕上ソケットコンタクト:リン青銅/ニッケル上金メッキ定格電流(A)1結合方式ワンタッチ適合電線範囲 AWG(#)#28~#32
FRC5シリーズ ヘッダコネクタ ライトアングルタイプ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)FRC5シリーズ ヘッダコネクタ ライトアングルタイプフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
19,980税込21,978
1セット(100個)
7日以内出荷
UL規格認定品(ファイルNo.E72124) MIL-DTL-83503に準拠コネクタです。 ヘッダは、両壁タイプですので、完全に誤挿入を防止できます。
種類角型コンタクト形状オス結線方法圧着仕様鉛フリー対応品材質ハウジング・ロック/PBT樹脂(UL94V-0)コンタクト/銅合金スプリングピン/ステンレス銅形状アングル使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)AC250耐電圧AC500V(r.m.s.)/1分間定格電流(A)1表面処理ハウジング・ロック/黒色コンタクト/Auめっきコネクタ接触部/Ni下地Au(フラッシュ)めっき結線部/Sn-Agめっき寸法J(mm)26.7寸法G(mm)2.9絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)15以下結合方式ワンタッチ適合電線AWG28(より線、単線)、AWG30(単線)ロックロングロック付
FRC5シリーズ ヘッダコネクタ ストレートタイプ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)FRC5シリーズ ヘッダコネクタ ストレートタイプフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
19,980税込21,978特価
1セット(100個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
UL規格認定品(ファイルNo.E72124) MIL-DTL-83503に準拠コネクタです。 ヘッダは、両壁タイプですので、完全に誤挿入を防止できます。
仕様鉛フリー対応品材質ハウジング・ロック/PBT樹脂(UL94V-0)コンタクト/銅合金スプリングピン/ステンレス銅形状ストレート種類角型使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)AC250耐電圧AC500V(r.m.s.)/1分間定格電流(A)1表面処理ハウジング・ロック/黒色コンタクト/Auめっきコネクタ接触部/Ni下地Au(フラッシュ)めっき結線部/Sn-Agめっき寸法J(mm)26.7寸法G(mm)2.9絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)15以下環境対応鉛フリー対応品結合方式ワンタッチ適合電線AWG28(より線、単線)、AWG30(単線)ロックロングロック付コンタクト形状オス結線方法圧着
FRC5シリーズ ソケットコネクタ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)FRC5シリーズ ソケットコネクタフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1個ほか
当日出荷から82日以内出荷
UL規格認定品(ファイルNo.E72124) MIL-DTL-83503に準拠コネクタです。
種類角型コンタクト形状メス結線方法圧着材質ハウジング・カバー・ストレインリリーフ/PBT樹脂(UL94V-0)コンタクト/銅合金形状ストレートカバーオープンエンド使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)AC250耐電圧AC500V(r.m.s.)/1分間定格電流(A)1表面処理ハウジング・カバー・ストレインリリーフ/黒色コンタクト/Auめっきコネクタ接触部/Ni下地Au(フラッシュ)めっき結線部/Sn-Agめっき絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)15以下結合方式ワンタッチ適合電線AWG28(より線、単線)、AWG30(単線)
DCプラグ・ジャック Φ5.5X2.1 & Φ5.5X2.5 MCタイプ マル信無線電機DCプラグ・ジャック Φ5.5X2.1 & Φ5.5X2.5 MCタイプマル信無線電機
13,980税込15,378
1パック(10個)
32日以内出荷
種類丸型コンタクト形状メス・オス兼用形状ストレート定格電圧(V)DC12
丸型コネクタ