絞り込み
極数
- 10(1)
- 16(1)
- 20(1)
- 26(1)
- 30(1)
- 34(1)
- 40(1)
- 50(1)
コンタクト形状
- オス(ピン)(3)
- メス(ソケット)(7)
定格電流(A)
- 1
- 0.5(11)
- 1.5(1)
- 2(14)
- 2.5(2)
- 3(17)
- 4(1)
- 5(36)
- 6.5(1)
- 10(30)
- 13(5)
- 15(26)
- 20(16)
- 23(5)
- 25(2)
- 30(8)
- 46(5)
- 50(5)
- 80(11)
- 150(9)
- 定格電流(A)をもっと見る
ブランド
- マル信無線電機(8)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)

ピン・プラグジャック MR-565G
マル信無線電機(1件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷形状ストレートタイプ金メッキタイプ種類丸型定格電圧(V)DC12定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)取付穴径(Φmm)6.3接触抵抗(mΩ)30以下挿入力30N以下抜去力3~30Nコンタクト形状メス耐電圧(V/min)AC250
DCプラグ・ジャック Φ5.5X2.1 & Φ5.5X2.5
マル信無線電機(4件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1セット(10個)ほか当日出荷から32日以内出荷種類丸型定格電圧(V)DC12コンタクト形状メス
FRC5シリーズ ソケットコネクタ
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(2件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1個ほか当日出荷から82日以内出荷UL規格認定品(ファイルNo.E72124) MIL-DTL-83503に準拠コネクタです。材質ハウジング・カバー・ストレインリリーフ/PBT樹脂(UL94V-0)コンタクト/銅合金形状ストレートカバーオープンエンド種類角型使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)AC250耐電圧AC500V(r.m.s.)/1分間定格電流(A)1表面処理ハウジング・カバー・ストレインリリーフ/黒色コンタクト/Auめっきコネクタ接触部/Ni下地Au(フラッシュ)めっき結線部/Sn-Agめっき絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)15以下結合方式ワンタッチ適合電線AWG28(より線、単線)、AWG30(単線)コンタクト形状メス結線方法圧着