丸型コネクタ :「つえ」の検索結果
関連キーワード
JIS C5432規格準拠及びUL規格認定品。ネジ駆動による嵌合・離脱:プラグ側のカップリングナットをまわすことにより、レセプタクルとの嵌合、離脱を行います。小さな力の操作で簡単に確実にできます。しかも専用工具を必要としません。5箇所の嵌合ガイドキィ:コネクタの嵌合は、シェルに設けられた5本のキィとキィ溝によって案内され、斜めに嵌合される事がなく、すべてのコンタクトは真すぐに挿入されます。加えて誤嵌合も完全に防止され、カップリングナットのわずかな回転で確実に嵌合します。
RoHS対応品。
用途放送・音響機器、通信機器、コンピュータ及び関連機器、計測機器、OA機器、工作機械、FA機器、自動販売機、電子娯楽機器、その他各種電子・電気機器
コネクタ形状ストレートプラグ
タイプネジ嵌合式
結線方式はんだ付け
定格電圧AC250Vr.m.s以下又はDC350V以下
仕様JIS C 5432 規格準拠UL規格認定品
材質シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、クランプサドル:アルミ合金インシュレータ:合成樹脂(UL94V-0、緑色)コンタクト:銅合金リティニングリング:銅合金セットスクリュー:鋼十字穴付ナベ小ネジ:鋼
使用温度範囲(℃)-25~+85
耐電圧AC1000Vr.m.s.(1分間)
仕上シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、クランプサドル:ニッケルメッキ(梨地)コンタクト:銀メッキリティニングリング:ニッケルメッキセットスクリュー:ニッケルメッキ(黒色)十字穴付ナベ小ネジ:ニッケルメッキ
絶縁抵抗(MΩ)1000
接触抵抗(mΩ)5
防水仕様非防水
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS C5432規格準拠及びUL規格認定品。ネジ駆動による嵌合・離脱:プラグ側のカップリングナットをまわすことにより、レセプタクルとの嵌合、離脱を行います。小さな力の操作で簡単に確実にできます。しかも専用工具を必要としません。5箇所の嵌合ガイドキィ:コネクタの嵌合は、シェルに設けられた5本のキィとキィ溝によって案内され、斜めに嵌合される事がなく、すべてのコンタクトは真すぐに挿入されます。加えて誤嵌合も完全に防止され、カップリングナットのわずかな回転で確実に嵌合します。
用途放送・音響機器、通信機器、コンピュータ及び関連機器、計測機器、OA機器、工作機械、FA機器、自動販売機、電子娯楽機器、その他各種電子・電気機器
タイプネジ嵌合式
仕様JIS C 5432 規格準拠UL規格認定品
材質シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、クランプサドル:アルミ合金インシュレータ:合成樹脂(UL94V-0、緑色)コンタクト:銅合金リティニングリング:銅合金セットスクリュー:鋼十字穴付ナベ小ネジ:鋼
使用温度範囲(℃)-25~+85
耐電圧AC1000Vr.m.s.(1分間)
コネクタ形状パネル取付レセプタクル
仕上シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、クランプサドル:ニッケルメッキ(梨地)コンタクト:銀メッキリティニングリング:ニッケルメッキセットスクリュー:ニッケルメッキ(黒色)十字穴付ナベ小ネジ:ニッケルメッキ
絶縁抵抗(MΩ)1000
接触抵抗(mΩ)5
結線方式はんだ付け
防水仕様非防水
形状ストレート
種類丸型
使用温度範囲(℃)-55~+125
絶縁抵抗(MΩ)5000以上
結合方式ねじ
嵌合相手コネクタN/MS3102A、N/MS3101B
結線方法はんだ
JIS C5432規格準拠及びUL規格認定品。ネジ駆動による嵌合・離脱:プラグ側のカップリングナットをまわすことにより、レセプタクルとの嵌合、離脱を行います。小さな力の操作で簡単に確実にできます。しかも専用工具を必要としません。5箇所の嵌合ガイドキィ:コネクタの嵌合は、シェルに設けられた5本のキィとキィ溝によって案内され、斜めに嵌合される事がなく、すべてのコンタクトは真すぐに挿入されます。加えて誤嵌合も完全に防止され、カップリングナットのわずかな回転で確実に嵌合します。
RoHS対応品。
用途放送・音響機器、通信機器、コンピュータ及び関連機器、計測機器、OA機器、工作機械、FA機器、自動販売機、電子娯楽機器、その他各種電子・電気機器。
仕様JIS C 5432 規格準拠UL規格認定品
材質シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、クランプサドル:アルミ合金インシュレータ:合成樹脂(UL94V-0、緑色)コンタクト:銅合金リティニングリング:銅合金セットスクリュー:鋼十字穴付ナベ小ネジ:鋼
使用温度範囲(℃)-25~+85
定格電圧AC250Vr.m.s以下又はDC350V以下
耐電圧AC1000Vr.m.s.(1分間)
コネクタ形状ケーブル中継用レセプタクル
仕上シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、クランプサドル:ニッケルメッキ(梨地)コンタクト:銀メッキリティニングリング:ニッケルメッキセットスクリュー:ニッケルメッキ(黒色)十字穴付ナベ小ネジ:ニッケルメッキ
絶縁抵抗(MΩ)1000
接触抵抗(mΩ)5
結線方式はんだ付け
防水仕様非防水
RoHS指令(10物質対応)対応
ハウジング内に予めソケットコンタクトが組込まれていて、基板上のスルーホールに半田付けにて固定します。
定格電流(A)3
コンタクトピッチ(mm)2.54
適合プリント基板厚さ(mm)1.6
材質(絶縁体)ガラス入りPBT(UL94V-0、黒色)
材質(コンタクト)/処理銅合金/(接触部)ニッケル上金メッキ(0.1μm以上)、(その他)ニッケル上金フラッシュ
形状ストレート
種類角型
使用温度範囲(℃)-55~+85
コネクタ形状プラグ:ストレート、レセプタクル:ストレート
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
接触抵抗(mΩ)10以下
コンタクト形状メス
耐電圧(V/min)AC1000
結線方法基板実装
基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
嵌合方式は、ワンタッチバヨネットロック方式を採用し、見えにくいところ、狭いスペースでも確実に嵌合できます。
嵌合操作性が優れ、嵌合作業の向上(ねじ締め作業の軽減、トルクの管理不要)が図れます。
JL10レセプタクルは、ワンタッチ/ ねじ嵌合兼用です。
ワンタッチ嵌合:JL10プラグ使用時
ねじ嵌合:MIL規格品のMSコネクタ及びメーカー汎用型N/MS-A/Bシリーズ、JL04Vシリーズ、JA*AシリーズJ1タイプのプラグ使用時
JL10シリーズのレセプタクル/ プラグの嵌合位置に合マーク(色相:白)があり、嵌合状態の目視確認が可能
アングルプラグのケーブル引出し方向は、45度刻みで任意の8方向へ引出が可能な低背小型設計
ケーブルクランプはJL04Vと共用
UL、TÜV認定取得品、IP67の防水防塵性能、レセプタクルは単体防水構造
耐振性耐油性に優れた対環境性能
用途工作機械、サーボモータ、ロボット、半導体製造装置、通信機器、計測機器、放送機器、他
形状ストレート
種類丸型
極数4
仕上(コンタクト接触部)銀めっき
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V印加)
結合方式ねじ
挿抜寿命500 回
耐電圧(V/min)AC2000
N/MSシリーズコネクタは、通常環境条件下でご使用いただける汎用性豊かな丸型コネクタ(半田付結線式)です。
用途ケーブル端に付けて、レセプタクルと嵌合。
ケーブル引出口が嵌合軸に対し直角方向に曲っています。
コンタクト形状メス
形状アングル
種類丸型
使用温度範囲(℃)-55~+125
結合方式ねじ
嵌合相手コネクタN/MS3102A、N/MS3101B
結線方法はんだ
CA2120型ジャンクションシェルは、パネルに取り付けたN/MS3102A型の結線部側にパネルを介して装着し、ケーブルクランプを併用する事により、パネル裏面の接続ケーブル及び結線部を保持すると共に保護出来ます。
材質/仕上アルミ合金/亜鉛メッキ
コネクタ形状ジャンクションシェル
絶縁抵抗(MΩ)5000
コンタクト形状メス
タイプソケットインサート
使用温度範囲(℃)-55~+125
コネクタ形状単体ブロックタイプ
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
結合方式ねじ
仕様ソケットインサート
形状ストレート
種類丸型
仕上(コンタクト接触部)銀めっき
防水仕様嵌合時IP67クラス
嵌合相手コネクタJL04V-2E、JL04V-2A
結線方法はんだ
パネル取付レセプタクル、正方形フランジ、5 極、はんだ付け、ソケット
用途産業用機器向けインターフェース
極数5極
定格電圧(V)AC400
耐電圧2000(VACr.m.s. 1分間)
定格電流(A)13
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
結合方式ワンタッチロック
材質(コンタクト)銅合金
シェルサイズW
コンタクトサイズ#16
防水仕様防水(嵌合時)
コンタクト形状ソケット
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 AWG(#)14以下
色(シェル)黒色系干渉色
結線方法はんだ付け
挿抜回数繰返し500回
コネクタタイプパネル取付レセプタクル
処理(コンタクト接触部)銀めっき
適応アクセサリJN2-AW-DC1-RK
1セット(10個)
¥30,980
税込¥34,078
欠品中
『コネクタ・コネクタ付ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。