コネクタ 6+PEWAYHirschmann Test & Measurement6日以内出荷
仕様製品群:CA シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント プラグ コンタクト数:7 円形 コンタクト タイプ:はんだ ピン カップリング スタイル:ネジ コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:シルバー SVHC:鉛(27-Jun-2018) 最大ケーブル径:12mm コネクタ マウント:ケーブルマウント コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ピン コンタクト メッキ:銀メッキ コンタクト コンタクト 抵抗:5mΩ コンタクト 終端:はんだ コンタクト 終端 タイプ:はんだ 定格電流:10A 外寸 / 高さ:61mm 種別:プラグ IP / NEMA評価:IP67 最大動作温度:90ーC 最低動作温度:-40ーC 定格電圧 V DC:250V 定格電圧 VAC:250V 最大ワイヤー領域サイズ:0.75mmイ 最大ワイヤー領域サイズ パワー コンタクト:0.75mmイ 最大ワイヤサイズAWG:18AWG 動作電圧:250Vアズワン品番65-1393-10
丸型コネクタダストキャップ CAシリーズHirschmann Test & Measurement7日以内出荷
Hirschmann CAシリーズコネクタカバーHirschmannのこのCAシリーズダストキャップは、未接続のプラグ又はソケットでIP等級の保護を維持するのに最適です。コネクタカバーは、最大でIP67等級の環境からの保護性能を実現します。これは、ほこりや砂などの固形物の侵入から、製品が完全に保護され、一時的な浸漬に至っても水から保護されることを意味します。特長と利点 取り付けが簡単なねじロックシステム IP67等級の保護を保証 Hirschmann CAシリーズコネクタ 保護等級IP67ねじロックコネクタ、保護等級最高IP67 DIN40050 UL94V-0キャップ、ガラス遷移強化プラスチック製 全長、61 mm 接地絶縁導体
仕様●オス/メス:オス●シリーズ:CA●IP保護等級:IP67●材質:ポリアミド●コードの有無:あり●色:黒●コード番号:186-4145アズワン品番65-7713-47
丸型コネクタ 3 + PE極 フランジマウント 1袋 100個入Hirschmann Test & Measurement¥149,800税込¥164,780
1袋(100個)
7日以内出荷
Belden
仕様●極数:3 + PE●実装タイプ:フランジマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:16A●定格電圧:400 V●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:CA●ハウジング材質:ポリマー●動作温度 Min:-40℃●コード番号:190-2380アズワン品番65-7716-48
ソケット パネル マウント 3+EWAYHirschmann Test & Measurement11日以内出荷
仕様製品群:CA シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:パネル マウント レセプタクル コンタクト数:4 円形 コンタクト タイプ:ネジ ソケット カップリング スタイル:ネジ コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:シルバー SVHC:鉛(27-Jun-2018) 認証/認定/規格:DIN SEV UL VDE 最大ケーブル径:8mm コネクタ マウント:パネル マウント コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ソケット コンタクト メッキ:銀メッキ コンタクト コンタクト 抵抗:3mΩ コンタクト 終端:ネジ コンタクト 終端 タイプ:ネジ 定格電流:16A 種別:レセプタクル IP / NEMA評価:IP67 材質:ガラス繊維強化 ポリアミド 最大動作温度:90ーC 最低動作温度:-40ーC 終端方法:ネジ 定格電圧:400VAC 定格電圧 V DC:250V 定格電圧 VAC:400V 動作電圧:400Vアズワン品番65-1405-73
ソケット ケーブル 3+PEWAYHirschmann Test & Measurement欠品中
仕様製品群:CA シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント レセプタクル コンタクト数:4 円形 コンタクト タイプ:ネジ ソケット カップリング スタイル:ネジ コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:シルバー SVHC:鉛(27-Jun-2018) 最大ケーブル径:12mm コネクタ マウント:ケーブルマウント コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ソケット コンタクト メッキ:銀メッキ コンタクト コンタクト 抵抗:3mΩ コンタクト 終端:ネジ コンタクト 終端 タイプ:ネジ 定格電流:16A 外寸 / 高さ:61mm 種別:レセプタクル IP / NEMA評価:IP67 最大動作温度:90ーC 最低動作温度:-40ーC 定格電圧 V DC:250V 定格電圧 VAC:400V 最大ワイヤー領域サイズ パワー コンタクト:1.5mmイ 動作電圧:400Vアズワン品番65-1393-09
コネクタ 3+PEWAYHirschmann Test & Measurement11日以内出荷
仕様製品群:CA シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント プラグ コンタクト数:4 円形 コンタクト タイプ:ネジ ピン カップリング スタイル:ネジ コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:シルバー SVHC:鉛(27-Jun-2018) 最大ケーブル径:12mm コネクタ マウント:ケーブルマウント コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ピン コンタクト メッキ:銀メッキ コンタクト コンタクト 抵抗:3mΩ コンタクト 終端:ネジ コンタクト 終端 タイプ:ネジ 定格電流:16A 外寸 / 高さ:61mm 種別:プラグ IP / NEMA評価:IP67 最大動作温度:90ーC 最低動作温度:-40ーC 定格電圧 V DC:250V 定格電圧 VAC:400V 最大ワイヤー領域サイズ:0.75mmイ 最大ワイヤー領域サイズ パワー コンタクト:1.5mmイ 最大ワイヤサイズAWG:18AWG 動作電圧:400Vアズワン品番65-1393-08
円形 コネクタ RCPT 6WAY パネルHirschmann Test & Measurement23日以内出荷
仕様製品群:CA シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:パネル マウント レセプタクル コンタクト数:6 円形 コンタクト タイプ:はんだ ソケット カップリング スタイル:ネジ コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:シルバー SVHC:鉛(27-Jun-2018) 認証/認定/規格:DIN SEV UL VDE 最大ケーブル径:12mm 最小ケーブル径:6mm コネクタ マウント:パネル マウント コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ソケット コンタクト メッキ:銀メッキ コンタクト コンタクト 抵抗:5mΩ コンタクト 終端:はんだ コンタクト 終端 タイプ:はんだ 定格電流:10A 種別:レセプタクル IP / NEMA評価:IP67 最大動作温度:90ーC 最低動作温度:-40ーC 動作電圧:250Vアズワン品番65-1405-74
コネクタ 円形 6+PEWAYHirschmann Test & Measurement欠品中
仕様製品群:CA シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント レセプタクル コンタクト数:7 円形 コンタクト タイプ:はんだ ソケット カップリング スタイル:ネジ コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金 SVHC:鉛(27-Jun-2018) 認証/認定/規格:UL VDE 色:ブラック コネクタ マウント:ケーブルマウント コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ソケット コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 抵抗:5mΩ コンタクト 終端:はんだ コンタクト 終端 タイプ:はんだ 定格電流:10A 可燃性評価:UL94V-0 種別:レセプタクル IP / NEMA評価:IP67 定格電圧 V DC:250V 定格電圧 VAC:250V 最大ワイヤー領域サイズ:0.75mmイアズワン品番65-1414-71
プラグ パネル 4WAYHirschmann Test & Measurement23日以内出荷
仕様製品群:- 円形 コネクタ シェル スタイル:パネル マウント プラグ コンタクト数:4 円形 コンタクト タイプ:ネジ ピン カップリング スタイル:- コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:シルバー SVHC:鉛(27-Jun-2018) 認証/認定/規格:MIL仕様 最大ケーブル径:10mm 最小ケーブル径:8mm 色:ブラック コネクタ マウント:パネル マウント コネクタ シェルサイズ:14S-2 コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ピン コンタクト メッキ:銀メッキ コンタクト コンタクト 抵抗:5mΩ コンタクト 終端:ネジ コンタクト 終端 タイプ:ネジ 定格電流:10A 可燃性評価:UL94V-1 種別:プラグ IP / NEMA評価:IP67 インサート アレンジメント:14S-2 最大動作温度:90ーC 最低動作温度:-40ーC PCB穴径:3mm パネルカットアウト直径:23.8mm ネジサイズ:PG11 定格電圧 V DC:50V 定格電圧 VAC:50V 最大ワイヤー領域サイズ:1mmイ ワイヤーサイズ:20AWGアズワン品番65-1405-77
ソケット フリー M8 3WAYHirschmann Test & Measurement23日以内出荷
仕様製品群:E シリーズ M8 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント レセプタクル コンタクト数:3 円形 コンタクト タイプ:はんだ ソケット カップリング スタイル:プッシュ-プル コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 SVHC:鉛(27-Jun-2018) コネクタ インサートタイプ:M8-3 コネクタ マウント:ケーブルマウント コネクタ シェルサイズ:M8 コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ソケット コンタクト メッキ:ニッケルメッキコンタクト コンタクト 抵抗:6mΩ コンタクト 終端:ネジ コンタクト 終端 タイプ:ネジ 定格電流:4A 種別:レセプタクル IP / NEMA評価:IP67 最大動作温度:90ーC 最低動作温度:-40ーC 標準:DIN/VDE 0660 part 208A2 EN 50044 定格電圧 V DC:60V 定格電圧 VAC:75Vアズワン品番65-1411-67
『コネクタ・コネクタ付ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
コネクタ・コネクタ付ケーブル の新着商品
ページ: 1/ 3
丸形コネクタ多治見無線電機税込¥1,978¥1,798