絞り込み
ブランド
- フエニックス・コンタクト
- AMPHENOL(2,769)
- 七星科学研究所(339)
- BULGIN(255)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(199)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(186)
- LEMO(171)
- RADIALL(136)
- SOURIAU(114)
- マル信無線電機(113)
- LINKMAN(89)
- SWITCHCRAFT(74)
- GB[制御機器](56)
- JAE(日本航空電子工業)(47)
- ITT CANNON(46)
- 多治見無線電機(44)
- RS PRO(30)
- LUMBERG(27)
- Lumberg Automation(26)
- ブランドをもっと見る
特価

産業用丸形コネクタ 12極 M23 ケーブルマウント
フエニックス・コンタクト¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷仕様●極数:12●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●コード番号:240-3349アズワン品番65-7501-13
丸型コネクタ 5極 M12 ねじ取り付け
フエニックス・コンタクト¥6,698税込¥7,3681個当日出荷センサ / アクチュエータ制御キャビネットフィードスルー、オス - メス、5 極、M12、シールド付き、A コード、M16 ねじ付きバイポーラ / ねじ取り付け仕様●極数:5●実装タイプ:ねじ取り付け●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ, ソケット●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP65, IP67●定格電流:4A●定格電圧:60 V●接合型:Aコード式●接続方向:ストレート●シリーズ:SACC●表面処理:コンタクト:金●動作温度 Min:-25℃●コード番号:190-2086アズワン品番65-7727-71
丸型コネクタ 12極 M23 ケーブルマウント
フエニックス・コンタクト¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷ケーブルコネクタ、ストレート、シールド付き:あり、OneClick 高速ロックシステム、M23、極数: 12、コンタクトタイプ:ピン、圧着接続、ケーブル径範囲: 3 → 15 mm仕様●極数:12●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:8.0A●定格電圧:150.0 V●接続方向:ストレート●シリーズ:12P1N8A80DUS●ハウジング材質:亜鉛●コード番号:188-6869アズワン品番65-7776-97
ピン・ソケットコンタクト メス サイズ:1mm 圧着端子 1袋 100個入
フエニックス・コンタクト¥8,498税込¥9,3481袋(100個)7日以内出荷圧着コンタクト、ターンド、シングルコンタクト、コンタクト径: 1 mm、圧着範囲: 0.08 mm 2 .。0.22 mm 2仕様●オス/メス:メス●端子サイズ:1mm●適合電線サイズ:0.08→ mm 2●結線方法:圧着●シリーズ:RC-11S2000●コンタクトタイプ:回転●長さ:14.3mm●表面処理:コンタクト:金, ニッケル●コンタクト材質:CuZn●コード番号:188-6806アズワン品番65-7551-90
ピン・ソケットコンタクト オス サイズ:1mm 圧着端子 1袋 100個入
フエニックス・コンタクト¥8,598税込¥9,4581袋(100個)7日以内出荷圧着コンタクト、ターンド、シングルコンタクト、コンタクト径: 1 mm、圧着範囲: 0.14 mm 2 .。0.56 mm 2仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:1mm●適合電線サイズ:0.14→ 0.56 mm 2●結線方法:圧着●シリーズ:RC-12P2000●コンタクトタイプ:回転●長さ:14.8mm●表面処理:コンタクト:金, ニッケル●コンタクト材質:CuZn●コード番号:188-6807アズワン品番65-7552-07
丸型コネクタ 4極 M12 背面取り付け
フエニックス・コンタクト¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷Phoenix Contact センサ / アクチュエータ埋込型プラグは、4 つのコンタクトを備えています。PG9 ねじ付き読み取り / ねじ取り付け 0.5 m TPE リッツ線付き 4 x 0.34 mm2仕様●極数:4●実装タイプ:背面取り付け●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●コーディング:A●シリーズ:5 SCO, SACC-DSI-MS-4CON-PG9/0●コード番号:212-7282アズワン品番65-7518-34
丸型コネクタ 8極 M12
フエニックス・コンタクト¥8,798税込¥9,6781個当日出荷。Phoenix Contact センサ / アクチュエータ埋込型ソケットは、8 個のコンタクトを備えています。Aコード式 PG9 ねじ付きの前面 / ねじ取り付け 0.5 m TPE リッツ線付き 8x 0.25 mm 2仕様●極数:8●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●コーディング:A●シリーズ:5, SACC-E-M12FS-8CON-PG9/0●コード番号:224-7553アズワン品番65-7641-64
丸型コネクタ 6極 M23 ケーブルマウント
フエニックス・コンタクト¥4,898税込¥5,3881個7日以内出荷ケーブルコネクタ、ストレート、ロング、シールド付き:はい、OneClick 高速ロックシステム、M23、極数: 5 + PE、コンタクトタイプ:ソケット、圧着、ケーブル径範囲: 7.5 mm → 17 mm仕様●極数:6●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68, IP69K●定格電流:30.0A●定格電圧:630.0 V●接続方向:ストレート●シリーズ:5ES198A8LDLS●ポール形式:5+PE●コード番号:188-6847アズワン品番65-7775-03
産業用丸形コネクタ 7極 17 mm ケーブルマウント
フエニックス・コンタクト¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷仕様●極数:7●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:17 mm●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●コード番号:240-3233アズワン品番65-7501-60
産業用丸形コネクタ 6極 M23 ケーブルマウント
フエニックス・コンタクト¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷仕様●極数:6●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●コード番号:240-3371アズワン品番65-7490-81
産業用丸形コネクタ 19極 M23 ケーブルマウント
フエニックス・コンタクト¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷仕様●極数:19●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●コード番号:240-3334アズワン品番65-7501-48
産業用丸形コネクタ 17極 17 mm ケーブルマウント
フエニックス・コンタクト¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷仕様●極数:17●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:17 mm●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●コード番号:240-3297アズワン品番65-7497-68
丸型コネクタ 9極 M23 ケーブルマウント
フエニックス・コンタクト¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷ケーブルコネクタ、ストレート、シールド付き:あり、OneClick 高速ロックシステム、M23、極数: 8 + 1、コンタクトタイプ:ピン、圧着接続、ケーブル径範囲: 3 → 15 mm仕様●極数:9●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:20.0A●定格電圧:300 V●接続方向:ストレート●シリーズ:09P1N8A80DUS●ポール形式:8+1P●コード番号:188-6871アズワン品番65-7777-17
丸型コネクタ 9極 M23 ケーブルマウント
フエニックス・コンタクト¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷ケーブルコネクタ、ストレート、シールド付き:あり、OneClick 高速ロックシステム、M23、極数: 8 + 1、コンタクトタイプ:ソケット、圧着接続、ケーブル径範囲: 3 → 15 mm仕様●極数:9●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:20.0A●定格電圧:300 V●接続方向:ストレート●シリーズ:09S1N8A80DUS●ポール形式:8+1P●コード番号:188-6872アズワン品番65-7774-97
丸型コネクタ 8極 M23 前面取り付け
フエニックス・コンタクト¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷前面壁用デバイスコネクタ、角度付き回転可能、標準及び OneClick 高速ロックシステム用、M23、極数: 4 + 3 + PE、コンタクトタイプ:ソケット、圧着、フランジ寸法: 28 mm x 28 mm仕様●極数:8●実装タイプ:前面取り付け●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68, IP69K●定格電流:30.0A●定格電圧:630.0 V●接続方向:アングル●シリーズ:7ES198AA600S●ポール形式:4+3+PE●コード番号:188-6834アズワン品番65-7784-63
丸型コネクタ 8極 M23
フエニックス・コンタクト¥2,698~税込¥2,968~1個7日以内出荷Phoenix Contact 162 M23 PRO シリーズには、ケーブルコネクタがあります。これらのコネクタは、モダンで一貫性があり、非常に便利な操作用に設計されています。これらのケーブルコネクタには、光学的、触覚的、及び聴覚的にクリアなロック位置を備えたワンクリック高速ロックシステムもあります。電源コンタクトの定格電圧: 630 V 周囲温度(動作時): -40 → 125 ℃ シール材質: FKM
丸型コネクタ 7極 M23 ケーブルマウント
フエニックス・コンタクト¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷ケーブルコネクタ、ストレート、シールド付き:あり、OneClick 高速ロックシステム、M23、極数: 7、コンタクトタイプ:ピン、圧着接続、ケーブル径範囲: 3 → 15 mm仕様●極数:7●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:20.0A●定格電圧:300 V●接続方向:ストレート●シリーズ:07P1N8A80DUS●ポール形式:7P●コード番号:188-6873アズワン品番65-7777-66
丸型コネクタ 6極 M23 ケーブルマウント
フエニックス・コンタクト¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷ケーブルコネクタ、ストレート、シールド:はい、ねじロック、M23、極数: 6、コンタクトタイプ:ピン、圧着接続、ケーブル径範囲: 3 → 15 mm仕様●極数:6●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:20.0A●定格電圧:300 V●接合型:ネジロック●接続方向:ストレート●シリーズ:06P1N8A80DU●ポール形式:6P●コード番号:188-6889アズワン品番65-7778-60
丸型コネクタ 6極 M23 ケーブルマウント
フエニックス・コンタクト¥5,498税込¥6,0481個7日以内出荷仕様●極数:6●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●コード番号:237-5388アズワン品番65-7780-73
丸型コネクタ 6極 M23 ケーブルマウント
フエニックス・コンタクト¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷ケーブルコネクタ、ストレートロング、シールド付き:はい、ねじロック、M23、極数: 5 + PE、コンタクトタイプ:ピン、圧着、ケーブル径範囲: 7.5 mm → 17 mm仕様●極数:6●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68, IP69K●定格電流:30.0A●定格電圧:630.0 V●接合型:ネジロック●接続方向:ストレート●シリーズ:5EP198A8LDL●ポール形式:5+PE●コード番号:188-6859アズワン品番65-7784-79
丸型コネクタ 6極 M23 ケーブルマウント
フエニックス・コンタクト¥4,298税込¥4,7281個7日以内出荷ケーブルコネクタ、ストレート(ショート)、シールド付き:はい、ねじロック、M23、極数: 5 + PE、コンタクトタイプ:ソケット、圧着、ケーブル径範囲: 5.5 mm → 15 mm仕様●極数:6●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68, IP69K●定格電流:30.0A●定格電圧:630.0 V●接合型:ネジロック●接続方向:ストレート●シリーズ:5ES198A80DN●ポール形式:5+PE●コード番号:188-6854アズワン品番65-7775-30
丸型コネクタ 6極 17 mm ケーブルマウント
フエニックス・コンタクト¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷仕様●極数:6●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:17 mm●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●コード番号:237-5408アズワン品番65-7782-17
丸型コネクタ 5極 M12 背面取り付け
フエニックス・コンタクト¥6,698税込¥7,3681個7日以内出荷Phoenix Contact センサ / アクチュエータ埋込型プラグには、5 つのコンタクトがあります。PG9 ねじ付き読み取り / ねじ取り付け 0.5 m TPE リッツ線付き 5 x 0.34 mm2 ステンレススチール製仕様●極数:5●実装タイプ:背面取り付け●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●コーディング:A●シリーズ:5 VA, SACC-DSI-M12MS-5CON-PG9/0●コード番号:212-7280アズワン品番65-7529-46
丸型コネクタ 4極 パネルマウント
フエニックス・コンタクト¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷Phoenix Contact パネルフィードスルー QUICKON 接続の極数は 3 + PE です。アセンブリねじサイズは M25 及びプッシュイン接続です。画期的で時間を節約する QUICKON 高速接続で、現場での接続時間を最大 80 % 節約できます 特殊工具なしで、すばやく簡単に組み立てられます 広範な用途に対応する IP68 / IP69K 及び IK07 保護等級の堅牢性を備えたハウジング 機械的コーディングによる安全な接続で誤整合を防止し、DIN EN0105 に準拠した防接触保護を実現 メンテナンスが容易仕様●極数:4●実装タイプ:パネルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:IDC●シリーズ:QPD●コード番号:226-5925アズワン品番65-7618-97
丸型コネクタ 19極 M23 パネルマウント
フエニックス・コンタクト¥6,798税込¥7,4781個7日以内出荷前面壁用の Phoenix Contact デバイスコネクタは、標準インターロックと SPEEDCON インターロックに使用します。はんだ接続及びピンタイプのコンタクトが付属しています。ポリアミド 6.6 絶縁材 周囲動作温度: -40 → 125 ℃仕様●極数:19●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M23●結線方法:はんだ●シリーズ:CA●コード番号:213-0182アズワン品番65-7524-43
丸型コネクタ 12極 M23 ケーブルマウント
フエニックス・コンタクト¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷ケーブルコネクタ、ストレート、シールド付き:あり、OneClick 高速ロックシステム、M23、極数: 12、コンタクトタイプ:ソケット、圧着接続、ケーブル径範囲: 3 → 15 mm仕様●極数:12●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:8.0A●定格電圧:150.0 V●接続方向:ストレート●シリーズ:12S1N8A80DUS●ポール形式:12P●コード番号:188-6870アズワン品番65-7776-28