絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • モノタロウ(1)
  • AMPHENOL(3,700)
  • 日本モレックス(molex)(2,225)
  • RS PRO(1,747)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,570)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(468)
  • ハーティング(421)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(366)
  • 七星科学研究所(339)
  • BULGIN(313)
  • HUBER & SUHNER(304)
  • SAMTEC(301)
  • JST(日本圧着端子製造)(280)
  • WURTH ELEKTRONIK(239)
  • ダイヤトレンド(209)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(199)
  • LEMO(178)
  • RADIALL(142)
  • GB[制御機器](137)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,239件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Phoenix Contact ねじ止め端子D-subコネクタ フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact ねじ止め端子D-subコネクタ

    フエニックス・コンタクト
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
  • D-SUBバスコネクタ ねじ接続式 9ピン メス フエニックス・コンタクト

    D-SUBバスコネクタ ねじ接続式 9ピン メス

    フエニックス・コンタクト
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
  • 産業用丸形コネクタ 12極 M23 ケーブルマウント フエニックス・コンタクト

    産業用丸形コネクタ 12極 M23 ケーブルマウント

    フエニックス・コンタクト
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:12●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●コード番号:240-3349アズワン品番65-7501-13
  • 丸型コネクタ 5極 M12 ねじ取り付け フエニックス・コンタクト

    丸型コネクタ 5極 M12 ねじ取り付け

    フエニックス・コンタクト
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    センサ / アクチュエータ制御キャビネットフィードスルー、オス - メス、5 極、M12、シールド付き、A コード、M16 ねじ付きバイポーラ / ねじ取り付け
    仕様●極数:5●実装タイプ:ねじ取り付け●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ, ソケット●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP65, IP67●定格電流:4A●定格電圧:60 V●接合型:Aコード式●接続方向:ストレート●シリーズ:SACC●表面処理:コンタクト:金●動作温度 Min:-25℃●コード番号:190-2086アズワン品番65-7727-71
  • 丸型コネクタ 12極 M23 ケーブルマウント フエニックス・コンタクト

    丸型コネクタ 12極 M23 ケーブルマウント

    フエニックス・コンタクト
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    ケーブルコネクタ、ストレート、シールド付き:あり、OneClick 高速ロックシステム、M23、極数: 12、コンタクトタイプ:ピン、圧着接続、ケーブル径範囲: 3 → 15 mm
    仕様●極数:12●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:8.0A●定格電圧:150.0 V●接続方向:ストレート●シリーズ:12P1N8A80DUS●ハウジング材質:亜鉛●コード番号:188-6869アズワン品番65-7776-97
  • ピン・ソケットコンタクト メス サイズ:1mm 圧着端子 1袋 100個入 フエニックス・コンタクト

    ピン・ソケットコンタクト メス サイズ:1mm 圧着端子 1袋 100個入

    フエニックス・コンタクト
    8,498税込9,348
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    圧着コンタクト、ターンド、シングルコンタクト、コンタクト径: 1 mm、圧着範囲: 0.08 mm 2 .。0.22 mm 2
    仕様●オス/メス:メス●端子サイズ:1mm●適合電線サイズ:0.08→ mm 2●結線方法:圧着●シリーズ:RC-11S2000●コンタクトタイプ:回転●長さ:14.3mm●表面処理:コンタクト:金, ニッケル●コンタクト材質:CuZn●コード番号:188-6806アズワン品番65-7551-90
  • 丸型コネクタ 6極 M23 ケーブルマウント フエニックス・コンタクト

    丸型コネクタ 6極 M23 ケーブルマウント

    フエニックス・コンタクト
    5,498税込6,048
    1個
    7日以内出荷
  • パネル取り付けベース D7 フエニックス・コンタクト

    パネル取り付けベース D7

    フエニックス・コンタクト
    3,498税込3,848
    1個
    7日以内出荷
    パネル取り付けベース D7、シングルロックラッチ付き、材質:アルミダイキャスト、耐塩水性、保護カバー材質: PA、高さ: 25.5 mm、ケーブルグランド:なし、サポートスリーブ:なし、保護カバー:はい、標準、ピンインサート用
    仕様●タイプ:パネル取り付けベース●メーカーサイズコード:D7●サイズ:D7●コード番号:187-5839アズワン品番65-7584-47
  • ハウジングブラケット D7 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト

    ハウジングブラケット D7 1袋 10個入

    フエニックス・コンタクト
    5,998税込6,598
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    HC-D7 ハウジングに使用される Phoenix Contact 交換用ラッチです。PA 素材と黒色で構成されています。周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●種類:ハウジングブラケット●サイズ:D7●コード番号:207-5769アズワン品番65-7700-59
  • Housing フエニックス・コンタクト

    Housing

    フエニックス・コンタクト
    4,298税込4,728
    1個
    欠品中
    Phoenix Contact カップリングハウジングは、ダイキャストアルミ素材で製造されたシングルロックラッチ付きです。本製品は塩水に対する耐性を備えています。IP66 保護等級 周囲動作温度: -40 → 125 ℃ IP67保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●タイプ:電源コネクタハウジング●シリーズ:HC-STA●コード番号:207-5054アズワン品番65-7608-47
  • インサート HC シリーズ メス 1極 1A 50 V フエニックス・コンタクト

    インサート HC シリーズ メス 1極 1A 50 V

    フエニックス・コンタクト
    2,998税込3,298
    1個
    欠品中
    Phoenix Contact インサートには、RJ45 数の位置があります。動作電圧は 50 V で、動作電流は 1 A ですデータやジェンダーチェンジャー用途で使用できます。動作温度範囲: -40 → 70 ℃ UL94 難燃性等級は V0 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●タイプ:コンタクトインサート●シリーズ:HC●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●コード番号:201-6184極数1定格電圧(V)50定格電流(A)1アズワン品番65-7737-86
  • ピン・ソケットコンタクト オス サイズ:1mm 圧着端子 1袋 100個入 フエニックス・コンタクト

    ピン・ソケットコンタクト オス サイズ:1mm 圧着端子 1袋 100個入

    フエニックス・コンタクト
    8,598税込9,458
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    圧着コンタクト、ターンド、シングルコンタクト、コンタクト径: 1 mm、圧着範囲: 0.14 mm 2 .。0.56 mm 2
    仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:1mm●適合電線サイズ:0.14→ 0.56 mm 2●結線方法:圧着●シリーズ:RC-12P2000●コンタクトタイプ:回転●長さ:14.8mm●表面処理:コンタクト:金, ニッケル●コンタクト材質:CuZn●コード番号:188-6807アズワン品番65-7552-07
  • シリアルケーブル 1m D50SUBシリーズ フエニックス・コンタクト

    シリアルケーブル 1m D50SUBシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    26,980税込29,678
    1個
    欠品中
    Phoenix Contact 1 m 組み立てシールド付き丸形ケーブルは、50 ピンのフィールドレベルコネクタと 50 ピンのコントローラレベルコネクタとして 1 本のワイヤを備えた D-SUB ソケットストリップを備えています。周囲動作温度範囲: -40 → 70 ℃ IP20保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計
    仕様●CN1:DB50●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●長さ:1m●外被色:グレー●シリーズ:D50SUB●コード番号:201-5771アズワン品番65-7467-78
  • インサート HC シリーズ オス 4極 40A 400 V フエニックス・コンタクト

    インサート HC シリーズ オス 4極 40A 400 V

    フエニックス・コンタクト
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact インサート 3 + PE のポジション数とポジションあたりの接続数は 1 です。動作電圧 400 V 及び 40 A の圧着接続タイプです。電源用途に使用できます。動作温度範囲: -60 → 85 ℃ UL94 難燃性等級は V0 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:40A●シリーズ:HC●オス/メス:オス●定格電圧:400 V●接続方向:ストレート●コード番号:201-5539アズワン品番65-7735-77
  • D-subコネクタ 15極 フエニックス・コンタクト

    D-subコネクタ 15極

    フエニックス・コンタクト
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ・耐久性に優れた頑丈なスチール製ハウジング。・本体向きがストレートなため、取り付けが簡単。・識別しやすい鮮やかな黄色。・信頼性の高い接続のための15接点。・確実な接続のためのはんだ終端方式
    用途・パネルマウントフレーム用。・ 産業オートメーションに最適。・安全な接続を必要とする電子機器アプリケーションに最適仕様D-Subシェルサイズ:A、実装タイプ:はんだ材質スチール極数15電流(A)3電圧(V)250シリーズVS-09-ST-DSUB-HD-EG適合規格CHINA RoHS、EAC、EU REACH、EU RoHSコネクタ形状D-sub動作温度(℃)-55~+150コネクタジェンダーオス
  • 丸型コネクタ 4極 M12 背面取り付け フエニックス・コンタクト

    丸型コネクタ 4極 M12 背面取り付け

    フエニックス・コンタクト
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact センサ / アクチュエータ埋込型プラグは、4 つのコンタクトを備えています。PG9 ねじ付き読み取り / ねじ取り付け 0.5 m TPE リッツ線付き 4 x 0.34 mm2
    仕様●極数:4●実装タイプ:背面取り付け●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●コーディング:A●シリーズ:5 SCO, SACC-DSI-MS-4CON-PG9/0●コード番号:212-7282アズワン品番65-7518-34
  • ソレノイドバルブコネクタ SACCシリーズ DIN 43650 A メス 3P IP65 フエニックス・コンタクト

    ソレノイドバルブコネクタ SACCシリーズ DIN 43650 A メス 3P IP65

    フエニックス・コンタクト
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    DIN43650。SACCバルブコネクタ、ねじ接続。ねじ接続のPhoenix Contact SACC DIN 43650 Aメスバルブコネクタ製品は、ケーブル径6~8 mmに対応します。特長と利点。PG9 ほこり及び全方向から噴霧される水から保護するIP65 日常的な環境で高い信頼性を発揮 エラー発生
    仕様●ポール形式:3P●DIN 43650タイプ:DIN 43650 A●定格電圧:240 V●オス/メス:メス●インジケータライト:あり●実装タイプ:ケーブルマウント●ケーブルグランドサイズ:PG9●定格電流:10A●保護回路:あり●シリーズ:SACC●IP保護等級:IP65●結線方法:埋め込みネジ●ケーブル径:6 → 8mm●コード番号:721-1386アズワン品番65-7482-50
  • Contact insert フエニックス・コンタクト

    Contact insert

    フエニックス・コンタクト
    2,098税込2,308
    1個
    欠品中
    Phoenix Contact は、多数の位置で RJ45 が付いた HC シリーズコンタクトインサートを備えています。このコンタクトインサートは、コンタクト材質が D7 サイズと銅合金です。動作時の周囲温度は -25 → 60 ℃ です
    仕様●併用可能製品:RJ45 コンタクトインサート●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:1A●表面処理:コンタクト:Au●コンタクト材質:銅合金●コード番号:217-6286アズワン品番65-7506-85
  • 丸型コネクタ 8極 M12 フエニックス・コンタクト

    丸型コネクタ 8極 M12

    フエニックス・コンタクト
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    。Phoenix Contact センサ / アクチュエータ埋込型ソケットは、8 個のコンタクトを備えています。Aコード式 PG9 ねじ付きの前面 / ねじ取り付け 0.5 m TPE リッツ線付き 8x 0.25 mm 2
    仕様●極数:8●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●コーディング:A●シリーズ:5, SACC-E-M12FS-8CON-PG9/0●コード番号:224-7553アズワン品番65-7641-64
  • シリアルケーブル 2m D9SUBシリーズ フエニックス・コンタクト

    シリアルケーブル 2m D9SUBシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    。Phoenix Contact 2 m 組み立て済み丸型シールドケーブルは、9 ピンのフィールドレベルコネクタと 9 ピンのコントローラレベルコネクタとして 1 本のワイヤとして D-SUB ピンストリップを備えています。周囲動作温度範囲: -40 → 70 ℃ IP20保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●CN1:DB9●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:未処理終端●長さ:2m●外被色:グレー●シリーズ:D9SUB●コード番号:201-5772アズワン品番65-7467-79
  • シリアルケーブル 1m D50SUBシリーズ フエニックス・コンタクト

    シリアルケーブル 1m D50SUBシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    。Phoenix Contact 1 m 組み立てシールド付き丸形ケーブルは、50 ピンのフィールドレベルコネクタと 50 ピンのコントローラレベルコネクタとして 1 本のワイヤで構成される D-SUB ピンストリップを備えています。周囲動作温度範囲: -40 → 70 ℃ IP20保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●CN1:DB50●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:未処理終端●長さ:1m●外被色:グレー●シリーズ:D50SUB●コード番号:201-5800アズワン品番65-7467-77
  • Contact insert フエニックス・コンタクト

    Contact insert

    フエニックス・コンタクト
    1,698税込1,868
    1個
    欠品中
    。Phoenix Contact は、多数の位置で RJ45 が付いた HC シリーズコンタクトインサートを備えています。このコンタクトインサートは D7 サイズで、コンタクト材質は銅合金です。動作時の周囲温度は -25 → 60 ℃ です
    仕様●併用可能製品:パッチケーブル用アダプタ●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:1A●シリーズ:HC-Q-I-RJ45-AD-PC-M●コンタクト材質:銅合金●コード番号:217-6289アズワン品番65-7506-27
  • 丸型コネクタ 6極 M23 ケーブルマウント フエニックス・コンタクト

    丸型コネクタ 6極 M23 ケーブルマウント

    フエニックス・コンタクト
    4,898税込5,388
    1個
    7日以内出荷
    ケーブルコネクタ、ストレート、ロング、シールド付き:はい、OneClick 高速ロックシステム、M23、極数: 5 + PE、コンタクトタイプ:ソケット、圧着、ケーブル径範囲: 7.5 mm → 17 mm
    仕様●極数:6●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68, IP69K●定格電流:30.0A●定格電圧:630.0 V●接続方向:ストレート●シリーズ:5ES198A8LDLS●ポール形式:5+PE●コード番号:188-6847アズワン品番65-7775-03
  • 保護カバー フエニックス・コンタクト

    保護カバー

    フエニックス・コンタクト
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact の保護カバーは、シングルロックラッチ付きです。PA 素材及び NBR シール材でできています。IP66 保護等級 周囲温度: -20 → 100 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
  • 電源コネクタモジュール HC-M-08 シリーズ メス 8極 16A 400 V 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト

    電源コネクタモジュール HC-M-08 シリーズ メス 8極 16A 400 V 1袋 5個入

    フエニックス・コンタクト
    4,198税込4,618
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    コンタクトインサートモジュール、極数: 8、電源コンタクト: 8、制御コンタクト: 0、ソケット、圧着接続、400 V、16 A、0.5 mm 2 。 4mm 2、用途 : 電力
    仕様●タイプ:コネクタモジュール●定格電流:16A●シリーズ:HC-M-08●コンタクト材質:銅合金●ポール形式:8P●定格電圧:400 V●結線方法:圧着●IP保護等級:IP54●コード番号:187-5840アズワン品番65-7775-80
  • 電源コネクタモジュール HC-M-08 シリーズ オス 8極 16A 400 V 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト

    電源コネクタモジュール HC-M-08 シリーズ オス 8極 16A 400 V 1袋 5個入

    フエニックス・コンタクト
    4,198税込4,618
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    コンタクトインサートモジュール、極数: 8、電源コンタクト: 8、制御コンタクト: 0、ピン、圧着接続、400 V、16 A、0.5 mm 2 。 4mm 2、用途 : 電力
    仕様●タイプ:コネクタモジュール●定格電流:16A●シリーズ:HC-M-08●オス/メス:オス●ポール形式:8P●定格電圧:400 V●結線方法:圧着●IP保護等級:IP54●コード番号:187-5842アズワン品番65-7484-50
  • 電源コネクタインサート メス 3極 24A 230 V、400 V D7 フエニックス・コンタクト

    電源コネクタインサート メス 3極 24A 230 V、400 V D7

    フエニックス・コンタクト
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    コンタクトインサート、極数: 3 + PE、サイズ: D7、位置あたりの接続数: 1、ソケット、ねじ接続、230 / 400 V、24 A、0.5 mm 2 。 2.5 mm 2
    仕様●極数:3●定格電流:24A●表面処理:コンタクト:銀●オス/メス:メス●ポール形式:3P + E●定格電圧:230 V、400 V●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP54●コード番号:187-5814アズワン品番65-7784-86
  • 電源アダプタ 40極 10A 250 V ac フエニックス・コンタクト

    電源アダプタ 40極 10A 250 V ac

    フエニックス・コンタクト
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    HEAVYCON-ADVANCE 取り付けフランジ用の Phoenix Contact Terminal Adapter メスインサート及び B16 タイプの HEAVYCON パネル取り付けベースは、40 ポジションで動作します。制御キャビネットの右側には、左 PE 接続があります。コンタクト材質は銅合金です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ プッシュイン接続 汚染度 3 III 過電圧カテゴリ
    仕様●タイプ:端子アダプタ●定格電流:10A●シリーズ:D40●メーカーサイズコード:D40●定格電圧:250 V ac●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●シリーズ番号:D40●コード番号:213-0108アズワン品番65-7524-35
  • 電源アダプタ 24極 16A 500 V ac 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト

    電源アダプタ 24極 16A 500 V ac 1袋 5個入

    フエニックス・コンタクト
    75,980税込83,578
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    HEAVYCON-ADVANCE 取り付けフランジ用の Phoenix Contact Terminal Adapter メスインサート及び B24 タイプの HEAVYCON パネル取り付けベースは、24 ポジションで提供されます。制御キャビネットの右側には左側の保護導体接続があります。コンタクト材質は銅合金です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ ねじ接続 汚染度 3 III 過電圧カテゴリ
    仕様●タイプ:端子アダプタ●定格電流:16A●シリーズ:B24●メーカーサイズコード:B24●定格電圧:500 V ac●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●シリーズ番号:B24●コード番号:213-0134アズワン品番65-7523-43
  • 電源アダプタ 16極 16A 500 V ac 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト

    電源アダプタ 16極 16A 500 V ac 1袋 5個入

    フエニックス・コンタクト
    54,980税込60,478
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    HEAVYCON-ADVANCE 取り付けフランジ及び B16 タイプの HEAVYCON パネル取り付けベース用の Phoenix Contact Terminal Adapter ソケットインサートは、制御キャビネットの左側に 16 ポジションの位置を備えています。コンタクト材質は銅合金です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ プッシュイン接続 汚染度 3 III 過電圧カテゴリ
    仕様●タイプ:端子アダプタ●定格電流:16A●シリーズ:B16●メーカーサイズコード:B16●定格電圧:500 V ac●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●シリーズ番号:B16●コード番号:216-3644アズワン品番65-7502-95
  • 端子アダプタ フエニックス・コンタクト

    端子アダプタ

    フエニックス・コンタクト
    41,980税込46,178
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact HEAVYCON Terminal Adapter オスインサート( 64 ポジション)です。コンタクトは銅合金材製です。汚染度 3 過電圧カテゴリ III
    仕様●種類:端子アダプタ●定格電流:10A●コード番号:213-0056アズワン品番65-7525-42
  • 端子 メス HC-M-03シリーズ 1袋 25個入 フエニックス・コンタクト

    端子 メス HC-M-03シリーズ 1袋 25個入

    フエニックス・コンタクト
    16,980税込18,678
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact の Turned 4.0 圧着コンタクトは、コンタクト表面が銀めっきの個別メスコンタクトを備えています。コア径 2.50 mm 2 14 接続断面積 AWG コンタクト材質: 銅合金この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●シリーズ:HC●種類:端子●範囲:CK●オス/メス:メス●コード番号:201-5308アズワン品番65-7761-32
  • 端子 メス CK 1.6シリーズ 1極 1袋 100個入 フエニックス・コンタクト

    端子 メス CK 1.6シリーズ 1極 1袋 100個入

    フエニックス・コンタクト
    37,980税込41,778
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact のターンド 4.0 圧着コンタクトは個々のオスコンタクト付きです。この端子には金めっきが施され、コンタクト材質は銅合金製です。コア径: 1.5 mm 2 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●シリーズ:CK 1.6●種類:端子●オス/メス:メス●コード番号:201-5269アズワン品番65-7745-86
  • 側面ガスケット B24 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト

    側面ガスケット B24 1袋 10個入

    フエニックス・コンタクト
    9,198税込10,118
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    HEAVYCON EVO パネル取り付けベースエレメントタイプ B24 用の Phoenix Contact HC シリーズプロファイルガスケットです。ガスケットの寸法は 140.5 x 53 x 2 mm ( L x W x H )です。材質:NBR 導電性 色:黒この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●種類:側面ガスケット B24●コード番号:207-2017アズワン品番65-7519-42
  • 側面ガスケット B16 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト

    側面ガスケット B16 1袋 10個入

    フエニックス・コンタクト
    8,198税込9,018
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    HEAVYCON EVO パネル取り付けベースエレメントタイプ B16 用の Phoenix Contact HC シリーズプロファイルガスケットです。ガスケットの寸法は、114 x 53 x 2 mm ( L x W x H )です。材質:NBR 導電性 色:黒この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●種類:側面ガスケット B16●コード番号:207-2016アズワン品番65-7516-70
  • 磁気ケーブル Standardシリーズ フエニックス・コンタクト

    磁気ケーブル Standardシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    6,698税込7,368
    1個
    7日以内出荷
    仕様●Phoenix Contact スリーブハウジングは、ダイキャストアルミ素材製のシングルロックラッチ付きです。本製品は塩水に対する耐性を備えています。IP66 保護等級 周囲動作温度: -40 → 125 ℃ IP67保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。●コード番号:207-5024アズワン品番65-7603-58
  • 産業用丸形コネクタ 9極 M23 ケーブルマウント フエニックス・コンタクト

    産業用丸形コネクタ 9極 M23 ケーブルマウント

    フエニックス・コンタクト
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
  • 産業用丸形コネクタ 9極 17 mm ケーブルマウント フエニックス・コンタクト

    産業用丸形コネクタ 9極 17 mm ケーブルマウント

    フエニックス・コンタクト
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
  • 産業用丸形コネクタ 8極 17 mm ケーブルマウント フエニックス・コンタクト

    産業用丸形コネクタ 8極 17 mm ケーブルマウント

    フエニックス・コンタクト
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
  • 産業用丸形コネクタ 7極 M23 ケーブルマウント フエニックス・コンタクト

    産業用丸形コネクタ 7極 M23 ケーブルマウント

    フエニックス・コンタクト
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
...

接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

  • コネクタ・コネクタ付ケーブル
  • 端子台
コネクタ・コネクタ付ケーブル