62件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 5極 M12 ねじ取り付け
センサ / アクチュエータ制御キャビネットフィードスルー、オス - メス、5 極、M12、シールド付き、A コード、M16 ねじ付きバイポーラ / ねじ取り付け
仕様●極数:5●実装タイプ:ねじ取り付け●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ, ソケット●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP65, IP67●定格電流:4A●定格電圧:60 V●接合型:Aコード式●接続方向:ストレート●シリーズ:SACC●表面処理:コンタクト:金●動作温度 Min:-25℃●コード番号:190-2086 アズワン品番65-7727-71
1個
6,898 税込7,588
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 4極 M8 フリーハンギング
Phoenix Contact ユニバーサルコネクタは、4 種類の接続数又は位置に対応します。このコネクタは、ニッケルめっき黄銅製で、外径ケーブルは 3.5 → 5.5 mm です。ねじ接続 周囲動作温度: -40 → 85 ℃ IP67保護等級
仕様●極数:4●実装タイプ:フリーハンギング●コネクタサイズ:M8●結線方法:スクリュー●コーディング:A●シリーズ:SACC●コード番号:216-3580 アズワン品番65-7509-18
1個
7,898 税込8,688
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 5極 M12 背面取り付け
Phoenix Contact センサ / アクチュエータ埋込型プラグには、5 つのコンタクトがあります。PG9 ねじ付き読み取り / ねじ取り付け 0.5 m TPE リッツ線付き 5 x 0.34 mm2
仕様●極数:5●実装タイプ:背面取り付け●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●コーディング:A●シリーズ:5 SCO, SACC-DSI-MS-5CON-PG 9/0●コード番号:212-7276 アズワン品番65-7528-75
1個
5,298 税込5,828
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 8極 M12 背面取り付け
Phoenix Contact センサ / アクチュエータ埋込型プラグは、8 つのコンタクトを備えています。M12 SPEEDCON M12 ねじによる読み取り / ねじ取り付け 0.5 m TPE リッツ線 8 x 0.25 mm2
仕様●極数:8●実装タイプ:背面取り付け●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●コーディング:A●シリーズ:5 SCO, SACC-DSI-MS-8CON-M12/0●コード番号:212-7279 アズワン品番65-7517-69
1個
5,898 税込6,488
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 4極 M12 背面取り付け
Phoenix Contact センサ / アクチュエータ埋込型プラグは、4 つのコンタクトを備えています。PG9 ねじ付き読み取り / ねじ取り付け 0.5 m TPE リッツ線付き 4 x 0.34 mm2
仕様●極数:4●実装タイプ:背面取り付け●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●コーディング:A●シリーズ:5 SCO, SACC-DSI-MS-4CON-PG9/0●コード番号:212-7282 アズワン品番65-7518-34
1個
5,198 税込5,718
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 5極 M12 背面取り付け
Phoenix Contact センサ / アクチュエータ埋込型プラグには、5 つのコンタクトがあります。PG9 ねじ付き読み取り / ねじ取り付け 0.5 m TPE リッツ線付き 5 x 0.34 mm2 ステンレススチール製
仕様●極数:5●実装タイプ:背面取り付け●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●コーディング:A●シリーズ:5 VA, SACC-DSI-M12MS-5CON-PG9/0●コード番号:212-7280 アズワン品番65-7529-46
1個
7,798 税込8,578
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 5極 M12 背面取り付け
Phoenix Contact センサ / アクチュエータ埋込型ソケットは、5 個のコンタクトを備えています。PG9 ねじ付き読み取り / ねじ取り付け 0.5 m の距離で使用できます TPE ワイヤ 5 x 0.34 mm2 ステンレススチール製
仕様●極数:5●実装タイプ:背面取り付け●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●コーディング:A●シリーズ:5 VA, SACC-DSI-M12FS-5CON-PG9/0●コード番号:212-7281 アズワン品番65-7518-22
1個
8,198 税込9,018
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 5極 M12 フリーハンギング
5 ポジション又はコンタクトとプラグストレート M12 接続方式の Phoenix ユニバーサルコンタクトコネクタです。ねじ接続式で、亜鉛ダイキャストとニッケルめっきが施されています。IP67保護等級 動作温度: -40 ℃ → 85 ℃
仕様●極数:5●実装タイプ:フリーハンギング●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●コーディング:A●シリーズ:SACC●コード番号:213-0186 アズワン品番65-7526-95
1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷

Phoenix Contact センサ又はアクチュエータ埋込型コネクタは、M8 接続方式で、背面又はねじ取り付けは M8 ねじです。ストレートはんだ接続が付属します。IP67保護等級 -40℃ → 85℃動作周囲温度
仕様●極数:3●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M8●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●コーディング:A●シリーズ:DSI●コード番号:213-0187 アズワン品番65-7524-73
1袋(20個)
59,980 税込65,978
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 6極 M23 ケーブルマウント
。ケーブルコネクタ、ストレート、ロング、シールド付き:はい、OneClick 高速ロックシステム、M23、極数: 5 + PE、コンタクトタイプ:ピン、圧着、ケーブル径範囲: 7.5 mm → 17 mm
仕様●極数:6●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:30.0A●定格電圧:630.0 V●接続方向:ストレート●シリーズ:5EP198A8LDLS●ポール形式:5+PE●コード番号:188-6857 アズワン品番65-7776-90
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 12極 M23 前面取り付け
前面壁用デバイスコネクタ、角度付き回転可能、標準及び OneClick 高速ロックシステム用、M23、極数: 12、コンタクトタイプ:ソケット、圧着接続、フランジ寸法: 26 mm x 26 mm
仕様●極数:12●実装タイプ:前面取り付け●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:8.0A●定格電圧:150.0 V●接続方向:アングル●シリーズ:12S1N8AA500S●ポール形式:12P●コード番号:188-6845 アズワン品番65-7784-58
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 8極 M23 前面取り付け
。前面壁用デバイスコネクタ、角度付き回転可能、標準及び OneClick 高速ロックシステム用、M23、極数: 4 + 3 + PE、コンタクトタイプ:ピン、圧着、フランジ寸法: 28 mm x 28 mm
仕様●極数:8●実装タイプ:前面取り付け●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:30.0A●定格電圧:630.0 V●接続方向:アングル●シリーズ:7EP198AA600S●ポール形式:4+3+PE●コード番号:188-6830 アズワン品番65-7778-14
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 7極 M23 ケーブルマウント
ケーブルコネクタ、ストレート、シールド:はい、ねじロック、M23、極数: 7、コンタクトタイプ:ピン、圧着接続、ケーブル径範囲: 3 → 15 mm
仕様●極数:7●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:20.0A●定格電圧:300 V●接合型:ネジロック●接続方向:ストレート●シリーズ:07P1N8A80DU●ポール形式:7P●コード番号:188-6887 アズワン品番65-7776-32
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 17極 M23 ケーブルマウント
。UL。ケーブルコネクタ、PGストレート
仕様●極数:17●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP67●定格電流:10.0A●定格電圧:150.0 V●接合型:Nコード●接続方向:ストレート●シリーズ:CA●ハウジング材質:銅亜鉛合金、亜鉛ダイキャスト●コード番号:822-5046 アズワン品番65-7789-54
1個
8,398 税込9,238
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 19極 M23 ケーブルマウント
ケーブルコネクタ、ストレート、シールド付き:あり、OneClick 高速ロックシステム、M23、極数: 16 + 2 + PE、コンタクトタイプ:ピン、圧着接続、ケーブル径範囲: 3 → 15 mm
仕様●極数:19●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:10.0A●定格電圧:150.0 V●接続方向:ストレート●シリーズ:1RP1N8A80DUS●ポール形式:16+2+PE●コード番号:188-6865 アズワン品番65-7777-64
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 6極 M23 ケーブルマウント
。ケーブルコネクタ、ストレート、シールド付き:あり、OneClick 高速ロックシステム、M23、極数: 6、コンタクトタイプ:ピン、圧着接続、ケーブル径範囲: 3 → 15 mm
仕様●極数:6●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:20.0A●定格電圧:300 V●接続方向:ストレート●シリーズ:06P1N8A80DUS●ポール形式:6P●コード番号:188-6876 アズワン品番65-7776-94
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 17極 M23 ケーブルマウント
。ケーブルコネクタ、ストレート、シールド付き:あり、OneClick 高速ロックシステム、M23、極数: 17、コンタクトタイプ:ソケット、圧着接続、ケーブル径範囲: 3 → 15 mm
仕様●極数:17●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:8.0A●定格電圧:125 V●接続方向:ストレート●シリーズ:17S1N8A80DUS●ポール形式:17P●コード番号:188-6868 アズワン品番65-7777-10
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 12極 M23 ケーブルマウント
ケーブルコネクタ、ストレート、シールド付き:あり、OneClick 高速ロックシステム、M23、極数: 12、コンタクトタイプ:ソケット、圧着接続、ケーブル径範囲: 3 → 15 mm
仕様●極数:12●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:8.0A●定格電圧:150.0 V●接続方向:ストレート●シリーズ:12S1N8A80DUS●ポール形式:12P●コード番号:188-6870 アズワン品番65-7776-28
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 17極 M23 前面取り付け
前面壁用デバイスコネクタ、角度付き回転可能、標準及び OneClick 高速ロックシステム用、M23、極数: 17、コンタクトタイプ:ソケット、圧着接続、フランジ寸法: 26 mm x 26 mm
仕様●極数:17●実装タイプ:前面取り付け●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:8.0A●定格電圧:125 V●接続方向:アングル●シリーズ:17S1N8AA500S●ポール形式:17P●コード番号:188-6843 アズワン品番65-7777-56
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 12極 M23 前面取り付け
前面壁用デバイスコネクタ、角度付き回転可能、標準及び OneClick 高速ロックシステム用、M23、極数: 12、コンタクトタイプ:ソケット、圧着接続、フランジ寸法: 28 mm x 28 mm
仕様●極数:12●実装タイプ:前面取り付け●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:8.0A●定格電圧:150.0 V●接続方向:アングル●シリーズ:12S1N8AA600S●ポール形式:12P●コード番号:188-6841 アズワン品番65-7784-57
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 12極 M23 前面取り付け
前面壁用デバイスコネクタ、角度付き回転可能、標準及び OneClick 高速ロックシステム用、M23、極数: 12、コンタクトタイプ:ピン、圧着接続、フランジ寸法: 28 mm x 28 mm
仕様●極数:12●実装タイプ:前面取り付け●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:8.0A●定格電圧:150.0 V●接続方向:アングル●シリーズ:12P1N8AA600S●ポール形式:12P●コード番号:188-6840 アズワン品番65-7778-12
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 17極 M23 前面取り付け
前面壁用デバイスコネクタ、角度付き回転可能、標準及び OneClick 高速ロックシステム用、M23、極数: 17、コンタクトタイプ:ピン、圧着接続、フランジ寸法: 28 mm x 28 mm
仕様●極数:17●実装タイプ:前面取り付け●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:8.0A●定格電圧:125 V●接続方向:アングル●シリーズ:17P1N8AA600S●ポール形式:17P●コード番号:188-6838 アズワン品番65-7784-77
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 9極 M23 ケーブルマウント
ケーブルコネクタ、ストレート、シールド付き:あり、OneClick 高速ロックシステム、M23、極数: 8 + 1、コンタクトタイプ:ピン、圧着接続、ケーブル径範囲: 3 → 15 mm
仕様●極数:9●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:20.0A●定格電圧:300 V●接続方向:ストレート●シリーズ:09P1N8A80DUS●ポール形式:8+1P●コード番号:188-6871 アズワン品番65-7777-17
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 7極 M23 ケーブルマウント
ケーブルコネクタ、ストレート、シールド付き:あり、OneClick 高速ロックシステム、M23、極数: 7、コンタクトタイプ:ピン、圧着接続、ケーブル径範囲: 3 → 15 mm
仕様●極数:7●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:20.0A●定格電圧:300 V●接続方向:ストレート●シリーズ:07P1N8A80DUS●ポール形式:7P●コード番号:188-6873 アズワン品番65-7777-66
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 19極 M23 ケーブルマウント
ケーブルコネクタ、ストレート、シールド付き:あり、OneClick 高速ロックシステム、M23、極数: 16 + 2 + PE、コンタクトタイプ:ソケット、圧着接続、ケーブル径範囲: 3 → 15 mm
仕様●極数:19●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:10.0A●定格電圧:150.0 V●接続方向:ストレート●シリーズ:1RS1N8A80DUS●ポール形式:16+2+PE●コード番号:188-6866 アズワン品番65-7777-33
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 17極 M23 ケーブルマウント
ケーブルコネクタ、ストレート、シールド付き:あり、OneClick 高速ロックシステム、M23、極数: 17、コンタクトタイプ:ピン、圧着接続、ケーブル径範囲: 3 → 15 mm
仕様●極数:17●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:8.0A●定格電圧:125 V●接続方向:ストレート●シリーズ:17P1N8A80DUS●ポール形式:17P●コード番号:188-6867 アズワン品番65-7778-49
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 17極 M23 前面取り付け
前面壁用デバイスコネクタ、角度付き回転可能、標準及び OneClick 高速ロックシステム用、M23、極数: 17、コンタクトタイプ:ソケット、圧着接続、フランジ寸法: 28 mm x 28 mm
仕様●極数:17●実装タイプ:前面取り付け●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:8.0A●定格電圧:125 V●接続方向:アングル●シリーズ:17S1N8AA600S●ハウジング材質:亜鉛●コード番号:188-6839 アズワン品番65-7777-02
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 9極 M23 ケーブルマウント
ケーブルコネクタ、ストレート、シールド付き:あり、OneClick 高速ロックシステム、M23、極数: 8 + 1、コンタクトタイプ:ソケット、圧着接続、ケーブル径範囲: 3 → 15 mm
仕様●極数:9●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:20.0A●定格電圧:300 V●接続方向:ストレート●シリーズ:09S1N8A80DUS●ポール形式:8+1P●コード番号:188-6872 アズワン品番65-7774-97
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 12極 M23 ケーブルマウント
ケーブルコネクタ、ストレート、シールド付き:あり、OneClick 高速ロックシステム、M23、極数: 12、コンタクトタイプ:ピン、圧着接続、ケーブル径範囲: 3 → 15 mm
仕様●極数:12●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:8.0A●定格電圧:150.0 V●接続方向:ストレート●シリーズ:12P1N8A80DUS●ハウジング材質:亜鉛●コード番号:188-6869 アズワン品番65-7776-97
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 17極 M23 前面取り付け
前面壁用デバイスコネクタ、角度付き回転可能、標準及び OneClick 高速ロックシステム用、M23、極数: 17、コンタクトタイプ:ピン、圧着接続、フランジ寸法: 26 mm x 26 mm
仕様●極数:17●実装タイプ:前面取り付け●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:8.0A●定格電圧:125 V●接続方向:アングル●シリーズ:17P1N8AA500S●ポール形式:17P●コード番号:188-6842 アズワン品番65-7784-49
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 6極 M23 ケーブルマウント
ケーブルコネクタ、ストレート、シールド付き:あり、OneClick 高速ロックシステム、M23、極数: 6、コンタクトタイプ:ソケット、圧着接続、ケーブル径範囲: 3 → 15 mm
仕様●極数:6●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:20.0A●定格電圧:300 V●接続方向:ストレート●シリーズ:06S1N8A80DUS●ポール形式:6P●コード番号:188-6875 アズワン品番65-7776-05
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 12極 M23 前面取り付け
前面壁用デバイスコネクタ、角度付き回転可能、標準及び OneClick 高速ロックシステム用、M23、極数: 12、コンタクトタイプ:ピン、圧着接続、フランジ寸法: 26 mm x 26 mm
仕様●極数:12●実装タイプ:前面取り付け●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:8.0A●定格電圧:150.0 V●接続方向:アングル●シリーズ:12P1N8AA500S●ポール形式:12P●コード番号:188-6844 アズワン品番65-7777-52
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

M23電源プラグインコネクタ、6極。Phoenix Contact の優れた M23 電源プラグインコネクタです。1605532 は、5 極及びアース付きの M23 コネクタです。また、このコネクタはシールド付きで、Phoenix の幅広い SPEEDCON コネクタとの互換性を誇ります。言うまでもなく、1605532 は、一貫した EMC 保護を提供します。圧着接続は、アセンブリでの振動と温度に対する耐性があり、7.5mm から 14mm までのケーブルに対応するコネクタと柔軟に使用できます。特長と利点:。完全シールド EMC 保護による信頼性 IP67等級 ねじロックロック 動作温度範囲: -40 → +125℃ 頑丈な亜鉛ハウジングに収容されています 。アクセサリ:。2 mm 端子 ; 802-7274 802-7274、; 922-6387 922-6387、; 802-7286 802-7286
仕様●極数:5 + PE●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP67●定格電流:30.0A●定格電圧:630.0 V●接合型:Nコード●接続方向:ストレート●シリーズ:SF-5EP1N8AWK00●ポール形式:5 + PE●動作温度 Min:-20℃●コード番号:802-7331 アズワン品番65-7519-19
1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 17極 M23 ケーブルマウント
M23フィードバックプラグインコネクタ、17極。対応範囲の広いPhoenix Contact M23フィードバックプラグインコネクタ。17極かつシールド付きで、SPEEDCONのコネクタ製品に適合します。 ローレット加工ナット付きのパネルマウント及びケーブルマウントコネクタを装備し、さまざまな用途に使用できます。ニッケルめっきコネクタ、ポリイミド絶縁 動作温度範囲: -40 → +125℃ 挿抜回数: 100回 IP67等級、かん合時
仕様●極数:17●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP67●定格電流:8.0A●定格電圧:100 V●接合型:Nコード●接続方向:ストレート●シリーズ:RF-17S1N8A80DU●ハウジング材質:銅合金、亜鉛合金●動作温度 Min:-20℃●コード番号:802-7416 アズワン品番65-7776-45
1個
8,698 税込9,568
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 19極 M23 ケーブルマウント
ケーブルコネクタ、ストレート、シールド:はい、ねじロック、M23、極数: 16 + 2 + PE、コンタクトタイプ:ピン、圧着接続、ケーブル径範囲: 3 → 15 mm
仕様●極数:19●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:10.0A●定格電圧:150.0 V●接合型:ネジロック●接続方向:ストレート●シリーズ:1RP1N8A80DU●ポール形式:16+2+PE●コード番号:188-6878 アズワン品番65-7784-73
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 9極 M23 ケーブルマウント
ケーブルコネクタ、ストレート、シールド付き:はい、ねじロック、M23、極数: 8 + 1、コンタクトタイプ:ピン、圧着接続、ケーブル径範囲: 3 → 15 mm
仕様●極数:9●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:20.0A●定格電圧:300 V●接合型:ネジロック●接続方向:ストレート●シリーズ:09P1N8A80DU●ポール形式:8+1P●コード番号:188-6885 アズワン品番65-7777-32
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 12極 M23 ケーブルマウント
。ケーブルコネクタ、ストレート、シールド:はい、ねじロック、M23、極数: 12、コンタクトタイプ:ピン、圧着接続、ケーブル径範囲: 3 → 15 mm
仕様●極数:12●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:8.0A●定格電圧:150.0 V●接合型:ネジロック●接続方向:ストレート●シリーズ:12P1N8A80DU●ポール形式:12P●コード番号:188-6882 アズワン品番65-7784-54
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 6極 M23 ケーブルマウント
ケーブルコネクタ、ストレート、シールド:はい、ねじロック、M23、極数: 6、コンタクトタイプ:ピン、圧着接続、ケーブル径範囲: 3 → 15 mm
仕様●極数:6●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:20.0A●定格電圧:300 V●接合型:ネジロック●接続方向:ストレート●シリーズ:06P1N8A80DU●ポール形式:6P●コード番号:188-6889 アズワン品番65-7778-60
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 17極 M23 ケーブルマウント
ケーブルコネクタ、ストレート、シールド:はい、ねじロック、M23、極数: 17、コンタクトタイプ:ソケット、圧着接続、ケーブル径範囲: 3 → 15 mm
仕様●極数:17●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:8.0A●定格電圧:125 V●接合型:ネジロック●接続方向:ストレート●シリーズ:17S1N8A80DU●ポール形式:17P●コード番号:188-6881 アズワン品番65-7777-09
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 19極 M23 ケーブルマウント
ケーブルコネクタ、ストレート、シールド付き:はい、ねじロック、M23、極数: 16 + 2 + PE、コンタクトタイプ:ソケット、圧着接続、ケーブル径範囲: 3 → 15 mm
仕様●極数:19●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:10.0A●定格電圧:150.0 V●接合型:ネジロック●接続方向:ストレート●シリーズ:1RS1N8A80DU●ハウジング材質:亜鉛●コード番号:188-6879 アズワン品番65-7776-95
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷