絞り込み
極数
シェルサイズ
定格電流(A)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

24ページ目: 丸型コネクタ

FA現場のお役立ち情報
5,515件中 921~960件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Radiall 同軸ケーブル, SMA SMA, 1m, R286301073 RADIALL

    Radiall 同軸ケーブル, SMA SMA, 1m, R286301073

    RADIALL
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●終端処理 : 終端処理済み●コネクタ 2 : SMA●コネクタ1ジェンダー : オス●コネクタ2ジェンダー : オス●外径 : 4.20mm●特性インピーダンス : 50 Ω●減衰 : 1.90 dB●長さ : 1m●動作温度 Min : -55℃●SMA ハイパー周波数同軸リード. これらのケーブルは、質量とケーブル径が小さい最小の減衰を実現します。 同径の従来の低漏洩ケーブルと比較して、減衰比のゲインは約 30 % です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Radiall RFアッテネータ, 20dB, SMAプラグ-ソケット 50Ω R411820121 RADIALL

    Radiall RFアッテネータ, 20dB, SMAプラグ-ソケット 50Ω R411820121

    RADIALL
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様●インタフェースタイプ : SMAプラグ-ソケット●減衰 : 20dB●接続方向 : ストレート●インピーダンス : 50Ω●動作周波数 : 18GHz●コンタクト材質 : ステンレス鋼●種類 : SMA●オス/メス A : オス●オス/メス B : ソケット●Radiall SMA RF 同軸アッテネータ 50 Ω. PTFE誘電体と金めっきセンターコンタクトを備えた、50 Ω SMAプラグ-ソケットRF同軸アッテネータです。 品番R4118xx124の50 Ω SMAアッテネータは、ニッケルめっき黄銅ボディで、作動周波数範囲DC 3 GHz、25 ℃で1 Wの電力を供給します。 不動態化ステンレススチール製ボディを持つ、品番R4118xx121の50 Ω SMAアッテネータは、作動周波数範囲DC 18 GHz、25 ℃で2 Wの電力を供給します。 不動態化ステンレススチール製ボディを持つ、品番R4118xx122の50 Ω SMAアッテネータは、作動周波数範囲DC 26.5 GHz、25 ℃で2 Wの電力を供給します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Radiall 同軸コネクタ ジャック フランジマウント SMAコネクタ, R125252000 RADIALL

    Radiall 同軸コネクタ ジャック フランジマウント SMAコネクタ, R125252000

    RADIALL
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    7日以内出荷
    仕様●同軸コネクタタイプ : SMAコネクタ●実装タイプ : フランジマウント●インピーダンス : 50Ω●結線方法 : はんだ●接続方向 : ストレート●適合ケーブル : RG405●バルクヘッド : なし●動作周波数 : 0 to 18GHz●表面処理:本体 : 金℃●動作温度 Max : +105℃●コンタクト材質 : ベリリウム銅●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●ストレート SMA プラグ. 半硬質 RG405 ケーブルへのはんだ付け用ストレートプラグです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Radiall 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント BNCコネクタ, R316007000 RADIALL

    Radiall 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント BNCコネクタ, R316007000

    RADIALL
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    7日以内出荷
    仕様●同軸コネクタタイプ : BNCコネクタ●実装タイプ : ケーブルマウント●インピーダンス : 50Ω●結線方法 : クランプ●接続方向 : ストレート●適合ケーブル : RG141、RG142、RG223、RG400、RG58●バルクヘッド : なし●動作周波数 : 0 to 2GHz●表面処理:本体 : ニッケル℃●動作温度 Max : +155℃●コンタクト材質 : 真鍮●表面処理:コンタクト : 銀●ケーブル グループAには、RS圧着工具< 456-431') 456-431/または< 453-870') 453-870/を使用のこと。 標準のBNCコネクタとは相互連結できません。. HV - BNCコネクタ. 高電圧用ニッケルめっき仕様のVSWR (50Ω BNC)コネクタ 真ちゅう、熱処理ベリリウム銅コンタクト、インタフェース、およびPTFE絶縁体RoHS指令(10物質対応)対応
  • Radiall 同軸コネクタ ジャック フランジマウント SMAコネクタ, R124464000W RADIALL

    Radiall 同軸コネクタ ジャック フランジマウント SMAコネクタ, R124464000W

    RADIALL
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    7日以内出荷
    仕様●同軸コネクタタイプ : SMAコネクタ●実装タイプ : フランジマウント●インピーダンス : 50Ω●結線方法 : はんだ●接続方向 : ストレート●バルクヘッド : なし●動作周波数 : 0 to 18GHz●表面処理:本体 : BBR℃●動作温度 Max : +165℃●コンタクト材質 : ベリリウム銅●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●SMAパネル レセプタクル. ニッケル材 SMAパネル レセプタクル スタブ端子 絶縁長さ12.7mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Radiall RFアッテネータ, 6dB, SMAプラグ-ソケット 50Ω R411806124 RADIALL

    Radiall RFアッテネータ, 6dB, SMAプラグ-ソケット 50Ω R411806124

    RADIALL
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様●インタフェースタイプ : SMAプラグ-ソケット●減衰 : 6dB●接続方向 : ストレート●インピーダンス : 50Ω●動作周波数 : 6GHz●表面処理:コンタクト : ニッケル●コンタクト材質 : 真鍮●種類 : SMA●オス/メス A : オス●オス/メス B : ソケット●Radiall SMA RF 同軸アッテネータ 50 Ω. PTFE誘電体と金めっきセンターコンタクトを備えた、50 Ω SMAプラグ-ソケットRF同軸アッテネータです。 品番R4118xx124の50 Ω SMAアッテネータは、ニッケルめっき黄銅ボディで、作動周波数範囲DC 3 GHz、25 ℃で1 Wの電力を供給します。 不動態化ステンレススチール製ボディを持つ、品番R4118xx121の50 Ω SMAアッテネータは、作動周波数範囲DC 18 GHz、25 ℃で2 Wの電力を供給します。 不動態化ステンレススチール製ボディを持つ、品番R4118xx122の50 Ω SMAアッテネータは、作動周波数範囲DC 26.5 GHz、25 ℃で2 Wの電力を供給します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Radiall 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント SMAコネクタ, R125176001 RADIALL

    Radiall 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント SMAコネクタ, R125176001

    RADIALL
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    7日以内出荷
    仕様●同軸コネクタタイプ : SMAコネクタ●実装タイプ : ケーブルマウント●インピーダンス : 50Ω●結線方法 : 圧着●接続方向 : ライトアングル●適合ケーブル : RG142●バルクヘッド : なし●動作周波数 : 0 to 12.4GHz●表面処理:本体 : 不動態化ステンレススチール℃●動作温度 Max : +165℃●コンタクト材質 : 真鍮●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●オスアングル SMA 圧着プラグ. RG 42 ケーブル用 SMA プラグです。 高周波用途向けのコネクタです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Radiall 同軸コネクタ ジャック 基板取付 BNCコネクタ, R141426161 RADIALL

    Radiall 同軸コネクタ ジャック 基板取付 BNCコネクタ, R141426161

    RADIALL
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    7日以内出荷
    仕様●同軸コネクタタイプ : BNCコネクタ●実装タイプ : PCBマウント●インピーダンス : 50Ω●結線方法 : スルーホール●接続方向 : ストレート●バルクヘッド : なし●動作周波数 : 0 to 1.5GHz●表面処理:本体 : ニッケル●極性 : ノーマル●コンタクト材質 : 真鍮●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●基板実装BNC. これらのBNC基盤実装レセプタクルはキャプティブセンターコンタクトを採用しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Radiall 同軸ケーブル, Nタイプ Nタイプ, 5m, R284C0351044 RADIALL

    Radiall 同軸ケーブル, Nタイプ Nタイプ, 5m, R284C0351044

    RADIALL
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●終端処理 : 終端処理済み●コネクタ 2 : Nタイプ●コネクタ1ジェンダー : オス●コネクタ2ジェンダー : オス●外径 : 10.80mm●特性インピーダンス : 50 Ω●減衰 : 2.68 dB●長さ : 5m●外被色 : 黒●動作温度 Max : +85℃●N オス - オスリード. N タイプオス / オスリード。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Radiall 同軸変換アダプタ TNC - N型 ジャック - プラグ, R191513000 RADIALL

    Radiall 同軸変換アダプタ TNC - N型 ジャック - プラグ, R191513000

    RADIALL
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    7日以内出荷
    仕様●アダプタタイプA : TNC●アダプタタイプB : N●オス/メス A : メス●オス/メス B : オス●インピーダンス : 50Ω●接続方向 : ストレート●動作周波数 : 11GHz●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●長さ : 34mm●表面処理:本体 : ニッケル●コンタクト材質 : ベリリウム銅●N-TNC アダプタ. 異なるシリーズ間の同軸コネクタを接続するために設計された、シリーズ間同軸アダプタです。 ラボ用途のさまざまなニーズに加え、機器のインターフェース接続にも対応します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Radiall RFアッテネータ, 10dB, N プラグ to N ソケット 50Ω R414710000 RADIALL

    Radiall RFアッテネータ, 10dB, N プラグ to N ソケット 50Ω R414710000

    RADIALL
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●インタフェースタイプ : N プラグ to N ソケット●減衰 : 10dB●接続方向 : ストレート●インピーダンス : 50Ω●動作周波数 : 12.4GHz●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●コンタクト材質 : ベリリウム銅●種類 : N●オス/メス A : メス●オス/メス B : オス●減衰器RoHS指令(10物質対応)対応
  • Radiall 同軸ケーブル, BNC Nタイプ, 1m, R284C0351025 RADIALL

    Radiall 同軸ケーブル, BNC Nタイプ, 1m, R284C0351025

    RADIALL
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様●終端処理 : 終端処理済み●同軸タイプ : RG142●コネクタ1ジェンダー : オス●コネクタ2ジェンダー : オス●外径 : 4.95mm●特性インピーダンス : 50 Ω●減衰 : 1.01dB●長さ : 1m●外被色 : 茶●動作温度 Max : +155℃●同軸 BNC リード /N. 一方の端にオス BNC コネクタ、もう一方の端にオス N コネクタを備えた同軸リードRoHS指令(10物質対応)対応
  • Radiall 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント SMCコネクタ, R112005000 RADIALL

    Radiall 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント SMCコネクタ, R112005000

    RADIALL
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    7日以内出荷
    仕様●同軸コネクタタイプ : SMCコネクタ●実装タイプ : ケーブルマウント●インピーダンス : 50Ω●接続方向 : ストレート●適合ケーブル : RG179, RG187, RG188, RG316●動作周波数 : 0 to 10GHz●表面処理:本体 : 金℃●動作温度 Max : +165℃●コンタクト材質 : ベリリウム銅●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●クランププラグ/ジャックRoHS指令(10物質対応)対応
  • Radiall RFアッテネータ, 6dB, N プラグ to N ソケット 50Ω R412706124 RADIALL

    Radiall RFアッテネータ, 6dB, N プラグ to N ソケット 50Ω R412706124

    RADIALL
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様●インタフェースタイプ : N プラグ to N ソケット●減衰 : 6dB●接続方向 : ストレート●インピーダンス : 50Ω●動作周波数 : 6GHz●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●コンタクト材質 : ベリリウム銅, 真鍮●種類 : N●オス/メス A : メス●オス/メス B : オス●減衰器RoHS指令(10物質対応)対応
  • Radiall R141862000 BNCコネクタ 真鍮 RADIALL

    Radiall R141862000 BNCコネクタ 真鍮

    RADIALL
    ¥399,800税込¥439,780
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ : BNC R14●表面処理 : ニッケル、ニッケルめっき●コードの有無 : あり●材質 : 真鍮●オス/メス : オス●種類 : 短絡キャップ●BNC保護キャップ. 小さいチェーン付きの保護キャップ(コードは品番 ; 721-0305 721-0305 を参照) 品番 ; 295-8125 295-8125 のキャップは短絡機能を備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Radiall 同軸ケーブル, SMA SMA, 500mm, R284C0351055 RADIALL

    Radiall 同軸ケーブル, SMA SMA, 500mm, R284C0351055

    RADIALL
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    7日以内出荷
    仕様●終端処理 : 終端処理済み●コネクタ 2 : SMA●コネクタ1ジェンダー : オス●コネクタ2ジェンダー : オス●外径 : 2.49mm●特性インピーダンス : 50 Ω●長さ : 500mm●外被色 : 茶●動作温度 Max : +135℃●SMA同軸ケーブル. Radiall のこの同軸リードには、両端に SMA オスコネクタが取り付けられています。ねじ止め接続のサブミニチュアタイプ Aコネクタは、安全で信頼性の高い接続を実現し、通信やワイヤレスLAN用途で広く使用されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Radiall 同軸コネクタ プラグ パネルマウント SHVコネクタ, R317580000 RADIALL

    Radiall 同軸コネクタ プラグ パネルマウント SHVコネクタ, R317580000

    RADIALL
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    7日以内出荷
    仕様●同軸コネクタタイプ : SHVコネクタ●実装タイプ : パネルマウント●インピーダンス : 50Ω●接続方向 : ストレート●動作周波数 : 2GHz●コンタクト材質 : ベリリウム銅●表面処理:コンタクト : 金●ケーブルグループAについては、品番< 456-431') 456-431/または< 453-870') 453-870/のRSクリンプツールを使用してください。 標準のBNCコネクタとは接続できません。. SHV - BNCコネクタ. 原子力機器モジュール仕様 ND 545-A の条件をすべて満たす耐高電圧50 ohm、ニッケルめっきコネクタ 安全性の保証が要求される軍事、原子力、メディカルエレクトロニクス分野に利用されています 接点と接合部はベリリウム銅の熱処理が施され、PTFEインシュレータを採用RoHS指令(10物質対応)対応
  • Radiall 同軸ケーブル, BNC Nタイプ, 500mm, R284C0351026 RADIALL

    Radiall 同軸ケーブル, BNC Nタイプ, 500mm, R284C0351026

    RADIALL
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様●終端処理 : 終端処理済み●コネクタ 2 : Nタイプ●コネクタ1ジェンダー : オス●コネクタ2ジェンダー : オス●外径 : 4.95mm●特性インピーダンス : 50 Ω●長さ : 500mm●外被色 : 黒●動作温度 Min : -35℃●同軸 BNC リード /N. 一方の端にオス BNC コネクタ、もう一方の端にオス N コネクタを備えた同軸リード
  • Radiall RFアッテネータ, 3dB, SMAプラグ-ソケット 50Ω R411803124 RADIALL

    Radiall RFアッテネータ, 3dB, SMAプラグ-ソケット 50Ω R411803124

    RADIALL
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様●インタフェースタイプ : SMAプラグ-ソケット●減衰 : 3dB●接続方向 : ストレート●インピーダンス : 50Ω●動作周波数 : 6GHz●表面処理:コンタクト : ニッケル●コンタクト材質 : 真鍮●種類 : SMA●オス/メス A : オス●オス/メス B : ソケット●Radiall SMA RF 同軸アッテネータ 50 Ω. PTFE誘電体と金めっきセンターコンタクトを備えた、50 Ω SMAプラグ-ソケットRF同軸アッテネータです。 品番R4118xx124の50 Ω SMAアッテネータは、ニッケルめっき黄銅ボディで、作動周波数範囲DC 3 GHz、25 ℃で1 Wの電力を供給します。 不動態化ステンレススチール製ボディを持つ、品番R4118xx121の50 Ω SMAアッテネータは、作動周波数範囲DC 18 GHz、25 ℃で2 Wの電力を供給します。 不動態化ステンレススチール製ボディを持つ、品番R4118xx122の50 Ω SMAアッテネータは、作動周波数範囲DC 26.5 GHz、25 ℃で2 Wの電力を供給します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Radiall 同軸変換アダプタ BNC - BNC プラグ - ジャック, R141780000 RADIALL

    Radiall 同軸変換アダプタ BNC - BNC プラグ - ジャック, R141780000

    RADIALL
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    7日以内出荷
    仕様●アダプタタイプA : BNC●アダプタタイプB : BNC●オス/メス A : オス●オス/メス B : メス●インピーダンス : 50Ω●接続方向 : チーズ●極性 : ノーマルGHz●表面処理:コンタクト : 金●長さ : 33.5mm●表面処理:本体 : ニッケル●コンタクト材質 : ベリリウム銅, 真鍮●BNCコネクタ. 全タイプのBNC-BNC変換に対応するBNCコネクタシリーズです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Radiall 同軸変換アダプタ TNC - TNC ジャック - ジャック, R143704000 RADIALL

    Radiall 同軸変換アダプタ TNC - TNC ジャック - ジャック, R143704000

    RADIALL
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    7日以内出荷
    仕様●アダプタタイプ : TNCソケット-TNCソケット●アダプタタイプA : TNC●アダプタタイプB : TNC●オス/メス A : メス●オス/メス B : メス●インピーダンス : 50Ω●接続方向 : ストレート●動作周波数 : 11GHz●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●長さ : 32.5mm●表面処理:本体 : ニッケル●コンタクト材質 : ベリリウム銅●TNC コネクタ. あらゆるタイプの TNC 適応型で使用する TNC コネクタシリーズ。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Radiall 同軸ケーブル, SMA SMA, 500mm, R284C0351056 RADIALL

    Radiall 同軸ケーブル, SMA SMA, 500mm, R284C0351056

    RADIALL
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    7日以内出荷
    仕様●終端処理 : 終端処理済み●同軸タイプ : RG316●コネクタ1ジェンダー : オス●コネクタ2ジェンダー : オス●外径 : 2.49mm●特性インピーダンス : 50 Ω●長さ : 500mm●外被色 : 茶●動作温度 Max : +135℃●SMA同軸ケーブル. Radiall のこの同軸リードには、両端に SMA オスコネクタが取り付けられています。ねじ止め接続のサブミニチュアタイプ Aコネクタは、安全で信頼性の高い接続を実現し、通信やワイヤレスLAN用途で広く使用されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Radiall R143812000 BNCコネクタ コネクタタイプ:TNC 真鍮 RADIALL

    Radiall R143812000 BNCコネクタ コネクタタイプ:TNC 真鍮

    RADIALL
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    7日以内出荷
    仕様●表面処理 : ニッケル●コードの有無 : あり●種類 : TNC●材質 : 真鍮●オス/メス : オス●種類 : BNC コネクタ●TNC 保護キャップ. チェーン付きのオス保護キャップRoHS指令(10物質対応)対応
  • Radiall 同軸コネクタ ジャック スルーホール実装 SMCコネクタ, R112426000 RADIALL

    Radiall 同軸コネクタ ジャック スルーホール実装 SMCコネクタ, R112426000

    RADIALL
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    7日以内出荷
    仕様●同軸コネクタタイプ : SMCコネクタ●実装タイプ : スルーホール実装●インピーダンス : 50Ω●結線方法 : はんだ●接続方向 : ストレート●動作周波数 : 0 to 10GHz●表面処理:本体 : 金℃●動作温度 Max : +165℃●コンタクト材質 : 真鍮●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●基板用コネクタRoHS指令(10物質対応)対応
  • Radiall 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント SMCコネクタ, R112165000 RADIALL

    Radiall 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント SMCコネクタ, R112165000

    RADIALL
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    7日以内出荷
    仕様●同軸コネクタタイプ : SMCコネクタ●実装タイプ : ケーブルマウント●インピーダンス : 50Ω●接続方向 : ライトアングル●適合ケーブル : RG179, RG187, RG188, RG316●動作周波数 : 0 to 10GHz●表面処理:本体 : 金℃●動作温度 Max : +100℃●コンタクト材質 : ベリリウム銅●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●クランププラグ/ジャックRoHS指令(10物質対応)対応
  • Radiall 同軸変換アダプタ SMA - SMA プラグ - ジャック, R125791501 RADIALL

    Radiall 同軸変換アダプタ SMA - SMA プラグ - ジャック, R125791501

    RADIALL
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様●アダプタタイプ : SMAプラグ to SMAソケット●アダプタタイプA : SMA●アダプタタイプB : SMA●オス/メス A : オス●オス/メス B : メス●インピーダンス : 50Ω●接続方向 : ストレート●動作周波数 : 18GHz●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●長さ : 23.29mm●コンタクト材質 : ベリリウム銅●プッシュオン SMA メス - SMA オスアダプタ. プッシュオンインターフェースは、対応するシリーズのすべての標準コネクタに直接滑り、すばやく簡単に結合できます。 滑りやすいインターフェイスにより、コネクタの摩耗が軽減されます。 電気的及び機械的特性は標準コネクタと同じで、性能は最大 18 GHz で再現できます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Radiall 同軸変換アダプタ N型 - SMA プラグ - プラグ, R191325000 RADIALL

    Radiall 同軸変換アダプタ N型 - SMA プラグ - プラグ, R191325000

    RADIALL
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様●アダプタタイプA : N●アダプタタイプB : SMA●オス/メス A : オス●オス/メス B : オス●インピーダンス : 50Ω●接続方向 : ストレート●動作周波数 : 11GHz●表面処理:コンタクト : 金●長さ : 32.2mm●表面処理:本体 : ニッケル●コンタクト材質 : 真鍮●N-SMA アダプタ. 異なるシリーズ間の同軸コネクタを接続するために設計された、シリーズ間同軸アダプタです。 ラボ用途のさまざまなニーズに加え、機器のインターフェース接続にも対応します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Radiall 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント BNCコネクタ, R317005000 RADIALL

    Radiall 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント BNCコネクタ, R317005000

    RADIALL
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様●同軸コネクタタイプ : BNCコネクタ●実装タイプ : ケーブルマウント●インピーダンス : 50Ω●結線方法 : クランプ●接続方向 : ストレート●適合ケーブル : RG142、RG58●バルクヘッド : なし●動作周波数 : 0 to 2GHz●表面処理:本体 : ニッケル℃●動作温度 Max : +165℃●シリーズ : SHV●コンタクト材質 : ベリリウム銅●表面処理:コンタクト : 金●ケーブルグループAについては、品番< 456-431') 456-431/または< 453-870') 453-870/のRSクリンプツールを使用してください。 標準のBNCコネクタとは接続できません。. SHV - BNCコネクタ. 原子力機器モジュール仕様 ND 545-A の条件をすべて満たす耐高電圧50 ohm、ニッケルめっきコネクタ 安全性の保証が要求される軍事、原子力、メディカルエレクトロニクス分野に利用されています 接点と接合部はベリリウム銅の熱処理が施され、PTFEインシュレータを採用RoHS指令(10物質対応)対応
  • Radiall 同軸ケーブル, BNC BNC, 2m, R284C0351016 RADIALL

    Radiall 同軸ケーブル, BNC BNC, 2m, R284C0351016

    RADIALL
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様●終端処理 : 終端処理済み●コネクタ 2 : BNC●コネクタ1ジェンダー : オス●コネクタ2ジェンダー : オス●外径 : 6.15mm●特性インピーダンス : 75 Ω●減衰 : 1.05 dB●長さ : 2m●外被色 : 黒●動作温度 Max : +70℃●ストレートオス - オス BNC RG59 リードRoHS指令(10物質対応)対応
  • Radiall 同軸ケーブル, SMA SMA, 1m, R284C0351058 RADIALL

    Radiall 同軸ケーブル, SMA SMA, 1m, R284C0351058

    RADIALL
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    7日以内出荷
    仕様●終端処理 : 終端処理済み●コネクタ 2 : SMA●コネクタ1ジェンダー : オス●コネクタ2ジェンダー : オス●外径 : 2.49mm●特性インピーダンス : 50 Ω●長さ : 1m●外被色 : 茶●動作温度 Max : +135℃●SMA同軸ケーブル. Radiall のこの同軸リードには、両端に SMA オスコネクタが取り付けられています。ねじ止め接続のサブミニチュアタイプ Aコネクタは、安全で信頼性の高い接続を実現し、通信やワイヤレスLAN用途で広く使用されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Radiall 同軸変換アダプタ N型 - 7/16 プラグ - ジャック, R191720000 RADIALL

    Radiall 同軸変換アダプタ N型 - 7/16 プラグ - ジャック, R191720000

    RADIALL
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●アダプタタイプA : N●アダプタタイプB : 41106●オス/メス A : オス●オス/メス B : メス●インピーダンス : 50Ω●接続方向 : ストレート●動作周波数 : 7.5GHz●表面処理:コンタクト : 銅の上に銀●長さ : 41mm●表面処理:本体 : 銀に青銅めっき●コンタクト材質 : ベリリウム銅●N-7/16 アダプタ. 異なるシリーズ間の同軸コネクタを接続するために設計された、シリーズ間同軸アダプタです。 ラボ用途のさまざまなニーズに加え、機器のインターフェース接続にも対応します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Radiall 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント BNCコネクタ, R316072000 RADIALL

    Radiall 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント BNCコネクタ, R316072000

    RADIALL
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    7日以内出荷
    仕様●同軸コネクタタイプ : BNCコネクタ●実装タイプ : ケーブルマウント●インピーダンス : 50Ω●結線方法 : 圧着●接続方向 : ストレート●適合ケーブル : RG141、RG58●バルクヘッド : なし●表面処理:本体 : ニッケル●ケーブル グループAには、RS圧着工具< 456-431') 456-431/または< 453-870') 453-870/を使用のこと。 標準のBNCコネクタとは相互連結できません。. HV - BNCコネクタ. 高電圧用ニッケルめっき仕様のVSWR (50Ω BNC)コネクタ 真ちゅう、熱処理ベリリウム銅コンタクト、インタフェース、およびPTFE絶縁体RoHS指令(10物質対応)対応
  • Radiall RFターミネータ, TNC, プラグ, 0 → 4GHz, 1W R404121000 RADIALL

    Radiall RFターミネータ, TNC, プラグ, 0 → 4GHz, 1W R404121000

    RADIALL
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様●インタフェースタイプ : TNC●オス/メス : オス●接続方向 : ストレート●インピーダンス : 50Ω●動作周波数 : 0 → 4GHz●定格電力平均 : 1W●TNC 同軸負荷. 特性インピーダンスで同軸伝送ラインを閉じるための TNC 負荷。 この負荷には、オス TNC コネクタが取り付けられています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Radiall 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント SMCコネクタ, R112075000 RADIALL

    Radiall 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント SMCコネクタ, R112075000

    RADIALL
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様●同軸コネクタタイプ : SMCコネクタ●実装タイプ : ケーブルマウント●インピーダンス : 50Ω●結線方法 : 圧着●接続方向 : ストレート●適合ケーブル : RG179, RG187, RG188, RG316●動作周波数 : 0 to 10GHz●動作温度 Min : -65℃●動作温度 Max : +165℃●コンタクト材質 : ベリリウム銅●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●SMCメス圧着プラグ. SMCメス圧着プラグで、ストレートタイプとライトアングルタイプを用意。 ねじ込みカップリング。 フレキシブルケーブル接続用。 ケーブルグランド付きメスプラグ(品番: ; 295-5378 295-5378 )と同じ技術仕様。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Radiall 同軸変換アダプタ SMC - BNC ジャック - ジャック, R191123000 RADIALL

    Radiall 同軸変換アダプタ SMC - BNC ジャック - ジャック, R191123000

    RADIALL
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様●アダプタタイプA : SMC●アダプタタイプB : BNC●オス/メス A : メス●オス/メス B : メス●インピーダンス : 50Ω●接続方向 : ストレート●動作周波数 : 4GHz●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●長さ : 27.5mm●表面処理:本体 : ニッケル●コンタクト材質 : ベリリウム銅●BNC/SMC アダプタ. 異なるシリーズ間の同軸コネクタを接続するために設計された、シリーズ間同軸アダプタです。 ラボ用途や機器のインターフェース接続のさまざまなニーズを満たします。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Radiall 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント TNCコネクタ, R143018000 RADIALL

    Radiall 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント TNCコネクタ, R143018000

    RADIALL
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様●同軸コネクタタイプ : TNCコネクタ●実装タイプ : ケーブルマウント●インピーダンス : 50Ω●結線方法 : クランプ●接続方向 : ストレート●適合ケーブル : RG213, RG214, RG225, RG393●サイズ : スタンダード●動作周波数 : 0 to 11GHz●表面処理:本体 : ニッケル℃●動作温度 Max : +165℃●コンタクト材質 : 真鍮●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●Radiall 50 Ω TNC RF同軸ストレートケーブルプラグ、クランプ終端. クランプスタイルの同軸終端が付いた、50 Ω TNC RF同軸ストレートケーブルプラグです。 これらの50 Ω TNCトレートケーブルプラグは、PTE誘電体、ニッケルめっき黄銅ボディ、そして金めっきのセンターコンタクトを備えています。 これらの50 Ωケーブルプラグを使用できるRF同軸ケーブルタイプは以下の通りです。 品番 ; 295-8226 295-8226 : RG-58、RG-141、RG-142、RG-142 FX、RG-223、RG-400、KX 15、KX 23 品番 ; 295-8232 295-8232 : RG-213、RG-214、RG-225、KX 4、KX 13 品番 ; 295-8248 295-8248 : RG-59、RG-62、KX 6ARoHS指令(10物質対応)対応
  • Radiall 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント SMAコネクタ, R124172120W RADIALL

    Radiall 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント SMAコネクタ, R124172120W

    RADIALL
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    7日以内出荷
    仕様●同軸コネクタタイプ : SMAコネクタ●実装タイプ : ケーブルマウント●インピーダンス : 50Ω●結線方法 : 圧着●接続方向 : ライトアングル●適合ケーブル : RG188, RG316●バルクヘッド : なし●動作周波数 : 0 to 12.4GHz●表面処理:本体 : BBR℃●動作温度 Max : +165℃●コンタクト材質 : 真鍮●表面処理:コンタクト : 銅の上に金●90 ° プラグ圧着. 白色青銅ボディめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • Radiall 同軸コネクタ ジャック スルーホール実装 SMCコネクタ, R112665000 RADIALL

    Radiall 同軸コネクタ ジャック スルーホール実装 SMCコネクタ, R112665000

    RADIALL
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    7日以内出荷
    仕様●同軸コネクタタイプ : SMCコネクタ●実装タイプ : スルーホール実装●インピーダンス : 50Ω●結線方法 : はんだ●接続方向 : ライトアングル●動作周波数 : 0 to 10GHz●表面処理:本体 : 金℃●動作温度 Max : +165℃●コンタクト材質 : 真鍮●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●基板用 SMC ソケット. SMC ソケットには、基板へのはんだ付けに使用するストレートタイプ又はアングルタイプがあります。 ねじ込みカップリング。 ケーブルグランド付きメスプラグ(品番 ; 295-5378) 295-5378) を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Radiall 同軸ケーブル, SMA SMA, 1m, R284C0351059 RADIALL

    Radiall 同軸ケーブル, SMA SMA, 1m, R284C0351059

    RADIALL
    ¥9,398税込¥10,338
    1個
    7日以内出荷
    仕様●終端処理 : 終端処理済み●コネクタ 2 : SMA●コネクタ1ジェンダー : オス●コネクタ2ジェンダー : オス●長さ : 1m●SMA同軸ケーブル. Radiall のこの同軸リードには、両端に SMA オスコネクタが取り付けられています。ねじ止め接続のサブミニチュアタイプ Aコネクタは、安全で信頼性の高い接続を実現し、通信やワイヤレスLAN用途で広く使用されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Radiall RFアッテネータ, 10dB, BNC プラグ to BNC ソケット 50Ω R412410124 RADIALL

    Radiall RFアッテネータ, 10dB, BNC プラグ to BNC ソケット 50Ω R412410124

    RADIALL
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様●インタフェースタイプ : BNC プラグ to BNC ソケット●減衰 : 10dB●接続方向 : ストレート●インピーダンス : 50Ω●動作周波数 : 3GHz●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●コンタクト材質 : ベリリウム銅, 真鍮●種類 : BNC●オス/メス A : メス●オス/メス B : オス●Radiall 50 Ω RF 同軸 BNC. PTFE 誘電体、ニッケルめっき黄銅ボディ、及び金めっきセンターコンタクトを備えた、 50 Ω BNC プラグ - ソケット RF 同軸減衰器です。この 50 Ω BNC プラグ - ソケット RF 同軸減衰器は、動作周波数範囲が 3 GHz 、平均電力定格が 1 W ( 25 ° C )ですRoHS指令(10物質対応)対応
丸型コネクタ