絞り込み
極数
  • 3(1)
  • 4(2)
  • 5(1)
  • 7(1)
  • 10(1)
  • 24(1)
定格電流(A)
  • 30
  • 0.4(1)
  • 0.5(12)
  • 1(59)
  • 2(114)
  • 3(104)
  • 4(6)
  • 5(27)
  • 7(12)
  • 8(3)
  • 9(2)
  • 9.5(3)
  • 10(24)
  • 11(2)
  • 12(42)
  • 14(2)
  • 15(7)
  • 24(3)
  • 40(2)
  • その他(6)
定格電圧(V)
  • 100(1)
  • 250(1)
  • 300(3)
  • 400(1)
ブランド
  • HIROSE(ヒロセ電機)(2)
  • ワゴジャパン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コネクタ HIROSE(ヒロセ電機)コネクタHIROSE(ヒロセ電機)
4,998税込5,498
1個
16日以内出荷
防水性能:かん合状態でIPX7、IPX8外装シェルには耐腐食性を考慮しためっきを施しており、様々な環境でご使用可能
仕様パーツ:Clamp metal, Cap, CAP、フィンガープロテクト:無寸法(mm)シェル:25, 13, 16, 21極数3, 4, 5, 7, 10, 24使用温度範囲(℃)-25~85定格電流(A)3.0, 5.0, 10.0, 15.0, 30.0コネクタ形状プラグ, レセプタクル, 端子, その他、コードクランプ, アクセサリー定格電圧 DC VDC 140.0, 350.0, 420.0仕上外装表面:ニッケル, クローム機能シールド:無時間塩水噴霧耐腐食性):500 h接触抵抗(mΩ)3.0, 5.0 Max.外装金属安全規格UL定格電圧 AC VAC 100.0, 250.0, 300.0ケーブル外径(Φmm)4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 14.0, 15.0, 16.0, 18.0ロックねじ止めメッキ接点部:銀RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX7, IP X8耐電圧(V)1000, 3000 Max.結線方法半田付け, 圧着挿抜回数100, 500
JRシリーズ 高性能防水丸型コネクタコードクランプ はんだタイププラグ HIROSE(ヒロセ電機)JRシリーズ 高性能防水丸型コネクタコードクランプ はんだタイププラグHIROSE(ヒロセ電機)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
シェルサイズ25種類丸型コンタクト形状メス結線方法はんだ形状ストレート結合方式ねじ
差込コネクタ ワゴジャパン差込コネクタワゴジャパン
4,898税込5,388
1箱(50個)
3日以内出荷
定格電圧(V)電気用品適合:300、JIS適合:400定格電流(A)電気用品適合:30、JIS適合:41RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンコネクタ