13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2.0mmピッチコネクタに比べ容積で約45%の小型化・低背(メーカー比)設計のコネクタです。
材質ナイロン66、UL94V-0 ピッチ(mm)1.5 定格電圧(V)50 定格電流(A)1.0(AWG#26使用時)
1袋(10個)
43 税込47
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトインサート HC シリーズ メス 1極 1A 50 V
Phoenix Contact インサートには、RJ45 数の位置があります。動作電圧は 50 V で、動作電流は 1 A ですデータやジェンダーチェンジャー用途で使用できます。動作温度範囲: -40 → 70 ℃ UL94 難燃性等級は V0 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:コンタクトインサート●シリーズ:HC●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●コード番号:201-6184 極数1 定格電圧(V)50 定格電流(A)1 アズワン品番65-7737-86
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

タイプ基板対基板 ピッチ(mm)0.5 極数10 シリーズDF12 定格電圧(V)50 行数2 定格電流(mA)300 材質(コンタクト) RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ 実装タイプ表面実装 接続方向ストレート
1箱(5個)
449 税込494
7日以内出荷

ピッチ(mm)0.5 極数30 シリーズDF17 定格電圧(V)50 行数2 定格電流(mA)300 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド 実装タイプ表面実装 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1箱(5個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))GIC2.5
種別プラグハウジング 極数3 定格電圧(V)50 寸法A(mm)縦7.35 寸法B(mm)横9.6 寸法C(mm)深さ11.3 端子ピッチ(mm)2.5
1箱(800個)
19,980 税込21,978
3日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))GIC2.5
種別プラグハウジング 極数4 定格電圧(V)50 寸法A(mm)縦7.45 寸法B(mm)横12.1 寸法C(mm)深さ11.3 端子ピッチ(mm)2.5
1箱(600個)
16,980 税込18,678
3日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))GIC2.5
種別プラグハウジング 極数5 定格電圧(V)50 寸法A(mm)縦7.65 寸法B(mm)横14.6 寸法C(mm)深さ11.3 端子ピッチ(mm)2.5
1箱(500個)
21,980 税込24,178
3日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))GIC2.5
種別プラグハウジング 極数6 定格電圧(V)50 寸法A(mm)縦7.7 寸法B(mm)横17.1 寸法C(mm)深さ11.3 端子ピッチ(mm)2.5
1箱(400個)
18,980 税込20,878
3日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))GIC 2.0EV
種別プラグハウジング 極数8 定格電圧(V)50 寸法A(mm)縦7.9 寸法B(mm)横17.2 寸法C(mm)深さ6.75 端子ピッチ(mm)2
1箱(200個)
4,698 税込5,168
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))GIC2.0EV
種別プラグハウジング 極数5 定格電圧(V)50 寸法A(mm)縦6.75 寸法B(mm)横11.54 寸法C(mm)深さ7 端子ピッチ(mm)2
1箱(400個)
5,998 税込6,598
3日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))GIC2.0
種別プラグハウジング 極数5 定格電圧(V)50 寸法A(mm)縦6.75 寸法B(mm)横11.54 寸法C(mm)深さ7 端子ピッチ(mm)2
1箱(400個)
5,998 税込6,598
3日以内出荷

日本モレックス(molex)Field Attachable / Accessories
Brad Mini-Change Connectors
使用温度範囲(℃)0~+60 シリーズ130039 定格電圧(V)(最大)50(AC/DC) 定格電流(A)(最大)8.0 参考/旧型式DN150L CSA規格LR6837 実装方法ストレート IP等級IP67
1袋(4個)
28,980 税込31,878
92日以内出荷

JST(日本圧着端子製造)プリント基板用コネクタZHシリーズ
RoHS
小型、低背省スペース設計 ハウジングランス方式 安定した接触構造 コジリに強い嵌合構造 圧接ZRコネクタと嵌合可能
材質りん青銅 使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む) 定格電圧(V)50 AC・DC 耐電圧AC500V・1分間 定格電流(A)1.0 AC・DC(AWG#26使用時) 表面処理すずめっき(リフロー処理) 電線抱合範囲AWG(#)28~26 絶縁抵抗(MΩ)500以上 接触抵抗(mΩ)初期/20以下、環境試験後/30以下 電線抱合範囲(mm2)0.08~0.13 電線被覆外径(mm)0.8~1.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(13000個)
22,980 税込25,278
64日以内出荷