ナイロンコネクタ :「抵抗器」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 抵抗器キット スルーホール 抵抗値許容差:±1% RES KIT LR0204R
RoHS
仕様【値】122個
シリーズLR0204R
定格電力(W)0.25
抵抗値10 Ω → 1MΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
抵抗値許容差(%)±1
実装タイプスルーホール
数量(個)20
1個
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
『コネクタ・コネクタ付ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
ナイロンコネクタ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。