4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
挿入が容易、保持力に優れたコンタクト・コネクタ篏合時のコジリ挿入に優位・耐久性に優れたアームロック機構・2本圧着用コンタクト・MLコネクタとの互換性
適合パネル厚さ(mm)0.8~2.0 寸法B(mm)24.6 定格電圧(V)MAX300 AC・DC 定格電流(A)MAX10 AC・DC 仕様RoHS対応品 材質ナイロン6・UL94V-0 使用温度範囲(℃)-25~+90(通電時の温度上昇値を含む) 規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75052 耐電圧AC 1500V・1分間 電線抱合範囲AWG(#)26~16 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)初期:7以下環境試験後:10以下
1パック(10個)
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1パック(10個)
179 税込197
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

定格電流(A)9(最大) 種別ターミナル 形状メス形状 サイズ芯線/AWG#16~#28 ピッチ(mm)4.2 定格電圧(V)600(最大) 適合ハウジング5557、51010
1パック(100個)ほか
1,190 税込1,309
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

これらのコネクタは動力装置の固定点やプラント部品、装置の内部配線委適しています。コネクタベース。GDM/GDML/GDMEソケットとの使用に適しています
仕様●ポール形式:3P+E●DIN 43650タイプ:DIN 43650 A●定格電圧:400 V ac/dc●オス/メス:オス●実装タイプ:埋め込みネジ●色:黒●定格電流:16A●シリーズ:GSA●IP保護等級:IP65●結線方法:はんだ●コード番号:190-2399 アズワン品番65-7728-28
1袋(200個)
78,980 税込86,878
7日以内出荷