ナイロンコネクタ :「HIF3」の検索結果
関連キーワード
仕様リボンケーブルコネクタ誤挿入防止機構 対応ケーブル: UL2651 AWG #28フラットケーブル
ピッチ(mm)2.54
極数64
シリーズHIF3B
定格電圧(V)650.0ac
定格電流(A)1
材質(ハウジング)PBT
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスオス
実装タイプスルーホール
表面処理(コンタクト)金
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-55
接続方向ストレート
1個
¥2,610
税込¥2,871
翌々日出荷
仕様ヒロセ HIF3Bシリーズ2.54 mm MIL規格4ウォールシュラウドライトアングル基板ヘッダ. HIF3B シリーズ 2.54 mm 4 壁面シュラウド付きライトアングル取り付け基板接続用ヘッダコネクタは、黒色の UL94V-0 PBT 製で、部分的に金めっきコンタクトを備えています。この HIF3B シリーズシュラウド付き基板接続用ヘッダコネクタは、MIL 規格準拠、極性スロット、極性キー取り付け部(構成の詳細については、メーカーのデータシートを確認)、取り出しラッチを備えています。
ピッチ(mm)2.54
極数64
シリーズHIF3B
定格電圧(V)最大200.0
定格電流(A)1
行数2
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
実装タイプスルーホール実装
接続方向ライトアングル
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
『コネクタ・コネクタ付ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
ナイロンコネクタ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。