特価
本日2月9日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
853件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヒートシンク 長さ:50mm 幅:146mm 高さ:17mm LSIクーラーヒートシンク 長さ:50mm 幅:146mm 高さ:17mmLSIクーラー
2,398税込2,638
1個
予約販売
ヒートシンク 17Fシリーズ
仕様●長さ:50mm●幅:146mm●高さ:17mm●寸法:50 x 146 x 17mm●コード番号:464-2844アズワン品番65-8070-52
ヒートシンク 長さ:50.8mm 幅:41.6mm 高さ:25mm ARCOL(OHMITE)ヒートシンク 長さ:50.8mm 幅:41.6mm 高さ:25mmARCOL(OHMITE)
869税込956
1個
7日以内出荷
Arcol Ohmite ヒートシンクは、はんだ付け可能なピン付きの垂直実装で使用します。TO-220、TO-218、TO-247 に対応
仕様●併用可能製品:TO-218、TO-220、TO-247●長さ:50.8mm●幅:41.6mm●高さ:25mm●寸法:50.8 x 41.6 x 25mm●取り付け:垂直●コード番号:227-5381アズワン品番65-8076-11
ヒートシンク 長さ:42.5mm 幅:42.5mm 高さ:12.5mm ARCOL(OHMITE)ヒートシンク 長さ:42.5mm 幅:42.5mm 高さ:12.5mmARCOL(OHMITE)
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
仕様●併用可能製品:BGA 、CPU 、GPU などがあります●長さ:42.5mm●幅:42.5mm●高さ:12.5mm●寸法:42.5 x 42.5 x 12.5mm●取り付け:基板実装●コード番号:227-5355アズワン品番65-8071-72
ヒートシンク 長さ:37.5mm 幅:37.5mm 高さ:12.5mm 1箱 10個入 ARCOL(OHMITE)ヒートシンク 長さ:37.5mm 幅:37.5mm 高さ:12.5mm 1箱 10個入ARCOL(OHMITE)
14,980税込16,478
1箱(10個)
7日以内出荷
Arcol Ohmite ヒートシンクは、BGA や PBGA などのデバイス用の低コストの BG シリーズ標準ヒートシンクを備えています。このシンプルなヒートシンクは、粘着式サーマルテープ(ヒートシンクキットに付属)を備えたデバイスに取り付けることができます。このヒートシンクは、黒色陽極酸化仕上げで、自然(フリー)又は強制対流冷却の用途で使用できます。アルミ合金 6063-T5 又は黒陽極酸化仕上げの同等品 取り付け方法:サーマルテープの規格 基板レベルのヒートシンクを取り付け、はんだ付けは不要です 完成品は RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●併用可能製品:BGA 、CPU 、GPU などがあります●長さ:37.5mm●幅:37.5mm●高さ:12.5mm●寸法:37.5 x 37.5 x 12.5mm●取り付け:基板実装●コード番号:227-5352アズワン品番65-8071-67
ヒートシンク 長さ:2mm 幅:1.2mm 高さ:0.8mm 1セット 10個入 VISHAYヒートシンク 長さ:2mm 幅:1.2mm 高さ:0.8mm 1セット 10個入VISHAY
1,298税込1,428
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●長さ:2mm●幅:1.2mm●高さ:0.8mm●寸法:2 x 1.2 x 0.8mm●熱抵抗:13℃/W●取り付け:ソルダー●コード番号:230-1351アズワン品番65-8066-19
ヒートシンク 長さ:250mm 幅:119mm 高さ:63mm ABL Componentsヒートシンク 長さ:250mm 幅:119mm 高さ:63mmABL Components
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
表示された熱抵抗値は、フリーエアでフィンを垂直方向に取り付けた時の値です。長さの値は、フィンに沿った押出成形の長さです。173AB シリーズ、ユニバーサル、幅 119mm x 高さ 64.5mmABLは表面積を大きくするようにヒートシンクを設計しているため、より広い面積に熱を放出し、短時間で部品を冷却します。冷却性能を最大化するため、熱伝導性の高い強化合金を使用して設計されています。ヒートシンクは、高出力半導体、光電子デバイス、発光ダイオードの冷却に使用可能です。
仕様●併用可能製品:ユニバーサル角型アルミ●長さ:250mm●幅:119mm●高さ:63mm●寸法:250 x 119 x 63mm●熱抵抗:0.5K/W●カラー:黒●材料:アルミ●コード番号:658-025アズワン品番65-8070-55
ヒートシンク 長さ:16.28mm 幅:16.3mm 高さ:25.4mm 1箱 25個入 ARCOL(OHMITE)ヒートシンク 長さ:16.28mm 幅:16.3mm 高さ:25.4mm 1箱 25個入ARCOL(OHMITE)
10,980税込12,078
1箱(25個)
7日以内出荷
仕様●併用可能製品:TO-220 及び TO-247 デバイス及びブリッジ整流器●長さ:16.28mm●幅:16.3mm●高さ:25.4mm●寸法:16.28 x 16.3 x 25.4mm●取り付け:PCBスルーホール●コード番号:227-5373アズワン品番65-8076-16
ヒートシンク 長さ:15mm 幅:15mm 高さ:7.5mm ARCOL(OHMITE)ヒートシンク 長さ:15mm 幅:15mm 高さ:7.5mmARCOL(OHMITE)
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
Arcol Ohmite ヒートシンクは、BGA や PBGA などのデバイス用の低コストの BG シリーズ標準ヒートシンクを備えています。このシンプルなヒートシンクは、粘着式サーマルテープ(ヒートシンクキットに付属)を備えたデバイスに取り付けることができます。このヒートシンクは、黒色陽極酸化仕上げで、自然(フリー)又は強制対流冷却の用途で使用できます。アルミ合金 6063-T5 又は黒陽極酸化仕上げの同等品 取り付け方法:サーマルテープの規格 基板レベルのヒートシンクを取り付け、はんだ付けは不要です 完成品は RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●併用可能製品:BGA 、CPU 、GPU などがあります●長さ:15mm●幅:15mm●高さ:7.5mm●寸法:15 x 15 x 7.5mm●取り付け:基板実装●コード番号:227-5338アズワン品番65-8071-81
ヒートシンク 長さ:154mm 幅:100mm 高さ:21mm LSIクーラーヒートシンク 長さ:154mm 幅:100mm 高さ:21mmLSIクーラー
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
ヒートシンク 21Fシリーズ
仕様●長さ:154mm●幅:100mm●高さ:21mm●寸法:154 x 100 x 21mm●コード番号:519-2659アズワン品番65-8074-99
ヒートシンク 長さ:12.7mm 幅:40.13mm 高さ:11.68mm ARCOL(OHMITE)ヒートシンク 長さ:12.7mm 幅:40.13mm 高さ:11.68mmARCOL(OHMITE)
669税込736
1個
予約販売
仕様●併用可能製品:TO-252 、TO-263 、及び TO-268 に対応●長さ:12.7mm●幅:40.13mm●高さ:11.68mm●寸法:12.7 x 40.13 x 11.68mm●コード番号:227-5366アズワン品番65-8071-98
ヒートシンク 長さ:12.7mm 幅:25.91mm 高さ:10.16mm ARCOL(OHMITE)ヒートシンク 長さ:12.7mm 幅:25.91mm 高さ:10.16mmARCOL(OHMITE)
509税込560
1個
7日以内出荷
Arcol Ohmite ヒートシンク D シリーズヒートシンクは、SMT 互換の半導体及び抵抗器の革新独自の設計(特許出願中)により、スズめっき、はんだ付け可能ロッドとアルミ押出ヒートシンクボディが一体化されています。これらのロッド(「ローラー」)は、ヒートシンク本体とはんだ付け可能な脚の間の熱抵抗を低減するために鍛造によって、ヒートシンクに機械的に結合されます。表面領域が 3 倍に増加したため、市場のアルミ打ち抜きヒートシンクに比べて熱性能が最大 300 % 向上しています 軽量のアルミ構造により、すばやく組み立て可能なピックアンドプレースが可能になり、製造サイクル時間を短縮できます 半径取り付けの「ローラー」は、コンポーネントからの熱伝達を最大限に高め、スタンプ付きや焼き付きの熱による「ボトルネック」を回避するように設計されています テープ及びリールで提供 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●併用可能製品:TO-252 、TO-263 、及び TO-268 に対応●長さ:12.7mm●幅:25.91mm●高さ:10.16mm●寸法:12.7 x 25.91 x 10.16mm●コード番号:227-5370アズワン品番65-8072-77
ヒートシンク 長さ:1.6mm 幅:3.2mm 高さ:0.8mm 1セット 10個入 VISHAYヒートシンク 長さ:1.6mm 幅:3.2mm 高さ:0.8mm 1セット 10個入VISHAY
1,598税込1,758
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●長さ:1.6mm●幅:3.2mm●高さ:0.8mm●寸法:1.6 x 3.2 x 0.8mm●熱抵抗:4℃/W●取り付け:ソルダー●コード番号:230-1348アズワン品番65-8064-85
ヒートシンク 長さ:1.6mm 幅:3.2mm 高さ:0.8mm 1セット 1000個入 VISHAYヒートシンク 長さ:1.6mm 幅:3.2mm 高さ:0.8mm 1セット 1000個入VISHAY
129,800税込142,780
1セット(1000個)
7日以内出荷
Vishay THJP 表面実装チップは、デバイスの電気的絶縁を維持しながら、アース面又はヒートシンクへの導電経路を電気的に絶縁するように設計されています。SnPb と鉛フリーの両ラップアラウンド終端スタイルには、窒化アルミニウム基板が使用されています。静電容量が小さいため、高周波や熱しごの用途に最適です。カスタムサイズを用意電気的に絶縁された熱伝導体 高熱伝導性 AlN 基材( 170 W/mK ) 電気的絶縁終端(> 999 M Ω ) 低静電容量 SnPb 又は鉛( Pb )フリーラップ終端品があります
仕様●入数:1リール(1000個入り)●長さ:1.6mm●幅:3.2mm●高さ:0.8mm●寸法:1.6 x 3.2 x 0.8mm●熱抵抗:4℃/W●取り付け:ソルダー●コード番号:230-1347アズワン品番65-8065-60
熱伝導シート Panasonic 厚さ0.1mm, 115 x 90mm Panasonic(パナソニック)熱伝導シート Panasonic 厚さ0.1mm, 115 x 90mmPanasonic(パナソニック)
2,798税込3,078
1個
予約販売
材質グラファイト長さ(mm)115幅(mm)90厚さ(mm)0.1寸法(mm)115 × 90熱伝導率(W/mk)700RoHS指令(10物質対応)対応特性パナソニック 熱分解グラファイトシート(PGS) タイプ EYG. パナソニック PGS 熱対策グラファイトシートは、熱管理 / ヒートシンク用途向けに製造された、非常に薄い合成素材の高配向性グラファイトポリマーフィルムです。PGSグラファイトシートはスペースが限られる状況での使用、又は既存エリアを対象に放熱機能を拡充する場合に特に適しています。パナソニック PGS 熱対策グラファイトシートは、優れた熱伝導性(銅の2~4倍)と柔軟性を持ち(繰り返し折り曲げが可能)、好きな形状にカットできます。主な用途には、携帯電話、DVC、DSC、PCとその周辺機器、ピックアップ、半導体製造装置、光通信機器などがあります。. 特長:. PGSは高い熱伝導率を持ち、省エネ(電力が不要)で、環境に優しい(純炭素) 軽量で曲げやすく、スタム形状を速やかにカットすることが可能 換気空間に限りがある小型携帯機器への用途に最適 PGS素材は最大約500 ℃でも変質せず、電磁シールド機能も備わっています動作温度範囲(℃)最大+400 (耐性)最大動作温度(℃)400
ヒートシンク 長さ:25mm 幅:25mm 高さ:7mm SPREADFASTヒートシンク 長さ:25mm 幅:25mm 高さ:7mmSPREADFAST
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
冷間鍛造、超高性能 低熱抵抗 低プロファイルの受動冷却に最適です 用途 表面が平らなさまざまな半導体デバイスでの使用に適しています。
仕様●併用可能製品:ユニバーサルスクエアアル●長さ:25mm●幅:25mm●高さ:7mm●寸法:25 x 25 x 7mm●カラー:黒●アプリケーション:表面の平らな幅広い半導体素子に適合●特殊機能:冷間鍛造, 低熱抵抗, 超高性能●コード番号:184-6716アズワン品番65-8064-53
ヒートシンク 長さ:51mm 幅:100mm 高さ:12mm LSIクーラーヒートシンク 長さ:51mm 幅:100mm 高さ:12mmLSIクーラー
1,398税込1,538
1個
予約販売
ヒートシンク 12Fシリーズ
仕様●長さ:51mm●幅:100mm●高さ:12mm●寸法:51 x 100 x 12mm●コード番号:464-2816アズワン品番65-8090-83
ヒートシンク 長さ:6.4mm 幅:3.2mm 高さ:0.8mm 1セット 5個入 VISHAYヒートシンク 長さ:6.4mm 幅:3.2mm 高さ:0.8mm 1セット 5個入VISHAY
1,698税込1,868
1セット(5個)
7日以内出荷
Vishay THJP 表面実装チップは、デバイスの電気的絶縁を維持しながら、アース面又はヒートシンクへの導電経路を電気的に絶縁するように設計されています。SnPb と鉛フリーの両ラップアラウンド終端スタイルには、窒化アルミニウム基板が使用されています。静電容量が小さいため、高周波や熱しごの用途に最適です。カスタムサイズを用意電気的に絶縁された熱伝導体 高熱伝導性 AlN 基材( 170 W/mK ) 電気的絶縁終端(> 999 M Ω ) 低静電容量 SnPb 又は鉛( Pb )フリーラップ終端品があります
仕様●入数:1テープ(5個入り)●長さ:6.4mm●幅:3.2mm●高さ:0.8mm●寸法:6.4 x 3.2 x 0.8mm●熱抵抗:15℃/W●取り付け:ソルダー●コード番号:230-1358アズワン品番65-8064-92
フィッシャー ヒートシンク 長さ:100mm 幅:80mm 高さ:78.6mm Fischer Elektronikフィッシャー ヒートシンク 長さ:100mm 幅:80mm 高さ:78.6mmFischer Elektronik
7,898税込8,688
1個
7日以内出荷
SK 89 押出ヒートシンクSK 89 ヒートシンクには、アクセスパネル又は基板用のガイド溝が付属し、長さは 75 mm と 100 mm です。SSR タイプは 35 mm DIN レールに直接はめ込み可能で、ねじ穴もコンポーネント取り付け用に用意されています。
仕様●長さ:100mm●幅:80mm●高さ:78.6mm●寸法:100 x 80 x 78.6mm●熱抵抗:1K/W●カラー:黒●コード番号:189-8252アズワン品番65-8097-60
ヒートシンク 長さ:16.28mm 幅:16.3mm 高さ:38.1mm 1箱 25個入 ARCOL(OHMITE)ヒートシンク 長さ:16.28mm 幅:16.3mm 高さ:38.1mm 1箱 25個入ARCOL(OHMITE)
14,980税込16,478
1箱(25個)
7日以内出荷
仕様●併用可能製品:TO-220 及び TO-247 デバイス及びブリッジ整流器●長さ:16.28mm●幅:16.3mm●高さ:38.1mm●寸法:16.28 x 16.3 x 38.1mm●取り付け:PCBスルーホール●コード番号:227-5375アズワン品番65-8073-18
ヒートシンク 長さ:48.7mm 幅:35.05mm 高さ:27.94mm 1箱 80個入 ARCOL(OHMITE)ヒートシンク 長さ:48.7mm 幅:35.05mm 高さ:27.94mm 1箱 80個入ARCOL(OHMITE)
50,980税込56,078
1箱(80個)
7日以内出荷
Arcol Ohmite ヒートシンク TGHE シリーズ / SOT-227 デバイスです。このパワフルなヒートシンクは、基板へのスルーホールはんだ付け、パネル取り付け、又は留め具付きシャーシ取り付けが可能な独自のプロファイルを備えています。VX シリーズは、大電力用途に設計された最適なヒートシンクです。軽量パッケージに収められ、強制対流冷却に使用されます。TGHE シリーズ及び SOT-227 デバイス用
仕様●併用可能製品:TGHE シリーズ及び SOT-227 用●長さ:48.7mm●幅:35.05mm●高さ:27.94mm●寸法:48.7 x 35.05 x 27.94mm●取り付け:パネル●コード番号:227-5422アズワン品番65-8072-13
ヒートシンク 長さ:19mm 幅:19mm 高さ:9mm ARCOL(OHMITE)ヒートシンク 長さ:19mm 幅:19mm 高さ:9mmARCOL(OHMITE)
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
Arcol Ohmite ヒートシンクは、BGA や PBGA などのデバイス用の低コストの BG シリーズ標準ヒートシンクを備えています。このシンプルなヒートシンクは、粘着式サーマルテープ(ヒートシンクキットに付属)を備えたデバイスに取り付けることができます。このヒートシンクは、黒色陽極酸化仕上げで、自然(フリー)又は強制対流冷却の用途で使用できます。アルミ合金 6063-T5 又は黒陽極酸化仕上げの同等品 取り付け方法:サーマルテープの規格 基板レベルのヒートシンクを取り付け、はんだ付けは不要です 完成品は RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●併用可能製品:BGA 、CPU 、GPU などがあります●長さ:19mm●幅:19mm●高さ:9mm●寸法:19 x 19 x 9mm●取り付け:基板実装●コード番号:227-5345アズワン品番65-8071-99
ヒートシンク 長さ:31mm 幅:31mm 高さ:7.5mm 1箱 10個入 ARCOL(OHMITE)ヒートシンク 長さ:31mm 幅:31mm 高さ:7.5mm 1箱 10個入ARCOL(OHMITE)
13,980税込15,378
1箱(10個)
7日以内出荷
仕様●併用可能製品:BGA 、CPU 、GPU などがあります●長さ:31mm●幅:31mm●高さ:7.5mm●寸法:31 x 31 x 7.5mm●取り付け:基板実装●コード番号:227-5348アズワン品番65-8072-02
Heatsink - 13.20×12.10 mm Copper SPARKFUNHeatsink - 13.20×12.10 mm CopperSPARKFUN
789税込868
1個
33日以内出荷
DescriptionA 13.20×12.10 mm self-adhesive pure copper heatsink designed to dissipate heat away from your boards and ICs.FeaturesMaterial:CopperLength:13.20 mmWidth:12.10 mmSelf-Adhesive
アズワン品番67-0426-21
熱伝導パッド 厚さ0.5mm 48.7x47.5mm 1箱 25個入 ARCOL(OHMITE)熱伝導パッド 厚さ0.5mm 48.7x47.5mm 1箱 25個入ARCOL(OHMITE)
14,980税込16,478
1箱(25個)
7日以内出荷
Arcol Ohmite HS シリーズのアルミハウジング抵抗器は、さまざまなはんだ、ケーブル、ねじ式、高速終端向けに設計されています。用途に合わせた特別な終端設計が必要な場合。高い電源対容積比 高パルス容量を最大化する巻線方式 R005から100Kまでの値 カスタム設計も歓迎します
仕様●寸法:48.7x47.5mm●厚さ:0.5mm●長さ:48.7mm●幅:47.5mm●直径:4.4mm●熱伝導率:3W/m・K●材料:シリコーン●自己接着:なし●コード番号:227-5398アズワン品番65-8075-75
ヒートシンク 長さ:48.7mm 幅:35.05mm 高さ:27.94mm ARCOL(OHMITE)ヒートシンク 長さ:48.7mm 幅:35.05mm 高さ:27.94mmARCOL(OHMITE)
679税込747
1個
7日以内出荷
仕様●併用可能製品:TGHE シリーズ及び SOT-227 用●長さ:48.7mm●幅:35.05mm●高さ:27.94mm●寸法:48.7 x 35.05 x 27.94mm●取り付け:パネル●コード番号:227-5423アズワン品番65-8072-71
ヒートシンク 長さ:17mm 幅:17mm 高さ:7.5mm ARCOL(OHMITE)ヒートシンク 長さ:17mm 幅:17mm 高さ:7.5mmARCOL(OHMITE)
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
Arcol Ohmite ヒートシンクは、BGA や PBGA などのデバイス用の低コストの BG シリーズ標準ヒートシンクを備えています。このシンプルなヒートシンクは、粘着式サーマルテープ(ヒートシンクキットに付属)を備えたデバイスに取り付けることができます。このヒートシンクは、黒色陽極酸化仕上げで、自然(フリー)又は強制対流冷却の用途で使用できます。アルミ合金 6063-T5 又は黒陽極酸化仕上げの同等品 取り付け方法:サーマルテープの規格 基板レベルのヒートシンクを取り付け、はんだ付けは不要です 完成品は RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●併用可能製品:BGA 、CPU 、GPU などがあります●長さ:17mm●幅:17mm●高さ:7.5mm●寸法:17 x 17 x 7.5mm●取り付け:基板実装●コード番号:227-5343アズワン品番65-8072-08
ヒートシンク 長さ:65.1mm 幅:62mm 高さ:11.2mm SPREADFASTヒートシンク 長さ:65.1mm 幅:62mm 高さ:11.2mmSPREADFAST
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
Spreadfast熱伝導性エンジニアリングプラスチックは、その熱伝導率、成形性、EMIの問題を低減する特性のために開発されました。このプラスチックを使用したヒートシンクは、同様の性能を持つアルミニウム製品と比較して30 %軽量化されています。この材料は射出成形に優れた成形性があり、アルミダイキャスト製法よりもはるかに高い生産性を発揮します。Spreadfast熱伝導性エンジニアリングプラスチックは、その軽量性、成形性、EMIの問題を低減する特性のために開発されました。このプラスチックを使用したヒートシンクは、アルミと比較して30 %軽量化されています。この材料は射出成形に優れた成形性があり、アルミダイキャスト製法よりもはるかに高い生産性を発揮します。これは、熱分散設計が組み込まれたカメラ及び電子機器のハウジングに特に適しています。4種類の一般的な形状が、さまざまな用途向けに設計されています。通常のアルミ製ヒートシンクより30 %軽量 EMIの問題を低減 優れた成形性 用途 スイッチング電源、ACモーター、マイクロプロセッサ、LED冷却
仕様●併用可能製品:ユニバーサル角型プラスチック●長さ:65.1mm●幅:62mm●高さ:11.2mm●寸法:65.1 x 62 x 11.2mm●カラー:黒●材料:プラスチック●特殊機能:通常のアルミニウム製ヒートシンクよりも30 %軽量で、EMIの問題を低減●コード番号:184-6746アズワン品番65-8063-93
ヒートシンク 長さ:37.5mm 幅:37.5mm 高さ:12.5mm ARCOL(OHMITE)ヒートシンク 長さ:37.5mm 幅:37.5mm 高さ:12.5mmARCOL(OHMITE)
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
仕様●併用可能製品:BGA 、CPU 、GPU などがあります●長さ:37.5mm●幅:37.5mm●高さ:12.5mm●寸法:37.5 x 37.5 x 12.5mm●取り付け:基板実装●コード番号:227-5353アズワン品番65-8075-92
交換用フィルタ omron(オムロン)交換用フィルタomron(オムロン)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
質量(g)6
European Thermodynamics ペルチェモジュール 冷却能力 6.99W 1.09A 5.05V エリア:40 x 40mm EUROPEAN THERMODYNAMICSEuropean Thermodynamics ペルチェモジュール 冷却能力 6.99W 1.09A 5.05V エリア:40 x 40mmEUROPEAN THERMODYNAMICS
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
仕様【最高温度差】+200K熱電発電モジュール、European Thermodynamics. これらのEuropean Thermodynamics製の熱電パワージェネレーション(TEG)モジュールは、熱を電気に直接変換するため、ゼーベック効果を利用しています。 これらの低炭素、低メンテナンスのTEGモジュールは、環境に優しく、信頼性の高い方法で電気を生成します。. 熱電パワージェネレーションモジュールの利点 : コンパクトな構造 : 可動部品なし : メンテナンスフリー : ノイズフリーの動作 : 少ないカーボン排出量厚さ(mm)【アクティブエリア】3.8寸法(mm)【アクティブエリア】40×40最大電流(A)1.09冷却能力(W)【最大】6.99最大電圧(V)5.05
ebm-papst 軸流ファン DC (4314シリーズ) EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン DC (4314シリーズ)EBM PAPST
8,198税込9,018
1個
7日以内出荷
仕様ebm-papst高性能低ノイズDCファン - 4300Nシリーズ. ebm-papstの高性能ファンは、新しい空力音響設計により動作ノイズを軽減します。 ファン制御はPWMで簡単です。オプションでタコメータ出力モデルもあります。 メーカー品番の接尾辞「U」はIP68保護を、「R」は防湿を示しています。. 特長と利点. 高効率 低ノイズ 低消費電力 低速回転で同程度の気流幅(mm)119高さ(mm)119奥行(mm)32方向【カーブ】前方向風量(m3/h)220RoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst 軸流ファン DC (4312シリーズ) EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン DC (4312シリーズ)EBM PAPST
8,198税込9,018
1個
7日以内出荷
仕様ebm-papst高性能低ノイズDCファン - 4300Nシリーズ. ebm-papstの高性能ファンは、新しい空力音響設計により動作ノイズを軽減します。 ファン制御はPWMで簡単です。オプションでタコメータ出力モデルもあります。 メーカー品番の接尾辞「U」はIP68保護を、「R」は防湿を示しています。. 特長と利点. 高効率 低ノイズ 低消費電力 低速回転で同程度の気流幅(mm)119高さ(mm)119奥行(mm)32方向【カーブ】前方向風量(m3/h)220RoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst サーマルファンコントローラ EBM PAPSTebm-papst サーマルファンコントローラEBM PAPST
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
仕様ebm-papst TMS EC / DC設定可能なファンコントローラ. ebm-papst TMSは、アラーム機能を備えたファン速度コントローラで、接続されている機器の熱要件に基づいて最大4個のファンをインテリジェントに制御することができます。詳細に設定でき、さまざまな種類のファンを使用できます。各ファンは、異なる速度 / 温度プロファイルに設定でき、アラーム動作も詳細に設定できます。 ebm-papst TMSファン速度コントローラは、4線式のebm-papst DCコンパクト及び遠心ファンで使用できるように設計されています(PWM速度設定及びタコメータ出力タイプ) また、TMS電源を使用することで230 V ECファンでも使用できます。. 12、24又は48 V dc ebm-papstファン用コントローラ 1 ~ 4個のファンに対応 個別の温度プロファイルに基づいた速度 1つ又は2つのサーミスタ入力によってユーザー設定可能 タコメータ / すべてのファンのアラーム監視、設定可能なアラーム動作 コントローラの基板経由で最大11 Aをファンに給電 すべての基板接続にプラグインコネクタを採用. TMSコントローラ. TMSファンコントローラ( : 769-2722 769-2722 )は、基板とエンクロージャで構成されていて、アクセサリは付属されていません。アクセサリは個別に購入することができます。これにより、ユーザーはTMSを各自の用途に応じて構成できます。. TMS開発キット. TMS開発キット( : 769-2732 769-2732 )は、評価及び設計を目的としたキットで、TMSコントローラと、経験豊富なエンジニアがこの熱管理システムの能力を十分に引き出すことができるように設計されたアクセサリの完全なキットで構成されています。結果としてこれはプラグアンドプレイオプションとなり、ユーザーは実行するのに必要なあらゆるものを手に入れて、機能をすばやく理解することができます。開発キットは、TMSB00000-01を中心に構築されていて、構成リード( : 769-2726 769-2726 )、サーミスタケーブル2本( : 769-2735 769-2735 )、ケーブルキット( : 769-2738 769-2738 )が含まれています。このケーブルキットでは、コントローラを使用するのにリードを組み立てる必要がなくなるため簡単に接続することができます。. TMSケーブルセット. TMSケーブルセット( : 769-2738 769-2738 )は、TMSコントローラに必要なかん合コネクタを備えた電源ケーブル、ファンケーブル4本、アラームケーブル及びスイッチ入力ケーブルで構成されています。もう一方の端は、必要に応じて接続できるように終端処理されていません。RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品ebm-papst EC/DC Controllable Fans
Celduc ヒートシンク 73.5 x 80 x 45mm CELDUCCelduc ヒートシンク 73.5 x 80 x 45mmCELDUC
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
仕様SSRヒートシンク及びレセプタクル. SV及びSCシリーズSSR用のDINレールレセプタクルです。 DINレールアセンブリ用の3個のヒートシンクとレセプタクルです。長さ(mm)73.5幅(mm)80寸法(mm)73.5×80×45高さ(mm)45取付方式DINレールRoHS指令(10物質対応)対応熱抵抗2.2K/W併用可能製品SAリレー、SCリレー、SOリレー、SUリレー
Bopla 圧力補正素子 圧力補償要素 黒 BOPLABopla 圧力補正素子 圧力補償要素 黒BOPLA
15,980税込17,578
1袋(5個)
7日以内出荷
タイプ圧力補償要素RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品Bocube Enclosure
COMAIR ROTRON 軸流ファン (CD24B3シリーズ) 丸型 COMAIR ROTRONCOMAIR ROTRON 軸流ファン (CD24B3シリーズ) 丸型COMAIR ROTRON
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
仕様●電源電圧:24 V dc●高さ:254mm●消費電力:29W●電流 Max:1.2A●風量:550cfm●騒音レベル:49.1dB●ファン回転速度:1650rpm●ベアリングタイプ:ボール●ファンハウジング形状:丸型●終結タイプ:リードワイヤRoHS指令(10物質対応)対応
COMAIR ROTRON 軸流ファン (Majorシリーズ) COMAIR ROTRONCOMAIR ROTRON 軸流ファン (Majorシリーズ)COMAIR ROTRON
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
COMAIR ROTRON 軸流ファン (CD12B3シリーズ) 丸型 COMAIR ROTRONCOMAIR ROTRON 軸流ファン (CD12B3シリーズ) 丸型COMAIR ROTRON
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
仕様●電源電圧:12 V dc●高さ:254mm●消費電力:31.2W●電流 Max:2.6A●風量:548cfm●騒音レベル:49.1dB●ファン回転速度:1650rpm●ベアリングタイプ:ボール●ファンハウジング形状:丸型●終結タイプ:リードワイヤRoHS指令(10物質対応)対応
COMAIR ROTRON 軸流ファン (Patriotシリーズ) 丸型 COMAIR ROTRONCOMAIR ROTRON 軸流ファン (Patriotシリーズ) 丸型COMAIR ROTRON
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
COMAIR ROTRON 軸流ファン (Galaxyシリーズ) COMAIR ROTRONCOMAIR ROTRON 軸流ファン (Galaxyシリーズ)COMAIR ROTRON
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応

ブロワ』には他にこんなカテゴリがあります

ブロワその他関連用品