絞り込み
フレーム寸法(mm)
  • Φ100(2)
  • Φ133(2)
  • Φ150(2)
  • Φ170(2)
  • Φ172(8)
  • Φ175(4)
  • Φ200(2)
  • Φ221(2)
  • Φ225(2)
  • □40(1)
  • □60(5)
  • □80(10)
  • □92(10)
  • □119(1)
  • □120(8)
  • □140(3)
  • □200(1)
  • □270(1)
  • その他(1)
入力電圧(V)
  • DC48
  • AC100(46)
  • AC100~115(5)
  • AC100~240(3)
  • AC115(17)
  • AC120(2)
  • AC200(42)
  • AC200~230(4)
  • AC200~240(5)
  • AC220(3)
  • AC220~230(9)
  • AC230(15)
  • AC240(2)
  • DC3.3(1)
  • DC5(22)
  • DC12(149)
  • DC24(144)
  • DC60(2)
フレーム厚さ(mm)
  • 20(1)
  • 25(10)
  • 32(2)
  • 35(2)
  • 38(24)
  • 51(9)
  • 69(4)
  • 70(3)
  • 71(2)
  • 76(1)
  • 80(1)
  • 91(2)
  • 99(3)
  • 102(1)
  • -(1)
最大風量(m3/min)
  • 0.53(2)
  • 1.2(2)
  • 1.56(2)
  • 2.45(2)
  • 2.9(2)
  • 3.7(5)
  • 3.83(2)
  • 3.9(2)
  • 5.1(3)
  • 6(4)
  • 6.35(3)
  • 9(3)
  • 11.6(3)
  • 14.7(2)
  • 15.46(2)
  • 16.1(2)
  • 17.6(3)
  • 21(2)
  • 22.7(2)
  • 28.1(2)
種類
  • DCファン(48)
特性
  • アラーム付(1)
  • 低消費電力(3)
  • 標準(2)
  • 長寿命(3)
  • 防水(1)
アラーム付・低消費電力・標準・長寿命・防水
最大静圧(Pa)
  • 135(2)
  • 137.2(2)
  • 170(2)
  • 295(2)
  • 300(3)
  • 360(6)
  • 370(2)
  • 385(2)
  • 390(2)
  • 395(2)
  • 480(2)
  • 490(2)
  • 500(2)
  • 516(2)
  • 530(2)
  • 640(3)
  • 1000(3)
  • 1100(3)
  • 1400(2)
  • 1600(2)
135・137.2・170・295・300・360・370・385・390・395・480・490・500・516・530・640・1000・1100・1400・1600・最大静圧(Pa)をもっと見る
形状
  • 丸形(11)
  • 角形(33)
丸形・角形
音圧レベル(dB)
  • 36(3)
  • 39(4)
  • 41(5)
  • 46(3)
  • 47(3)
  • 54(3)
  • 55(3)
  • 57(6)
  • 58(3)
  • 59(5)
  • 60(4)
  • 61(3)
  • 62(5)
  • 63(4)
  • 64(5)
  • 65(3)
  • 68(4)
  • 69(4)
  • 71(4)
  • 72(3)
36・39・41・46・47・54・55・57・58・59・60・61・62・63・64・65・68・69・71・72・音圧レベル(dB)をもっと見る
ブランド
  • 山洋電気(45)
  • RS PRO(2)
  • 河村電器産業(1)
山洋電気・RS PRO・河村電器産業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレーム寸法(mm)から絞り込む
□60(5)
□80(10)
□92(10)
□120(8)
□140(3)
Φ172(8)
Φ175(4)
Φ200(2)
Φ221(2)
Φ225(2)
SanACE 標準DCファン 山洋電気SanACE 標準DCファン山洋電気(15件のレビュー)
2,898税込3,188特価
1台
当日出荷から9日以内出荷
高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。 軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)(センサなしのみ)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。厚さ(mm)25形状角形質量(g)110種類DCファン材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)80×80特性標準
SanACE 標準ファン 山洋電気SanACE 標準ファン山洋電気(6件のレビュー)
2,598税込2,858特価
1台
当日出荷から8日以内出荷
高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。 軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。厚さ(mm)25材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)形状角形質量(g)90種類DCファン保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能サイズ(mm)60×60
DC冷却ファンSan Ace(直流電源用・低消費電力タイプ) 山洋電気DC冷却ファンSan Ace(直流電源用・低消費電力タイプ)山洋電気(1件のレビュー)
6,698税込7,368特価
1台
当日出荷から60日以内出荷
冷却性能は維持しつつ、消費電力を大幅カットできるファンです。
用途通信機、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。材質/仕上フレーム:樹脂(難燃グレード UL94V-0)、羽根:樹脂(難燃グレード UL94V-0)種類DCファン
DCサンエース 防水ファン 山洋電気DCサンエース 防水ファン山洋電気(3件のレビュー)
9,898税込10,888特価
1個
当日出荷から101日以内出荷
種類DCファン特性防水
SANYO DCファンモータ 山洋電気SANYO DCファンモータ山洋電気
6,898税込7,588
1個
当日出荷から101日以内出荷
形状角形種類DCファンサイズ(mm)80×80特性低消費電力
DCサンエース DCファン 9GV 山洋電気DCサンエース DCファン 9GV山洋電気
4,298税込4,728
1個
当日出荷から121日以内出荷
種類DCファン
SanACE 長寿命ファン 山洋電気SanACE 長寿命ファン山洋電気
6,698税込7,368特価
1台
当日出荷から101日以内出荷
待寿命10万~20万時間を達成しました(周囲温度60℃の場合)。 装置のメンテナンスフリー(冷却ファン交換不要)を実現します。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。形状角形厚さ(mm)38種類DCファンサイズ(mm)120×120特性長寿命
SANYO DCファンモータ 山洋電気SANYO DCファンモータ山洋電気
7,598税込8,358
1個
当日出荷から101日以内出荷
形状角形種類DCファンサイズ(mm)92×92特性低消費電力
SANYO DCファンモータ 山洋電気SANYO DCファンモータ山洋電気
4,498税込4,948
1個
当日出荷から91日以内出荷
種類DCファン形状角形サイズ(mm)60×60
DCサンエース DCファン 109E 山洋電気DCサンエース DCファン 109E山洋電気
8,498税込9,348
1個
4日以内出荷から101日以内出荷
種類DCファン
SANYO DCファンモータ 山洋電気SANYO DCファンモータ山洋電気(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷から91日以内出荷
種類DCファン
SANYO DCファンモータ 山洋電気SANYO DCファンモータ山洋電気
13,980税込15,378
1個
45日以内出荷から101日以内出荷
形状角形厚さ(mm)38種類DCファンサイズ(mm)120×120
SANYO DCファンモータ 山洋電気SANYO DCファンモータ山洋電気
5,998税込6,598
1個
当日出荷から101日以内出荷
形状角形厚さ(mm)38種類DCファンサイズ(mm)120×120
DCサンエース DCファン 9G □92×32厚 山洋電気DCサンエース DCファン 9G □92×32厚山洋電気(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷から101日以内出荷
形状角形厚さ(mm)32種類DCファンサイズ(mm)92×92
RS Pro DC 軸流ファン 80 x 80 x 38mm, 電源電圧:48 V dc (OD8038シリーズ) RS PRORS Pro DC 軸流ファン 80 x 80 x 38mm, 電源電圧:48 V dc (OD8038シリーズ)RS PRO
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
仕様再始動,ブラシレスDC,極性保護モータRSDCベーン軸流高圧ファン.RSDCベーン軸流高圧ファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)38種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)14ベアリングボール入力電圧(V)DC48機能特殊:自動最大風量(m3/min)2.81音圧レベル(dB)57取付角寸法(mm)80×80色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])6300RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)300
RS Pro DC 軸流ファン 120 x 120 x 38mm, 電源電圧:48 V dc (OD1238シリーズ) RS PRORS Pro DC 軸流ファン 120 x 120 x 38mm, 電源電圧:48 V dc (OD1238シリーズ)RS PRO
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
仕様RSDCボールベアリングファン、回転計出力付きは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)38種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)9.6ベアリングボール入力電圧(V)DC48最大風量(m3/min)2.83音圧レベル(dB)42取付角寸法(mm)120×120最大静圧(Pa)59.75色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])3000RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)100
DCサンエース DCファン 109P □60×20厚 山洋電気DCサンエース DCファン 109P □60×20厚山洋電気
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
サイズ(mm)60×60形状角形厚さ(mm)20種類DCファン
SANYO DCファンモータ 山洋電気SANYO DCファンモータ山洋電気
18,980税込20,878
1個
26日以内出荷から101日以内出荷
種類DCファン形状角形サイズ(mm)140×140
SANYO DCファンモータ 山洋電気SANYO DCファンモータ山洋電気
15,980税込17,578
1個
15日以内出荷から91日以内出荷
種類DCファン形状角形サイズ(mm)92×92
SANYO DCファンモータ 山洋電気SANYO DCファンモータ山洋電気
17,980税込19,778
1個
50日以内出荷から60日以内出荷
種類DCファンサイズ(mm)Φ172×150厚さ(mm)51入力電圧(V)DC48
SANYO DCファンモータ 山洋電気SANYO DCファンモータ山洋電気
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷から101日以内出荷
形状角形厚さ(mm)38種類DCファンサイズ(mm)140×140
SANYO DCファンモータ 山洋電気SANYO DCファンモータ山洋電気
8,998税込9,898特価
1個
当日出荷から101日以内出荷
種類DCファン形状角形サイズ(mm)120×120厚さ(mm)25特性低消費電力
SANYO DCファンモータ 山洋電気SANYO DCファンモータ山洋電気
6,398税込7,038
1個
35日以内出荷
種類DCファン形状角形サイズ(mm)92×92厚さ(mm)38
ファン 河村電器産業ファン河村電器産業
6,498税込7,148
1個
10日以内出荷から21日以内出荷
DCサンエース DCファン 9G □80×38厚 山洋電気DCサンエース DCファン 9G □80×38厚山洋電気
4,798税込5,278
1個
35日以内出荷
形状角形厚さ(mm)38種類DCファンサイズ(mm)80×80
SanACE 長寿命ファン 山洋電気SanACE 長寿命ファン山洋電気(1件のレビュー)
9,198税込10,118
1台
当日出荷から121日以内出荷
期待寿命10万~20万時間を達成しました(周囲温度60℃の場合)。 装置のメンテナンスフリー(冷却ファン交換不要)を実現します。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。形状角形種類DCファン特性長寿命
SANYO DCファンモータ 山洋電気SANYO DCファンモータ山洋電気
9,298税込10,228
1個
45日以内出荷から101日以内出荷
形状角形厚さ(mm)38種類DCファン
SANYO DCファンモータ 山洋電気SANYO DCファンモータ山洋電気
37,980税込41,778
1個
26日以内出荷から91日以内出荷
種類DCファン形状丸形
SANYO DCファンモータ 山洋電気SANYO DCファンモータ山洋電気
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷から91日以内出荷
種類DCファン形状丸形サイズ(mm)Φ225厚さ(mm)99入力電圧(V)DC48
SANYO DCファンモータ 山洋電気SANYO DCファンモータ山洋電気
32,980税込36,278特価
1個
当日出荷から91日以内出荷
形状丸形厚さ(mm)71種類DCファン入力電圧(V)DC48サイズ(mm)Φ221
SANYO DCファンモータ 山洋電気SANYO DCファンモータ山洋電気
29,980税込32,978
1個
71日以内出荷
種類DCファン形状丸形サイズ(mm)Φ175厚さ(mm)69
SANYO DCファンモータ 山洋電気SANYO DCファンモータ山洋電気
12,980税込14,278
1個
16日以内出荷から91日以内出荷
種類DCファン形状角形サイズ(mm)140×140厚さ(mm)38
SANYO DCファンモータ 山洋電気SANYO DCファンモータ山洋電気
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷から71日以内出荷
種類DCファン形状角形サイズ(mm)120×120厚さ(mm)38
SANYO DCファンモータ 山洋電気SANYO DCファンモータ山洋電気
18,980税込20,878
1個
13日以内出荷から101日以内出荷
厚さ(mm)51種類DCファンサイズ(mm)Φ172×150
SANYO DCファンモータ 山洋電気SANYO DCファンモータ山洋電気
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷から51日以内出荷
形状角形厚さ(mm)38種類DCファンサイズ(mm)120×120
SANYO DCファンモータ 山洋電気SANYO DCファンモータ山洋電気
8,798税込9,678
1個
35日以内出荷から61日以内出荷
形状角形厚さ(mm)38種類DCファン最大風量(m3/min)(PWM:0%)1.54/(PWM:100%)5.1音圧レベル(dB)(PWM:0%)44/(PWM:100%)72最大静圧(Pa)(PWM:0%)160/(PWM:100%)1100サイズ(mm)92×92定格回転速度(min-1[r.p.m])(PWM:0%)4500/(PWM:100%)14900
SANYO DCファンモータ 山洋電気SANYO DCファンモータ山洋電気
7,698税込8,468
1個
13日以内出荷から40日以内出荷
形状角形厚さ(mm)38種類DCファンサイズ(mm)80×80
SANYO DCファンモータ 山洋電気SANYO DCファンモータ山洋電気
35,980税込39,578
1個
71日以内出荷
形状丸形厚さ(mm)70種類DCファン入力電圧(V)DC48最大風量(m3/min)31.5音圧レベル(dB)81最大静圧(Pa)1400サイズ(mm)200×200定格回転速度(min-1[r.p.m])8000
SANYO DCファンモータ 山洋電気SANYO DCファンモータ山洋電気
5,498税込6,048
1個
35日以内出荷
形状角形種類DCファンサイズ(mm)80×80
SANYO DCファンモータ 山洋電気SANYO DCファンモータ山洋電気
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷から71日以内出荷
種類DCファン

ファンモータ』には他にこんなカテゴリがあります

ファンモータ本体