絞り込み
フレーム寸法(mm)
  • Φ172(1)
  • □119(1)
  • □120(3)
入力電圧(V)
  • DC12(2)
  • DC24(4)
  • DC48(2)
フレーム厚さ(mm)
  • 25(1)
  • 38(3)
最大風量(m3/min)
  • 3.88(4)
  • 6.4(1)
種類
  • DCファン(5)
特性
  • 標準(1)
  • 長寿命(1)
標準・長寿命
最大静圧(Pa)
  • 135
  • 18.6(6)
  • 24.89(6)
  • 27(8)
  • 30(4)
  • 32(4)
  • 34(5)
  • 35.3(5)
  • 40.2(7)
  • 44(12)
  • 49(18)
  • 65.7(6)
  • 80(7)
  • 81(7)
  • 84(6)
  • 105(6)
  • 157(4)
  • 300(6)
  • 360(11)
  • 1000(7)
形状
  • 角形(3)
角形
音圧レベル(dB)
  • 49(3)
  • 57(1)
  • 79(1)
49・57・79
ブランド
  • 山洋電気(3)
  • omron(オムロン)(1)
  • オリエンタルモーター(1)
山洋電気・omron(オムロン)・オリエンタルモーター
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレーム寸法(mm)から絞り込む
□119(1)
□120(3)
Φ172(1)
DCプロペラファン MDSシリーズ オリエンタルモーターDCプロペラファン MDSシリーズオリエンタルモーター(3件のレビュー)
5,198税込5,718特価
1個
当日出荷から28日以内出荷
種類DCファン
DCサンエース DCファン 9G □120×38厚 山洋電気DCサンエース DCファン 9G □120×38厚山洋電気(7件のレビュー)
4,898税込5,388
1台
当日出荷
形状角形厚さ(mm)38種類DCファン使用温度範囲(℃)-20~+70材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-0)サイズ(mm)120×120
DC軸流ファン omron(オムロン)DC軸流ファンomron(オムロン)
8,298税込9,128
1個
当日出荷から9日以内出荷
電圧の違いによる影響がなく、輸出時の設計見直し不要 アース線の配線が不要
定格電圧(V)DC24種類DC
SanACE 長寿命ファン 山洋電気SanACE 長寿命ファン山洋電気
6,698税込7,368特価
1台
当日出荷から101日以内出荷
待寿命10万~20万時間を達成しました(周囲温度60℃の場合)。 装置のメンテナンスフリー(冷却ファン交換不要)を実現します。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。形状角形厚さ(mm)38種類DCファンサイズ(mm)120×120特性長寿命
DCサンエース DCファン 109E 山洋電気DCサンエース DCファン 109E山洋電気
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷から101日以内出荷
種類DCファン

ファンモータ』には他にこんなカテゴリがあります

ファンモータ本体