絞り込み
フレーム寸法(mm)
  • 158×161(1)
  • □119(5)
  • □120(4)
  • □140(2)
入力電圧(V)
  • AC100(8)
  • AC100~240(1)
  • AC115(3)
  • AC120(2)
  • AC200(8)
  • AC220~230(2)
  • AC230(3)
  • DC12(4)
  • DC24(4)
フレーム厚さ(mm)
  • 25(4)
  • 28(2)
  • 38(6)
最大風量(m3/min)
  • 2.7
  • 0.15(7)
  • 0.26(10)
  • 0.33(6)
  • 0.4(8)
  • 0.53(9)
  • 0.55(7)
  • 0.65(7)
  • 0.9(7)
  • 1.03(7)
  • 1.1(10)
  • 1.2(7)
  • 1.5(14)
  • 2(7)
  • 2.2(13)
  • 2.5(8)
  • 2.8(8)
  • 3(9)
  • 3.1(6)
  • 6.4(7)
種類
  • ACファン(8)
  • DCファン(4)
特性
  • アラーム付(1)
  • 小型(2)
  • 標準(5)
  • 薄型(2)
  • 長寿命(1)
  • 防湿(1)
アラーム付・小型・標準・薄型・長寿命・防湿
最大静圧(Pa)
  • 43(2)
  • 45(2)
  • 61.08(1)
  • 65.7(3)
  • 70(4)
  • 74(1)
  • 78(1)
  • 88(1)
  • 92(1)
43・45・61.08・65.7・70・74・78・88・92
形状
  • 角形(11)
角形
音圧レベル(dB)
  • 43(4)
  • 46(6)
43・46
ブランド
  • オリエンタルモーター(8)
  • 山洋電気(3)
  • イチネンTASCO(1)
  • 河村電器産業(1)
オリエンタルモーター・山洋電気・イチネンTASCO・河村電器産業
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレーム寸法(mm)から絞り込む
158×161(1)
□119(5)
□120(4)
□140(2)
San Ace ACファンモータ 山洋電気San Ace ACファンモータ山洋電気(31件のレビュー)
3,298税込3,628
1台
当日出荷
形状角形厚さ(mm)38質量(g)550種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60モーターくま取りモータ入力方式端子材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)120×120保護方式インピーダンスプロテクト期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
ACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプ オリエンタルモーターACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプオリエンタルモーター(10件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から14日以内出荷
小型プロペラファンMUシリーズに防湿タイプを追加しました。 相対湿度95%、絶対湿度36g/m3の高湿度環境で使用できます。
材質(フレーム)アルミダイカスト材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)タイプファン単体形状角形相対湿度95%絶対湿度(g/m3)36
DCプロペラファン MDSシリーズ オリエンタルモーターDCプロペラファン MDSシリーズオリエンタルモーター(3件のレビュー)
4,498税込4,948特価
1個
当日出荷から28日以内出荷
種類DCファン
ACファン San Ace120(□120mm) 山洋電気ACファン San Ace120(□120mm)山洋電気
5,698税込6,268
1個
当日出荷から71日以内出荷
形状角形種類ACファン
ファンモーター オリエンタルモーターファンモーターオリエンタルモーター
5,298税込5,828
1組
当日出荷から6日以内出荷
セット内容ファン、フィンガーガード、取付用ねじ(M4X50mm)、電源接続用プラグコード(1m)、取扱説明書形状角形スピードタイプスタンダードスピード特性標準/小型/薄型
回転低下アラーム付DCプロペラファン MDAシリーズ オリエンタルモーター回転低下アラーム付DCプロペラファン MDAシリーズオリエンタルモーター
5,498税込6,048
1個
当日出荷から14日以内出荷
種類DCファン特性アラーム付
ACサンエース ACアラームファン 山洋電気ACサンエース ACアラームファン山洋電気
6,998税込7,698
1個
当日出荷から91日以内出荷
種類ACファン
モーターファン鉄羽根・防滴型 イチネンTASCOモーターファン鉄羽根・防滴型イチネンTASCO(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷から13日以内出荷
種類ACファン形状角形特性防湿材質(フレーム)アルミダイカスト材質(羽根)鉄製色(フレーム)黒色焼付塗装羽根:黒使用温度範囲(℃)-40~+50使用湿度(%RH)35~95(結露なきこと)
DCプロペラファン MDEシリーズ オリエンタルモーターDCプロペラファン MDEシリーズオリエンタルモーター
7,498税込8,248
1個
7日以内出荷から24日以内出荷
取付角寸法(mm)119×119形状角形厚さ(mm)25種類DCファンスピードタイプスタンダードスピード接続方式リード線最大風量(m3/min)2.7付加機能停止センサ 無接点タイプ音圧レベル(dB)46最大静圧(Pa)70定格回転速度(min-1[r.p.m])3000特性長寿命
ファン 河村電器産業ファン河村電器産業
6,698税込7,368
1個
10日以内出荷から21日以内出荷
DCプロペラファン MDSシリーズ セット品 オリエンタルモーターDCプロペラファン MDSシリーズ セット品オリエンタルモーター
5,698税込6,268特価
1セット
当日出荷から31日以内出荷
種類DCファン
制御盤ファンユニット(AC) ファン オリエンタルモーター制御盤ファンユニット(AC) ファンオリエンタルモーター
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
取付角寸法(mm)161×158過熱保護装置インピーダンスプロテクト質量(kg)0.7保護等級IP2X
制御盤ファンユニット(AC) ファン オリエンタルモーター制御盤ファンユニット(AC) ファンオリエンタルモーター
9,698税込10,668
1個
5日以内出荷から73日以内出荷

ファンモータ』には他にこんなカテゴリがあります

ファンモータ本体