絞り込み
フレーム寸法(mm)
  • Φ170(1)
  • Φ172(1)
  • □40(1)
  • □52(1)
  • □60(5)
  • □80(3)
  • □92(6)
  • □120(4)
入力電圧(V)
  • AC100(4)
  • AC115(3)
  • AC200(4)
  • AC220~230(2)
  • AC230(1)
  • DC12(16)
  • DC24(8)
  • DC48(3)
フレーム厚さ(mm)
  • 10(1)
  • 10.45(1)
  • 15(2)
  • 20(2)
  • 25(12)
  • 38(2)
  • 51(2)
最大風量(m3/min)
  • 0.24(1)
  • 0.33(1)
  • 0.48(1)
  • 0.6(3)
  • 0.7(3)
  • 0.78(1)
  • 0.9(1)
  • 1(3)
  • 1.3(3)
  • 2.1(1)
  • 2.45(4)
  • 4.2(2)
種類
  • ACファン(5)
  • DCファン(15)
特性
  • アラーム付(1)
  • 低消費電力(2)
  • 小型(2)
  • 標準(6)
  • 薄型(2)
  • 長寿命(2)
  • 静音(2)
アラーム付・低消費電力・小型・標準・薄型・長寿命・静音
最大静圧(Pa)
  • 39.6(1)
  • 39.83(1)
  • 44(2)
  • 45.2(3)
  • 49(5)
  • 53.9(1)
  • 54.2(1)
  • 58.8(2)
  • 67.6(2)
  • 68.6(1)
  • 81(2)
  • 97(1)
39.6・39.83・44・45.2・49・53.9・54.2・58.8・67.6・68.6・81・97
形状
  • 丸形(1)
  • 角形(19)
丸形・角形
音圧レベル(dB)
  • 36
  • 25(16)
  • 27(17)
  • 28(22)
  • 30(15)
  • 31(13)
  • 32(20)
  • 33(14)
  • 34(14)
  • 35(24)
  • 37(15)
  • 38(14)
  • 39(24)
  • 40(23)
  • 41(13)
  • 43(19)
  • 46(21)
  • 47(13)
  • 58(12)
  • 60(16)
ブランド
  • 山洋電気(10)
  • オリエンタルモーター(5)
  • omron(オムロン)(3)
  • RS PRO(3)
山洋電気・オリエンタルモーター・omron(オムロン)・RS PRO
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレーム寸法(mm)から絞り込む
□40(1)
□52(1)
□60(5)
□80(3)
□92(6)
□120(4)
Φ170(1)
Φ172(1)
AC軸流ファン R87F omron(オムロン)AC軸流ファン R87Fomron(オムロン)(53件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から96日以内出荷
最適クーリングを実現する軸流ファン。 低騒音、長寿命、耐環境性を配慮した設計。 軸受けは信頼性の高いボールベアリングを採用。
周波数(Hz)50/60規格UL/CSA保存温度(℃)-40~+85(氷結しないこと)材質(フレーム)アルミダイカスト絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部使用周囲温度(℃)-30~+70(氷結しないこと)使用周囲湿度25~85%RH絶縁耐圧AC2000V(1分間)電源接続部一括と非充電金属部許容電圧変動定格電圧の85~110%材質(羽根)ガラス入ポリカーボネート保護方式インピーダンスプロテクト特性標準
ACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプ オリエンタルモーターACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプオリエンタルモーター(10件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から14日以内出荷
小型プロペラファンMUシリーズに防湿タイプを追加しました。 相対湿度95%、絶対湿度36g/m3の高湿度環境で使用できます。
材質(フレーム)アルミダイカスト材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)タイプファン単体形状角形相対湿度95%絶対湿度(g/m3)36
AC軸流ファン R87T(リード線タイプ) omron(オムロン)AC軸流ファン R87T(リード線タイプ)omron(オムロン)(12件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から31日以内出荷
回転速度高速特性標準
DCサンエース DCファン 109P □60×15厚 山洋電気DCサンエース DCファン 109P □60×15厚山洋電気(4件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
形状角形厚さ(mm)15種類DCファンサイズ(mm)60×60
ファンモーター オリエンタルモーターファンモーターオリエンタルモーター(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1組
当日出荷から8日以内出荷
形状角形特性標準/小型/薄型
DCプロペラファン MDシリーズ セット品 オリエンタルモーターDCプロペラファン MDシリーズ セット品オリエンタルモーター
3,398税込3,738
1セット
当日出荷から36日以内出荷
形状角形厚さ(mm)25種類DCファン材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)保護焼損防止回路内蔵特性スタンダード関連資料メーカー取扱説明書はこちら(0.4MB)
静音ファン San Ace 山洋電気静音ファン San Ace山洋電気
4,198税込4,618
1台
当日出荷から7日以内出荷
冷却性能はそのままで、騒音を抑えたファンです。
用途通信機、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。材質/仕上フレーム:樹脂(難燃グレード UL94V-0)、羽根:樹脂(難燃グレード UL94V-1)厚さ(mm)25期待寿命(時間)40000/60℃特性静音
SANYO DCファンモータ 山洋電気SANYO DCファンモータ山洋電気
4,698税込5,168
1個
当日出荷から111日以内出荷
形状角形種類DCファンサイズ(mm)60×60特性低消費電力
回転低下アラーム付DCプロペラファン MDAシリーズ オリエンタルモーター回転低下アラーム付DCプロペラファン MDAシリーズオリエンタルモーター
3,898税込4,288
1個
当日出荷から14日以内出荷
種類DCファン特性アラーム付
DCプロペラファン MDシリーズ オリエンタルモーターDCプロペラファン MDシリーズオリエンタルモーター
2,998税込3,298
1個
当日出荷から30日以内出荷
保護焼損防止回路内蔵形状角形厚さ(mm)25種類DCファン材質(フレーム)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)取付角寸法(mm)92×92材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)特性スタンダード
DCサンエース 低消費電力ファン 山洋電気DCサンエース 低消費電力ファン山洋電気(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷から101日以内出荷
形状角形種類DCファン材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)リード線(+)赤色、(-)黒色、(センサ)黄色、(コントロール)茶色材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-0)特性低消費電力絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)
DCサンエース 静音ファン 山洋電気DCサンエース 静音ファン山洋電気(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から96日以内出荷
形状角形厚さ(mm)25種類DCファン特性静音
AC軸流ファン omron(オムロン)AC軸流ファンomron(オムロン)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状角形タイプ高速種類ACファン形式金属羽根フレームアルミダイカスト回転速度高速軸受種類ボールベアリングモータ種類単相くま取りコイル誘導電動機(2極、開放型)
RS Pro DC 軸流ファン 60 x 60 x 10.45mm, 電源電圧:12 V dc (OD6010シリーズ) RS PRORS Pro DC 軸流ファン 60 x 60 x 10.45mm, 電源電圧:12 V dc (OD6010シリーズ)RS PRO(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
種類DCファン形状角形取付角寸法(mm)60×60厚さ(mm)10.45入力電圧(V)DC12最大静圧(Pa)39.83最大風量(m3/min)0.6音圧レベル(dB)36定格回転速度(min-1[r.p.m])4600消費電力(W)3ベアリングスリーブ仕様RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える)規格UL、cUL、TUV色(本体)黒色RoHS指令(10物質対応)対応
SanACE 長寿命ファン 山洋電気SanACE 長寿命ファン山洋電気
6,798税込7,478特価
1台
当日出荷から101日以内出荷
待寿命10万~20万時間を達成しました(周囲温度60℃の場合)。 装置のメンテナンスフリー(冷却ファン交換不要)を実現します。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。形状角形厚さ(mm)38種類DCファンサイズ(mm)120×120特性長寿命
DCサンエース DCファン 109E 山洋電気DCサンエース DCファン 109E山洋電気
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷から101日以内出荷
種類DCファン
SANYO DCファンモータ 山洋電気SANYO DCファンモータ山洋電気
8,398税込9,238
1個
15日以内出荷から101日以内出荷
形状角形厚さ(mm)25種類DCファンサイズ(mm)60×60
SANYO DCファンモータ 山洋電気SANYO DCファンモータ山洋電気
5,298税込5,828
1個
35日以内出荷から91日以内出荷
形状角形厚さ(mm)25種類DCファンサイズ(mm)120×120
RS Pro DC 軸流ファン 52 x 52 x 10mm, 電源電圧:12 V dc (OD5210シリーズ) RS PRORS Pro DC 軸流ファン 52 x 52 x 10mm, 電源電圧:12 V dc (OD5210シリーズ)RS PRO
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
仕様再始動モータ,ブラシレスDC,ロック式ロータ保護,極性保護RSDCボールベアリングファン、回転計出力付き.RSDCボールベアリングファン、回転計出力付きは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)10種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)1.68ベアリングボール入力電圧(V)DC12機能特殊:自動最大風量(m3/min)0.33音圧レベル(dB)36取付角寸法(mm)52×52色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])6000RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)140
RS Pro DC 軸流ファン 40 x 40 x 15mm, 電源電圧:12 V dc (OD4015シリーズ) RS PRORS Pro DC 軸流ファン 40 x 40 x 15mm, 電源電圧:12 V dc (OD4015シリーズ)RS PRO
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
形状角形厚さ(mm)15種類DCファン消費電力(W)1.8ベアリングボール入力電圧(V)DC12出力方式センサー:タコメータ最大風量(m3/min)0.24音圧レベル(dB)36取付角寸法(mm)40×40定格回転速度(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)110
SanACE 長寿命ファン 山洋電気SanACE 長寿命ファン山洋電気(1件のレビュー)
9,198税込10,118
1台
当日出荷から121日以内出荷
期待寿命10万~20万時間を達成しました(周囲温度60℃の場合)。 装置のメンテナンスフリー(冷却ファン交換不要)を実現します。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。形状角形種類DCファン特性長寿命

ファンモータ』には他にこんなカテゴリがあります

ファンモータ本体