絞り込み
ブランド
  • オリエンタルモーター(7)
  • 山洋電気(6)
  • omron(オムロン)(4)
  • ローヤル電機(4)
  • 摂津金属工業(1)
フレーム寸法(mm)
  • □80(1)
  • □119(6)
  • □120(11)
  • □140(5)
入力電圧(V)
  • AC100(8)
  • AC115(3)
  • AC200(9)
  • AC220~230(3)
  • AC230(2)
  • DC12(8)
  • DC24(10)
  • DC48(3)
フレーム厚さ(mm)
  • 25(5)
  • 28(2)
  • 38(16)
最大風量(m3/min)
  • 1.86(1)
  • 2.7(6)
  • 3(3)
  • 3.1(6)
  • 3.2(2)
  • 3.34(2)
  • 3.7(2)
  • 4.5(1)
種類
  • ACファン(12)
  • DCファン(10)
ACファン・DCファン
特性
  • アラーム付(1)
  • 小型(3)
  • 標準(7)
  • 耐水(2)
  • 薄型(3)
  • 長寿命(2)
  • 防油(1)
アラーム付・小型・標準・耐水・薄型・長寿命・防油
最大静圧(Pa)
  • 43(2)
  • 45(2)
  • 58.8(1)
  • 70(4)
  • 80(2)
  • 81(2)
  • 93(1)
  • 93.1(5)
  • 94(1)
  • 100(2)
  • 143(1)
  • 170(2)
43・45・58.8・70・80・81・93・93.1・94・100・143・170
形状
  • 角形(22)
角形
音圧レベル(dB)
  • 46
  • 25(17)
  • 27(17)
  • 28(22)
  • 30(17)
  • 31(13)
  • 32(21)
  • 33(15)
  • 34(15)
  • 35(24)
  • 36(21)
  • 37(15)
  • 38(14)
  • 39(25)
  • 40(24)
  • 41(13)
  • 42(13)
  • 43(19)
  • 47(13)
  • 60(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレーム寸法(mm)から絞り込む
□80(1)
□119(6)
□120(11)
□140(5)
AC軸流ファン R87F omron(オムロン)AC軸流ファン R87Fomron(オムロン)(53件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から96日以内出荷
最適クーリングを実現する軸流ファン。 低騒音、長寿命、耐環境性を配慮した設計。 軸受けは信頼性の高いボールベアリングを採用。
周波数(Hz)50/60規格UL/CSA保存温度(℃)-40~+85(氷結しないこと)材質(フレーム)アルミダイカスト絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部使用周囲温度(℃)-30~+70(氷結しないこと)使用周囲湿度25~85%RH絶縁耐圧AC2000V(1分間)電源接続部一括と非充電金属部許容電圧変動定格電圧の85~110%材質(羽根)ガラス入ポリカーボネート保護方式インピーダンスプロテクト特性標準
ACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプ オリエンタルモーターACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプオリエンタルモーター(10件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から14日以内出荷
小型プロペラファンMUシリーズに防湿タイプを追加しました。 相対湿度95%、絶対湿度36g/m3の高湿度環境で使用できます。
材質(フレーム)アルミダイカスト材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)タイプファン単体形状角形相対湿度95%絶対湿度(g/m3)36
ファンモーター オリエンタルモーターファンモーターオリエンタルモーター(9件のレビュー)
4,598税込5,058
1組
当日出荷から12日以内出荷
材質(フレーム)アルミダイカスト材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)形状角形特性標準/小型/薄型
DCプロペラファン MDSシリーズ オリエンタルモーターDCプロペラファン MDSシリーズオリエンタルモーター(3件のレビュー)
4,498税込4,948特価
1個
当日出荷から28日以内出荷
種類DCファン
AC軸流ファン R87T(耐水型) omron(オムロン)AC軸流ファン R87T(耐水型)omron(オムロン)(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
厚さ(mm)38最大風量(m3/min)2.7/3.2(50/60Hz)音圧レベル(dB)42/46(50/60Hz)取付角寸法(mm)120×120最大静圧(Pa)75/80(50/60Hz)定格回転速度(min-1[r.p.m])2550/2900(50/60Hz)特性耐水
AC軸流ファン UT125C 120mm角×38mm厚 200V ローヤル電機AC軸流ファン UT125C 120mm角×38mm厚 200Vローヤル電機
5,998税込6,598
1個
当日出荷
樹脂製羽根車を使用したファンです。低コスト、低騒音、高信頼性があるため、その使用用途は多岐に渡っています。
材質フレーム:アルミダイキャスト(ADC-12)、羽根:合成樹脂(ポリカーボネート)形状角形厚さ(mm)38質量(kg)0.54タイプ樹脂羽根高速タイプ /二端子型種類ACファン周波数(Hz)50/60電流(A)0.114/0.100電圧(V)AC200モーター単相クマトリコイル誘導電動機(2極、開放型)最大風量(m3/min)2.7/3.1絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)電源接続部一括と非充電使用温湿度範囲温度:-10℃~+70℃℃(TUV規格:-10~+60℃) 、湿度:RH85%以下保存温湿度範囲温度:-40℃~+85℃、湿度:RH20%~85%絶縁階級UL,CSA規格:A種絶縁、TUV,CE規格:B種絶縁、国内規格:E種絶縁、CCC規格:A種絶縁(高速型のみ)音圧レベル(dB)42/46回転速度(r/min)2750/3200入力(W)15/14最大静圧(Pa)93.1/80.4サイズ(mm)□120保護方式インピーダンスプロテクト(定格電圧で360時間拘束しても焼損しません)RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類精密ボールベアリング、693ZZ絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流1.0mA、電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
ファンモーター オリエンタルモーターファンモーターオリエンタルモーター
5,298税込5,828
1組
当日出荷から6日以内出荷
セット内容ファン、フィンガーガード、取付用ねじ(M4X50mm)、電源接続用プラグコード(1m)、取扱説明書形状角形スピードタイプスタンダードスピード特性標準/小型/薄型
ファンモーター 摂津金属工業ファンモーター摂津金属工業
8,198税込9,018
1個
当日出荷
ラック内に搭載した機器から発生する熱を外部へ排出し、内部を冷却する100Vまたは200V仕様のACファンモーターです。 電子機器単体の空冷等にも使用できます。 吸気、排気のどちらでも使用できます。 RAFM-18F0-TP以外は、外形の寸法が120mm角です。(RAFM-18F0-TPは180mm角) RAFM-THA4506□□は停止センサー付で、接点出力がノーマルクローズ(異常時開)とノーマルオープン(異常時閉)の2種から選択できます。 RAFM-UT12C20は、200V仕様です。
形状角形材質アルミ種類ACファンサイズ(mm)120×120
AC軸流ファン UT120C 120mm角×38mm厚 100V ローヤル電機AC軸流ファン UT120C 120mm角×38mm厚 100Vローヤル電機
5,998税込6,598
1個
当日出荷
樹脂製羽根車を使用したファンです。低コスト、低騒音、高信頼性があるため、その使用用途は多岐に渡っています。
材質フレーム:アルミダイキャスト(ADC-12)、羽根:合成樹脂(ポリカーボネート)形状角形厚さ(mm)38質量(kg)0.54タイプ樹脂羽根高速タイプ /二端子型種類ACファン周波数(Hz)50/60電流(A)0.230/0.220電圧(V)AC100モーター単相クマトリコイル誘導電動機(2極、開放型)最大風量(m3/min)2.7/3.1絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)電源接続部一括と非充電使用温湿度範囲温度:-10℃~+70℃℃(TUV規格:-10~+60℃) 、湿度:RH85%以下保存温湿度範囲温度:-40℃~+85℃、湿度:RH20%~85%絶縁階級UL,CSA規格:A種絶縁、TUV,CE規格:B種絶縁、国内規格:E種絶縁、CCC規格:A種絶縁(高速型のみ)音圧レベル(dB)42/46回転速度(r/min)2750/3200入力(W)15/14最大静圧(Pa)93.1/80.4サイズ(mm)□120保護方式インピーダンスプロテクト(定格電圧で360時間拘束しても焼損しません)RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類精密ボールベアリング、693ZZ絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流1.0mA、電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
回転低下アラーム付DCプロペラファン MDAシリーズ オリエンタルモーター回転低下アラーム付DCプロペラファン MDAシリーズオリエンタルモーター
5,498税込6,048
1個
当日出荷から14日以内出荷
種類DCファン特性アラーム付
AC軸流ファン omron(オムロン)AC軸流ファンomron(オムロン)
6,198税込6,818
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状角形タイプ高速種類ACファン形式金属羽根フレームアルミダイカスト回転速度高速軸受種類ボールベアリングモータ種類単相くま取りコイル誘導電動機(2極、開放型)
SanACE 長寿命ファン 山洋電気SanACE 長寿命ファン山洋電気
6,698税込7,368特価
1台
当日出荷から101日以内出荷
待寿命10万~20万時間を達成しました(周囲温度60℃の場合)。 装置のメンテナンスフリー(冷却ファン交換不要)を実現します。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。形状角形厚さ(mm)38種類DCファンサイズ(mm)120×120特性長寿命
AC軸流ファン UT120Cセット(プラグコード、フィンガーガード、取り付けネジ付)120mm角×38mm厚 100V ローヤル電機AC軸流ファン UT120Cセット(プラグコード、フィンガーガード、取り付けネジ付)120mm角×38mm厚 100Vローヤル電機
10,980税込12,078
1個
14日以内出荷
樹脂製羽根車を使用したUT120C(□120×38t 100V)ファン本体、プラグコード(1m)、フィンガーガード、取り付けネジのセットです。一式のセットになっている為別々に購入する必要がありません。
付属品プラグコード RP-40-01(1m)、フィンガーガード RG120-8A(120角用ガード)、取り付けネジ M4×38L 取り付けナット付き材質フレーム:アルミダイキャスト(ADC-12)、羽根:合成樹脂(ポリカーボネート)形状角形厚さ(mm)38質量(kg)0.54タイプ樹脂羽根高速タイプ /二端子型種類ACファン周波数(Hz)50/60電流(A)0.230/0.220電圧(V)AC100モーター単相クマトリコイル誘導電動機(2極、開放型)最大風量(m3/min)2.7/3.1絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)電源接続部一括と非充電使用温湿度範囲温度:-10℃~+70℃℃(TUV規格:-10~+60℃) 、湿度:RH85%以下保存温湿度範囲温度:-40℃~+85℃、湿度:RH20%~85%絶縁階級UL,CSA規格:A種絶縁、TUV,CE規格:B種絶縁、国内規格:E種絶縁、CCC規格:A種絶縁(高速型のみ)音圧レベル(dB)42/46回転速度(r/min)2750/3200入力(W)15/14最大静圧(Pa)93.1/80.4サイズ(mm)□120保護方式インピーダンスプロテクト(定格電圧で360時間拘束しても焼損しません)RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類精密ボールベアリング、693ZZ絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流1.0mA、電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
AC軸流ファン UT125Cセット(プラグコード、フィンガーガード、取り付けネジ付) 120mm角×38mm厚 200V ローヤル電機AC軸流ファン UT125Cセット(プラグコード、フィンガーガード、取り付けネジ付) 120mm角×38mm厚 200Vローヤル電機
10,980税込12,078
1個
当日出荷
樹脂製羽根車を使用したUT125C(□120×38t 200V)ファン本体、プラグコード(1m)、フィンガーガード、取り付けネジのセットです。一式のセットになっている為別々に購入する必要がありません。
付属品プラグコード RP-40-01(1m)、フィンガーガード RG120-8A(120角用ガード)、取り付けネジ M4×38L 取り付けナット付き材質フレーム:アルミダイキャスト(ADC-12)、羽根:合成樹脂(ポリカーボネート)形状角形厚さ(mm)38質量(kg)0.54タイプ樹脂羽根高速タイプ /二端子型種類ACファン周波数(Hz)50/60電流(A)0.114/0.100電圧(V)AC200モーター単相クマトリコイル誘導電動機(2極、開放型)最大風量(m3/min)2.7/3.1絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)電源接続部一括と非充電使用温湿度範囲温度:-10℃~+70℃℃(TUV規格:-10~+60℃) 、湿度:RH85%以下保存温湿度範囲温度:-40℃~+85℃、湿度:RH20%~85%絶縁階級UL,CSA規格:A種絶縁、TUV,CE規格:B種絶縁、国内規格:E種絶縁、CCC規格:A種絶縁(高速型のみ)音圧レベル(dB)42/46回転速度(r/min)2750/3200入力(W)15/14最大静圧(Pa)93.1/80.4サイズ(mm)□120保護方式インピーダンスプロテクト(定格電圧で360時間拘束しても焼損しません)RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類精密ボールベアリング、693ZZ絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流1.0mA、電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
AC軸流ファン R87T(端子タイプ) omron(オムロン)AC軸流ファン R87T(端子タイプ)omron(オムロン)
5,998税込6,598
1個
欠品中
厚さ(mm)38取付角寸法(mm)120×120特性標準
SANYO DCファンモータ 山洋電気SANYO DCファンモータ山洋電気
17,980税込19,778
1個
26日以内出荷から101日以内出荷
種類DCファン形状角形サイズ(mm)140×140
DCプロペラファン MDEシリーズ オリエンタルモーターDCプロペラファン MDEシリーズオリエンタルモーター
7,498税込8,248
1個
7日以内出荷から24日以内出荷
取付角寸法(mm)119×119形状角形厚さ(mm)25種類DCファンスピードタイプスタンダードスピード接続方式リード線最大風量(m3/min)2.7付加機能停止センサ 無接点タイプ音圧レベル(dB)46最大静圧(Pa)70定格回転速度(min-1[r.p.m])3000特性長寿命
DCサンエース 防油ファン 山洋電気DCサンエース 防油ファン山洋電気
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から101日以内出荷
形状角形種類DCファン入力電圧(V)DC24特性防油
DCプロペラファン MDSシリーズ セット品 オリエンタルモーターDCプロペラファン MDSシリーズ セット品オリエンタルモーター
3,740税込4,114特価
1セット
当日出荷から31日以内出荷
種類DCファン
SANYO DCファンモータ 山洋電気SANYO DCファンモータ山洋電気
12,980税込14,278
1個
16日以内出荷から91日以内出荷
種類DCファン形状角形サイズ(mm)140×140厚さ(mm)38
SANYO DCファンモータ 山洋電気SANYO DCファンモータ山洋電気
8,898税込9,788
1個
9日以内出荷から40日以内出荷
形状角形厚さ(mm)25種類DCファン最大風量(m3/min)(PWM:30%)0.73/(PWM:100%)1.86音圧レベル(dB)(PWM:30%)26/(PWM:100%)46最大静圧(Pa)(PWM:30%)22.3/(PWM:100%)143サイズ(mm)80×80定格回転速度(min-1[r.p.m])(PWM:30%)2650/(PWM:100%)6700
DCサンエース DCファン 109P □140×38厚 山洋電気DCサンエース DCファン 109P □140×38厚山洋電気
5,598税込6,158特価
1個
当日出荷
サイズ(mm)140×140形状角形厚さ(mm)38種類DCファン

ファンモータ』には他にこんなカテゴリがあります

ファンモータ本体