絞り込み
ブランド
  • ABB
  • CHINO(チノー)(16)
  • EATON(イートン)(5)
  • Nidec(6)
  • omron(オムロン)(53)
  • Pololu(18)
  • PORTESCAP(35)
  • RS PRO(5)
  • SIEMENS(222)
  • オムロンヘルスケア(65)
  • シュナイダーエレクトリック(87)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(9)
  • パーカーハネフィン(10)
  • フエニックス・コンタクト(19)
  • マリンテック(8)
  • 三菱電機(77)
  • 安川電機(6)
  • 富士電機(22)
  • 山洋電気(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インバータモジュール ABB

    インバータモジュール

    ABB
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    7日以内出荷
    ABB アダプタABB アダプタは、PROFINET IO、EtherNet/IP、Modbus TCP 通信プロトコルをサポートする 1 ポートイーサネットアダプタモジュールです。ACS355、ACSM1、ACS850、ACS880、ACS580 インバータと互換性があります。このプロトコルの選択は、ドライブのパラメータを使用して行われます。特長と利点 20 ピンコネクタをドライブに、RJ-45 コネクタをイーサネット( X1 および X2 )に接続 コンパクト 構成が簡単 Ethernet ネットワーク接続 プラスチック製のピン、ロック、およびネジでモジュールを所定の位置に固定します 3 色の 2 色 LED インジケータ用途インバータドライブ認定 EN61800-3:2004 準拠 IP20等級
    仕様●アクセサリタイプ:イーサネットアダプタデュアルポート●コード番号:180-9682アズワン品番65-7299-42
  • インバータ ACS480 380 →、480 V ac 4 kW ポンプ及び冷却ファン ABB

    インバータ ACS480 380 →、480 V ac 4 kW ポンプ及び冷却ファン

    ABB
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    7日以内出荷
    一部のアプリケーションでは、ドライブの基本機能のみが必要です。シンプルで効率的な小型パッケージで、可能な限り簡素化できます。ACS480 汎用ドライブはまさにそのとおりです。コンベア、コンプレッサ、ファン、ポンプなどのさまざまな基本用途で稼働するために必要なものがすべて簡単に一体化されています。ACS480 低電圧 AC ドライブは ABB の全互換ドライブポートフォリオに属し、コンパクトな設計で便利な内蔵機能を幅広く備えています。これにより、飲食料品、物流、倉庫、上下水道など、さまざまな業界のさまざまな用途に対して高い信頼性と簡単な運用が実現します。0.75 → 22 kW、380 → 480 V キャビネットに最適化 選択、インストール、使用が簡単 あらゆる基本機能を内蔵したコンパクトな設計 多くの基本的な用途を制御するための内蔵機能 エネルギー効率機能により、最適なエネルギー消費を実現します 最も一般的なオートメーションネットワークへの接続性 ABB のすべてに対応するドライブポートフォリオに属しています 幅広い可用性とサポート
    仕様●許容入力:4 kW●相数:3●電源電圧:380 → 、480 V ac●許容電流値:8.9 A●出力周波数:48 → 63Hz●併用可能製品:ポンプ及び冷却ファン●シリーズ:ACS480●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:ModBus●STO:なし●実装タイプ:壁面取り付け●全長:73mm●コード番号:180-9654アズワン品番65-7299-41
  • インバータモジュール ABB

    インバータモジュール

    ABB
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    7日以内出荷
    ABB 電源ABB 電源モジュールは、DP-V0 及び DP-V1 通信をサポートする PROFIBUS DP アダプタモジュールです。ACS355、ACSM1、ACH580、ACS850、ACQ810、ACS880 インバータ、DCS880 DC サイリスタドライブと互換性があります。下部 Terminal Cover の裏に、ドライブコントロールボードのオプションスロットに収まります。特長と利点テレグラムタイプ PPO メッセージを自動的に検出します コンパクト 構成が簡単 MTAC-01 MREL-01 オプション付き Profibus フィールドバス通信タイプ用途 インバータ サイリスタドライブ認定 CE認定
    仕様●アクセサリタイプ:Profibus DPアダプタ●コード番号:180-9680アズワン品番65-7300-88
  • インバータ ACS480 380 →、480 V ac 7.5 kW ポンプ及び冷却ファン ABB

    インバータ ACS480 380 →、480 V ac 7.5 kW ポンプ及び冷却ファン

    ABB
    ¥289,800税込¥318,780
    1個
    7日以内出荷
    一部のアプリケーションでは、ドライブの基本機能のみが必要です。シンプルで効率的な小型パッケージで、可能な限り簡素化できます。ACS480 汎用ドライブはまさにそのとおりです。コンベア、コンプレッサ、ファン、ポンプなどのさまざまな基本用途で稼働するために必要なものがすべて簡単に一体化されています。ACS480 低電圧 AC ドライブは ABB の全互換ドライブポートフォリオに属し、コンパクトな設計で便利な内蔵機能を幅広く備えています。これにより、飲食料品、物流、倉庫、上下水道など、さまざまな業界のさまざまな用途に対して高い信頼性と簡単な運用が実現します。0.75 → 22 kW、380 → 480 V キャビネットに最適化 選択、インストール、使用が簡単 あらゆる基本機能を内蔵したコンパクトな設計 多くの基本的な用途を制御するための内蔵機能 エネルギー効率機能により、最適なエネルギー消費を実現します 最も一般的なオートメーションネットワークへの接続性 ABB のすべてに対応するドライブポートフォリオに属しています 幅広い可用性とサポート
    仕様●許容入力:7.5 kW●相数:3●電源電圧:380 → 、480 V ac●許容電流値:16.2 A●出力周波数:48 → 63Hz●併用可能製品:ポンプ及び冷却ファン●シリーズ:ACS480●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:ModBus●STO:なし●実装タイプ:壁面取り付け●全体的な深さ:220mm●コード番号:180-9656アズワン品番65-7299-59
  • インバータ ACS480 380 →、480 V ac 5.5 kW ポンプ及び冷却ファン ABB

    インバータ ACS480 380 →、480 V ac 5.5 kW ポンプ及び冷却ファン

    ABB
    ¥229,800税込¥252,780
    1個
    7日以内出荷
    一部のアプリケーションでは、ドライブの基本機能のみが必要です。シンプルで効率的な小型パッケージで、可能な限り簡素化できます。ACS480 汎用ドライブはまさにそのとおりです。コンベア、コンプレッサ、ファン、ポンプなどのさまざまな基本用途で稼働するために必要なものがすべて簡単に一体化されています。ACS480 低電圧 AC ドライブは ABB の全互換ドライブポートフォリオに属し、コンパクトな設計で便利な内蔵機能を幅広く備えています。これにより、飲食料品、物流、倉庫、上下水道など、さまざまな業界のさまざまな用途に対して高い信頼性と簡単な運用が実現します。0.75 → 22 kW、380 → 480 V キャビネットに最適化 選択、インストール、使用が簡単 あらゆる基本機能を内蔵したコンパクトな設計 多くの基本的な用途を制御するための内蔵機能 エネルギー効率機能により、最適なエネルギー消費を実現します 最も一般的なオートメーションネットワークへの接続性 ABB のすべてに対応するドライブポートフォリオに属しています 幅広い可用性とサポート
    仕様●許容入力:5.5 kW●相数:3●電源電圧:380 → 、480 V ac●許容電流値:12 A●出力周波数:48 → 63Hz●併用可能製品:ポンプ及び冷却ファン●シリーズ:ACS480●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:ModBus●STO:なし●実装タイプ:壁面取り付け●全体的な深さ:223mm●コード番号:180-9655アズワン品番65-7301-90
  • インバータ ACS480 380 →、480 V ac 1.1 kW ポンプ及び冷却ファン ABB

    インバータ ACS480 380 →、480 V ac 1.1 kW ポンプ及び冷却ファン

    ABB
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    7日以内出荷
    一部のアプリケーションでは、ドライブの基本機能のみが必要です。シンプルで効率的な小型パッケージで、可能な限り簡素化できます。ACS480 汎用ドライブはまさにそのとおりです。コンベア、コンプレッサ、ファン、ポンプなどのさまざまな基本用途で稼働するために必要なものがすべて簡単に一体化されています。ACS480 低電圧 AC ドライブは ABB の全互換ドライブポートフォリオに属し、コンパクトな設計で便利な内蔵機能を幅広く備えています。これにより、飲食料品、物流、倉庫、上下水道など、さまざまな業界のさまざまな用途に対して高い信頼性と簡単な運用が実現します。0.75 → 22 kW、380 → 480 V キャビネットに最適化 選択、インストール、使用が簡単 あらゆる基本機能を内蔵したコンパクトな設計 多くの基本的な用途を制御するための内蔵機能 エネルギー効率機能により、最適なエネルギー消費を実現します 最も一般的なオートメーションネットワークへの接続性 ABB のすべてに対応するドライブポートフォリオに属しています 幅広い可用性とサポート
    仕様●許容入力:1.1 kW●相数:3●電源電圧:380 → 、480 V ac●許容電流値:3.1 A●出力周波数:48 → 63Hz●併用可能製品:ポンプ及び冷却ファン●シリーズ:ACS480●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:ModBus●ドライブタイプ:AC●実装タイプ:壁面取り付け●全体の幅:207.1mm●コード番号:180-9650アズワン品番65-7300-80
  • インバータ ACS480 380 →、480 V ac 11 kW ポンプ及び冷却ファン ABB

    インバータ ACS480 380 →、480 V ac 11 kW ポンプ及び冷却ファン

    ABB
    ¥359,800税込¥395,780
    1個
    7日以内出荷
    一部のアプリケーションでは、ドライブの基本機能のみが必要です。シンプルで効率的な小型パッケージで、可能な限り簡素化できます。ACS480 汎用ドライブはまさにそのとおりです。コンベア、コンプレッサ、ファン、ポンプなどのさまざまな基本用途で稼働するために必要なものがすべて簡単に一体化されています。ACS480 低電圧 AC ドライブは ABB の全互換ドライブポートフォリオに属し、コンパクトな設計で便利な内蔵機能を幅広く備えています。これにより、飲食料品、物流、倉庫、上下水道など、さまざまな業界のさまざまな
    仕様●許容入力:11 kW●相数:3●電源電圧:380 → 、480 V ac●許容電流値:23.8 A●出力周波数:48 → 63Hz●併用可能製品:ポンプ及び冷却ファン●シリーズ:ACS480●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:ModBus●STO:なし●実装タイプ:壁面取り付け●全体的な深さ:220mm●コード番号:180-9657アズワン品番65-7299-60
  • インバータ ACS480 380 →、480 V ac 3 kW ポンプ及び冷却ファン ABB

    インバータ ACS480 380 →、480 V ac 3 kW ポンプ及び冷却ファン

    ABB
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    7日以内出荷
    一部のアプリケーションでは、ドライブの基本機能のみが必要です。シンプルで効率的な小型パッケージで、可能な限り簡素化できます。ACS480 汎用ドライブはまさにそのとおりです。コンベア、コンプレッサ、ファン、ポンプなどのさまざまな基本用途で稼働するために必要なものがすべて簡単に一体化されています。ACS480 低電圧 AC ドライブは ABB の全互換
    仕様●許容入力:3 kW●相数:3●電源電圧:380 → 、480 V ac●許容電流値:6.8 A●出力周波数:48 → 63Hz●併用可能製品:ポンプ及び冷却ファン●シリーズ:ACS480●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:ModBus●STO:なし●実装タイプ:壁面取り付け●全体の幅:207.1mmアズワン品番65-7302-07
  • インバータ ACS480 380 →、480 V ac 22 kW ポンプ及び冷却ファン ABB

    インバータ ACS480 380 →、480 V ac 22 kW ポンプ及び冷却ファン

    ABB
    ¥669,800~税込¥736,780~
    1個
    7日以内出荷
    一部のアプリケーションでは、ドライブの基本機能のみが必要です。シンプルで効率的な小型パッケージで、可能な限り簡素化できます。ACS480 汎用ドライブはまさにそのとおりです。コンベア、コンプレッサ、ファン、ポンプなどのさまざまな基本用途で稼働するために必要なものがすべて簡単に一体化されています。ACS480 低電圧 AC ドライブは ABB の全互換
  • インバータ ACS480 380 →、480 V ac 2.2 kW ポンプ及び冷却ファン ABB

    インバータ ACS480 380 →、480 V ac 2.2 kW ポンプ及び冷却ファン

    ABB
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    7日以内出荷
    一部のアプリケーションでは、ドライブの基本機能のみが必要です。シンプルで効率的な小型パッケージで、可能な限り簡素化できます。ACS480 汎用ドライブはまさにそのとおりです。コンベア、コンプレッサ、ファン、ポンプなどのさまざまな基本用途で稼働するために必要なものがすべて簡単に一体化されています。ACS480 低電圧 AC ドライブは ABB の全互換
    仕様●許容入力:2.2 kW●相数:3●電源電圧:380 → 、480 V ac●許容電流値:5.3 A●出力周波数:48 → 63Hz●併用可能製品:ポンプ及び冷却ファン●シリーズ:ACS480●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:ModBus●STO:なし●実装タイプ:壁面取り付け●全体的な深さ:223mmアズワン品番65-7306-48
  • インバータ ACS480 380 →、480 V ac 18.5 kW ポンプ及び冷却ファン ABB

    インバータ ACS480 380 →、480 V ac 18.5 kW ポンプ及び冷却ファン

    ABB
    ¥559,800税込¥615,780
    1個
    7日以内出荷
    一部のアプリケーションでは、ドライブの基本機能のみが必要です。シンプルで効率的な小型パッケージで、可能な限り簡素化できます。ACS480 汎用ドライブはまさにそのとおりです。コンベア、コンプレッサ、ファン、ポンプなどのさまざまな基本用途で稼働するために必要なものがすべて簡単に一体化されています。ACS480 低電圧 AC ドライブは ABB の全互換
    仕様●許容入力:18.5 kW●相数:3●電源電圧:380 → 、480 V ac●許容電流値:36 A●出力周波数:48 → 63Hz●併用可能製品:ポンプ及び冷却ファン●シリーズ:ACS480●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:ModBus●STO:なし●フィルタを含む:あり●全体の幅:212.1mmアズワン品番65-7302-09
  • インバータ ACS480 380 →、480 V ac 15 kW ポンプ及び冷却ファン ABB

    インバータ ACS480 380 →、480 V ac 15 kW ポンプ及び冷却ファン

    ABB
    ¥459,800税込¥505,780
    1個
    7日以内出荷
    一部のアプリケーションでは、ドライブの基本機能のみが必要です。シンプルで効率的な小型パッケージで、可能な限り簡素化できます。ACS480 汎用ドライブはまさにそのとおりです。コンベア、コンプレッサ、ファン、ポンプなどのさまざまな基本用途で稼働するために必要なものがすべて簡単に一体化されています。ACS480 低電圧 AC ドライブは ABB の全互換
    仕様●許容入力:15 kW●相数:3●電源電圧:380 → 、480 V ac●許容電流値:30.5 A●出力周波数:48 → 63Hz●併用可能製品:ポンプ及び冷却ファン●シリーズ:ACS480●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:ModBus●STO:なし●実装タイプ:壁面取り付け●全体的な深さ:240mmアズワン品番65-7307-79
  • インバータ ACS480 380 →、480 V ac 0.75 kW ポンプ及び冷却ファン ABB

    インバータ ACS480 380 →、480 V ac 0.75 kW ポンプ及び冷却ファン

    ABB
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    7日以内出荷
    一部のアプリケーションでは、ドライブの基本機能のみが必要です。シンプルで効率的な小型パッケージで、可能な限り簡素化できます。ACS480 汎用ドライブはまさにそのとおりです。コンベア、コンプレッサ、ファン、ポンプなどのさまざまな基本用途で稼働するために必要なものがすべて簡単に一体化されています。ACS480 低電圧 AC ドライブは ABB の全互換
    仕様●許容入力:0.75 kW●相数:3●電源電圧:380 → 、480 V ac●許容電流値:2.5 A●出力周波数:48 → 63Hz●併用可能製品:ポンプ及び冷却ファン●シリーズ:ACS480●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:ModBus●ドライブタイプ:AC●フィルタを含む:あり●全体的な深さ:223mmアズワン品番65-7306-46
  • Motor operator for power circuit-breaker ABB

    Motor operator for power circuit-breaker

    ABB
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    7日以内出荷
    ABB 110-125V ac/dc モータオペレータは、電源回路ブレーカに使用します。この製品は、sace Tmax XT の製品クラスに適しています。規格: IEC60947-2 設定タイプは、固定することも設定することもできます
    仕様●アクセサリタイプ:モジュール●併用可能製品:Sace Tmax XT (エース Tmax XT )アズワン品番65-7315-05

『インバータ』には他にこんなカテゴリがあります

インバータ本体